328件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格入力電圧(V)AC100~240 プラグ(出力)センタープラス 入力周波数(Hz)50/60
1個
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
4,398 税込4,838
当日出荷

Unifive UNI312 シリーズデスクトップ AC/DC アダプタは、定格電力が 12 W です。短絡保護、過電圧保護、過電流保護の機能を備えています。動作温度は最高 40 ℃ です。LCD ディスプレイ、デジタルカメラ、及びで使用されています優れた安定性 小型 高エネルギー効率
仕様●入力電圧範囲:100 →240 V ac●出力電圧:12V●出力容量:1A●定格出力電力:12W タイプデスクトップ AC/DC アダプタ 規格安全認証、信頼性、省エネ、ROHS 2、LPS、EMC 定格電力(W)12 入力電圧(V)90(Min.)、100~240(Typ.)、264(Max.) 出力電流(A)1 保存温度(℃)-20~65(Free Convection、Sea Level) プラグPL03B 入力周波数(Hz)47(Min.)、50/60(Typ.)、63(Max.) 動作温度(℃)0~40(Free Convection、Sea Level) アズワン品番65-7214-67 定格出力電圧(DC V)12 動作湿度(%RH)5~95(結露なし) 保存湿度(%RH)5~95(結露なし)
1個
3,998 税込4,398
6日以内出荷

Unifive UNI312 シリーズデスクトップ AC/DC アダプタは、定格電力が 12 W です。短絡保護、過電圧保護、過電流保護の機能を備えています。動作温度は最高 40 ℃ です。LCD ディスプレイ、デジタルカメラ、及びで使用されています優れた安定性 小型 高エネルギー効率
仕様●入力電圧範囲:100 →240 V ac●出力電圧:12V●出力容量:1A●定格出力電力:12W●コード番号:218-4785 アズワン品番65-7222-43
1個
4,698 税込5,168
7日以内出荷

電源のない場所での電気機器の使用に。
仕様●メーカー:京セラ●型番:EGI100●出力:AC/1kVA(100V・10A)、DC/12V・4.0A●使用時間:6.9(1/4負荷)~3.5(定格)時間●燃料:無鉛ガソリン(タンク容量2.5L)●騒音レベル:58~68.4dB●サイズ:438(W)×235(D)×394(H)mm●重量:12.2kg●周波数:50Hz/60Hz●付属品:プラグレンチ、プラスドライバー、オイルジョッキ、充電ケーブル●家庭用機器にも使えるインバーター制御●小型・軽量・超静音設計●負荷に応じてエンジン回転数を制御する省エネモード●高品質な電気を安定供給する正弦波インバーター搭載●交直両用 アズワン品番65-3894-01
1台
91,900 税込101,090
翌日出荷

AC→DC12V 1A出力。スイッチング方式で動作いたします。センター+のΦ2.1端子の電源ジャックに対応。AC100~240Vのフリーボルトに対応
本体寸法(mm)27(D)×35(H)×65(D) 電源電圧(V)DC12 消費電流(mA)1000 ケーブル長(mm)1150 入力電源(V)AC100~240
1個
1,298 税込1,428
6日以内出荷

高演色(Ra95)LEDにて太陽光に近い自然な光 ブルーライトを最大30%軽減(メーカー比)で目が疲れにくいデスクライト フリッカーレス基盤の搭載により、ちらつきを抑えてより目に優しい 昼光色/白色/電球色の3段階調色機能、電源ボタンを長押しで無段階の調色も可能 各色無段階調光で最大1800ルーメン(昼白色時)、ケルビン値3000~5000K 2本のアームと330°可動式セードで、様々な角度での照射 触れるだけのタッチセンサー式スイッチ 再点灯時に前回の光量、光色にて点灯するモードメモリー機能搭載 横からも上からも挟める2WAYクランプ(厚さ10~55mm 奥行40mm以上) 消費電力12W、直下照度3800ルクス(40cm最大時 電球色時)、JIS AA形相当
付属品2-WAYクランプ、ACアダプター 質量(g)1435 消費電力(W)12 電源ACアダプター(入力:AC100-240V 50/60Hz・出力:DC12V 1A) 入力電圧(V)DC12 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【セード部】 500.0×12.5×80.0【アーム部】 415.0×480.5(本体凸部含む) 色温度(K)3000~5000 入力電流(mA)1000 光束(Lm)最大1800 アーム角度調整 明るさ(Lm)1800~350 グリーン購入法適合 直下照度(Lx)(40cm最大時):3800 演色指数(Ra)95 ブルーライトカット率最大30% 電球の種類チップタイプ白色LED×32個、チップタイプ暖色LED×32個 調光の可否○(無段階) フリッカーフリー 調色の可否○(昼光色/白色/電球色)
1台
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MP-2 メルテックプラス 大容量ジャンプスターター 24000mAh Meltec(大自工業) 動画あり
リチウムイオンバッテリー容量が大容量の24000mAh。 DC24Vバッテリーのトラック、バス、農機建機等のジャンプスターターもできる。 突然起こるバッテリーあがりにすぐ対応できるのが、ジャンプスターターです。 USB(DC5V)2A出力端子付きなので、スマートフォンなどの充電も可能。(電源供給のみ)。 LEDライト(ホワイト/アンバー)も搭載(点灯・早い点滅・SOS点滅)。 コンパクトで軽量タイプで使用しやすい。
用途ジャンプスターター 定格電圧(V)DC12/24 充電可能回数(繰り返し充電目安)約300回 使用電池リチウムイオンバッテリー 付属品DC12V/24V充電アダプター、AC100V充電アダプター レッド 質量(g)2540 出力DC12V / 400A(最大)DC24V / 600A(最大)2秒以内 コード長さ(mm)バッテリー接続クリップコード(約380)、AC100V充電アダプターコード(約950)、DC12V/24V充電アダプターコード(約900) バッテリーリチウムバッテリー 保護機能短絡保護、逆接保護、逆流防止、電圧保護、過電流保護機能 充電方式AC100V充電アダプター(DC14V 1A)、DC12V/24V充電アダプター 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約210×240×58
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

普及形、防水形、保護枠付、2連など幅広くラインナップ
仕様ケーブル引張力:88.2N/15秒 規格電気用品安全法/取得済み 絶縁抵抗(MΩ)5以上(導電部-外郭部間、DC500V絶縁抵抗計にて) 使用周囲温度(℃)-5~40(氷結なきこと) 標高(m)2000以下 耐電圧(V/min)AC1500(導電部-外郭部間) 使用周囲湿度(%RH)85以下
1台
1,998 税込2,198
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

シリーズ = DRJ。AC又はDC入力電圧 = ac, dc。入力電圧 = 85 → 264 V ac / 120 → 370V dc。AC又はDC出力電圧 = dc。出力電圧 = 12V dc。出力電流 = 2.3A。定格電力 = 27.6W。幅 = 21.5mm。実装タイプ = DINレールマウント
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,798 税込7,478
翌々日出荷

標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得 CEマーク表示をしています 操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要 あらかじめボタン・ツマミを操作部に装着した状態で、パネル取付けが可能 接点ユニット・トランスユニットの追加・交換が容易 2 方向からの配線が可能
タイプ標準タイプ 種類照光セレクタ 定格周波数(Hz)50/60 耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz 操作部形状ツマミ形 相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと) 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)500
1個
特価
1,398 税込1,538
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

サンワダイレクトUSB充電器
最大10台のUSB充電機器を同時に充電できる、USB充電器とスタンドが一体になったUSB充電スタンドです。 USBを10ポート搭載でiPad・タブレットやスマートフォンなどのUSB充電機器をまとめて充電することができます。 USB出力は1ポートあたり最大2.4Aまで対応しており、10ポート合計で15Aの出力に対応した高出力ハイパワータイプです。 設置機器に合わせて仕切板の幅を自由に調整できるので、サイズの異なる機器や保護ケース付きの機器の設置にも対応します。 キズ防止用のクッションスポンジ付きで設置機器を保護します。
仕様絶縁キャップ:なし、USBPD:非対応 セット内容本体、ACアダプタ、AC電源コード、仕切板×11枚、キズ防止用クッションスポンジ、取扱説明書(保証書付き) ブラック 質量(g)約400(AC電源コード含まず) ケーブル長(m)約1(ACアダプタのDCケーブル) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×31×161(突起部除く) 電源コード(m)約1.5 定格出力DC5V/15A(10ポート合計最大)DC5V/2.4A(1ポートあたり最大)、ACアダプタ:DC12V/8A USBポート数10ポート(USB-Aポート×10) プラグ形状3P 定格入力DC12V/8A、ACアダプタ:AC100~240V(50/60Hz)
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

高性能で低価格を実現したミニルーター、お得な先端パーツセットです。 12Vのモーターを使用することにより、低価格が実現しました。 商品パワーも強く、先端チャック部分を小径ドリルチャックを採用、最大3.2mmまでのビットが取り付け可能です。
用途金属、木材、プラスチックの切削、穴開け、金属のつや出し セット内容ダイヤモンドビット(1.8mm・丸)・ハイスビット(2.3mm・丸)・軸付き砥石(WA5mm丸・WA2.6mm棒)・純毛バフ(8mm・矢型)・ドリル10本セット 材質ABS樹脂・鉄・アルミ 消費電力(W)20 取付可能ドリルチャック径0.5~3.2mmまでのシャフト軸の先端工具 トランス(電源)AC100V→DC12V・1.0A 太さ(mm)33.5
1台
8,798 税込9,678
当日出荷

ワンダーピュアステレオアンプ完成品
トーンコントロール(音質調整)機能がついたステレオアンプの完成品!!。デスクトップで手軽に使えるサイズとデザイン。出力5W×2のアナログアンプのクセのない素直な音質。トーンコントロール(音質調整)回路搭載。日本語説明書付属※ACアダプターは付属しておりません。電源 DC12~13.5V(DC12V 2A ACアダプターを推奨)。推奨ACアダプター:WA-12200X-1(DC12V 2A)。出力:・5W×2(8Ω負荷 THD10%)・3W×2(8Ω負荷 THD0.2%)※ACアダプター「WA-12200X」使用時。周波数特性: 40Hz~30KHz(-3dB)。推奨負荷(スピーカー)インピーダンス:4~8Ω。入力インピーダンス:47KΩ。入力感度:270mV(ラインレベル)
質量(g)200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×96×4(突起部含む)
1台
4,598 税込5,058
当日出荷

モーターへの負担を軽くした、12Vタイプのミニルーター。 デザインも一新してラバーグリップを装備しました。専用電源トランスも付属。
用途ガラス彫刻、一般彫刻、彫金、模型工作 付属品コレットチャックΦ2.35/3.0mm用、電源トランス、ダイヤモンドビット(丸型Φ1.8mm)、軸付き砥石(矢型Φ2.9mm)、ハイスビット(棒Φ2.3mm)、ツールスタンド、スパナ 消費電力(W)20 寸法(Φmm×Lmm)33.5×210(ルーター本体) チャック径(Φmm)2.35/3.0 トランス(電源)AC100V→DC12V 1.0A 定格使用時間(分)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
9,598 税込10,558
当日出荷

1個
22,980 税込25,278
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)

汎用タイプの防犯カメラ。存在自体の防犯効果も期待できます。 水平面・天井・壁面など様々な場所に設置可能。 赤外線により夜間でも監視が可能です。
用途屋外防水・赤外線による夜間監視も可能ため様々な場所での防犯監視として 使用場所屋外 付属品ACアダプター(DC12V/1A)、固定用器具(スタンド及びビス一式等) 寸法(mm)約75×65×120 質量(g)約290 電源DC12V/1A(ACアダプター使用) センサーCMOS 有効画素数25万 総画素数27万 出力信号NTSC コネクタBNCプラグ 最低被写体照度(Lux)0(赤外線LED対応時) 赤外線投光距離約30m
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

防犯カメラなどの映像を映し出すLCDモニター。 7インチサイズでスッキリコンパクト。 HDMI・VGA・AV(2入力)に対応。
付属品ACアダプター 質量(g)約300 電源DC12V/1A(ACアダプター使用)、【リモコン】 CR2025 本体寸法(mm)約170×112×32 表示7INCH TFT LCD 800×480ピクセル 入力【設定変更】赤外線リモコン、操作パネル 信号形式NTSC/PAL 自動切替 解像度640×480ピクセル ~1080P 入力形式HDMI/VGA/AV(2入力) 動作温度範囲(℃)0~50
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

体にスピーカーとヘッドマイクを装着することで両手が自由に使えるハンズフリー拡声器スピーカーです。 。電池の消耗を気にせずに使えるACアダプタ駆動、ポータブル使用時や緊急時・災害時の使用に便利な電池駆動の2WAY電源に対応。 またエネループなどの充電式ニッケル水素電池にも対応し、さらに充電池をセットした状態で同梱のACアダプタにより充電をすることも可能です。軽量でコンパクトサイズなので、ツアーガイドやイベント、講義や店頭販売など様々なシーンでアクティブに使用することができます。ポータブルサイズでも十分な音量を出し、聞き取りやすい声質を再現するために3.25インチの大型スピーカーユニットを採用。 最大10W(ACアダプタ使用時)の音声出力ではっきりと発言内容を伝えます。高音調整が可能なTONEコントロールを搭載しており聞き取りやすい声質に調整が可能です。ヘッドマイク付きでマイク部はフレキシブルアームとなっており自由に動かすことができます。付属のストラップを使用することで肩掛け使用ができます。また本体は腰部分に沿うよう緩やかな曲線構造になっています。
付属品ストラップ×1(約60~118cm)ACアダプタ(DC12V 2A・約140cm)×13.5ステレオミニケーブル×1(約95cm)【その他仕様】【マイク部】 材質ABS樹脂 型式単一指向性エレクレット型 電源AC電源(同梱ACアダプタ 12V/2A)単三形乾電池×4本使用単三形充電式ニッケル水素電池×4本使用 最大出力(W)20(AC電源時)(12W /単三形乾電池×4本時) 外形寸法W115×D195×H105mm【マイク】 センサー3.25インチ(直径約105mm) 連続使用時間約4時間程度(音楽再生、中間音量)/ 約8~9時間(スピーチ、中間音量)(アルカリ単三乾電池使用時) 周波数特性50Hz~20KHz 入力信号ケーブルマイク(-51dB ~ -43dB) インピーダンス1.0KΩ(1KHz) 充電時間約6~7時間(充電式ニッケル水素電池使用時) S/N比55dB以上 スピーカー密閉型フルレンジスピーカー 動作電圧1.0V~10V 充電方式同梱ACアダプタ DC12V/2A(充電式ニッケル水素電池使用時) 消費電流500μA以下(供給電圧2V)
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷

カメラは約23mmのサイコロ型で邪魔になりにくく、また狭い隙間でも取付可能。市街地程度の明るさがあれば夜間でも鮮明に撮影可能。モニターは録画機能付きでSDカードに映像を記録、またループ録画で常に最新の映像を保存。動感検知機能で画像変化を感知し自動的に録画開始。(片側1CHのみ)。ハイビジョン防水小型カメラ・LCDモニター・10mケーブル・電源と、すべてがセットになっているから簡単設置。
用途自宅の掃き出し窓のある軒先や、玄関わき・駐車場などの防犯対策・監視。 自動機・設備などの目視の安全確認に。 セット内容超小型カメラ、録画機能付き7インチモニター、10m延長ケーブル、電源その他接続ケーブル 形状小型 寸法(mm)カメラ:約22×22×23 質量(g)モニター:約280 電源DC12V/1A(付属ACアダプター) 解像度約100万画素 取付サイズ円弧上長孔:4×6 取付ピッチ(mm)33 主な機能ループ録画、動感検知 金具外寸(mm)取付け:40×22 使用場所屋外 動作温度範囲(℃)-10~50 モニターサイズ170×110×23mm
1セット
18,980 税込20,878
当日出荷

300万画素モニター一体型Wi-Fi&有線ネットワーク防犯カメラ。VGA/HDMI(1080P)モニタ出力対応。ネッワークを介してスマホで撮影画像を見ることが可能。多くの項目が自動で設定できる”簡単設定”。
用途玄関、軒先、駐車場などの監視・記録・防犯 形状BOX型 出力画像:VGA,HDMI(最大1080P) 電源カメラ:DC12V/1A (ACアダプター使用)、録画機:DC12V/2A (ACアダプター使用) フィルター自動IRカット 寸法(cm)録画機:30×23×5.3 明るさ(Lx)0.1(カラー)、0.01(白黒) 動作温度(℃)-10~50(結露が無いこと) ワイヤレス通信2.4GHz帯 IEEE802.11 b/g/n 画素数300万画素 使用場所屋内外 プロトコルH.264/H.265 最大接続台数カメラ8台 適合カメラSEC-WREC-3M-CAM
1個
59,980 税込65,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量の小型電動グラインダーです。本機は12ボルト専用機種で、専用トランス(付属)を使用してご家庭の電源で使用になれます。スイッチ付スピードコントロールつまみで8,000~20,000min-1(回/分)の間で調整が可能です。ハイトルクの作業にも耐え、安全に作業が行えます。ラバーグリップなので持ちやすくなっております。
用途金属・木材・プラスチックの切削、研磨、ガラス彫刻、みがき・よごれ落とし、サビ落としなどに。 付属品電源トランス 1個、ハイスビット×2種類各1本、ダイヤモンドビット×2種類各2本、軸付砥石×2種類各1本、切断砥石×5枚、純毛バフ×1枚、ワイヤーブラシ×1枚、専用シャフト×1本、専用ビットケース×1個、スパナ×1本、コレットチャック【Φ2.35mm、3mm用】各1個(Φ2.35mm用は本機に装着されております) 消費電力(W)20 太さ(Φmm)33.5 トランス(電源)AC100V→DC12V 1.0A 定格使用時間(分)15
1セット
8,798 税込9,678
当日出荷

MS-Nシリーズ用補助接点ユニット
種別ツイン接点内蔵 種類関連商品 規格UL・CSA 適合電線(mm2)1.25~2 開放熱電流(A)10 適合電線径(Φmm)1.6
1個
899 税込989
当日出荷から76日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

CSA、UL、VDE. ケーブルプラグ / ソケット. ケーブルプラグ. フレックスケーブルコネクタ インラインフレックスコネクタおよびすべてのパネルコネクタと結合 極数2、3、4、6、7、9、12、25またはBNC オス/メス 1~12A、AC/DC50~250V 対応ケーブル3.5~9mm 外径38mm. ケーブルソケット. シール性を実現するケーブルグランド付き 直径38 mm、長さ69 mm インライン又はシャーシプラグに接続可能
仕様極数 = 3実装タイプ = ケーブルマウントプラグ/ソケット = プラグコンタクトジェンダー = オス結線方法 = スクリューIP保護等級 = IP66, IP68, IP69K定格電流 = 25.0Aシリーズ = Buccaneer 7000定格電圧 = 600 → 0 Vシェルサイズ = 42ハウジング材質 = ポリマーストレインリリーフ = なし動作温度 Min = -40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,198 税込4,618
5日以内出荷

YAMAHA(ヤマハ)電源アダプター
AC100V 50/60Hz、定格出力:DC12V 1A、DCコード長:1.8m、電源コード長:1.8m、質量:110g、動作環境条件温度:0℃~50℃
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:非対象:電波を発しない●電気通信事業法備考:非対象:公衆回線に接続しない●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20210416●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4430-78
1個
5,298 税込5,828
13日以内出荷

取付穴径(Φmm)16 種類セレクタ 端子形状はんだ兼タブ(#110)用 フレーム長角フレーム 耐電圧充電部対アース間:AC2000V 1分間・対異極充電部間:AC1500V 1分間 定格絶縁電圧(V)AC/DC250 保存温度(℃)-40~70 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて) 定格使用電流(A)AC-13(誘導負荷):110V/1、220V/0.7・AC-12(抵抗負荷):110V/1.5、220V/1・DC-13(誘導負荷):24V/0.7(1)、110V/0.15(1)・DC-12(抵抗負荷):24V/1、110V/0.2 機械的耐久性25万回以上 電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.7Aにて) 短絡保護装置Fuse 1A 汚染度(使用環境)3 耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz 定格通電電流(A)5 操作部形状ツマミ形 開閉頻度(回/時)1200(使用率40%) 色(ツマミ) 条件付短絡電流(A)1000 相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと) 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)500
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

防犯カメラ映像を映し出すLCDモニタ。
解像度480×272ピクセル 付属品コの字スタンド、DCプラグ線、ACアダプター電源、RCAプラグ-BNCプラグ変換コネクタ×2 寸法(mm)約120×77×16 質量(g)約150 電源DC12V/1A(ACアダプター使用) 表示4.3インチTFT LCD 信号形式NTSC/PAL自動判定 2入力自動切替 動作温度(℃)-10~50
1台
4,798 税込5,278
当日出荷

1個
34,980 税込38,478
当日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (190種類の商品があります)

Phoenix Contact PLC インターフェイス一体型ソリッドステートリレー(ねじ止め接続)です。NS 35/7.5 DIN レールへの取り付け 入力: 230 V ac 出力: 12 → 300 V dc / 1 A
仕様●範囲:PLC●シリーズ:PLC-OSC-230AC/300DC/ 1●最小負荷電圧:184 V dc●最大負荷電圧:253 V dc●コード番号:224-9885 アズワン品番65-8070-99
1袋(10個)
169,800 税込186,780
7日以内出荷

プラズマクラスター技術搭載ヘルメット消臭機。自分では気づきにくいシブトイ汗臭を消臭。ヘルメット専用設計だからどんなタイプでも効率よくプラズマクラスターが消臭除菌。見えない浮遊カビ菌をスポット除菌。主な仕様。型名:DP-H1。電源:ACアダプター 入力:AC100V-240V 50/60Hz 0.3A 出力:DC12V 1A。外形寸法:幅165mm×奥行233mm×高さ121mm(ACアダプターを除く)。ACアダプターコード長:1.8m。質量:570g(ACアダプターを除く)。製造元:シャープ株式会社。
1個
999 税込1,099
翌々日出荷

マグネットキャッチとドアスイッチを一体型にしました。 樹脂カバーで被われているので粉塵の発生が抑えられます。 IP67の防水スイッチを使用しています。 吸着力が強いネオジウムを使用。 取付け穴が長穴のため、取付け後の微調整が可能です。
用途クリーンルーム内の各種機器 吸着力(N)15 材質マグネット:ネオジウム磁石、受板:ステンレス鋼板(SUS430) 質量(g)27 使用温度範囲(℃)-40~80(氷結しないこと) 耐電圧AC1500V 1min 材質(ケース)ポリアセタール(POM) 絶縁抵抗(MΩ)スイッチ部:100以上 接触抵抗(mΩ)初期値:150以下 機械的寿命5万回以上 接点容量AC125V 0.1A/DC12V 2A/DC24V 1A 電気的寿命10万回以上 タキゲンコード50292
1個
1,462 税込1,608
当日出荷

防犯カメラなどの映像を映し出すLCDモニター。 7インチサイズでスッキリコンパクト。
付属品角度調節スタンド、壁面固定フレーム、ACアダプター電源(出力12V/1A)、RCAプラグ-BNCプラグ変換コネクタ 電源DC12V/1A(ACアダプター使用) 表示7INCH TFT LCD 入力【設定変更】赤外線リモコン、操作パネル 信号形式NTSC 2入力 解像度【水平】480TV/LINE ヒューズ【電源】220A/3A 動作温度範囲(℃)-10~50
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

共立プロダクツLEDスティック 白色
簡易照明や電飾などに便利!LEDを76個使用した高輝度白色LEDモジュールです。蛍光灯と違いインバータが不要で、ACアダプターなど直流電源を接続するだけで発光します。推奨ACアダプター:WA-12100X-1(DC12V 1A)(別売)。変換コネクタ:Φ2.1mm DCジャック - 2P端子台 変換コネクタ:T9-J-N(別売)
電源電圧DC12V 本体寸法(mm)171(L)×15(W)×4(t) LED色白色 LED(内臓)76個 ケーブル長(cm)約58 消費電流約300mA
1個
959 税込1,055
4日以内出荷

20W PD対応TYPE-C1ポートACアダプター白20W PD対応 TYPE-C1ポート ACアダプター白 入力AC100-240V 出力DC5V/3A 9V/2.2A 12V/1.67A 折畳式
用途ACアダプター
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷

USB Power Delivery規格に対応した45WクラスのACアダプタです。定格出力:DC5V 3A(対応機器への接続で DC9V 3A / DC12V 3A / DC15V 3A / DC20V 2.25A)。プラグ形状:USB Type C。ケーブル長:約1m。適合ACケーブル(約1.5m)のセット商品です。Raspberry Pi 4 Model Bでの動作確認済み。
ケーブル長(m)(アダプタ本体)約1、(ACケーブル)約1.5 定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz) 定格出力DC5V 3A / DC9V 3A / DC12V 3A / DC15V 3A / DC20V 2.25A 保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護 アズワン品番64-8090-65 プラグ形状USB Type-C RoHS指令(10物質対応)対応 リップル1%Vp-p(max.)@全負荷 ロードレギュレーション±5%@(typ.)
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

パソコンにつなげてすぐにラベル作成可能 使いやすい簡易版ラベル作成ソフト「P-touch Editor Lite」
対応テープ幅(mm)[TZeテープ]3.5/6/9/12/18/24 付属品お試しTZeテープ1本 (24mm幅 ラミネート 白地/黒文字 4m巻)、 CD-ROM(P-touch Editor 5.1 ほか収録)、 USBケーブル(1.0m)、ACアダプター(AD-E001) 質量(g)約710 (乾電池除く) 電源ACアダプター(AD-E001)入力:AC100V 50/60Hz 29VA 0.6A、出力:DC12V 2A市販の単3アルカリ乾電池6本(別売)、または市販の単3ニッケル水素充電池6本(別売) 対応OS[Windows(R)]Microsoft(R) Windows Vista(R)(512MB以上)、Windows(R)7(1GB以上(32-bit)、2GB以上(64-bit)) 、Windows(R)8/8.1(1GB以上(32-bit)、2GB以上(64-bit))、Windows(R) 10(1GB以上(32-bit)、2GB以上(64-bit))[Mac]Mac OS X v10.6.8(1GB以上)、v10.7.x(2GB以上)、v10.8.x(2GB以上)、v10.9.x(2GB以上)、v10.10.x(2GB以上)、v10.11.x(2GB以上) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約78×152×143 最大消費電力(W)約15 解像度180dpi 動作温湿度範囲10℃~35℃/20%~80%(結露なきこと) 印字速度最高30mm/秒 オートパワーオフACアダプター使用時:操作終了後 約60分、乾電池使用時:操作終了後 約20分 最大印字奥行(mm)18.0(24幅テープ使用時)、15.8(18幅テープ使用時)、9.9(12幅テープ使用時)、7.1(9幅テープ使用時)、 4.5(6幅テープ使用時)、2.5(3.5幅テープ使用時) 印刷方式熱転写方式 ハードディスクドライブ(GB)[Windows(R)]0.07以上の空き容量、[Mac]0.5以上の空き容量 インターフェイスUSB Ver.2.0 Full Speed(ミニBタイプ ペリフェラル) RoHS指令(10物質対応)対応 専用ソフトラスタグラフィック カット形状オートカッター(フルカッターのみ)約2万カット ※試験結果によるデータで保証値ではありません。 最小印字長さ(mm)24.5 ※印刷1枚目(連続印刷時は1枚目のみ)の前に25程度のラベルの切り落としが発生します。
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

約600ルーメン、約3000ルクス(30cm直下)の明るさ デスクワーク、読書、ベッドサイドライトに 広範囲を照らす JIS規格A形相当
電球の種類LED×24灯(交換不可)/昼白色 消費電力(W)約9 全光束(Lm)約600 質量(g)約420(専用ACアダプター含む) 光色昼白色 照度(Lux)約3000(直下30cm) エネルギー消費効率(Lm/W)約66.6 電源【専用ACアダプター】入力:AC100V(50/60Hz)/0.35A、出力:DC12V/1A 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約124×310×420(通常使用時) 付属品保証書付取扱説明書、専用ACアダプター(コード長:約1.8m)
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BULGINPX0739/P
エコ商品
コンタクト数 = 6。取り付けタイプ = ケーブルマウント。端子方法 = 埋め込みネジ。定格電流 = 3A。定格電圧 = 250 V ac/dc。接合型 = バヨネット。ボディ向き = ストレート。シリーズ = Buccaneer。ハウジング材質 = ポリアミド。動作温度 Min = -20℃。。CSA、UL、VDE. ケーブルプラグ / ソケット. ケーブルプラグ. フレックスケーブルコネクタ インラインフレックスコネクタおよびすべてのパネルコネクタと結合 極数2、3、4、6、7、9、12、25またはBNC オス/メス 1~12A、AC/DC50~250V 対応ケーブル3.5~9mm 外径38mm. ケーブルソケット. シール性を実現するケーブルグランド付き 直径38 mm、長さ69 mm インライン又はシャーシプラグに接続可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
6日以内出荷

1 極 12 A / 16 A、1 フォーム C ( CO )又は 1 フォーム A ( NO )コンタクト DC又はACコイル 5 kV / 10 mm コイルコンタクト、強化絶縁 周囲温度 85 ℃ ( DC Coil ) リフロータイプ: THR (スルーホールリフロー)はんだ処理用 用途 ボイラー制御、タイマ、ガレージド
仕様●コイル電圧:12V dc●接点構成:SPNO●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:16A●極数:1●ターミナルタイプ:スルーホール●コイル抵抗:360●コイル電力:400mW●最大スイッチング電圧 AC:400V●最大スイッチング電圧 DC:300V●長さ:29mm●コイルと接点間の耐電圧:4000Vrms●コード番号:189-5863 アズワン品番65-8091-44
1箱(20個)
9,998 税込10,998
7日以内出荷

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)ロッカースイッチ HLSシリーズ
徹底したVA、省銀設計により経済的価格を実現したスイッチです。 接触部はシーソー形スライド機構(特許取得済)の採用により接触の安定性、高信頼性が得られ、しかも1mA~12Aまでの幅広い電流容量でご使用になれます。 また、ボックス材質に自己消火性UL94V一0フェノール樹脂を使用し絶縁性、耐サ一ジ性にも優れています。全品種(HLS308Aを除く)ULおよびCSA認定品であり、高信頼度スイッチです。
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ)20以下(DC2~4V 1A) RoHS指令(10物質対応)対応 電気的寿命15000回 耐電圧(V)AC1500 1分間
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)