カテゴリ

  • 学童・教育用品(27)
  • 制御機器(22)
  • 電気材料(4)
  • バッテリー・電装(1)

「ach jst」の検索結果

関連キーワード
54件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JST 基板接続用ヘッダ ACHシリーズ JST(日本圧着端子製造)JST 基板接続用ヘッダ ACHシリーズJST(日本圧着端子製造)
1,798税込1,978
1袋(10個)
翌々日出荷
JST, ACHシリーズ 両端に SACH-003G-P0.2 コンタクトを圧着 JST(日本圧着端子製造)JST, ACHシリーズ 両端に SACH-003G-P0.2 コンタクトを圧着JST(日本圧着端子製造)
1,398税込1,538
1袋(10個)
当日出荷
仕様コネクタ A = 圧着コネクタコネクタ B = 圧着コネクタJST ACHシリーズ1.2 mmワイヤ対基板コンタクトケーブルアセンブリ. ケーブルの一方が圧着コンタクトで終端処理されているACHシリーズ1.2 mmワイヤ対基板コンタクトケーブルアセンブリです。 < 820-1406') 820-1406/は、長さ150 mmです。 < 820-1400') 820-1400/は、長さ300 mmです。RoHS指令(10物質対応)対応
JST, ACHシリーズ 両端に SACH-003G-P0.2 コンタクトを圧着 JST(日本圧着端子製造)JST, ACHシリーズ 両端に SACH-003G-P0.2 コンタクトを圧着JST(日本圧着端子製造)
1,198税込1,318
1袋(10個)
3日以内出荷
仕様コネクタ A = 圧着コネクタコネクタ B = 圧着コネクタJST ACHシリーズ1.2 mmワイヤ対基板コンタクトケーブルアセンブリ. ケーブルの一方が圧着コンタクトで終端処理されているACHシリーズ1.2 mmワイヤ対基板コンタクトケーブルアセンブリです。 < 820-1406') 820-1406/は、長さ150 mmです。 < 820-1400') 820-1400/は、長さ300 mmです。RoHS指令(10物質対応)対応
JST コネクタ端子 (圧着端子) メス ACHシリーズ 圧着 SACH-003G-P0.2 JST(日本圧着端子製造)JST コネクタ端子 (圧着端子) メス ACHシリーズ 圧着 SACH-003G-P0.2JST(日本圧着端子製造)
999税込1,099
1袋(100個)
当日出荷
仕様このコネクタは、コンパクトな低プロファイルタイプで、高さは1.4 mm、幅は4.3 mm、ピッチは1.2 mmの電線対基板コネクタです。トップエントリ、サイドフィードタイプ DC電源用コネクタ ピックアンドプレース装置の吸引ノズルに対応シリーズACH適合電線(mm2)Min0.05材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 AWG(#)Min30結線方法圧着オス・メスメス併用可能製品ACHコネクタ最大接触抵抗(mΩ)20最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-25
JST コネクタハウジング 2極 ピッチ:1.2mm 1列 ACHR-02V-S JST(日本圧着端子製造)JST コネクタハウジング 2極 ピッチ:1.2mm 1列 ACHR-02V-SJST(日本圧着端子製造)
199税込219
1袋(10個)
当日出荷
長さ(mm)2.6幅(mm)1.2ピッチ(mm)1.2極数2シリーズACH材質(ハウジング)PBT行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品ACHコネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
JST 基板ヘッダ, 4極, 1列, ライトアングル, 電線対基板 1.2mm ACHシリーズ JST(日本圧着端子製造)JST 基板ヘッダ, 4極, 1列, ライトアングル, 電線対基板 1.2mm ACHシリーズJST(日本圧着端子製造)
679税込747
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様シリーズ = ACHピッチ = 1.2mmコンタクト数 = 4行数 = 1ボディ向き = ライトアングルシュラウド/アンシュラウド = シュラウド取り付けタイプ = 表面実装端子方法 = はんだコンタクトめっき = 金定格電圧 = 50 V ac/dcJST ACHシリーズ1.2 mmワイヤ対基板ヘッダコネクタ. 1.2 mm間隔のACHシリーズワイヤ対基板ヘッダコネクタです。 このACH 1.2 mmワイヤ対基板ヘッダは、コンパクトで省スペース、低プロファイル設計で、高さ1.4 mm、幅4.3 mmしかありません。 この1.2 mm ACHワイヤ対基板ヘッダは、垂直方向からかん合し、水平方向からワイヤを引き出すことができます。 このACHヘッダコネクタは、超小型の低プロファイル設計により、狭いスペースで高性能なコネクタを必要とする用途に柔軟に対応します。RoHS指令(10物質対応)対応
丸型端子(R形) JST(日本圧着端子製造)丸型端子(R形)JST(日本圧着端子製造)(45件のレビュー)
129税込142特価
1パック(20個)ほか
当日出荷から94日以内出荷
JST コネクタハウジング JST(日本圧着端子製造)JST コネクタハウジングJST(日本圧着端子製造)
169税込186特価
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
JST 圧着端子コンタクト メス PA, PBV, PHDシリーズ JST(日本圧着端子製造)JST 圧着端子コンタクト メス PA, PBV, PHDシリーズJST(日本圧着端子製造)(5件のレビュー)
519税込571
1袋(100個)
当日出荷
仕様ジェンダー = メス併用 = PA, PBV及びPHDコネクタハウジングシリーズ = PA, PBV, PHD最小ワイヤサイズmm2 = 0.1mm2端子方法 = 圧着最小ワイヤサイズAWG = 26AWG最大ワイヤサイズAWG = 22AWG最低使用温度 = -25℃最高使用温度 = +85℃JST PHDシリーズ圧着コンタクト. PHD 2.0 mmシリーズ圧着レセプタクルハウジングで使用する圧着コンタクトです。この圧着レセプタクルコンタクトは、スズめっきが施されたりん青銅製です。28-24 AWG又は26-22 AWGのワイヤサイズ範囲に対応します。手動圧着工具(品番688-0880、メーカー型番WC-620、注文コード45967382)は、サイズ28-24 AWG圧着コンタクト用です。抜き取り工具(品番688-0871、メーカー型番EJ-PHD、注文コード41144986) も用意しています。RoHS指令(10物質対応)対応
プリント基板用コネクタ XHシリーズ ハウジング JST(日本圧着端子製造)プリント基板用コネクタ XHシリーズ ハウジングJST(日本圧着端子製造)(26件のレビュー)
62税込68
1パック(10個)ほか
当日出荷
独創的なダブルリーフコンタクト・ボックス型ベース付ポスト・ボス有タイプベース付ポスト・相換性・AH端子に適合
適合ピン:BXH-001T-P0.6 ベース付ポスト:B※B-XH-A(LF)(SN)材質ナイロン6・UL94V-0ナチュラル(白)ピッチ(mm)2.5使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812R50014297定格電圧(V)250(AC・DC)耐電圧AC1000 1分間定格電流(A)3(AC・DC)(AWG♯22使用時)絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下適合電線AWG♯30~♯22適合プリント基板厚さ(mm)1.6
JST 圧着コネクタハウジング JST(日本圧着端子製造)JST 圧着コネクタハウジングJST(日本圧着端子製造)
239税込263
1袋(50個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
プリント基板用コネクタ PHシリーズ ハウジング JST(日本圧着端子製造)プリント基板用コネクタ PHシリーズ ハウジングJST(日本圧着端子製造)(18件のレビュー)
41税込45
1パック(10個)ほか
当日出荷
小型設計・信頼性の高いコンタクト・ボックス型ベース付ポスト・基板への取付が確実・表面実装(SMT)タイプ
仕様RoHS対応品適合ベース付ポスト:B※B-PH-K-S(LF)(SN)、S※B-PH-K-S(LF)(SN)コンタクト:BPH-002T-P0.5S、SPH-002T-0.5S、SPH-002T-P0.5L、SPH-004T-P0.5Sナチュラル(白)使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812R75087定格電圧(V)100 AC・DC耐電圧AC 800V・1分間定格電流(A)2 AC・DC(AWG#24使用時)電線抱合範囲AWG(#)32~24絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下適合プリント基板厚さ(mm)0.8~1.6
中継接続用コネクタ SMシリーズ リセプタクルハウジング JST(日本圧着端子製造)中継接続用コネクタ SMシリーズ リセプタクルハウジングJST(日本圧着端子製造)(27件のレビュー)
75税込83
1パック(10個)ほか
当日出荷
高接触圧・両面接触コンタクト・シェル方式ハウジング・広範囲のパネルに適用・アームロック機構
適合端子SYM-001T-P0.6、BYM-001T-P0.6仕様RoHS対応品種別リセプタクルハウジング(ピンコンタクト用)材質ナイロン6・UL94V-0使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812R50120150定格電圧(V)MAX250 AC・DC耐電圧AC 1500V・1分間定格電流(A)MAX3 AC・DC電線抱合範囲AWG(#)28~22絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下電線抱合範囲(mm2)0.08~0.33適合パネル厚さ(mm)0.5~2.0
プリント基板用コネクタ VHシリーズ ハウジング JST(日本圧着端子製造)プリント基板用コネクタ VHシリーズ ハウジングJST(日本圧着端子製造)(14件のレビュー)
119税込131
1パック(10個)ほか
当日出荷
実績のあるボックス型リーフコンタクト・小型大容量コネクタ・確実な接触保持
適合コンタクト:BVH-21T-P1.1、BVH-41T-P1.1ベース付ポスト:B ※P-VH、B ※PS-VH、B ※P-VH-B、S ※P-VHボックス型:B ※P-VH-FB-Bナチュラル(白)使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)定格電流(A)10(AC・DC)(AWG♯16使用時)絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下適合プリント基板厚さ(mm)1.6
JST コネクタハウジング 3極 ピッチ:1.2mm 1列 ACHR-03V-S JST(日本圧着端子製造)JST コネクタハウジング 3極 ピッチ:1.2mm 1列 ACHR-03V-SJST(日本圧着端子製造)
259税込285
1袋(10個)
翌々日出荷
長さ(mm)3.8幅(mm)1.2ピッチ(mm)1.2極数3シリーズACH材質(ハウジング)PBT行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品ACHコネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
JST コネクタハウジング 4極 ピッチ:1.2mm 1列 ACHR-04V-A-S JST(日本圧着端子製造)JST コネクタハウジング 4極 ピッチ:1.2mm 1列 ACHR-04V-A-SJST(日本圧着端子製造)
399税込439
1袋(10個)
翌々日出荷
長さ(mm)5幅(mm)1.2ピッチ(mm)1.2極数4シリーズACH材質(ハウジング)PBT行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品ACHコネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
JST 基板接続用ピンヘッダ 2極 1.2mm 1列 BM02B-ACHSS-GAN-ETF (LF)(SN) JST(日本圧着端子製造)JST 基板接続用ピンヘッダ 2極 1.2mm 1列 BM02B-ACHSS-GAN-ETF (LF)(SN)JST(日本圧着端子製造)
599税込659
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様JST ACHシリーズ1.2 mmワイヤ対基板ヘッダコネクタ. 1.2 mm間隔のACHシリーズワイヤ対基板ヘッダコネクタです。 このACH 1.2 mmワイヤ対基板ヘッダは、コンパクトで省スペース、低プロファイル設計で、高さ1.4 mm、幅4.3 mmしかありません。 この1.2 mm ACHワイヤ対基板ヘッダは、垂直方向からかん合し、水平方向からワイヤを引き出すことができます。 このACHヘッダコネクタは、超小型の低プロファイル設計により、狭いスペースで高性能なコネクタを必要とする用途に柔軟に対応します。ピッチ(mm)1.2極数2シリーズACH定格電流(A)2行数1材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)50結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板接続方向ライトアングル
XHコネクター ベース付ポスト JST(日本圧着端子製造)XHコネクター ベース付ポストJST(日本圧着端子製造)(30件のレビュー)
139税込153
1パック(10個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
仕様クリンチ有りRoHS対応品適合XHP-※材質黄銅・66ナイロンナチュラル(白)使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812J50014297定格電圧(V)250 AC・DC耐電圧AC 1000V・1分間定格電流(A)3 AC・DC(AWG#22使用時)表面処理銅下地付すずめっき(リフロー処理)電線抱合範囲AWG(#)30~22絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下適合プリント基板厚さ(mm)1.6
JST 基板接続用ピンヘッダ 2極 1.2mm 1列 BM02B-ACHSS-GAN-ETF (LF)(SN) JST(日本圧着端子製造)JST 基板接続用ピンヘッダ 2極 1.2mm 1列 BM02B-ACHSS-GAN-ETF (LF)(SN)JST(日本圧着端子製造)
599税込659
1袋(5個)
5日以内出荷
仕様JST ACHシリーズ1.2 mmワイヤ対基板ヘッダコネクタ. 1.2 mm間隔のACHシリーズワイヤ対基板ヘッダコネクタです。 このACH 1.2 mmワイヤ対基板ヘッダは、コンパクトで省スペース、低プロファイル設計で、高さ1.4 mm、幅4.3 mmしかありません。 この1.2 mm ACHワイヤ対基板ヘッダは、垂直方向からかん合し、水平方向からワイヤを引き出すことができます。 このACHヘッダコネクタは、超小型の低プロファイル設計により、狭いスペースで高性能なコネクタを必要とする用途に柔軟に対応します。ピッチ(mm)1.2極数2シリーズACH定格電流(A)2行数1材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)50結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板接続方向ライトアングル
ビニル絶縁付丸形端子(ストレート形) JST(日本圧着端子製造)ビニル絶縁付丸形端子(ストレート形)JST(日本圧着端子製造)(11件のレビュー)
259税込285特価
1袋(20個)ほか
当日出荷から64日以内出荷
圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。 絶縁被覆はストレート形(均一の太さ)になっております。
JST 圧着ピンコンタクト ラチェット JST(日本圧着端子製造)JST 圧着ピンコンタクト ラチェットJST(日本圧着端子製造)
67,980税込74,778
1個
当日出荷から7日以内出荷
中継接続用コネクタ NH・SMシリーズ コンタクト JST(日本圧着端子製造)中継接続用コネクタ NH・SMシリーズ コンタクトJST(日本圧着端子製造)(32件のレビュー)
599税込659
1パック(100個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
高接触圧・両面接触コンタクト・シェル方式ハウジング・広範囲のパネルに適用・アームロック機構
材質りん青銅使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812R50120150定格電圧(V)MAX250 AC・DC耐電圧AC 1500V・1分間定格電流(A)MAX3 AC・DC表面処理すずめっき(リフロー処理)電線抱合範囲AWG(#)28~22絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下電線抱合範囲(mm2)0.08~0.33電線被覆外径(mm)1.2~1.8適合パネル厚さ(mm)0.5~2.0仕様RoHS対応品
PureThermal Mini Pro JST-SR with FLIR Lepton 3.5 SPARKFUNPureThermal Mini Pro JST-SR with FLIR Lepton 3.5SPARKFUN
129,800税込142,780
1個
33日以内出荷
DescriptionThe new PureThermal Mini Pro JST-SR with Thermal by FLIR is a hackable thermal camera for the FLIR Lepton thermal imaging camera core. Just like its PureThermal 2 predecessor, it ships pre-configured to operate as a plug-and-play UVC 1.0 USB thermal webcam that will work with standard webcam and video apps on all major platforms using a JST-SR to USB Cable, or your own custom cable. For developers, its reference firmware and viewer software are open source.It has multiple connection options such as solder straight to the board or a custom cable using the JST-SR port. The PTMini Pro also features four mounting holes, less complex circuitry, and perhaps best of all, USB DFU. This is a development kit ready to be embedded into a production system.Each board comes with a FLIR Lepton 3.5.The FLIR Lepton(R)is a radiometric-capable LWIR camera solution that is smaller than a dime, fits inside a smartphone, and is one tenth the cost of traditional IR cameras. Using focal plane arrays of either 160x120 or 80x60 active pixels, Lepton easily integrates into native mobile-devices and other electronics as an IR sensor or thermal imager. The radiometric Lepton captures accurate, calibrated, and noncontact temperature data in every pixel of each image.FeaturesPureThermal:Compatible with all production FLIR Leptons, including radiometric 2.5 and 3.5 cores9 Hz color video over usb using the USB UVC classSTM32F412 ARM microprocessor - execute on-board image processing without need for an external systemOpen source reference firmware:GroupGets PureThermal GithubWorks with GetThermal - our custom open source thermal video display software for macOS and Linux with radiometric supportDFU over USB using a JST-SR port to USB cable, or a modified USB cable and the through holes.Four mounting holesCompact form-factor ready to be embedded into production systemsFLIR Lepton 3.5:Thermal sensitivity:< 50 mK(0.050℃)Spectral Range:8 - 14 microns(nominal)Long Wave Infrared(LWIR)Resolution:160h×120v pixelsRadiometric Accuracy - High Gain Mode:Greater of +/- 5℃ or 5%(typical); Low Gain Mode:Greater of +/- 10℃ or 10%(typical)Scene Dynamic Range - High Gain Mode:-10° to +140℃; Low Gain Mode:-10° to +400℃(at room temperature), -10° to +450℃(typical)Pixel Size:12 micrometersFrame Rate:8.7 Hz(effective)Output Format:User-selectable 14-bit, 8-bit(AGC applied), or 24-bit RGB(AGC and colorization applied)Horizontal Field of View(HFOV):57°Lens Type:f/1.1Size(w×l×h):10.50×12.70×7.14 mmWeight:0.9 gramsPower Consumption:150 mW typical, 650 mW during shutter event, 5mW standbyOptimum Operating Temperature Range:-10℃ to + 80℃
アズワン品番67-0423-44
中継接続用コネクタ SMシリーズ プラグハウジング JST(日本圧着端子製造)中継接続用コネクタ SMシリーズ プラグハウジングJST(日本圧着端子製造)(23件のレビュー)
97税込107
1パック(10個)ほか
当日出荷
高接触圧・両面接触コンタクト・シェル方式ハウジング・広範囲のパネルに適用・アームロック機構
適合端子SHF-001T-0.8BS、BHF-001T-0.8BS仕様RoHS対応品種別プラグハウジング(ソケットコンタクト用)材質ナイロン6・UL94V-0使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)定格電圧(V)MAX250 AC・DC耐電圧AC 1500V・1分間定格電流(A)MAX3 AC・DC電線抱合範囲AWG(#)28~22寸法B(mm)11.7絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下電線抱合範囲(mm2)0.08~0.33適合パネル厚さ(mm)0.5~2.0
XADRPシリーズ JST(日本圧着端子製造)XADRPシリーズJST(日本圧着端子製造)(6件のレビュー)
369税込406
1袋(10個)
当日出荷から6日以内出荷
2.5mmピッチ、圧着タイプ、グリッド(二列)構造を採用した強ロック付基板対電線接続用コネクタです。
材質ナイロン66、UL94V-0ピッチ(mm)2.5定格電流(A)3(AWG#20使用時)定格電圧(V)250
AC/DC 充・放電器[ マルチチャージャー X1 ACプラス Ⅳ ]Multi charger X1 AC PLUS Ⅳ ハイテックマルチプレックスジャパンAC/DC 充・放電器[ マルチチャージャー X1 ACプラス Ⅳ ]Multi charger X1 AC PLUS Ⅳハイテックマルチプレックスジャパン
11,980税込13,178
1台
10日以内出荷
最先端のテクノロジーで革新的なデジタル充電器に進化!最大充電 DC:200W、 AC:100W・最大充電はDC電源で200W、AC電源は100Wに大幅にアップ!パソコンとの接続でバッテリーの充・放電をグラフで確認!・Type-Cケーブルでパソコンに接続しソフトウェア「Hitec Charge Master」を使用して充電プロセスを完全に制御! 充電速度をカスタマイズしバッテリーの状態を監視できバッテリーの特性が解析可能。パフォーマンスを最適化してバッテリーの耐久性を延ばします。 また、ソフトウェアを使用して充電器のファームウェアのアップグレードで機能を向上させるも簡単に行えます。慣らし運転でモーターを完璧に調整・ブラシモーターのブレークイン機能を装備。速度を変えカーボンブラシや整流子を細かく磨耗し、各部の連携をスムーズして、内部摩擦を軽減します。 モーター動作がより安定し、性能がアップします。(※別途でXT60⇔ワニ口 ケーブルが必要になります。)カラー液晶になって使いやすいインターフェースになりました。また、日本語(カタカナ)・英語を始めとした複数言語に変更が可能。充実した付属充電用ケーブル付き!・さまざまなバッテリーコネクターに対応できるように充電用ケーブルを付属しています。セット内容X1 AC PLUS Ⅳ 充電器本体 AC入力ケーブル XT60⇒ディーンズコネクター充電ケーブルXT60⇒タミヤコネクター充電ケーブル タミヤ LiFe ⇒ JST-XHバランス変換コードタミヤ⇔ミニタミヤコネクター変換コード 日本語説明書
用途2次電池充電寸法(mm)105×105×62質量(g)約340電流(A)放電電流:0.1~2.0電源DC2.0~30.0V、 最大12A、最大100W(AC入力時) 200W(DC入力時)入力電圧(V)AC 100~240 ・ DC 10~ 30電流(mA)トリクル充電:50~300&OFF、バランス:最大1000(Li-Po/Li-Fe/Li-ion/Li-HV時)充電電流(A)0.1~12(AC:100W DC:200W)適合バッテリーLi-Po / Li-Fe / Li-ion / Li-HV : 1~6セル、Ni-MH / Ni-CD : 1~15セル、PB : 3S/6S/12S
Wio-E5開発キット Seeed StudioWio-E5開発キットSeeed Studio
6,898税込7,588
1個
5日以内出荷
LoRa無線モジュールWio-E5を搭載したIoT開発ツールセット STMicroelectronics社製の32ビットワイヤレスマイコンSTM32WLE5JCをベースとしたLoRa無線モジュールWio-E5を搭載した開発ボードとアンテナやUSB Type-Cケーブル、ピンヘッダーなどをセットにしたツールセットです。Wio-E5はTelec認証を取得済みです。 STM32WLE5JCは、最大48MHzで動作するArm Cortex-M4コアとSemtech社のLoRa RFトランシーバSX126Xを搭載したシステムオンチップです。STM32WLE5JCは73ピンのBGAパッケージですが、Wio-E5は機能を制限して28ピンとし扱いやすくしたモジュールです。このモジュールを使用すると、TheThingsStack、ChirpstackなどのさまざまなLoRaWANサーバープラットフォームに接続できます。 この開発ボードは消費電力が極めて低く、(G)FSKとロングレンジの両方をサポートできます。ATコマンドファームウェアが組み込まれているため、プロトタイプやアプリケーションを簡単に構築できます。LoRaWANプロトコルとさまざまな周波数プランを簡単にサポートできるため、長距離センサーノードやさまざまなワイヤレス通信アプリケーションに最適なソリューションです。 ・送信出力最大:22dBm(868/915MHz) ・受信感度:-136.5dBm(SF12/125kHz BW) ・リングバジェット185dBにより長距離通信が可能 ・LoRaプロトコルを内蔵し、LoRaバンドプランに対応 ・Wio-E5の全ピンをGPIOに引き出し、UART、I2C、ADCなどを利用可能 ・RESET/BOOTボタン、RS485/Groveなど豊富なインターフェースを搭載
その他電流:(Wio-E5モジュールスリープ時)2.1uAセット内容Wio-E5開発ボード ×1、アンテナ(EU868/US915) ×1、USB Type-Cケーブル(20cm) ×1、単3バッテリーホルダー ×1寸法(mm)ボード:85.6×54、パッケージ:200×130×50電源電圧3~5V(バッテリー)/5V(USB TypeC)出力電圧EN3.3V/5V感度ー116.5~ー136dBm対応【バンドプラン】Eu868/US915/AU915/AS923/KR920/IN865インターフェースUSB TypeC/JST2.0/プロトコルLoRaWANRoHS指令(10物質対応)対応変調方式LoRa、(G)FSK、(G)MSK、BPSK動作温度範囲(℃)-40~+85最大出力電力+20.8dBm(3.3V時)
G3 DUO AC CHARGER GFORCEG3 DUO AC CHARGERGFORCE
6,798税込7,478
1個
17日以内出荷
LiPo/LiFe/LiHVバッテリーを2本同時にカンタン・急速充電! 家庭用のコンセント(AC100V)から、2本のバッテリーを同時に充電可能。 2つ充電ポートは独立しており、LiPoとLiFe、LiPoとLiHVなど、異なる種類のバッテリーを同時に充電できます。 充電できるバッテリーは、2または3セルのLiPo/LiFe/LiHVの3種類。ハイボルテージリポ(LiHV)にも対応。 バランスコネクタをつなぐだけで簡単にバランス充電が可能。コネクター差込口は一般的なJST-XHタイプを採用。
仕様●基本機能●▼2~3セルのLiPo/LiFe/LiHVバッテリーを2本同時に急速充電●▼充電電流を4段階に切替え可能(0.5A/1.0A/1.5A/2.2A)●▼バランス端子をつないで、3ステップで充電開始●▼対応セル数:2~3S(LiPo/LiFe/LiHV共通)●▼コネクター差込口:JST-XHタイプ●▼※タミヤ製LiFeの充電には別途タミヤLiFe変換コネクタ(G0026)が必要です。●▼PSE認証取得済み●付属品:G3 Duo AC Charger本体、AC入力ケーブル、取扱説明書●入力電圧:100-240V 50-60Hz●対応バッテリー:LiPo/LiFe/LiHV●対応セル数:2~3セル●充電電流:0.5A/1A/1.5A/2.2A●終了電圧●▼LiPo:4.2V±0.02V●▼LiFe:3.6V±0.02V●▼LiHV:4.35V±0.02V●最大出力:20W×2●バランス調整電流:最大200mA●寸法:108×76×50mm●重量:210gアズワン品番67-6611-65
Flexible Qwiic Cable - 50mm SPARKFUNFlexible Qwiic Cable - 50mmSPARKFUN
469税込516
1個
33日以内出荷
DescriptionThis is a 50mm long 4-conductor cable with 1mm JST termination. It's designed to connect Qwiic enabled components together but can be used for other applications as well. The cable insulation is made from a highly malleable material making it more flexible than our original Qwiic cable particularly in tight spaces or enclosures.Each Qwiic Cable's wires have been color coded to red, black, blue and yellow.The SparkFun Qwiic connect system is an ecosystem of I2C sensors, actuators, shields and cables that make prototyping faster and less prone to error. All Qwiic-enabled boards use a common 1mm pitch, 4-pin JST connector. This reduces the amount of required PCB space, and polarized connections mean you can't hook it up wrong.FeaturesDimensions:50mm(1.96")Length
アズワン品番67-0426-06
Flexible Qwiic Cable - 200mm SPARKFUNFlexible Qwiic Cable - 200mmSPARKFUN
679税込747
1個
33日以内出荷
DescriptionThis is a 200mm long 4-conductor cable with 1mm JST termination. It's designed to connect Qwiic enabled components together but can be used for other applications as well. The cable insulation is made from a highly malleable material making it more flexible than our original Qwiic cable particularly in tight spaces or enclosures.Each Qwiic Cable's wires have been color coded to red, black, blue and yellow.The SparkFun Qwiic connect system is an ecosystem of I2C sensors, actuators, shields and cables that make prototyping faster and less prone to error. All Qwiic-enabled boards use a common 1mm pitch, 4-pin JST connector. This reduces the amount of required PCB space, and polarized connections mean you can't hook it up wrong.FeaturesDimensions:200mm(7.87")Length
アズワン品番67-0426-04
Flexible Qwiic Cable - 100mm SPARKFUNFlexible Qwiic Cable - 100mmSPARKFUN
659税込725
1個
33日以内出荷
DescriptionThis is a 100mm long 4-conductor cable with 1mm JST termination. It's designed to connect Qwiic enabled components together but can be used for other applications as well. The cable insulation is made from a highly malleable material making it more flexible than our original Qwiic cable particularly in tight spaces or enclosures.Each Qwiic Cable's wires have been color coded to red, black, blue and yellow.The SparkFun Qwiic connect system is an ecosystem of I2C sensors, actuators, shields and cables that make prototyping faster and less prone to error. All Qwiic-enabled boards use a common 1mm pitch, 4-pin JST connector. This reduces the amount of required PCB space, and polarized connections mean you can't hook it up wrong.FeaturesDimensions:100mm(3.93")Length
アズワン品番67-0426-05
SparkFun Qwiic Cable Kit SPARKFUNSparkFun Qwiic Cable KitSPARKFUN
3,898税込4,288
1個
欠品中
DescriptionThe SparkFun Qwiic Connect System is constantly growing in popularity with makers. So to make it even easier to get started, we've assembled this Qwiic Cable Kit for everyone. If you aren't sure which Qwiic cable to use, this handy box includes all of them allowing you to save a little money and time! It has a little something for everyone.The SparkFun Qwiic Cable Kit includes 10 cables of various lengths and styles that will get your Qwiic boards connected together, to a development platform, or to a breadboard. Each Qwiic Cable's wires have been color coded to red, black, blue and yellow with 1mm JST termination.The SparkFun Qwiic connect system is an ecosystem of I2C sensors, actuators, shields and cables that make prototyping faster and less prone to error. All Qwiic-enabled boards use a common 1mm pitch, 4-pin JST connector. This reduces the amount of required PCB space, and polarized connections mean you can't hook it up wrong.
アズワン品番67-0424-24
Teensy Arduino Shield Adapter SPARKFUNTeensy Arduino Shield AdapterSPARKFUN
4,798税込5,278
1個
33日以内出荷
DescriptionThe Teensy is an amazing and compact development platform in breadboard friendly form factor, but what if you could incorporate it into the Arduino architecture? The Teensy Arduino Shield Adapter allows you to attach your Teensy and utilize your favorite Arduino shields without the requirement of breadboard or any complicated wiring. Needless to say, the Teensy Arduino Shield Adapter is useful tool for upgrading all of your existing Arduino projects to more powerful controller!As we stated before, the Teensy Arduino Shield Adapter provides basic Arduino compatibility with your run-of-the-mill shield but there are few other fun features that we've added on, as well. These features include Real Time Clock(RTC)battery, JST battery connector, 4-12V barrel jack connector, an ICSP header, and more. Because this board is simply an adapter, there is no special programming required to start working with the adapter. You will, however, need to program the Teensy for any Arduino shield you'd like to work with.While the adapter design can fit the Teensy LC footprint, it has been designed to fully utilize the features of the Teensy 3.1. Not all of the features available on the adapter are compatible with the LC so please be sure to check the Hookup Guide in theDocumentssection below to ensure functionality for your project. Please keep in mind that this adapter may be incompatible with some 5V Arduino shields. Please check our hookup guide for more information.Note:The Teensy Arduino Shield Adapter comes as kit and will need to be soldered together.Note:Due to the requirements of shipping the batteries in this kit, orders may take longer to process and therefore do not qualify for same-day shipping. Additionally, these batteries can not be shipped via Ground or Economy methods to Alaska or Hawaii. Sorry for any inconvenience this may cause.FeaturesArduino R3 InterfaceReal Time Clock BatteryJST Battery ConnectorBarrel JackI2C JumpersICSP HeaderDAC Pin Header
アズワン品番67-0424-36
SparkFun Qwiic MicroPressure Sensor SPARKFUNSparkFun Qwiic MicroPressure SensorSPARKFUN
24,980税込27,478
1個
33日以内出荷
DescriptionThe SparkFun Qwiic MicroPressure Sensor is a miniature breakout equipped with Honeywell's 25psi piezoresistive silicon pressure sensor. This MicroPressure Sensor offers a calibrated and compensated pressure sensing range of 60mbar to 2.5bar, easy to read 24 bit digital I2C output, and can be calibrated and compensated over a specific temperature range for sensor offset, sensitivity, temperature effects, and non-linearity using an on-board Application Specific Integrated Circuit(ASIC). With its ultra-low power consumption and Qwiic ports, you've got yourself a power packed little sensor!Each Qwiic MicroPressure Sensor has a calibrated pressure sensing range from 1-25psi and a power consumption rate as low as 0.01mW typ. average power, 1Hz measurement frequency for ultimate portability. Used in multiple medical(blood pressure monitoring, negative pressure wound therapy), industrial(air braking systems, gas and water meters), and consumer uses(coffee machines, humidifiers, air beds, washing machines, dishwashers), the SparkFun Qwiic MicroPressure Sensor is a great addition to the SparkFun Qwiic ecosystem!The SparkFun Qwiic Connect System is an ecosystem of I2C sensors, actuators, shields and cables that make prototyping faster and less prone to error. All Qwiic-enabled boards use a common 1mm pitch, 4-pin JST connector. This reduces the amount of required PCB space, and polarized connections mean you can't hook it up wrong.Get Started with the SparkFun Qwiic MicroPressure Hookup GuideFeaturesPressure Type:AbsoluteOperating Pressure:25psi(172.37kPa)I2C Address:0x18Accuracy:±0.25%Voltage - Supply:1.8V-3.6VPort Size:Male - 0.1"(2.5mm)TubePort Style:BarblessMaximum Pressure:60psi(413.69kPa)Compatible with a variety of liquid media2x Qwiic Connectors
アズワン品番67-0427-25
SparkFun IR Array Breakout - 55 Degree FOV, MLX90640 Qwiic SPARKFUNSparkFun IR Array Breakout - 55 Degree FOV, MLX90640 QwiicSPARKFUN
22,980税込25,278
1個
33日以内出荷
DescriptionIt's time to say hip hip array for this IR Breakout! The MLX90640 SparkFun IR Array Breakout is equipped with a 32x24 array of thermopile sensors creating, in essence, a low resolution thermal imaging camera. With this breakout you can detect surface temperatures from many feet away with an accuracy of ±1.5℃(best case). To make it even easier to get your infrared image, all communication is enacted exclusively via I2C, utilizing our handy Qwiic system. However, we still have broken out 0.1"-spaced pins in case you prefer to use a breadboard.This specific IR Array Breakout features a55°x35°field of view with a temperature measurement range of -40℃-300℃. The MLX90640 IR Array has pull up resistors attached to the I2C bus; both can be removed by cutting the traces on the corresponding jumpers on the back of the board. Please be aware that the MLX90640 requires complex calculations by the host platform so a regular Arduino Uno(or equivalent)doesn't have enough RAM or flash to complete the complex computations required to turn the raw pixel data into temperature data. You will need a microcontroller with 20,000 bytes or more of RAM. To achieve this, we recommend a Teensy 3.1 or above.The SparkFun Qwiic connect system is an ecosystem of I2C sensors, actuators, shields and cables that make prototyping faster and less prone to error. All Qwiic-enabled boards use a common 1mm pitch, 4-pin JST connector. This reduces the amount of required PCB space, and polarized connections mean you can't hook it up wrong.Get Started with the SparkFun IR Array Breakout GuideFeaturesOperating Voltage:3V-3.6VCurrent Consumption:~18mAField of View:55°x35°Measurement Range:-40℃-300℃Resolution:±1.5℃Refresh Rate:0.5Hz-64HzI2C Address:0x332x Qwiic Connection Ports
アズワン品番67-0426-88
SparkFun Qwiic LED Stick - APA102C SPARKFUNSparkFun Qwiic LED Stick - APA102CSPARKFUN
3,500税込3,850
1個
33日以内出荷
DescriptionThe SparkFun Qwiic LED Stick features ten addressable APA102 LEDs, making it easy to add full color LED control using I2C. Write to individual LEDs to display a count in binary, or write to the whole strip for cool lighting effects. You can even add more LEDs to the end if you need to. We've written an Arduino library and Python package that take care of the I2C and communication to the LEDs so all you have to do is decide what color each LED should be.The LED Stick has a default I2C address of 0x23 but can be changed with a simple command, allowing you to control up to 100 LEDs(10 Qwiic LED Sticks)on a single bus! The address can also be changed to 0x22 by closing the solder jumper on the back of the board.This board is one of our many Qwiic compatible boards! Simply plug and go. No soldering, no figuring out which is SDA or SCL, and no voltage regulation or translation required!Warning:Using a lot of LEDs can draw a lot of current. Make sure to consider the power limits of your setup. If you expect your LED chain to draw more than 600mA of current, connect your external supply directly to VLED. Closing the jumper from VLED to VCC will add a 4.7uF decoupling capacitor.The SparkFun Qwiic Connect System is an ecosystem of I2C sensors, actuators, shields and cables that make prototyping faster and less prone to error. All Qwiic-enabled boards use a common 1mm pitch, 4-pin JST connector. This reduces the amount of required PCB space, and polarized connections mean you can't hook it up wrong.Get Started with the Qwiic LED Stick GuideFeatures10x APA102C addressable LEDs driven by an ATTiny85Default I2C Address:0x23(Adjustable to 0x22 via Jumper)2x Qwiic Connectors
アズワン品番67-0421-83
SparkFun Qwiic Alphanumeric Display - White SPARKFUNSparkFun Qwiic Alphanumeric Display - WhiteSPARKFUN
2,998税込3,298
1個
33日以内出荷
DescriptionWe are quite familiar with seven-segment displays. We see them on our alarm clocks, ovens, and microwaves. By adding more segments to each digit you can display more than just numbers! Introducing the brand new SparkFun Qwiic Alphanumeric Display. These white fourteen-segment digits allow you display all sorts of numbers, characters, and symbols. With Qwiic, simply plug it in and go. No soldering, no figuring out which is SDA or SCL, and no voltage regulation or translation required!The SparkFun Alphanumeric Display Arduino library makes printing strings to the display as easy as calling the print()function. With this library, you'll be able to send I2C commands to the VK16K33 LED driver chip to light up segments(including the decimal point or colon)and even scroll your string across the display. You can download the library through the Arduino library manager by searching 'SparkFun Alphanumeric Display' or you can get the GitHub repo as a .zip file and install the library from there.The VK16K33 also supports I2C address configuration. Simply close a combination of the address jumpers on the back and you can communicate with up to four displays on the same bus. Our slim board design also features detachable stand off holes, vertical Qwiic connectors, and internal mounting holes.The SparkFun Qwiic Connect System is an ecosystem of I2C sensors, actuators, shields and cables that make prototyping faster and less prone to error. All Qwiic-enabled boards use a common 1mm pitch, 4-pin JST connector. This reduces the amount of required PCB space, and polarized connections mean you can't hook it up wrong.Get Started with the Qwiic Alphanumeric Display Hookup GuideFeaturesWhite displayOperating Voltage:3.3VIntegrated RC oscillatorMaximum display segment numbers:128 patterns13×3 matrix key scan circuit16-step dimming circuitI2C Addresses:0x70(0x71, 0x72, 0x73)2x Qwiic connectors2x Wall Mounting Points
アズワン品番67-0421-87
SparkFun Thing Plus - XBee3 Micro U.FL SPARKFUNSparkFun Thing Plus - XBee3 Micro U.FLSPARKFUN
16,980税込18,678
1個
33日以内出荷
DescriptionThe XBee3 Thing Plus is an ultra capable and easy way for getting into wireless device development. The combination of XBee and Qwiic in a space conscious design represents a much needed update to our XBee offering. With 20 I/O pins and Lithium Polymer Ion battery management, the XBee3 Thing Plus has all the basics for quickly prototyping or developing a connected device such as a remote sensor. The Qwiic connector and JST connector for the battery make for a solder-less option when working with the board which shortens setup time.The new XBee3 Micro Module provides the classic all-but plug and play 802.15.4 2.4GHz wireless connection(Zigbee 3.0 Protocol)that makes it so desirable, but with a new addition of being programmable with MicroPython(32KB of memory available for it). RF data rates up to 250 Kbps and 200ft indoor ranges and up to 4000ft line-of-sight outdoor range. Communicating with/Configuring the module happens via an AT Command set or the Digi API, X-CTU, both locally or over-the-air. There's even a mobile version of X-CTU now; Digi XBee(R)Mobile.This variation features a U.FL antenna connector for longer range communications. Check out the related products for compatible antennas.Get Started With the SparkFun XBee3 Thing Plus GuideFeaturesXBee3 Micro ModuleSilicon Labs EFR32MG SoC250Kbps RF, 1Mbps Serial data ratesIndoor/Urban range up to 200 ft(60 m)Outdoor/RF Line of Sight range up to 4000 ft(1200 m)+8 dBm transmit power-103 dBm receiver sensitivityUART, I2C, SPI Interfaces(SPI currently not available at this time, but broken out on the board)ISM 2.4GHz Frequency Band(802.15.4)1MB of memory, 128KB RAM(32KB available for MicroPython)20 GPIO PinsConfigurable via X-CTU or AT Command set via both USB and Wirelessly(second XBee 3 device required for wireless configuration unless you're using the mobile app)Qwiic CompatibleOn-board charging circuit and connector for 3.3v Lithium Polymer Ion Batteries(see related products for compatible batteries)2.6VDC - 3.6VDC supply voltageU.FL Antenna Connector
アズワン品番67-0429-55
SparkFun Thing Plus - XBee3 Micro Chip Antenna SPARKFUNSparkFun Thing Plus - XBee3 Micro Chip AntennaSPARKFUN
17,980税込19,778
1個
33日以内出荷
DescriptionThe XBee3 Thing Plus is an ultra-capable and easy way for getting into wireless device development. The combination of XBee and Qwiic in a space-conscious design represents a much-needed update to our XBee offering. With 20 I/O pins and Lithium-Polymer Ion battery management, the XBee3 Thing Plus has all the basics for quickly prototyping or developing a connected device such as a remote sensor. The Qwiic connector and JST connector for the battery make for a solder-less option when working with the board which shortens setup time.The new XBee3 Micro Module provides the classic, near plug and play 802.15.4 2.4GHz wireless connection(Zigbee 3.0 Protocol)that makes it so desirable, but with a new addition of being programmable with MicroPython(32KB of memory available for it). RF data rates up to 250Kbps and 200 ft indoor ranges and up to 4000 ft line-of-sight outdoor range. Communicating with/Configuring the module happens via an AT Command set or the Digi API, X-CTU, both locally or over-the-air. There's even a mobile version of X-CTU now; Digi XBee(R)Mobile.Note:This variation uses a chip antenna and is not compatible with external antennas.Get Started With the SparkFun XBee3 Thing Plus GuideFeaturesXBee3 Micro ModuleSilicon Labs EFR32MG SoC250Kbps RF, 1Mbps Serial data ratesIndoor/Urban range up to 200 ft(60 m)Outdoor/RF Line of Sight range up to 4000 ft(1200 m)+8 dBm transmit power-103 dBm receiver sensitivityUART, I2C, SPI Interfaces(SPI currently not available at this time, but broken out on the board)ISM 2.4GHz Frequency Band(802.15.4)1MB of memory, 128KB RAM(32KB available for MicroPython)20 GPIO PinsConfigurable via X-CTU or AT Command set via both USB and Wirelessly(second XBee 3 device required for wireless configuration unless you're using the mobile app)Qwiic CompatibleOn-board charging circuit and connector for 3.3v Lithium Polymer Ion Batteries(see related products for compatible batteries)2.6VDC - 3.6VDC supply voltageOn-board Chip Antenna
アズワン品番67-0429-57
SparkFun Qwiic Keypad - 12 Button SPARKFUNSparkFun Qwiic Keypad - 12 ButtonSPARKFUN
4,198税込4,618
1個
33日以内出荷
DescriptionKeypads are very handy input devices, but who wants to tie up seven GPIO pins, wire up handful of pull-up resistors, and write firmware that wastes valuable processing time scanning the keys for inputs? The SparkFun Qwiic Keypad comes fully assembled and makes the development process for adding 12 button keypad easy. No voltage translation or figuring out which I2C pin is SDA or SCL, just plug and go! Utilizing our handy Qwiic system, no soldering is required to connect it to the rest of your system. However, we still have broken out 0.1"-spaced pins in case you prefer to use breadboard.Each of the keypad's 12 buttons has been labeled 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, *, and and has been formatted to into the same layout as telephone keypad with each keypress resistance ranging between 10 and 150 Ohms. The Qwiic Keypad reads and stores the last 15 button presses in First-In, First-Out(FIFO)stack, so you don't need to constantly poll the keypad from your microcontroller. This information, then, is accessible through the Qwiic interface. The SparkFun Qwiic Keypad even has software configurable I2C address so you can have multiple I2C devices on the same bus.NOTE:The I2C address of the Qwiic Keypad is 0x4B and is jumper selectable to 0x4A(software-configurable to any address). multiplexer/Mux is required to communicate to multiple Qwiic Keypad sensors on single bus. If you need to use more than one Qwiic Keypad sensor consider using the Qwiic Mux Breakout.The SparkFun Qwiic connect system is an ecosystem of I2C sensors, actuators, shields and cables that make prototyping faster and less prone to error. All Qwiic-enabled boards use common 1mm pitch, 4-pin JST connector. This reduces the amount of required PCB space, and polarized connections mean you can't hook it up wrong.Get Started with the SparkFun Qwiic Keypad Hookup GuideFeaturesSoftware Selectable Slave AddressLow Power ATtiny85 controllerButton Presses w/ Time StampDefault I2C Address:0x4B2x Qwiic Connector
アズワン品番67-0421-41