流量調整タイプです。
レバーのガタつきを防ぐプロテクタ付です。
先端ノズル交換可能です。
疲れにくい大型レバーです。
強靭・軽量アルミボディーです。
用途工作機械・自動車整備・木工作業・農機具・レジャー施設などの清掃などに。
ノズル長(mm)27.5
ノズル口径(Φmm)2
取付口(エア)コンセント・カプラ、(ノズル)G1/8
付属品箱入り
トラスコ品番330-6666
全長(mm)130
質量(g)240
使用温度範囲(℃)0~60
最高使用圧力0.7MPa
接続方式カプラ
空気消費量(L/min)150
使用流体圧縮空気
使用エアーホース内径(Φmm)4以上
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
強靭・軽量アルミボディー
レバーのガタつきを防ぐプロテクター付です。
先端ノズル交換可能です。
流量調整付。
疲れにくい大型レバーです。
つり下げ式にも対応します。
用途工作機械・自動車整備・木工作業・農機具・レジャー施設等の清掃。冷却・乾燥作業に。
コンセント・カプラ用
ノズル口径(Φmm)2
空気消費量(L/min)150
付属品スライドパック入り
トラスコ品番810-6897
全長(mm)130
質量(g)240
アズワン品番64-4654-15
ノズル形状流量調整ノズル
1台
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
コンパクトながらハイパフォーマンス。
用途圧縮空気ソリューション
電圧(V)200
騒音値(dB)56
冷却方式空冷
より低い圧力設定が可能に。高い省エネ性・増風量を実現。
モニタ上のボタン一つで低圧運転に切替。省エネ運転への利便性アップ。
高気温に対応。45℃まで運転が可能。
ドライヤ先行運転機能を標準装備。生産現場への水分流出を防止。
吐出空気温度を維持することで高精度でのドレン除去を実現
ドライヤのドレン排出タイミングを制御、無駄なエア排出を最小限化。
吐出空気温度が警報値を上回った場合の運転圧力制御を実施。吐出温度上昇を低減。
用途圧縮空気ソリューション
冷却方式空冷
こんなお得な商品も!
オイルフィルター 農機・建機用
モノタロウ
¥589~
税込¥648~
産業機械用オイルエレメントです。
こんなお得な商品も!
オイルフィルター 農機・建機用
モノタロウ
¥589~
税込¥648~
作動方式パイロット式
弁構造パイロット式ポペット構造 ダイアフラム駆動
国内で設計、製造。
信頼と耐久性の高い心線素材と高品質ゴムの3構造で整形されるVBJシリーズはハイパフォーマンスと低価格を備えたVベルトです。
コストパフォーマンスを求めながら品質と設計に妥協せず、長寿命を実現。
グロンドマンCVTキットは消耗した駆動系をリフレッシュしながら同時に簡単チューンしてしまうすぐれもの。最近スピードが出ない、カラカラ異音がするなと思ったら駆動系を点検、イージーリフレッシュ!スクーターは駆動系パーツが変速機能を持っています。駆動系のパーツは走行距離によって交換が必要です。メンテナンスするこどで燃費も向上しますので点検、交換をお勧めします。本来の性能はもちろん、プラスアルファのポテンシャルアップ!セッティングの必要が全く無く、キットを取り付けるだけで簡単にチューニングが完了!加速性能やトルク感のアップが体感できます。さらに、最高速がアップします。
アルミ切削屑、鋳鉄切削屑が検出ヘッドに堆積しても、確実にワークを検出。PLC、NC装置と直接接続可能な直流2線式で配線コスト削減。どこからでも見える表示灯(ホタル表示灯)を装備。高いシール性(IP67)。EN規格認定取得。
シールド形状シールド
ヘッド形状ネジ
保護構造IP67(IEC規格)、IP67g(JEM規格)
使用温度範囲(℃)-25~70
電源電圧(V)DC 12/24
保護回路サージ吸収、負荷短絡保護、逆接続保護
使用電圧範囲(V)DC10~30
材質(検出面)PBT樹脂
漏れ電流(mA)0.55以下
材質(ホルダー)ガラス入りポリエステル樹脂
材質(塗装)黄銅金めっき
関連資料(3.31MB)
作動方式NC(通電時開)形
ポート数2
最高使用圧力(MPa)2
接続方式Rc
耐圧力(MPa)8(水圧にて)
弁構造パイロット式ポペット構造 ダイアフラム駆動
部品名称テンシヨンプーリ
関連資料展開図1(1.22MB) 展開図2(1.16MB) 展開図3(1.22MB) 展開図4(1.16MB) 展開図5(1.22MB) 展開図6(1.16MB) 展開図7(1.31MB) 展開図8(1.31MB) 展開図9(1.31MB) 展開図10(1.14MB)
図解NoGB1001AG カウンタシャフト部品_No.32、GB1010BSR 動力伝達部品_No.29、GB1001AD カウンタシャフト部品_No.32、GB1001BG カウンタシャフト部品_No.32、GB1010BSR 動力伝達部品_No.60、GB1001AG 巻車テンション部品_No.7、GB1010ASR 動力伝達部品_No.60、GB1010ASR 動力伝達部品_No.29、GB1001BG 巻車テンション部品_No.7、GB1010ALN 動力伝達部品_No.29、GX-1500J カウンタシャフト 4部品_No.19、GB1001AD 巻車テンション部品_No.7、GB1010ALN 動力伝達部品_No.60、GX-1500J カウンタシャフト 4部品_No.35
1個
¥4,798
税込¥5,278
7日以内出荷
部品名称ブームマトメC
関連資料展開図1(1.13MB) 展開図2(1.13MB) 展開図3(1.13MB) 展開図4(1.16MB) 展開図5(1.16MB) 展開図6(1.16MB) 展開図7(1.03MB)
図解NoGB1010BSR ブーム部品_No.11、GB1001BG ブーム部品_No.2、GB1010ASR ブーム部品_No.11、GB1001AD ブーム部品_No.2、GB1001AG ブーム部品_No.2、GX-1500J ブーム部品_No.4、GB1010ALN ブーム部品_No.11
1個
¥44,980
税込¥49,478
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.01MB) 展開図2(1.01MB) 展開図3(0.96MB) 展開図4(1.04MB) 展開図5(1.04MB) 展開図6(1MB) 展開図7(1.1MB) 展開図8(1.1MB) 展開図9(1.1MB) 展開図10(1.1MB) 展開図11(1.1MB) 展開図12(1.1MB) 展開図13(1.1MB) 展開図14(1.1MB) 展開図15(1.1MB)
図解NoMB26J エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.4、AD-K23M-L エンジン(クランクケース,シリンダ,コイル)部品 キャップ_No.4、OS23KU エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.4、OS23KL エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.4、OS23KU ヒロシマ エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.4、AD-K23M エンジン(クランクケース,シリンダ,コイル)部品 キャップ_No.4、OS23KG エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.4、KFB-26 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.4、KFB-23 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.4、OS26KL エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.4、TK263 L エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.4、AD-K26M エンジン(クランクケース,シリンダ,コイル)部品 キャップ_No.4、OS26KL ヒロシマ エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.4、NK23DX エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.4、TK263 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.4、OS26KU ヒロシマ エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.4、OS23KL ヒロシマ エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.4、OS26KU エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.4
1個
¥109
税込¥120
7日以内出荷
規格CV-70
関連資料展開図1(1.1MB) 展開図2(1.15MB) 展開図3(1.15MB) 展開図4(0.99MB) 展開図5(1.1MB) 展開図6(1.1MB) 展開図7(1.1MB) 展開図8(1.1MB) 展開図9(1.1MB) 展開図10(1.12MB) 展開図11(1.1MB) 展開図12(1.12MB) 展開図13(1.1MB) 展開図14(1.1MB) 展開図15(1.22MB) 展開図16(1.15MB) 展開図17(1.2MB) 展開図18(1.15MB) 展開図19(1.2MB) 展開図20(1.2MB) 展開図21(1.2MB) 展開図22(1.19MB) 展開図23(1.1MB) 展開図24(1.06MB) 展開図25(1.23MB) 展開図26(1.23MB) 展開図27(1.11MB) 展開図28(1.15MB) 展開図29(1.3MB) 展開図30(1.15MB) 展開図31(1.3MB) 展開図32(1.3MB) 展開図33(1.3MB) 展開図34(1.3MB) 展開図35(1.3MB) 展開図36(1.12MB) 展開図37(1.1MB) 展開図38(1.12MB) 展開図39(1.1MB) 展開図40(1.2MB) 展開図41(1.15MB) 展開図42(1.14MB) 展開図43(1.15MB) 展開図44(1.09MB) 展開図45(1.09MB) 展開図46(1.14MB) 展開図47(1.09MB) 展開図48(1.15MB) 展開図49(1.11MB) 展開図50(1.11MB)
図解NoDK-J60T 羽根車部品 アロンバンド_No.4、DKJ60GT-26 ファンケース,レバー,シャッタ部品 アロンバンド_No.4、MD6010KTS 羽根車部品_No.77、AD572 本体部品 アロンバンド_No.46、MD-J60G 羽根車部品_No.4、MD5020T 羽根車部品_No.77、MDJ60G-26 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.4、AD575G-30 羽根車部品 アロンバンド_No.4、MD575T羽根車部品_No.4、MD572TS 本体部品_No.46、MDJ60G-15-1 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.4、MD5010T 羽根車部品_No.77、MD6010K 羽根車部品_No.77、AD571TS 本体部品 アロンバンド_No.46、MD6020S 羽根車部品_No.77、MD575 羽根車部品_No.4、MDJ60-26 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.4、MD5020 羽根車部品_No.77、AD572S 本体部品 アロンバンド_No.46、MDJ6000GT-26 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.88など
1セット(10個)
¥199
税込¥219
7日以内出荷
関連資料展開図1(0.87MB) 展開図2(0.94MB) 展開図3(0.88MB) 展開図4(0.89MB) 展開図5(0.82MB) 展開図6(0.81MB) 展開図7(0.89MB) 展開図8(1.19MB) 展開図9(0.89MB) 展開図10(1.19MB) 展開図11(0.78MB) 展開図12(0.89MB) 展開図13(1.14MB) 展開図14(1.19MB) 展開図15(1.17MB) 展開図16(0.94MB) 展開図17(0.86MB) 展開図18(0.86MB) 展開図19(0.89MB) 展開図20(1.23MB) 展開図21(0.79MB) 展開図22(0.89MB) 展開図23(0.84MB) 展開図24(0.94MB) 展開図25(0.87MB) 展開図26(0.95MB) 展開図27(1.3MB) 展開図28(0.94MB) 展開図29(0.95MB) 展開図30(1.3MB) 展開図31(0.83MB) 展開図32(0.95MB) 展開図33(0.95MB) 展開図34(1.3MB) 展開図35(0.95MB) 展開図36(1.3MB) 展開図37(0.83MB) 展開図38(0.95MB) 展開図39(0.87MB) 展開図40(0.91MB) 展開図41(0.91MB) 展開図42(0.8MB) 展開図43(0.87MB) 展開図44(0.87MB) 展開図45(1.12MB) 展開図46(0.8MB) 展開図47(0.87MB) 展開図48(1.3MB) 展開図49(0.93MB) 展開図50(0.91MB)
図解NoAD571TS ミスト装置(26リットル)部品 パッキン_No.17、MD-J60G ミスト装置部品_No.17、ミストソウチクミタテ ミスト装置(26リットル)部品_No.17、MD6010 センサ部品_No.4、MD571 ミスト装置(26リットル)部品_No.17、AD570 ミスト装置(26リットル)部品_No.17、MD6010KTS ミスト装置(26リットル)部品_No.17、AD572 センサ,その他部品 パッキン_No.4、MD-J60G センサ,カーペット噴頭部品_No.3、MD5020LTS 本体部品_No.20、MDJ60GTS-26 タンク,背負枠部品_No.58、DK-J60 センサ,カーペット噴頭部品 パッキン_No.3、MD572S ミスト装置(26リットル)部品_No.17、MD572S 本体部品_No.16、MD572TS ミスト装置(26リットル)部品_No.17、MD571TS ミスト装置(26リットル)部品_No.17、MD220 ミスト装置部品 パッキン_No.28、AD471 センサ,カーペット噴頭部品_No.3など
1個
¥285
税込¥314
7日以内出荷
規格UCP205
部品名称ピローブロツク
関連資料展開図1(0.76MB) 展開図2(1.22MB) 展開図3(1.22MB) 展開図4(1.22MB) 展開図5(1.22MB) 展開図6(0.77MB) 展開図7(0.75MB) 展開図8(0.76MB) 展開図9(0.77MB) 展開図10(0.76MB) 展開図11(0.77MB) 展開図12(0.76MB) 展開図13(0.8MB) 展開図14(0.78MB) 展開図15(1.18MB) 展開図16(1.18MB) 展開図17(1.18MB) 展開図18(1.02MB) 展開図19(0.75MB) 展開図20(0.75MB)
図解NoGB1001BG カウンタシャフト部品_No.3、SSA-Z500DX-1 カウンタシャフト部品_No.2、SPA-500 カウンタシャフト部品_No.8、GX-1500J インジェクタ部品_No.4、SSA-Z500-1 カウンタシャフト部品_No.2、GB1001AD カウンタシャフト部品_No.3、SSA-Z500MA-2 カウンタシャフト部品_No.2、GB1001AG カウンタシャフト部品_No.3、SSA-Z601S-1 カウンタシャフト部品_No.2、VSM110-15 カウンタシャフト部品_No.4、SSA-Z500DX-2 カウンタシャフト部品_No.2、SSA-Z601S カウンタシャフト部品_No.2、SSA-Z500-2 カウンタシャフト部品_No.2、SSA-Z500DX カウンタシャフト部品_No.2、SSA-Z500MA-1 カウンタシャフト部品_No.2、VSM110-15S カウンタシャフト部品_No.5、SSA-Z500 カウンタシャフト部品_No.2、VSM110-15K カウンタシャフト部品_No.5、SSA-Z550 カウンタシャフト部品_No.2、VSM110-15-1 カウンタシャフト部品_No.5
1個
¥6,598
税込¥7,258
7日以内出荷
規格TC-38
部品名称Uクランプ
関連資料展開図1(1.36MB) 展開図2(1.02MB) 展開図3(1.01MB) 展開図4(1.02MB) 展開図5(1.02MB) 展開図6(1.01MB) 展開図7(1.02MB) 展開図8(1.02MB) 展開図9(1.01MB) 展開図10(1.02MB) 展開図11(1.35MB) 展開図12(1.35MB) 展開図13(1.35MB) 展開図14(1.03MB) 展開図15(0.83MB) 展開図16(0.97MB) 展開図17(1.26MB) 展開図18(1.2MB) 展開図19(1.17MB) 展開図20(1.33MB)
図解NoVSM-1010 薬液配管部品_No.43、GB1001BG 分水器 給水口部品_No.17、GB1010ASR ブーム噴管 ノズル フィールドノズル部品_No.30、GB1001BG フィールドジェットノズル 自在散水ノズル部品_No.3、GB1010ALN ブーム噴管 ノズル フィールドノズル 部品_No.30、L4-520DW エンジン取付、マフラー、エアクリーナ部品_No.27、GX-1500J 分水器部品_No.12、GB1001AD 分水器 吸水口部品_No.17、GX-1500J ブーム部品_No.44、GX-1500J 調圧弁取付部品_No.27、VSM-1020 薬液配管部品_No.47、GB1001AG 分水器 給水口部品_No.17、GB1001AD 吸水ストレーナ 電動バルブ部品_No.24、L4-520DW 薬液配管部品_No.9、GB1001BG 吸水ストレーナ 電動ノズル部品_No.24、GB1001AD フィールドジェットノズル 自在散水ノズル部品_No.3、GB1010BSR ブーム噴管 ノズル フィールドノズル部品_No.30、GB1001AG 吸水ストレーナ 電動バルブ部品_No.24、GB1001AG フィールドジェットノズル 自在散水ノズル部品_No.3、L4-530DW 薬液配管部品_No.9
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
規格M4X15(SM)
部品名称ナベコネジ(+)WSW
関連資料展開図1(1.22MB) 展開図2(1.07MB) 展開図3(1.31MB) 展開図4(1.31MB) 展開図5(1.31MB) 展開図6(1.12MB) 展開図7(1.35MB) 展開図8(1.35MB) 展開図9(0.69MB) 展開図10(0.87MB) 展開図11(0.76MB) 展開図12(0.87MB) 展開図13(1.09MB) 展開図14(1.09MB) 展開図15(1.05MB) 展開図16(1MB) 展開図17(0.96MB) 展開図18(1.1MB) 展開図19(1.18MB) 展開図20(1.18MB) 展開図21(1.33MB) 展開図22(1.29MB) 展開図23(1.29MB) 展開図24(1.29MB)
図解NoSSA-S501 フレーム部品_No.27、MX-502 フレーム 座席 操作パネル部品_No.32、GB1001BG 薬剤タンク部品_No.13、BSA-650-1 -2シリーズ オプション タコメータ、扇風機部品_No.18、VSM-1010 操作パネル・スロットルレバー部品_No.37、BSA-950-1 -2シリーズ オプション タコメータ、扇風機部品_No.18、L4-520DW 薬液タンク部品_No.20、GB1001AD 薬剤タンク部品_No.13、BSA-535 シリーズ 計器パネル、ヒューズボックス Jシリーズ部品_No.22、BSA-651 951シリーズ オプション10 タコメータ、扇風機部品_No.13、SSA-V600C キャビン(3)部品_No.18、VSM110-15K 薬剤タンク・撹拌・シグナルタワー部品_No.30、VSM-1010 薬剤タンク部品_No.43、BSA-536シリーズ -A Jブームセット 分水器、電装品部品_No.7、VSM110-15 薬剤タンク・燃料タンク・作動油タンク部品_No.20、GX-1500J 薬剤タンク部品_No.60、VSM110-15S 薬剤タンク・撹拌・シグナルタワー部品_No.30、VSM-1020 薬剤タンク部品_No.33、SSA-V600C-1 キャビン(3)部品_No.18、VSM110-15-1 薬剤タンク・撹拌・シグナルタワー部品_No.30、SSA-S551 フレーム部品_No.27、L4-530DW 薬液タンク部品_No.20、SSA-V1000C キャビン(3)部品_No.18、GB1001AG 薬剤タンク部品_No.13
1個
¥165
税込¥182
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.2MB) 展開図2(1.01MB) 展開図3(1.01MB) 展開図4(0.96MB) 展開図5(1.04MB) 展開図6(1.04MB) 展開図7(0.98MB) 展開図8(1MB) 展開図9(1.22MB) 展開図10(1.1MB) 展開図11(1.1MB) 展開図12(1.1MB) 展開図13(1.1MB) 展開図14(1.1MB) 展開図15(1.1MB) 展開図16(1.1MB) 展開図17(1.1MB) 展開図18(1.1MB)
図解NoTK263 L エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.12、OS26KL ヒロシマ エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.12、OS26KU ヒロシマ エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.12、OS23KL ヒロシマ エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.12、KFB-26 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.12、AD-K23M エンジン(クランクケース,シリンダ,コイル)部品 ボルト_No.12、BC2510 クランクケース、シリンダ部品 ボルト_No.4、OS26KL エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.12、AD-K23M-L エンジン(クランクケース,シリンダ,コイル)部品 ボルト_No.12、JA251 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.4、NK23DX エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.12、BC2520D BIG-M エンジン クランクケース、シリンダ部品 ボルト_No.4、AD-K26M エンジン(クランクケース,シリンダ,コイル)部品 ボルト_No.12、OS26KU エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.12、MB26J エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.12、TK263 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.12、OS23KU ヒロシマ エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.12、BC2800 エンジン クランクケース、シリンダ部品 ボルト_No.19、グリーンクロス2A エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.19、OS23KG エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.12、KFB-23 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.12、OS23KL エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.12、NK25D エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.4、OS23KU エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.12
1セット(5個)
¥219
税込¥241
7日以内出荷
規格ヨビ101シユ
部品名称サラバネザガネ ヨビ10 1シユ
関連資料展開図1(1.16MB) 展開図2(0.97MB) 展開図3(1.09MB) 展開図4(1.15MB) 展開図5(0.97MB) 展開図6(1.15MB) 展開図7(1.05MB) 展開図8(0.84MB) 展開図9(0.85MB) 展開図10(0.9MB) 展開図11(0.85MB) 展開図12(1.15MB) 展開図13(1.15MB) 展開図14(1.16MB) 展開図15(1.14MB) 展開図16(1.16MB) 展開図17(1.52MB) 展開図18(1.52MB) 展開図19(1.52MB) 展開図20(1.17MB) 展開図21(1.17MB) 展開図22(1.08MB) 展開図23(1.15MB) 展開図24(1.03MB) 展開図25(1.03MB) 展開図26(1.15MB) 展開図27(1.09MB) 展開図28(1.15MB) 展開図29(1.09MB) 展開図30(0.9MB) 展開図31(1.17MB) 展開図32(1.17MB) 展開図33(1.18MB)
図解NoSSA-S1002 送風機駆動装置部品_No.44、SSA-S611VT 送風機駆動装置部品_No.69、SSA-S602DX 送風機駆動装置部品_No.43、SSA-S600DX 2001ネン ファン駆動部品_No.43、SSA-S600 1997ネン ファン駆動部品_No.43、SSA-S600DX 1997ネン ファン駆動部品_No.43、SSA-F616M 送風機駆動装置部品_No.43、VSM110-15K 作業用エンジン・ラジエータ部品_No.21、SSA-S602DXM 送風機駆動装置部品_No.43、SSA-F616 送風機駆動装置部品_No.43、SSA-F616(4)-1 送風機駆動装置部品_No.43、SSA-S611KP エンジン 送風機駆動装置部品_No.69、SSA-F616MAT 送風機駆動装置部品_No.69、SSA-F615DX ファン駆動部品_No.69、VSM110-15-1 作業用エンジン・ラジエータ部品_No.21、VSM110-15S 作業用エンジン・ラジエータ部品_No.21、SSA-E602 送風機駆動装置部品_No.69、SSA-S600 1996ネン ファン駆動部品_No.43、GX-1500J メインミッション クラッチ部品_No.4、SSA-S602DXVT 送風機駆動装置部品_No.43、SSA-F615M-2AD ファン駆動部品_No.69、SSA-F610 ファン駆動部品_No.70、SSA-S1000 ファン駆動装置部品_No.44、SSA-F616VT 送風機駆動装置部品_No.69、SSA-F616MA 送風機駆動装置部品_No.43、SSA-F615 ファン駆動部品_No.72、SSA-S611 送風機駆動装置部品_No.69、SSA-S610 -1 送風機駆動装置部品_No.69、SSA-S600 2001ネン ファン駆動部品_No.43、SSA-F616V-1 送風機駆動装置部品_No.43、SSA-E602DX 送風機駆動装置部品_No.69、SSA-S1002(4)-1 送風機駆動装置部品_No.44、SSA-S610VT -1 送風機駆動装置部品_No.69
1個
¥144
税込¥158
7日以内出荷
部品名称ホースセツゾクカナグ
関連資料展開図1(0.97MB) 展開図2(1.11MB) 展開図3(1.17MB) 展開図4(1.17MB) 展開図5(1.06MB) 展開図6(1.11MB) 展開図7(0.88MB) 展開図8(1.25MB) 展開図9(1.02MB) 展開図10(1.07MB) 展開図11(0.94MB) 展開図12(1.11MB) 展開図13(1.2MB) 展開図14(0.97MB) 展開図15(1.24MB) 展開図16(0.98MB) 展開図17(1.24MB) 展開図18(0.98MB) 展開図19(1.24MB) 展開図20(0.98MB) 展開図21(1.24MB) 展開図22(0.98MB) 展開図23(0.83MB) 展開図24(0.83MB) 展開図25(0.83MB) 展開図26(0.83MB) 展開図27(0.89MB) 展開図28(0.89MB) 展開図29(0.89MB) 展開図30(0.89MB) 展開図31(0.89MB) 展開図32(0.89MB) 展開図33(0.89MB) 展開図34(0.89MB) 展開図35(0.89MB) 展開図36(0.89MB) 展開図37(0.89MB) 展開図38(0.83MB) 展開図39(0.83MB) 展開図40(0.83MB) 展開図41(0.83MB) 展開図42(0.83MB) 展開図43(0.83MB) 展開図44(1.27MB) 展開図45(0.98MB) 展開図46(0.83MB) 展開図47(0.83MB) 展開図48(0.83MB) 展開図49(0.83MB) 展開図50(0.83MB)
図解NoCBM-302SB 薬液配管部品_No.17、BSA-411CS 薬液配管部品_No.25、MRS30-130-1 ヤクエキハイカン部品_No.36、BSA-410S コントロールボックス部品_No.33、SSA-S501 薬液配管部品_No.23、GX-1500J 低圧薬液配管 2部品_No.25、GX-1500J 低圧薬液配管 2部品_No.10、SSA-S600DX 2001ネン 希望付属品(5) 薬液配管(1)部品_No.30、SSA-α1001S 薬液配管(1)部品_No.8、SSA-α603MA 薬液配管-1部品_No.44、BSA-411AS 薬液配管部品_No.25、BSA-411AS コントロールボックス センサ部品_No.33、BSA-420JDASG G-3 薬液配管-2部品_No.44、SSA-S600 1996ネン 薬液配管部品_No.26、BSA-420JESG G-4 薬液配管2部品_No.25、SSA-S602DX 薬液配管部品_No.28、SSA-F615M-2AD 薬液配管部品_No.21、GX-1500J 低圧薬液配管 3部品_No.3など
1個
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
作動方式NC(通電時開)形
ポート数2
最高使用圧力(MPa)1
耐圧力(MPa)3.2(水圧にて)
弁構造パイロット式ポペット構造 ダイアフラム駆動
仕様同軸タイプからの変換:SMA 種別からの変換:ジャック 同軸タイプへの変換:AMC4 種別への変換:ジャック アダプター 本体 スタイル:ストレート バルクヘッド アダプター インピーダンス:50Ω 製品群:-
アズワン品番65-1663-23
1個
¥17,980
税込¥19,778
欠品中
関連キーワード