23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
1セット(4枚)
特価
3,990 税込4,389
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (637種類の商品があります)

1袋(4本)
219 税込241
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

ウォーターポンプは、エンジンを冷やすクーラント(冷却水)を循環させる役割を担う大切な部品です。 エンジンの熱で高温になったクーラントはラジエーターで冷却され、再びエンジンへ戻されます。ウォーターポンプはラジエーターとエンジンの間に配置されており、プーリーを介してタイミングベルトやファンベルトにより駆動されることでクーラントを強制的に循環させる働きをしています。
メーカーマツダ
1個
3,990 税込4,389
当日出荷から89日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1枚
599 税込659
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)


マフラーガスケットはガスケットが潰れることで排気漏れを防ぐため、一度使用すると再利用が出来ない消耗部品となっております。マフラーの交換や整備をする際にマフラーを外す場合は新品に交換することをお勧めします。
1個ほか
特価
549 税込604
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (148種類の商品があります)

軸長が100mm・160mmと伸縮し、カーナビ、カーオーディオの脱着作業に最適。先端形状が六角ボルト・ナットに適合する六角タイプ8mm(AD601-08)・10mm(AD601-10)、プラスねじに適合するクロスNo.2タイプ(AD601-P2)の3本セットです。マグネットによりボルトをしっかりキャッチ。カーナビ・カーオーディオの脱着時など、ボルトが脱落しては困る個所での使用に最適です。六角8mm・10mm、プラスNo.2の3本で、ほとんどの国産車※のカーナビ・カーオーディオの取付に対応します。ロックリングを持ち上げるとロックが解除され、軸長が100mm・160mmの2段階に伸縮可能。奥まった個所のボルトは軸長160mm、インストルメントパネルの上から止まっている車種ではフロントウインドに干渉しないよう軸長100mmに使い分けられます。軸長の切り替えは片手で操作可能です。先端マグネットが動くことで、皿付き・皿無しボルトのどちらでも確実にボルトを保持できます(AD601-08, 10)。
セット内容【3点】伸縮式ドライバ:AD601-08/伸縮式ドライバ:AD601-10/伸縮式ドライバ:AD601-P2 質量(g)530
1セット
7,198 税込7,918
翌日出荷


全長の変更なく往復台のストロークを延長し転造ヘッドでの加工を効率良く行なえるようにしました。 後ろメタルにベアリングを採用し耐久性を向上しました。 ブレーキ付モーターを採用しアフターランを軽減、安全性を確保しました。
用途水道・ガス管のねじ切り。 仕様標準付属ダイヘッド:自動1/2~3/4、1~2、標準付属チェーザ:1/2~3/4、1~2 幅(mm)650 高さ(mm)380 奥行(mm)390 電源(V)100 消費電力(W)600 無負荷回転数(min-1[r.p.m])41 ねじ切り能力15A~50A(1/2B~2B) 適合品番ダイヘッド:MD8A-10A、AD15A-20A、AD25A-50A、チェーザ:MC8A-10A、AC15A-20A、AC25A-50A 電源コード(m)3
1台
499,800 税込549,780
当日出荷

全長の変更なく往復台のストロークを延長し転造ヘッドでの加工を効率良く行なえるようにしました。 後ろメタルにベアリングを採用し耐久性を向上しました。 ブレーキ付モーターを採用しアフターランを軽減、安全性を確保しました。
用途ステンレス鋼管のねじ切り作業 消費電力(W)600 電源(V)AC100 電源コード(m)3 無負荷回転数(min-1[r.p.m])41 付属品【標準付属ダイヘッド】自動1/2~3/4・1~2、【標準付属チェーザ】1/2~3/4・1~2 トラスコ品番485-4586 質量(kg)46 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×390×380 ねじ切り能力15A-50A(1/2B-2B) 適合品番【ダイヘッド】MD8A-10A・AD15A-20A・AD25A-50A、【チェーザMCHSS8A-10A・ACHSS15A-20A・ACHSS25A-50A
1台
529,800 税込582,780
当日出荷

ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
1セット
4,498 税込4,948
3日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (331種類の商品があります)

ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
1セット
5,998 税込6,598
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (353種類の商品があります)

アナログ量を入力して、その値をバイナリデータに変換して入力エリアに、またはバイナリデータをアナログ量で出力します。
仕様断線検知機能:あり 絶縁方式アナログ入出力と内部回路間/フォトカプラ絶縁(ただし、アナログ入出力信号間は非絶縁)
1個
56,980 税込62,678
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

付属品I/Oユニット接続ケーブル(40mm) 分解能1/6000(フルスケール) 保存温度(℃)-25~+65 使用周囲温度(℃)-10~+55 使用周囲湿度25~85%RH(結露のないこと) 耐ノイズIEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン) 強度取りつけ強度/各方向に100N(ただし、レール方向は10N以上)端子強度/引っ張り強度100N 耐電圧(V/min)AC500 耐衝撃200m/s2 耐振動(Hz)10~150 複振幅1.0mm または70m/s2
1個
85,980 税込94,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スケーリング機能をはじめとする演算機能の使用により、デジタルパネルメータと同様のアナログ処理が可能。 微分/積分機能の使用により、設備の異常予兆や流用などのアナログ積算処理が可能。 ユーザ校正機能の使用により、入力値(または出力値)の「ずれ」補正が可能。 スイッチ設定のみで、簡単に入力(または出力)レンジの変更が可能。
分解能1/6000(フルスケール) 保存温度(℃)-25~+65 絶縁方式フォトカプラ絶縁(入力と通信ライン間) ただし、各入力信号間は非絶縁 絶縁抵抗(MΩ)20以上(絶縁されている回路間) 使用周囲温度(℃)-10~+55 使用周囲湿度25~85%(結露なきこと) 耐ノイズIEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン) 耐衝撃(m/s2)150(3軸6方向各3回) 雰囲気腐食性ガスがないこと 耐振動10~60Hz 複振幅0.7mm、60~150Hz 50m/s2 X、Y、Z各方向80min 保存湿度(%)25~85(結露なきこと) 耐電圧(V)AC500(絶縁されている回路間)
1個
44,980 税込49,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


PENTAX(ペンタックス)三脚アダプター
双眼鏡用三脚アダプタ。バードウォッチングや天体観測に最適。 双眼鏡を三脚に固定し、画像が安定しますので、鳥や風景などをじっくり観たいときに役立ち、長時間の観察でも疲れません。
対応機種ZD ED、ZD WP、SD 9x42、SD 8/10x42、SP WP、SP、AD 9x42 、AD 8/10x36、AP 8/10x30、PCF CW 、PCF WP II、DCF SP
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ベアリング
関連資料展開図1(1.1MB) 展開図2(1.09MB) 展開図3(1.1MB) 展開図4(1.24MB) 展開図5(1.27MB) 展開図6(1.1MB) 展開図7(1.1MB) 展開図8(1.18MB) 展開図9(1.15MB) 展開図10(1.22MB) 展開図11(1.08MB) 展開図12(0.95MB) 展開図13(0.93MB) 展開図14(1.26MB) 展開図15(1.02MB) 展開図16(1.06MB) 展開図17(0.95MB) 展開図18(1.06MB) 展開図19(1.02MB) 展開図20(1.06MB) 展開図21(1.03MB) 展開図22(1.01MB) 展開図23(1.07MB) 展開図24(1.06MB) 展開図25(1.04MB) 展開図26(1.01MB) 展開図27(1.01MB) 展開図28(1.04MB) 展開図29(1.04MB) 展開図30(0.99MB) 展開図31(0.99MB) 展開図32(1.15MB) 展開図33(1.14MB) 展開図34(1.25MB) 展開図35(1.25MB) 展開図36(1.28MB) 展開図37(1.28MB) 展開図38(0.99MB) 展開図39(0.99MB) 展開図40(1.04MB) 展開図41(1.43MB) 展開図42(1.33MB) 展開図43(0.92MB) 展開図44(1.09MB) 展開図45(1.1MB) 展開図46(1MB) 展開図47(1MB) 展開図48(1.01MB) 展開図49(1.07MB) 展開図50(1.13MB) 図解NoKS-5K-M10SN エンジン クランクケース、シリンダブロック部品_No.6、HNJ-1250S エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド、マフラ部品_No.6、MP8000E-M シリンダ部品 ベアリング_No.5、MS154EA-3M シリンダブロック,シリンダヘッド2006年7月生産分から部品_No.8、MSA613R2T-M エンジン クランクケース部品_No.46、MD572S エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.10、AD572S エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 ベアリング_No.10、HNJ-1250SB エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド、マフラ部品_No.6、MDC-131 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド、ケースカバー部品_No.5、AD572TS エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 ベアリング_No.10、AD571S エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.10、MP2520E-4M シリンダブロック,シリンダヘッド部品 ベアリング_No.8、MS613R4T-M エンジン シリンダブロックなど
1個
889 税込978
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ナベコネジ(+)W
規格M5X50W(MK) 関連資料展開図1(1.19MB) 展開図2(1.25MB) 展開図3(1.25MB) 展開図4(1.19MB) 展開図5(1.19MB) 展開図6(1.19MB) 展開図7(1.19MB) 展開図8(1.23MB) 展開図9(1.23MB) 展開図10(1.25MB) 展開図11(1.3MB) 展開図12(1.25MB) 展開図13(1.3MB) 展開図14(1.3MB) 展開図15(1.3MB) 展開図16(1.3MB) 展開図17(1.3MB) 図解NoAD571 本体部品_No.5、AD572 本体部品 ナベコネジ(+)W_No.5、MD571TS-A 本体部品_No.10、DK-57TS-3 本体部品 ナベコネジ(+)W_No.5、MD572 本体部品_No.5、MD6010 -1 本体部品_No.10、DK-57TS 本体部品 ナベコネジ(+)W_No.5、MD6020 本体部品_No.10、MD572S 本体部品_No.5、DK-57-2 本体部品 ナベコネジ(+)W_No.5、MD6020TS 本体部品_No.10、MD6010KTS 本体部品_No.10、MD572TS 本体部品_No.5、DK-57-3 本体部品 ナベコネジ(+)W_No.5、DK-57S-1 本体部品 ナベコネジ(+)W_No.5、MD6020S 本体部品_No.10、MD571S 本体部品_No.5、MD6010TS 本体部品_No.10、MD571-A 本体部品_No.10、MD571TS 本体部品_No.5、AD575G-30 本体部品 ナベコネジ(+)W_No.8、DK-57S-3 本体部品 ナベコネジ(+)W_No.5、MD571 本体部品_No.5、MD6010K 本体部品_No.10、AD571S 本体部品_No.5、AD571TS 本体部品 ナベコネジ(+)W_No.5、AD572TS 本体部品 ナベコネジ(+)W_No.5、AD572S 本体部品 ナベコネジ(+)W_No.5
1セット(5個)
469 税込516
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ニギリ
規格68-10Bオオサカグリツ 関連資料展開図1(0.82MB) 展開図2(0.82MB) 展開図3(0.82MB) 展開図4(0.78MB) 展開図5(0.76MB) 展開図6(0.78MB) 展開図7(0.78MB) 展開図8(0.78MB) 展開図9(0.78MB) 展開図10(0.8MB) 展開図11(0.78MB) 展開図12(0.68MB) 展開図13(0.69MB) 展開図14(1.19MB) 展開図15(1.31MB) 展開図16(0.94MB) 展開図17(0.94MB) 展開図18(0.72MB) 展開図19(0.72MB) 展開図20(0.76MB) 展開図21(0.72MB) 展開図22(0.72MB) 展開図23(0.76MB) 展開図24(0.79MB) 展開図25(0.79MB) 展開図26(0.83MB) 展開図27(0.82MB) 展開図28(0.83MB) 展開図29(0.83MB) 展開図30(0.83MB) 展開図31(0.83MB) 展開図32(0.83MB) 展開図33(0.85MB) 展開図34(0.85MB) 図解NoMD6020TS センサ,その他部品_No.10、MD6010KTS センサ,その他部品_No.10、AD572TS センサ,その他部品 ニギリ_No.10、MS310ESL-2M ドラムストッパ部品_No.28、CBM-520BH ブーム装置部品_No.17、MD571S センサ,その他部品_No.10、MD571TS-A センサ,その他部品_No.10、AD571 センサ,その他部品_No.10、MD6000 とびっこ1,その他部品_No.3、MD6010TS センサ,その他部品_No.10、MD6010 とびっこ1,その他部品_No.3、MS310ESL-3K ドラムストッパ部品_No.28、AD572 センサ,その他部品 ニギリ_No.10、DK-57-3 センサ,その他部品 ニギリ_No.10、AD572S センサ,その他部品 ニギリ_No.10、MS160EMK フレーム部品_No.14、DK-57-2 センサ,その他部品 ニギリ_No.10、MS153EMM-1 本体部品_No.8、CGA-6 ホースリール部品_No.42、MS153EMK 本体部品_No.12など
1個
919 税込1,011
7日以内出荷


分解能1/6000(フルスケール) 保存温度(℃)-25~+65 絶縁抵抗(MΩ)20以上(絶縁されている回路間) 使用周囲温度(℃)-10~+55 使用周囲湿度25~85%(結露なきこと) 耐ノイズIEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン) 耐衝撃(m/s2)150(3軸6方向各3回) 雰囲気腐食性ガスがないこと 耐振動10~60Hz 複振幅0.7mm、60~150Hz 50m/s2 X、Y、Z各方向80min 保存湿度(%)25~85(結露なきこと) 耐電圧(V)AC500(絶縁されている回路間)
1個
41,980 税込46,178
45日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)