135件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リレープライヤ(AD201)の補給部品です。 KTCの直型スナップリングプライヤ穴用(SCP-171, 1715)をお持ちの場合は、本製品を取り付けリレープライヤとして使用可能です。
質量(g)17 寸法L1(mm)44.5 寸法B(mm)9.3 寸法L2(mm)28.5 アズワン品番65-2490-27
1本
7,198 税込7,918
当日出荷

1つの工具でリレーソケットのフックを解除しながらリレーを引抜きが可能。 フックが無く素手では引き抜く事ができない個所にも最適。
用途自動車に使用されているプラグインリレーの取外し。 適合リレー周辺が狭い車両等。リレーサイズW22.5×D15×H25.5mmのプラグイン端子リレー。 質量(g)188 寸法L1(mm)185 寸法L2(mm)60 寸法W(mm)47 アズワン品番65-2490-26
1本
9,298 税込10,228
当日出荷

引金で簡単に無段階流量調整ができる、3倍増風ノズルのエアダスターです。純日本製で、高品質・長寿命です。3倍増風ノズルで広範囲を効率よく吹けます。ボディー部はニッケルメッキです。引金で無段階に流量を調整できるため、作業性が抜群です。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。 材質本体:アルミダイキャスト、ハンドル:鉄、Oリング:NBR、ノズル:真ちゅう 質量(g)261.5 最高使用圧力(MPa)0.7 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)143×162.5×27 空気使用量(L/min)245 取付ねじG1/8(PF1/8めねじ) 適合流体空気
1個
3,198 税込3,518
当日出荷



ジーベックテクノロジーXEBEC マイスターフィニッシュ
エコ商品
金型の研磨、バリ取りに最適
適合材HRC57未満の金属全般、金型材(NAKやSTAVAXなど) タイプスティックタイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
799 税込879
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (274種類の商品があります)

1個
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

今日から始める大人の角質ケア Point1毎日使える超低刺激処方。 肌への負担を軽減した驚きの超低刺激処方を実現しました。ヒアルロン酸配合でピーリング後もしっとりし、ツッパリ感はありません。 Point2肌に不要な汚れだけに反応するサーチセンサー機能! 老化角質(ケラチン)、老廃物(タンパク質)だけに反応し、目に見えない汚れを残しません。 Point3化粧ノリが変わる! 古い角質がなくなるのでと化粧下地がしっかり密着し、ファンディーションのノリが驚くほど変わります。 Point4お肌のために余分なものを排除し、10の無添加で低刺激なぴ^リングを実現しました。 旧表示指定成分・着色料・パラベン・石油系界面活性剤・防腐剤・鉱物油・エタノール・シリコーン・香料・動物由来成分 Point5フランス、パリでも大好評! 肌〇アクアモイスチャーピーリングはフランス、パリ市内の「PARASHOP」約70店舗でも発売されています。
用途ピーリング
1個(150g)
2,798 税込3,078
3日以内出荷

自由な位置に貼れる見出しシール。好きなサイズに切り取って、タテヨコ問わずに使えます。A4用紙の一時保管、A4三つ折りの資料、メモ用紙が収納できます。名刺ポケットも付いています。
仕様溶着式(中紙なし) 材質再生PP サイズA4 グリーン購入法適合
1冊
439 税込483
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

アルミ用刃型、ピンカド仕様を採用した、アルミ用エンドミルです。
材質超硬合金 刃数2 表面処理ノンコート ねじれ角(°)30
1本
2,498 税込2,748
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


アルミ用刃型、ピンカド仕様を採用した、アルミ用エンドミルです。
1本
3,298 税込3,628
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

アナログタイプに対応。 材質はSUS304製で、装置に見栄えよく設置が可能。
寸法E(mm)79 寸法E1(mm)44 寸法E2(mm)51 寸法H(mm)105 寸法H2(mm)60 寸法L(mm)30 寸法P2(mm)95 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

充電式(USB A to Cケーブル付属)。噴射・吸引の2WAY!。従来品と比較し低騒音化(動作音≦70dB) ※メーカーDAD-101比。パワフル DAD-201=最大風速29m/s DAD-202=最大風速35m/s。LEDライト付きで暗所のほこりも見つけやすい。風速3段階 201=弱22・中25.5・強29m/s 202=弱27・中31・強35m/s 。回転グリップで操作性良好。充電式なので、リビングや車内、屋外等、色々な場所で使える/繰り返し使えてランニングコストが安い(1回の満充電電気代約1円/社内試算)。連続噴射時間:約20分(風速中時)/充電時間:約2.5時間。付属ノズル5種(吸引1種/噴射4種)。逆さ噴射OK。ガス式エアダスターとの比較・ガス臭無し・缶ゴミ無し・引火の心配無し・缶冷却による風速ダウン無し・ライト付き・風速調整機能あり
仕様●LEDライト付:LEDライト内蔵●入力:DC 5V3A●電源:内蔵リチウムイオン充電池 201=2000mAh 202=2500mAh●付属USB AtoCケーブル:TPE樹脂、銅/コードの長さ約90cm●付属吸引・噴射ノズル5種:ABS樹脂、PC樹脂●付属収納袋:ポリエステル●梱包袋:CPE●風速:3段階 201=弱22・中25.5・強29m/s 202=弱27・中31・強35m/s●動作音:≦70dB(風速強時) ●モーター回転数:3段階 201=弱45000・中55000・強60000rpm 202=弱50000・中60000・強65000rpm●連続噴射時間:弱=約25分・中=約20分・強=約15分●充電時間:約2.5時間 材質ABS樹脂、PC樹脂 ブラック 質量(g)約485g(ノズル含まず) タイプ電動式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約192×68×210(ノズル含まず)・201
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

ウエッジバルブ 2個セット クリアレンズ仕様などに必要なカラーバルブ。 12V用 T20タイプ オレンジ シングル球(21W)
タイプT20 定格電圧(V)12 口金T20 ガラス球形式T20
1セット(2個)
499 税込549
当日出荷

仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 200V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DO-201ADダイオードテクノロジー = シリコンジャンクションピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 1V高さ = 9.5mm直径 = 5.3mm動作温度 Max = +150 ℃メーカー品番がNSV-又はSUR-から始まる製品は、AEC-Q101車載認定済みです。. 整流ダイオード、2 A → 3 A、ON Semiconductor RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
459 税込505
当日出荷


1個
6,398 税込7,038
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (442種類の商品があります)

不要な配管部分(内ネジ)のブラインドに使います。六角があることでスパナ掛けも容易に作業が出来ます。頭部分が六角形状となっており、スパナやモンキーレンチ等で管用めねじにねじ込んでシールします。油圧・空圧機・車輛・電力・上下水道他幅広い分野で使われます。
1個
2,280 税込2,508
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



1個
429 税込472
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (707種類の商品があります)



1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個ほか
999 税込1,099
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (569種類の商品があります)


1個ほか
229 税込252
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)




1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

1個
968 税込1,065
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)







1個
2,590 税込2,849
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (476種類の商品があります)