「ae0.9-2c」の検索結果

26件中 1~26件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 警報用ケーブル(屋内専用) JAPPY

    警報用ケーブル(屋内専用)

    JAPPY
    ¥12,980税込¥14,278
    1巻
    当日出荷
    種類難燃ケーブル全長(m)200導体外径(Φmm)0.9
  • 警報用ポリエチレン絶縁ケーブル 冨士電線(東京)

    警報用ポリエチレン絶縁ケーブル

    冨士電線(東京)(2件のレビュー)
    ¥26,980税込¥29,678
    1巻(200m)
    当日出荷から9日以内出荷
    カラーコードにより識別が容易・工事が能率アップ。 仕上外径が細く、取り扱いが簡単です。 壁・天井の色とも調和します。
    用途インターホン回路、表示器配線、ベル配線等に。 漏電火災報知器の配線に。種別単線区分屋内種類難燃ケーブル定格電圧(V)60全長(m)200材質(シース)PVC材質(絶縁体)ポリエチレン絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上シース色象牙RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅線耐電圧(V/min)DC500またはAC350
  • インターホンケーブル JMACS(日本電線工業)

    インターホンケーブル

    JMACS(日本電線工業)(23件のレビュー)
    ¥8,298~税込¥9,128~
    1巻(100m)
    当日出荷から9日以内出荷
    ポリエチレン(PE)絶縁、ビニル(PVC)シースケーブルです。全線心着色識別されている為、配線工事が容易です。
    用途構内通信回線(インターホン、構内放送用)に使用。種類通信ケーブル全長(m)100絶縁体標準厚さ(mm)0.2導体抵抗(Ω/km)(20℃)56.8以下絶縁抵抗(MΩ/km)5000以上導体外径(Φmm)0.65耐電圧(V/min)AC350
  • 着色識別ポリエチレン絶縁ケーブル JMACS(日本電線工業)

    着色識別ポリエチレン絶縁ケーブル

    JMACS(日本電線工業)(20件のレビュー)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1巻
    当日出荷から10日以内出荷
    全線心着色識別、対形構成のポリエチレン絶縁ビニルシースです。遮蔽付(アルミ箔張付けプラスチックテープ)を標準仕様。
    用途電話回線、屋内警報回線等をはじめ、計装、制御回線等幅広い用途で使用できます。種類通信ケーブル使用温度範囲(℃)-15~+60使用電圧(V)60以下材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ポリエチレン絶縁抵抗(MΩ/km)5000以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • 警報用ポリエチレン絶縁ケーブル FA(AE)対撚り 冨士電線(東京)

    警報用ポリエチレン絶縁ケーブル FA(AE)対撚り

    冨士電線(東京)(1件のレビュー)
    ¥9,898~税込¥10,888~
    1巻(10m)
    当日出荷から9日以内出荷
    カラーコードにより識別が容易・工事が能率アップ。 仕上外径が細く、取り扱いが簡単です。 壁・天井の色とも調和します。
    用途インターホン回路、表示器配線、ベル配線等に。 漏電火災報知器の配線に。色灰種類難燃ケーブル形式対より丸形全長(m)10材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ポリエチレン絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅線耐電圧(V/min)DC500またはAC350
  • 警報用ケーブル(屋内専用) JAPPY

    警報用ケーブル(屋内専用)

    JAPPY
    ¥24,980税込¥27,478
    1巻
    当日出荷
    種類難燃ケーブル全長(m)200芯数(C)2導体外径(Φmm)1.2
  • 消防用耐熱電線 JMACS(日本電線工業)

    消防用耐熱電線

    JMACS(日本電線工業)(2件のレビュー)
    ¥9,198~税込¥10,118~
    1巻
    当日出荷から10日以内出荷
    防災施設等における小勢力回路(使用電圧60V以下)に使用されるケーブルです。 消防庁告示第11号(平成9年)「耐熱電線の基準」およびJCS3501(日本電線工業会規格)に適合。 380℃(15分値)の耐熱性能を有し、ステップル止め工法による露出配線が可能です。 全線心着色識別されていますので、誤配線の防止とともに配線接続作業が簡単です。 ケーブルの表示をライン入りとし、赤色でシース表面に表示していますので、製品区別も簡単で、配線された電線が制御盤内で容易に識別できます。
    用途消防用設備の耐熱配線(操作回路、表示灯回路、警報用回路等)種類難燃ケーブル絶縁抵抗(MΩ/km)2500以上
  • 警報用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル(AEタイプのエコ電線) JMACS(日本電線工業)

    警報用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル(AEタイプのエコ電線)

    JMACS(日本電線工業)
    ¥15,980税込¥17,578
    1巻(200m)
    当日出荷から62日以内出荷
    仕様警報用ポリエチレン絶縁ケーブルの規格では、その用途により<屋内専用>と<一般用>の2種類に区分されます。種別同心より形ケーブル色黒区分屋内専用種類難燃ケーブル全長(m)200絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上耐電圧(V/min)350
  • 警報用ポリエチレン絶縁ケーブル 冨士電線(東京)

    警報用ポリエチレン絶縁ケーブル

    冨士電線(東京)
    ¥19,980税込¥21,978
    1巻(200m)
    3日以内出荷から9日以内出荷
    種別単線
  • 警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル JMACS(日本電線工業)

    警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル

    JMACS(日本電線工業)(4件のレビュー)
    ¥24,980税込¥27,478
    1巻
    当日出荷から10日以内出荷
    仕様警報用ポリエチレン絶縁ケーブルの規格では、その用途により<屋内専用>と<一般用>の2種類に区分されます。種類難燃ケーブル絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上耐電圧(V/min)350
  • 着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル FCPEV-S/-SB 伸興電線

    着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル FCPEV-S/-SB

    伸興電線(4件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    ポリエチレン絶縁ビニルシースのツイストペアケーブルです。全線心着色識別を施したカラーコード識別方式及び多対ケーブルにおけるユニット集合の採用より、誤配線を防ぐことができ、配線接続作業の省略化をはかることができます。アルミ箔張付けプラスチックテープによる静電しゃへい付きを標準としています。静電しゃへい層にはドレンワイヤを施しており、ケーブル接続及び接地作業が容易に行えます。
    用途構内通信回線等を主な用途とし、電話用・計装用・制御回線用・データ伝送用等
  • 電子ボタン電話用ケーブル 富士電線工業

    電子ボタン電話用ケーブル

    富士電線工業(4件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1巻(20m)ほか
    当日出荷から62日以内出荷
    ポリエチレン絶縁体により電気特性に優れ、機器の距離が長い配線に適しています。対より構造により、漏話特性に優れています。
    用途電子ボタン電話の配線用として、主装置と電話機および各種端末機器との接続に使用されます。
  • 小勢力回路用耐熱電線 冨士電線(東京)

    小勢力回路用耐熱電線

    冨士電線(東京)
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1巻(200m)
    6日以内出荷
    小勢力回路用耐熱電線。シース材料として、ポリオレフィン系シースの材料を使用しているため、燃焼してもダイオキシンやハロゲンガスのような有害物質は発生しません。
    長さ(m)200
  • 着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル FCPEV 伸興電線

    着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル FCPEV

    伸興電線(2件のレビュー)
    ¥869~税込¥956~
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    ポリエチレン絶縁ビニルシースのツイストペアケーブルです。全線心着色識別を施したカラーコード識別方式及び多対ケーブルにおけるユニット集合の採用より、誤配線を防ぐことができ、配線接続作業の省略化をはかることができます。
    用途構内通信回線等を主な用途とし、電話用・計装用・制御回線用・データ伝送用等
  • 通信線(TIVーFコード) 正和電工

    通信線(TIVーFコード)

    正和電工(2件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1本
    当日出荷
    通信用屋内線として2芯の導体にビニール絶縁を平行に被覆した構造です。
    用途保安器と電話器間やチャイム線として使用されています。色灰種類通信ケーブル定格100V未満の弱電流通信用芯数(C)2外寸(mm)約2×4絶縁体厚さ(mm)0.6導体外径(Φmm)0.8導体単線
  • 警報用電線 APP=AE 屋内用(オクナイ) 華陽電線

    警報用電線 APP=AE 屋内用(オクナイ)

    華陽電線
    ¥25,980税込¥28,578
    1巻(200m)
    6日以内出荷
    APPシース色は全て灰になります。 EM-APPシース色は全て黒になります。 APP、EM-APPの導体サイズは0.65mm、0.9mm、1.2mmの3サイズのみです。 警報用ケーブルには一般用、屋内専用の2種類の規格があります。
    用途消防設備内小勢力回路、一般小勢力回路規格AE(JCS4396号)電圧(V)規格:60RoHS指令(10物質対応)対応
  • 着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル FCPEV-S/-SB JMACS(日本電線工業)

    着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル FCPEV-S/-SB

    JMACS(日本電線工業)
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    ポリエチレン絶縁ビニルシースのツイストペアケーブルです。 全線心着色識別を施したカラーコード識別方式及び多対ケーブルにおけるユニット集合の採用より、誤配線を防ぐことができ、配線接続作業の省略化をはかることができます。 アルミ箔張付けプラスチックテープによる静電しゃへい付きを標準としています。静電しゃへい層にはドレンワイヤを施しており、ケーブル接続及び接地作業が容易に行えます。しゃへい効果を更に高めるために、しゃへい層を軟銅線編組もしくは軟銅テープに置き換えた構造もあります。(FCPEV-SB/-S)
    用途構内通信回線等を主な用途とし、電話用・計装用・制御回線用・データ伝送用等の幅広い用途に適しています。種類通信ケーブル使用温度範囲(℃)-15~+60絶縁抵抗(MΩ/km)5000以上シース厚(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応静電容量(nF/km)平均100以下(1kHz)
  • 警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル 屋内用(AE) 伸興電線

    警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル 屋内用(AE)

    伸興電線
    ¥20,980税込¥23,078
    1巻(200m)
    8日以内出荷
    日本電線工業会規格(JCS4396)の適合品として(一社)電線総合技術センターの型式評定を取得しています。
    用途主に防災施設などにおける感知器の信号伝送回路等の小勢力回路(使用電圧60V未満)に使用されています。また、ホームセキュリティー用途として、警報用、インターホン用、呼び出しベル用など、幅広い用途に適しています。絶縁抵抗(MΩ/km)(空中)1000以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)(空中)AC350
  • 警報用ポリエチレン絶縁ケーブル 冨士電線(東京)

    警報用ポリエチレン絶縁ケーブル

    冨士電線(東京)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1巻(200m)
    6日以内出荷
    警報用ポリエチレン絶縁ケーブル。シース材料として、ポリオレフィン系シースの材料を使用しているため、燃焼してもダイオキシンやハロゲンガスのような有害物質は発生しません。
    長さ(m)200
  • 小勢力回路用耐熱電線 冨士電線(東京)

    小勢力回路用耐熱電線

    冨士電線(東京)
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1巻(200m)
    3日以内出荷
    長さ(m)200
  • 警報用ポリエチレン絶縁ケーブル 冨士電線(東京)

    警報用ポリエチレン絶縁ケーブル

    冨士電線(東京)
    ¥15,980税込¥17,578
    1巻(200m)
    4日以内出荷
    各線心の識別は、カラーコード方式を採用しており、線心の選択・決定が容易で施工性の向上に大きく寄与します。シースの色は象牙色(2心、3心、4心、6心)又は灰色(4対以上)ですから壁天井の色とも調和します。シースの色は象牙色(2心、3心、4心、6心)又は灰色(4対以上)ですから壁天井の色とも調和します。
  • 消防用警報用電線 古河電工メタルケーブル

    消防用警報用電線

    古河電工メタルケーブル
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1巻(200m)
    4日以内出荷
    消防用警報用ケーブル。耐火・耐熱電線認定委員会(JCT)認定品です。屋内用は、火災報知設備あるいは漏電火災警報設備の60V以下の屋内配線用として使用が認められています。一般用は、上記以外に一般の小勢力回路用として使用可能です。JIS規格60度傾斜燃焼試験に合格しています。
    耐電圧(V/min)350最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)1000以上
  • 警報用電線 EM-APP=EM-AE 屋内用(オクナイ) 華陽電線

    警報用電線 EM-APP=EM-AE 屋内用(オクナイ)

    華陽電線
    ¥32,980税込¥36,278
    1巻(200m)
    6日以内出荷から14日以内出荷
    APPシース色は全て灰になります。 EM-APPシース色は全て黒になります。 APP、EM-APPの導体サイズは0.65mm、0.9mm、1.2mmの3サイズのみです。 警報用ケーブルには一般用、屋内専用の55種類の規格があります。
    用途消防設備内小勢力回路、一般小勢力回路規格EM-AE(JCS4396号)電圧(V)規格:60RoHS指令(10物質対応)対応
  • 警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル 環境配慮型 屋内用(EM-AE) 伸興電線

    警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル 環境配慮型 屋内用(EM-AE)

    伸興電線
    ¥23,980税込¥26,378
    1巻(200m)
    8日以内出荷
    日本電線工業会規格(JCS4396)の適合品として(一社)電線総合技術センターの型式評定を取得しています。
    用途主に防災施設などにおける感知器の信号伝送回路等の小勢力回路(使用電圧60V未満)に使用されています。また、ホームセキュリティー用途として、警報用、インターホン用、呼び出しベル用など、幅広い用途に適しています。絶縁抵抗(MΩ/km)(空中)1000以上シース色黒RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)(空中)AC350
  • 警報用ポリエチレン絶縁ケーブル 富士電線工業

    警報用ポリエチレン絶縁ケーブル

    富士電線工業
    ¥19,980税込¥21,978
    1巻(200m)
    62日以内出荷
  • 人感センサ 三菱電機

    人感センサ

    三菱電機
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    92日以内出荷
    ローカル自動調光システム。MILCO.S[有線タイプ]機器仕様
    適合(コントローラ)MS682、MS382S質量(kg)0.06材質(本体)プラスチック ホワイト色仕上出力方式トランジスタ出力(12V10mA以下)使用温湿度範囲5~35℃/85%以下(結露しないこと)信号ケーブルCPEV、AEΦ0.9、Φ1.2-2C等 最大配線長50m接続台数1コントローラに12台埋込穴(Φmm)50取付可能板厚(mm)5~20
ae0.9 2c特集
  • おすすめ人気ランキング
  • ae0.9 2c