12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
直動式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁) JSXシリーズ ボディ材質:AL シール材質:FKM SMC 動画あり
ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】 ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。 コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。 コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。
ポート数2 材質(ボディ)AL 材質(シール)FKM
1個
4,398 税込4,838
10日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2622種類の商品があります)


メーカー従来機比約66%大型化したイメージセンサーと、「AQUOS R7」のカメラの高画質化技術を応用した新画質エンジン「ProPix4」を搭載。ノイズを抑え、繊細な質感まで撮影可能。AF速度がメーカー従来機比約2倍に高速化。撮りたい瞬間を逃すことなく撮影できる。省エネ性能に優れたIGZO OLEDディスプレイによる1週間の電池持ちや、幅約70mmの持ちやすいサイズなど、性能と使い勝手を両立
質量(g)約158 RoHS指令(10物質対応)対応 容量(GB)128
1台
60,980 税込67,078
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適合ろ過度a:標準外ろ過度 ボディサイズ30 管接続口径3/8 ねじの種類Rc ブラケットなし 表示(単位)製品銘板と圧力計の単位表記:Mpa ろ過度(μm)70 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 ケースa.金属ケース、b.ポリカーボネートケース フロート式オートドレンオートドレンなし
1個
6,698 税込7,368
欠品中

座金部の大きさを80×90mmにすることで43.2kN(べいまつ類時)のめり込み耐力を確保しました。
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,598 税込1,758
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
396 税込436
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
309 税込340
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ブラケットアセンブリ SMC 動画あり
1個
792 税込871
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

IDG-D用ブラケット
用途ブラケットA/Bと取付ねじ(2本)のアセンブリです。 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(3.68MB) 取扱説明書取扱説明書(0.76MB)
1セット
319 税込351
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

IDG-D用ブラケット
用途ブラケットA/Bと取付ねじ(2本)のアセンブリです。 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 関連資料カタログ(3.68MB) 取扱説明書取扱説明書(0.76MB)
1セット
319 税込351
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ボディサイズ40 管接続口径3/4 ねじの種類Rc ブラケットなし 単位製品の単位表記:MPa・℃ ドレン排出口ドレンコック付 ろ過度(μm)70 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 インジケータインジケータなし ケースポリカーボネートケース フロート式オートドレンオートドレンなし
1個
9,398 税込10,338
31日以内出荷

仕様コンタクトの定格電流:6 A●範囲:AFシリーズ●コンタクトの定格電圧:690 V ac●シリーズ:NF●通常の状態の構成:3NO / 1NC●補助接点の数:4●ターミナルタイプ:ねじ●幅:45mm●動作温度範囲:-40 → +70 ℃●IEC60947-5-1及びEN60947-5-1、UL508、CSA C22.2 N14. 接触器リレー. AF接触器リレー、AC / DC動作 AF09-AF38接触器リレーには幅広い制御電圧Ucmin - Ucmaxに対応できる電子コイルインターフェイスが印加されています。わずか4コイルで24 → 500 Vac又は20 → 500 Vdcの制御電圧をカバー Zコイルタイプを印加したAF.Z接触器リレーを使用すれば、24 Vdc、500 mA PLC出力で直接制御が可能なうえ、保持コイル消費を低減 AF.Z接触器リレーは短時間の電圧降下及び停電に対する耐性を実現(SEMI F47準拠) AF接触器リレーはサージ保護機能を内蔵しているため、サージサプレッサを追加する必要がありません。 接触器リレーはIEC609947-5-1のAnnex Lに準拠したコンタクト装置が機械的に接続されており、側面に「メカニカルリンク」のマークあり RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,398 税込9,238
7日以内出荷