1個
¥51,980
税込¥57,178
翌々日出荷
ストリートスポーツをコンセプトに開発され、サスペンションとのトータルバランスを考慮した設計。各車両に最適な走行性能を追求し、スポーティーな走りを実現します。一部車種では純正キーシリンダーを移設でき、ハンドルロックも可能です。
1個
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
ストリートスポーツをコンセプトに開発され、サスペンションとのトータルバランスを考慮した設計。各車両に最適な走行性能を追求し、スポーティーな走りを実現します。一部車種では純正キーシリンダーを移設でき、ハンドルロックも可能です。
A4カラー/モノクロレーザー複合機オプションの1段カセットユニットです。
給紙枚数約640枚の増設用カセットです。
本体質量(kg)3.8
対応機種LBP224、LBP221、MF457dw、MF447dw
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約397×392×130
給紙可能枚数約640枚
使用可能用紙サイズA4
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
容量96-well plate
種類固相関係
主な適合車種XJR1300 01-10/ZEPHYR1100/GPZ900R A7-A16
1個
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
独自技術のコンスタントライジングレートを持つ、リプレイスメントタイプのサスペンションスプリング。しなやかにタイヤが路面に追従し、バネの反発力によりタイヤの接地力が向上します。車種専用に設定される無段階のバネレートでサスペンションに快適性と粘り強さ、安全性をもたらします。■コーナー手前のブレーキング時におけるキャスタの変化を適正化し、次の動作に移りやすくします。コーナリング中の細かなギャップを 吸収し、乗り手の邪魔となる振動をなくします。■通常のスプリングと違い一定のバネレートがないため、共振する事がありません。■コンピューター制御の工作機械で巻き取られたスプリングにショット処理を施し、性能の劣化につながる表面の微細なキズを取り除きます。さらに、完成後には一本ずつテスターによる性能検査が行われます。■ハイパープロ社の本拠地オランダでは、救急バイク全車にハイパープロのスプリングが装着されています。
主な適合車種HARLEY SPORTSTER 08-15
1個
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
アルミ削り出しで成形されたフェンダーブラケットのリペア品。各車種の純正フェンダーが取り付け可能になります。(フロントフォーク付属品)
主な適合車種HARLEY SPORTSTER 00-15/DYNA 00-05
1個
¥57,980
税込¥63,778
3日以内出荷
コードレス背負い式バキュームクリーナー BoostiX36V専用のオプション部材です。
バッテリーリチウムイオン
1個
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
1台
¥26,980
税込¥29,678
9日以内出荷
主な適合車種XJR1300 01-10/ZEPHYR1100/GPZ900R A7-A16
1個
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
1個
¥1,390
税込¥1,529
翌日出荷
1個
¥12,200
税込¥13,420
翌日出荷
ホビーやDIYなどに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
軽量・加工性に優れたアルミ平板です
小物ケース・仕切り・ネームプレート・工作・インテリアなどに最適です
素早く切れる、紐・PPバンドカット専用カッターです。
カミソリ刃が手に触れない安全設計です(刃の交換はできません)。
仕様替刃なし
トラスコ品番003-1623
全長(mm)144
質量(g)140
質量(g/本)14
グリーン購入法適合
1箱(10本)
¥749
税込¥824
当日出荷
種類押しボタン
保護構造操作部:IP65F(防油形)
電源3相 200V
接点構成1b
端子形状はんだ専用
フレーム丸フレーム
ボタン色赤
耐電圧充電部対アース間:AC2000V 1分間・対異極充電部間:AC1500V 1分間
定格絶縁電圧(V)AC/DC250
定格周波数(Hz)50/60
保存温度(℃)-40~+70
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)
使用周囲温度(℃)-10~+70(ただし、氷結、結露なきこと)
機械的耐久性10万回以上
電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.7Aにて)
短絡保護装置Fuse 1A
汚染度(使用環境)3
耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz
操作部形状プッシュロック大形(Φ40)
開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)
RoHS指令(10物質対応)対応
条件付短絡電流(A)1000
相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)
耐衝撃(誤動作)(m/s2)150
耐衝撃(耐久)(m/s2)500
1個
¥1,898
税込¥2,088
23日以内出荷
差込角(mm[inch])19.0 [3/4]
寸法L(mm)75
寸法D(mm)40
こんなお得な商品も!

ヘキサゴンソケット インパクト用
モノタロウ
¥899
税込¥989
インパクトレンチなどの動力工具用のソケットです。
差込角(mm[inch])12.7 [1/2]
寸法L(mm)60
高性能高引火点基油に摩擦調整剤を併用した汎用的な油脂系アンチミスト強化型高引火点不水溶性切削・研削油剤です。
マシニングンセンターでの加工や自動盤加工などの潤滑性が必要な一般加工に適しています。
銅・アルミ材料などの非鉄金属から炭素鋼までの幅広い材料の加工に対応できます。
用途非鉄金属から鋳鉄や炭素鋼を含む鉄鋼材料のマシニングセンターでの加工や自動盤加工
AH1超ミニチュア高精度マイクロスイッチ。この超ミニチュアマイクロスイッチには、さまざまな端子及びアクチュエータのスタイルを取り揃えています。12.8 x 6 x 8.5 mmのコンパクトなサイズのため、使用できる機器のサイズを最小限に抑えることができます。この超ミニチュ
仕様●アクチュエータタイプ:プランジ ャーピン●末端様式:PCB●コンタクト定格電流:1 A @ 30 V dc●接点構成:SPDT-NO / NC●操作力:0.74 N●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+85℃●コンタクト材質:銀ニッケル合金●機械的寿命:1000000Operations●リリース力:0.098N●動作温度範囲:-25 → +85℃●コード番号:699-5308
アズワン品番65-7840-54
1個
¥219
税込¥241
7日以内出荷
インパクトレンチなどの動力工具用のソケットです。仮締め専用です。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。
付属品ピン・Oリング
適合ピン:PIN3522S(対辺5~14mm)、PIN3525S(対辺17~22mm)
材質構造用鋼
全長(mm)150
差込角(mm)12.7
RoHS指令(10物質対応)対応
適合OリングRINGP22AS(対辺5~14mm)、RINGP24S(対辺17~22mm)
こんなお得な商品も!

エアーコイルホース ねじ込み式
モノタロウ
¥1,090~
税込¥1,199~
ゴム弾性を有し復元力に優れています。
用途伸縮部エア配管
色黄
最高使用圧力0.8MPa
材質(本体)ポリウレタン樹脂
寸法D(mm)100
寸法B(mm)500
使用流体圧縮空気
常用使用圧力(MPa)0.8(8kgf/cm2)
最高温度範囲(℃)-5~+60℃
AH1超ミニチュア高精度マイクロスイッチ。この超ミニチュアマイクロスイッチには、さまざまな端子及びアクチュエータのスタイルを取り揃えています。12.8 x 6 x 8.5 mmのコンパクトなサイズのため、使用できる機器のサイズを最小限に抑えることができます。この超ミニチュ
仕様●アクチュエータタイプ:プランジ ャーピン●末端様式:はんだ●コンタクト定格電流:2 A @ 30 V dc●接点構成:SP-CO●操作力:1.47 N●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+85℃●コンタクト材質:銀ニッケル合金●機械的寿命:5 x 10^5Operations●リリース力:0.29N●動作温度範囲:-25 → +85℃●コード番号:699-5314
アズワン品番65-7840-68
1個
¥279
税込¥307
7日以内出荷
通常品に較べ柄が短いので、たたき込みやすくなっています。特殊全面ラバーグリップ使用で、すべりにくく、手になじみ易いです。ハンマー部は全面がアンカー打ち込みに最適な形状となっています。
用途あと施工アンカー施工工具
種類両口ハンマー
頭径(Φmm)46
全長(mm)245
材質(頭)炭素鋼
材質(柄部)グラスファイバー
主な用途施工作業
ヘッド長(mm)105
材質(グリップ)特製ラバーグリップ
質量(g)1500
トラスコ品番557-7284
1本
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
AH1超ミニチュア高精度マイクロスイッチ。この超ミニチュアマイクロスイッチには、さまざまな端子及びアクチュエータのスタイルを取り揃えています。12.8 x 6 x 8.5 mmのコンパクトなサイズのため、使用できる機器のサイズを最小限に抑えることができます。この超ミニチュアマイクロスイッチは通常、コンピュータのマウス、携帯電話の充電器、自動車のキーポジション検出装置などの用途に使用されます。一体成形の端子台により、はんだフラックスがハウジングに侵入することを防止 コンパクトサイズ: 12.8
仕様●入数:1チューブ(50個入り)●アクチュエータタイプ:ヒンジレバー●末端様式:レフトアングル基板●コンタクト定格電流:2 A @ 30 V dc●接点構成:SP-CO●操作力:0.49 N●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+85℃●コンタクト材質:銀ニッケル合金●機械的寿命:5 x 10^5Operations●リリース力:0.049N●動作温度範囲:-25 → +85℃●コード番号:173-8822
アズワン品番65-7797-19
1セット(50個)
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
色半透明
タイプ紐付
入数(枚)200
RoHS指令(10物質対応)対応
高輝度LED昭光品「ぴかりくん」を標準化。金貼り接点とスライド構造により5V、1mAでの使用が可能。接点の追加・交換が容易。標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマーク表示をしています
種類照光式
ボタン形状長角(平形)
取付穴径(Φmm)16
ボタン部寸法(mm)18×24
耐電圧(V/min)充電部対アース間:AC2000、対異極充電部間:AC1500
定格絶縁電圧(V)AC/DC250
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)
相対湿度45~85%RH(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)
保存温度(℃)-40~70
電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.7A)
短絡保護装置Fuse 1A
条件付短絡電流1000A
耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz
耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500
開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)
大流量タイプなので、工具の性能を落としにくいエアホースです。伸ばして作業ができ、縮めて収納できる伸縮で邪魔にならないコイル状のエアホースです。柔軟性・弾力性・伸縮性に優れています。折れグセがつきにくくなっています。ワンタッチカプラで接続が簡単です。
用途エアーコンプレッサー用ホース。
材質ポリウレタン樹脂
最高使用圧力(MPa)0.7
ホース長さ(m)約10
使用流体空気
有効長(m)ホース:約7
内面に特殊配合ゴムを使用していますので、耐久性に優れます。外面に耐摩耗性ゴムを使用しています。耐候性、柔軟性に優れ、取扱いが容易です。
用途土木工事、ビル建設工事、採石場、トンネル工事現場、一般工場、鉱山、造船所等各種分野のコンプレッサー、リベット打ち機、さく岩機、その他空気圧用。
RoHS指令(10物質対応)対応
AH1超ミニチュア高精度マイクロスイッチ。この超ミニチュアマイクロスイッチには、さまざまな端子及びアクチュエータのスタイルを取り揃えています。12.8 x 6 x 8.5 mmのコンパクトなサイズのため、使用できる機器のサイズを最小限に抑えることができます。この超ミニチュアマイクロスイッチは通常、コンピュータのマウス、携帯電話の充電器、自動車のキーポジション検出装置などの用途に使用されます。一体成形の端子台により、はんだフラックスがハウジングに侵入することを防止 コンパクトサイズ: 12.8 x 6 x 8.5 mm 端子の形状がフラットなため、簡単にはんだ付け可能
仕様●アクチュエータタイプ:シミュレートローラレバー●末端様式:PCB●コンタクト定格電流:1 A @ 30 V dc●接点構成:SP-CO●IP保護等級:IP40●操作力:0.26 N●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+85℃●コンタクト材質:銀ニッケル合金●機械的寿命:10^6Operations●リリース力:0.02N●動作温度範囲:-25 → +85℃●コード番号:699-5288
アズワン品番65-7840-28
1個
¥259
税込¥285
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ