1個
¥42,980
税込¥47,278
翌々日出荷
1個
¥5,898
税込¥6,488
4日以内出荷
1個
¥5,898
税込¥6,488
4日以内出荷
隠蔽配管工事等の際に室内機を持ち上げた状態をキープして作業スペースを確保するエアコン取付けホルダーと、フレア加工が適切なサイズかどうかをチェックするフレアサイズゲージを一体化!
エアコン設置の現場に1個2役のスグレモノです。
用途隠蔽配管工事等の際に室内機を持ち上げた状態をキープして作業スペースを確保する。フレア加工が適切なサイズかどうかを判定する。
色ブラック
質量(g)98
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
電動ドライバー・差替ハンドルに対応。先端ストレート形状。
用途流量調節栓や逆止弁などの幅広マイナスネジに。
全長(mm)110
トラスコ品番494-2710
質量(g)65
先端サイズ18
材質(ビット)クローム・モリブデン・バナジウム鋼
先端形状マイナス(-)
本数6
先端厚さ(mm)1.5
差込角対辺(mm)6.35
両頭機能片頭
1本
¥769
税込¥846
当日出荷
エアシリンダに適した品質
アルミ製ケース採用により30%減(従来品JA40と比較)
軽量化によりエアシリンダへの横荷重低減
最大引張力1MPa相当
ワークとの接続の「芯ずれ」を吸収
取付寸法は従来品(JAシリーズ)と互換性あり
250、300mmののこ刃をセットできます。
鉄パイプ、鉄棒、スチールアングル、塩ビパイプなどの配管・電気工事のパイプ切断などに適しています。
扱いやすいアルミハンドルです。
仕様付属刃:バイメタルノコ刃1枚付(250mm幅、山数24)
トラスコ品番207-6996
セット内容バイメタルノコ刃1枚付(250mm幅、山数24)
全長(mm)420~470
材質/仕上アルミ合金
質量(g)335
使用可能ノコ刃外径(mm)250、300
アズワン品番64-8404-66
1丁
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
製品サイズ(約):幅73.5×奥行30×高さ76.5cm。製品重量(約):5.5kg。耐荷重(約):90kg。主材:天板(メラミン樹脂化粧繊維板)、フレーム(スチール)、カーペット(メラミン樹脂化粧繊維板)。お客様組立品
材質天板:メラミン樹脂化粧繊維板、フレーム:スチール、カーペット:メラミン樹脂化粧繊維板
幅(mm)735
質量(kg)5.5
色ブラウン
高さ(mm)765
奥行(mm)300
耐荷重(kg)90
1台
¥6,798
税込¥7,478
8日以内出荷
製品サイズ(約):幅90×奥行30×高さ13.5cm。マットサイズ(約):幅80×奥行20cm。製品重量(約):5kg。耐荷重(約):90kg。主材:フレーム/スチール(粉体塗装)、天板/合成樹脂化粧繊維板、マット/ポリエステル。生産国:中国。完成品
幅(mm)900
質量(kg)5
色ブラウン
高さ(mm)135
奥行(mm)300
1台
¥7,298
税込¥8,028
8日以内出荷
お好きなGoProカメラをヘルメット正面または側面に取り付けられます。付属のスイベル式マウントで、アングルの調節はとっても簡単です。さまざまなショットや撮影アングルに対応可能な最大限の調節機能がついています。使いやすい一体型のマウント用バックルが付属しています 。
トラスコ品番207-2267
適合機種HEROの全カメラ
セット内容スイベルマウントアセンブリ、曲面用粘着マウント×2、垂直マウント用バックル、長い蝶ねじ
質量(g)45
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
●消火器内部の蓄圧された圧力が、ゲージを一目見るだけでわかるため点検が容易です。●温度変化・湿気に強いです。●リサイクル薬剤を使用しています。●国家検定合格品です。
トラスコ品番506-1901
エコマーク認定認定
エコマーク認定番号10 127 005
1本
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
電動ドライバー・差替ハンドルに対応。
スパナで力をかけて回せるボルスター付(六角対辺8mm)。
先端ストレート形状。
用途流量調節栓や逆止弁などの幅広マイナスネジに。
全長(mm)150
トラスコ品番759-4712
先端サイズ18
材質(ビット)クローム・モリブデン・バナジウム鋼
先端形状マイナス(-)
本数6
先端厚さ(mm)1.5
差込角対辺(mm)6.35
両頭機能片頭
1本
¥989
税込¥1,088
当日出荷
製品サイズ(約):幅45×奥行30×高さ13.5cm。製品重量(約):2.75kg。耐荷重(約):90kg。主材:天板(メラミン樹脂化粧繊維板)、フレーム(スチール)、カーペット(メラミン樹脂化粧繊維板)。完成品
材質天板:メラミン樹脂化粧繊維板、フレーム:スチール、カーペット:メラミン樹脂化粧繊維板
幅(mm)450
質量(kg)2.75
色ブラウン
高さ(mm)135
奥行(mm)300
耐荷重(kg)90
1台
¥5,898
税込¥6,488
8日以内出荷
製品サイズ(約):幅60×奥行30×高さ13.5cm。製品重量(約):3.55kg。耐荷重(約):90kg。主材:天板(メラミン樹脂化粧繊維板)、フレーム(スチール)、カーペット(メラミン樹脂化粧繊維板)。完成品
材質天板:メラミン樹脂化粧繊維板、フレーム:スチール、カーペット:メラミン樹脂化粧繊維板
幅(mm)500
質量(kg)3.55
色ブラウン
高さ(mm)135
奥行(mm)300
耐荷重(kg)90
1台
¥6,298
税込¥6,928
8日以内出荷
折りたたみロースツール AHFL-03(BK)・AHFL-04(GY)
座面の高さは約30.5cmと低めのため、玄関先での使用やガーデニング作業のお供としてもオススメです。
折りたたみ時の厚みは約7.5cm。使用しない時は折りたたんで、ちょっとした隙間へコンパクトに収納が可能です。
脚部には床傷対策のキャップが付いています。
座面の素材は、サラッとした肌触りのポリエステル素材。ウレタン入りの座面は座布団などを敷くことなく、柔らかな座り心地でお使い頂けます。
ブラックとグレー、全2色のカラーをご用意。
完成品のため、お届け後すぐにご使用頂けます。
材質構造部材/スチール(粉体塗装)・繊維板、張り材/ポリエステル、クッション材/ウレタンフォーム
長さ(mm)300
質量(kg)1.3
高さ(mm)305
奥行(mm)305
耐荷重(kg)80
組立方法完成品
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30×30.5×30.5
厚さ(cm)折りたたみ時:7.5
座面高(cm)30.5
寸法(幅×奥行き×厚さ)(cm)座面:26.8×26.8×1.8
水撃を吸収して不快な衝撃音を緩和する水栓上部です。
ハンドルや電磁弁などの急閉によって発生する水撃を内部の特殊緩衝体で緩和します。
水撃防止器がハンドルの役目を果たし、吐水・止水ができます。
ほとんどのメーカーの呼び13のJIS水栓に取付可能です。
材質ステンレス、黄銅
使用温度(℃)1~85
アズワン品番64-5151-64
1個
¥6,798
税込¥7,478
5日以内出荷
ハンドルや電磁弁などの急閉によって発生するウォーターハンマーを内部の特殊緩衝体で緩和します。
止水栓と配管の間に取付けて、止水栓を補助します。
水道を止めた時に壁の中で発生する「ドン」「ガン」という音を軽減します。
レバーハンドルの急な止水による水撃などに効果的です。
用途水撃を吸収して不快な衝撃音を緩和する器具です。
材質ステンレス、黄銅
使用温度(℃)1~85
使用圧力(MPa)0.1~0.75
取付ねじG1/2
1個
¥8,898
税込¥9,788
6日以内出荷
ベランダでも憧れのバラアーチが叶う♪。繊細で軽やかなハーフアーチ。。「バラアーチに憧れるけど、普通のアーチは大きすぎて…」。そんな声にお応えして、優雅な雰囲気はそのままに、。すっきり省スペースのハーフアーチをお作りしました。。設置は簡単、壁に立てかけて、プランターや鉢を重しがわりに乗せるだけ。台座は設置場所にあわせて、内側・外側どちらに向けてもOKです。。アーチには、フェンスやトレリスとはまた違った、華やかさと物語性があります。。帰宅するたび、室内からお庭を見るたびに、時間を忘れるような。癒しのひとときを与えてくれることでしょう。
色ダークブロンズ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1台/約550×約300×約2115、2台連結/約1100×約300×約2115
質量(kg)1台/3
材質スチール
仕上粉体塗装
組立時間2人で20分
1個
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
定番の52個吊りキーボックス!。持ち運びを考えたコンパクト設計&取っ手付きです。キータグと併せてご使用ください。
用途不動産管理会社様やカーディーラー様におすすめ!。鍵の管理が必要な場所に
色アイボリー
質量(kg)1.6
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×300×78
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)230×78×300
ベランダでも憧れのバラアーチが叶う♪繊細で軽やかなハーフアーチ。「バラアーチに憧れるけど、普通のアーチは大きすぎて…」。そんな声にお応えして、優雅な雰囲気はそのままに、すっきり省スペースのハーフアーチをお作りしました。設置は簡単、壁に立てかけて、プランターや鉢を重しがわりに乗せるだけ。台座は設置場所にあわせて、内側・外側どちらに向けてもOKです。アーチには、フェンスやトレリスとはまた違った、華やかさと物語性があります。帰宅するたび、室内からお庭を見るたびに、時間を忘れるような癒しのひとときを与えてくれることでしょう。
色ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1台/約550×約300×約2115
質量(kg)1台/3
材質スチール
仕上粉体塗装
組立時間2人で20分
1個
¥7,498
税込¥8,248
3日以内出荷
ハンドルや電磁弁などの急閉によって発生するウォーターハンマーを内部の特殊緩衝体で緩和します。
水撃防止器がハンドルの役目を果たし、吐水・止水ができます。
ほとんどのメーカーのJIS水栓に取付可能です。
水道を止めた時に壁の中で発生する「ドン」「ガン」という音を軽減します。
全自動洗濯機の止水時に発生する水撃などにも効果的です。
用途水撃を吸収して不快な衝撃音を緩和する器具です。
材質ステンレス、黄銅
使用温度(℃)1~85
使用圧力(MPa)0.1~0.75
呼び径13
1個
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
1個
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
バルブ・スイッチをユニット化
マニホールド化可能
最大吸収流量40%UP
最高真空圧力 -84kPa
外径18cmのデカサイズだから 大風量なのに静音。13種類の多彩な「推し色」LEDアクション。グリップ部「着せ替えパネル」機能。飾りリング部「着せ替えパネルor拡大鏡」機能。背面ガード部・グリップ部にストラップ取付可能。ハンディ・卓上の2WAY仕様。
用途猛暑対策、各種イベントに。
付属品USBケーブル(USB-C/A)
本体質量(g)約375
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×50×295
連続運転時間(h)約2.5~12
充電時間(時間)約3
バッテリー容量(mAh)リチウムイオン電池 3,000
ケーブル長(cm)USB:約90
1台
¥3,980
税込¥4,378
6日以内出荷
最近のお車に多い、大きめのスマートキーを吊り下げても鍵同士がぶつからないようフックの間隔を広めに設計しました! 自社オリジナル商品です!。キータグと併せてご使用ください。
用途不動産管理会社様やカーディーラー様におすすめ!。鍵の管理が必要な場所に
色アイボリー
質量(kg)1.5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×300×78
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)230×78×300
X5 交換用USBカバー。カメラのUSB端子をほこりや湿気から守る
質量(g)1.2
防塵防水性能IPX5
サイズ(mm)27.6×15×5.2
素材プラスチック、シリコン
1個
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
ベランダでも憧れのバラアーチが叶う♪。繊細で軽やかなハーフアーチ。。「バラアーチに憧れるけど、普通のアーチは大きすぎて…」。そんな声にお応えして、優雅な雰囲気はそのままに、。すっきり省スペースのハーフアーチをお作りしました。。設置は簡単、壁に立てかけて、プランターや鉢を重しがわりに乗せるだけ。台座は設置場所にあわせて、内側・外側どちらに向けてもOKです。。アーチには、フェンスやトレリスとはまた違った、華やかさと物語性があります。。帰宅するたび、室内からお庭を見るたびに、時間を忘れるような。癒しのひとときを与えてくれることでしょう。
色ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1台/約550×約300×約2115、2台連結/約1100×約300×約2115
質量(kg)1台/3
材質スチール
仕上粉体塗装
組立時間2人で20分
1個
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
ハンドルや電磁弁などの急閉によって発生するウォーターハンマーを内部の特殊緩衝体で緩和します。
配管の間に取付けます。
水道を止めた時に壁の中で発生する「ドン」「ガン」という音を軽減します。
水撃原因機器のできるだけ近くの配管に取付けると効果的です。
用途水撃を吸収して不快な衝撃音を緩和する器具です。
材質ステンレス、黄銅
使用温度(℃)1~85
使用圧力(MPa)0.1~0.75
取付ねじR1/2
1個
¥6,898
税込¥7,588
6日以内出荷
1本
¥6,498
税込¥7,148
翌々日出荷
セット内容アースプラスHEPAフィルター、特殊複合活性炭フィルター×2枚
松吉医科器械コード24-4831-01
1個
¥35,980
税込¥39,578
7日以内出荷
FestoMSシリーズフィルタカートリッジは、0.01μmのろ過グレードを備えています。フィルタユニットには銅やPTEEの素材は不使用。サイズ-6CRCタイプ-2(中腐食ストレス)
仕様●メーカーシリーズ:MS●コード番号:202-3744
アズワン品番65-8029-06
1個
¥43,980
税込¥48,378
欠品中
1個
¥69,980
税込¥76,978
翌々日出荷
1個
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ