25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンドル操作も断然軽い。 成形確認機構が本体に内蔵され、えりもとスッキリ。 従来品と比べてハンドルが狭い。だから端子の仮押えも片手でラクラク。
用途銅線用裸圧着端子・裸圧着スリーブ(P、B)用
1丁
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)圧着工具
J-CRAFT99シリーズ
用途銅線用裸圧着端子・裸圧着スリーブ(P.B)用 幅(mm)78
1個
7,598 税込8,358
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1面
229,800 税込252,780
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)


メタルラックミニ用のすりガラス調硬質クリアシートです。
用途小物・装飾品などの落下防止に エスコ品番EA976AK-15A 材質PVC 寸法(mm)775×325×1 質量(g)380 適合ラックEA976AK-6/-8
1個
1,210 税込1,331
翌日出荷

1個
7,570 税込8,327
翌日出荷

1個
1,330 税込1,463
翌日出荷

多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
1セット(4枚)
特価
4,698 税込5,168
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (637種類の商品があります)

1個
1,290 税込1,419
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)

1袋(10個)
特価
2,290 税込2,519
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)


1丁
629 税込692
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類サーキットプロテクタ 取付方式(表面形)M4ねじ、IECレール両用 耐電圧AC2000V 1分間 端子ねじ主回路:M5ねじ(25A以上)、M4ねじ(20A以下)ねじアップ・補助回路:M3.5ねじセルフアップ 基準周囲温度(℃)40 動作周囲温度(℃)-10~+60(ただし、氷結、結露なきこと) 許容相対湿度(%)85以下 耐衝撃(m/s2)294 保管温度(℃)-40~+60(ただし、氷結、結露なきこと) 耐振動性能(m/s2)147 開閉寿命10000回以上開閉(定格電流通電) 引はずし方式流体電磁式
1個
5,598 税込6,158
当日出荷から53日以内出荷
バリエーション一覧へ (1410種類の商品があります)

ウォーターポンプは、エンジンを冷やすクーラント(冷却水)を循環させる役割を担う大切な部品です。 エンジンの熱で高温になったクーラントはラジエーターで冷却され、再びエンジンへ戻されます。ウォーターポンプはラジエーターとエンジンの間に配置されており、プーリーを介してタイミングベルトやファンベルトにより駆動されることでクーラントを強制的に循環させる働きをしています。
メーカーマツダ
1個
6,390 税込7,029
当日出荷から89日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

サーモスタットとは自動車の冷却回路の中にある部品です。 エンジンの温度を適温に保つため、水温を感知し、冷却水を流したり止めたりするバルブです。 また、サーモスタットは、電気が無くても自分で温度を感知し、自分でバルブを開閉させるセンサー&アクチュエータ機能を1つにパッケージした大変優れた部品です。
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)インデックスプランジャ
SUS316を使用。SUS304より耐蝕性・耐薬品性にすぐれています。 各ピン径について2種類のストロークを標準化 (ピン径:Φ10・Φ12を除く)。 割り出し・位置決めに。 ピンはニッケルメッキ済み。耐摩耗性にすぐれています。
ねじ規格細目
1個
9,990 税込10,989
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1個
24,980 税込27,478
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1セット
26,980 税込29,678
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

SUS316製。SUS304より耐蝕性・耐薬品性にすぐれています。 各ピン径について2種類のストロークを標準化 (ピン径:Φ10・Φ12を除く)。 ノブを引き、90°回転させれば、ピンを引込めた状態にロックできます。 ロックの解除は、ノブをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとに戻ります。 ピンはニッケルメッキ済み。耐摩耗性にすぐれています。
ねじ規格細目
1個
10,900 税込11,990
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1セット
26,980 税込29,678
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

1セット(10本)
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サーモスタットとは自動車の冷却回路の中にある部品です。 エンジンの温度を適温に保つため、水温を感知し、冷却水を流したり止めたりするバルブです。 また、サーモスタットは、電気が無くても自分で温度を感知し、自分でバルブを開閉させるセンサー&アクチュエータ機能を1つにパッケージした大変優れた部品です。
タイプサーモスタット:Bottom Bypass Type(ボトムバイパス型)
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



関連キーワード
  • おすすめ人気ランキング
  • ak-17