56件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取り付け、取り外し簡単。おそうじラクラク!伸縮自由(約50cm~70cm)。夏・冬使えます。冷暖対応。風向き調節機能付。クーラーの冷気で足もとが冷えてつらかったり、暖房をかけているのに、なかなかお部屋が暖まらないときにエアコンの風向きを調整して快適な環境をつくります。オフィスでも使用できます。
用途エアコンの風よけに 材質本体カバー・伸縮カバー/ポリプロピレン、角度調節アーム・固定板/ABS樹脂、ストラップ(長さ約600mm)/ナイロン、ナスカン/鉄(ニッケルメッキ)、基材/発泡体、粘着剤:アクリル系 ホワイト 幅(cm)21.3 長さ(cm)50~69.8 高さ(cm)14.6 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 商品使用方法(6.4MB)
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

軽量でスタイリッシュなエアコンの風よけ。 付属のアダプターで各種エアコンに設置可能。
用途事務所のエアコンに取り付けて風よけルーバー、風除けルーバー、風向ルーバーとして。 寸法(幅W×奥行D)(mm)本体/160×500、アダプター/40×340 本体質量(kg)0.32 風向上下180°左右45°まで可能
1台
3,098 税込3,408
当日出荷

エアコンの直撃風を軽減し、やさしい風を循環させてお部屋の温度ムラをなくす。夏の冷え過ぎ、冬の足元の寒さや、直撃風による乾燥を軽減し、快適なリビング空間を実現。簡単ワンタッチ取付。ネジや穴あけも不要。セッティングする位置に付属のアダプターを貼り付け、差し込み口へ本体ジョイント部分をセットするだけ。自在な風向設定で不快な直撃風も解消。エアコン各種タイプに対応(壁掛けタイプ/天井埋め込みカセットタイプ/円型吹き出しタイプ/天吊りタイプ/床置きタイプ/壁面吹き出しタイプ)。夏も冬もオールシーズンで使える(冷房・暖房)。冷房時は遠くに、暖房時は足元に風を送ることで空気を効率的に循環。取り付け簡単ワンタッチ。付属アダプターで各種エアコンに設置可能。照明の光を遮らないに半透明タイプ。落下防止のセキュリティキットを標準装備。
用途事務所のエアコンに取り付けて風よけルーバー、風除けルーバー、風向ルーバーとして。 付属品アダプター、セキュリティキット、断熱マット 材質ポリプロピレン 質量(kg)0.265 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×160×150
1台
2,580 税込2,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イセトーエアコン風よけカバー 伊勢藤 動画あり
エアコンの風向きをコントロールし、直風によるからだへの負担をやわらげます。取り付け、取り外し簡単。おそうじラクラク!伸縮自由(約50cm~70cm)。夏・冬使えます。冷暖対応。風向き調節機能付。クーラーの冷気で足もとが冷えてつらかったり、暖房をかけているのに、なかなかお部屋が暖まらないときにエアコンの風向きを調整して快適な環境をつくります。オフィスでも使用できます。
1個
2,490 税込2,739
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エアコンの直撃風を解消し、快適な風をお部屋の隅々まで循環させます。 簡単ワンタッチ取付け。 誰でも簡単にワンタッチでエアコンに取付けできます。 ネジや穴あけも不要で天井や壁を傷める心配もありません。 効果的に空気を循環。 エアコンからの直撃風を防ぎ、空気を効率的に循環させることで、「暑すぎ」「冷えすぎ」といった温度ムラを解消します。 夏も冬もオールシーズン。 ウィング本体の向きを変えるだけで、冷房にも暖房にも対応。 1年中使えてたいへん便利です。
セット内容本体、アダプター、セキュリティーキット、結露防止用断熱マット×4 材質ポリプロピレン(本体)、 ABS樹脂(アダプター) アイボリー 本体寸法(mm)160×500(取付時最大高150mm)
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

エアコンの直撃風を解消し快適な風をお部屋の隅々まで循環させる。ウィング本体の向きを変えるだけで冷房にも暖房にも対応。波型パターンのウィングプレートで結露防止。エアコンの吹出口に合わせてウィングプレートの長さ調節可能。アームの部分が前後に180度、上下にも大きく動かせるので風向設定が自由自在。誰でも簡単にワンタッチでエアコンに取り付けが可能!ネジや穴あけも不要だから天井の壁を傷める心配なし。効果的に空気を循環させることで「暑すぎ」「冷えすぎ」といった温度ムラを解消。さまざまなエアコンにフィット!伸縮調整プレート (最小伸縮54cm/最大伸縮70cm)。対応エアコンタイプ:天井埋込カセットタイプ、天吊りタイプ、家庭用壁掛けタイプ。
用途事務所のエアコンに取り付けて風よけルーバー、風除けルーバー、風向ルーバーとして。 材質プレート部/アーム部:ポリプロピレン、アダプタ:ABS樹脂 質量(kg)0.25 アイボリー 寸法(縦×横)(mm)120×700
1台
2,580 税込2,838
当日出荷

仕様これまでのエアーウイングシリーズで対応できなかったライン型吹出口の空調設備に最適!! 軽くて丈夫。エアコンルーバーを傷めません。 吹出口ルーバーにぴったりはまる専用アダプターではめ込むだけ!! 簡単に組み立てられます。取り付けも「ネジ」「穴あけ」等の工事が不要。 本体サイズ…120×500×33mm アダプターサイズ…50×25×127mm ストッパーサイズ…22×22×10mm 材質…ポリプロピレン セット内容…本体×2 アダプター×4 ストッパー×4ホワイト
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

仕様エアコン風向調整板(TA978SB-2)のワイドタイプ。吹出口の開口幅が大きな天吊りタイプ、長方形天井カセットの吹出口に最適です。 本体は、波型加工で結露を防止し、室温とエアコン設定温度の差が大きくても安心です。 本体サイズ…120×540~700mm(スライド可変式) カラー…アイボリー 材質…ポリプロピレン(本体、 アダプター共) セット内容…本体×1 アダプター×1
1個
2,590 税込2,849
当日出荷

軽量でスタイリッシュなエアコンの風よけ。 付属のアダプターで各種エアコンに設置可能。
寸法(幅W×奥行D)(mm)本体/120×500、アダプター/40×340 本体質量(kg)0.17 風向角度調整180°まで可能
1台
2,990 税込3,289
欠品中

エアコンの吹出し口幅50cmまで対応。防露シート貼付済。 可動2枚フラップで風向きを調整し、エアコンの直風を緩和し空気の循環を高めます。
用途天井埋込・吊下型エアコン用 エスコ品番EA997MZ-2 材質HIPS・ABS樹脂など 羽根寸法(cm)52×8~12
1個
3,000 税込3,300
当日出荷

仕様誰でも簡単にワンタッチでエアコンに取り付けできます。ネジや穴あけも不要で、天井や壁を傷める心配もありません。 風の流れを考えたS字形状のウィングプレートは、エアコンにすっきりなじむスタイリッシュなデザイン。軽くて強度もあります。 専用アダプター使用で、天井埋込カセットタイプをはじめ、オフィスのさまざまなタイプのエアコンに対応。シンプルなデザインで、オフィスのイメージを損ねません。 本体サイズ…120×500×33mm アダプターサイズ…40×340mm カラー…ホワイト 材質…ポリプロピレン(本体)、 ABS樹脂(アダプター) セット内容…本体×1 アダプター×1(粘着テープ貼り付け済) ホワイト
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

エアコンの風が直接当たらないから、体にやさしく快適。お手入れ簡単。室内の温度ムラを解消。ほとんどのエアコンに取付可能。取り付けは付属の両面テープでエアコン本体に取り付けるだけ。ウイングは冷房・暖房時にあわせて角度調整ができます。万が一に備えて、落下しても怪我・破損の無いよう安全落下防止キットが付いています。
付属品両面テープ、落下防止キット 材質(本体)ABS樹脂(落下防止キット)ヒモ/ナイロン、ナスカン/ダイキャスト・ニッケルメッキ 質量(g)470 サイズ(cm)(縦×長さ×高さ)16×50~70×5~14.5 耐熱温度(℃)70 耐冷温度(℃)-20
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

仕様上下方向風向調整だけでなく、左右(右写真)方向にも調整可能です。 本体サイズ(材質)…160×500mm(ポリプロピレン) アダプターサイズ(材質)…40×340mm(ABS樹脂) セキュリティキット(材質)…2本(ナイロン) カラー…アイボリー
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

ダイアン・サービスエアーウィングスリット
エアコンの直撃風を解消し快適な風をお部屋の隅々まで循環させる。ウィング本体の向きを変えるだけで冷房にも暖房にも対応。横長スリットとS字形状で結露防止。本体ウィングは上下に180度動かせるので風向設定が自由自在。クリック機構採用でお好みの角度をキープ。誰でも簡単にワンタッチでエアコンに取り付けが可能!ネジや穴あけも不要だから天井の壁を傷める心配なし。効果的に空気を循環させることで「暑すぎ」「冷えすぎ」といった温度ムラを解消。並べて使えるスタイリッシュデザイン!長い吹出口に並べて使用するのに便利。ライン型吹出口各種タイプに対応。
用途事務所のエアコンに取り付けて風よけルーバー、風除けルーバー、風向ルーバーとして。 セット内容取付アダプター4本、ストッパー4個 材質ポリプロピレン 質量(kg)0.13 本体寸法(縦×横×高さHmm)120×500×33
1セット(2台)
4,098 税込4,508
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(アーム)ABS樹脂 材質(ルーバー)HIPS(耐衝撃性ポリスチレン樹脂) 材質(固定具)ABS樹脂
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

船舶をはじめ海中施設等の鋼材に取付けると電池作用によって溶解し鋼材を腐食から守るアルミニウム合金製の電気防食用流電陽極です。
1箱(3枚)ほか
14,980 税込16,478
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用しました。 材質は、特殊合金鋼(MASTER TOOL)です。
材質特殊合金鋼(MASTER TOOL) 形状L型 タイプロングタイプ 先端形状六角 サイズ規格ミリ
1本
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

エアコンの吹出し口幅70~90cmまで対応。 エアコンの直風による不快感を緩和し、効率のよい空調を実現します。
用途壁掛け型ルームエアコン用 エスコ品番EA997MZ-6 材質HIPS・ABS樹脂など 羽根寸法(cm)70~90×8
1個
2,860 税込3,146
翌日出荷

外装変速機付き自転車専用の正爪両立スタンド。 幅広で安定感のあるワイドタイプ。 少ない踏力でスタンドが立てられるアシスト機構。 スタンドを立てるだけでロックが自動でかかるオートロック機構。 踏むだけで簡単にロックを外すことができるソフトロック機構。
フレームエンド形状正爪
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


自然換気方式ですから騒音が無く、電力の必要がありませんし、取付後の補修交換の必要が無く、長期間ご使用いただけます。 雨、風が吹き込まない堅牢な構造となっています。
1個
23,880 税込26,268
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)


TONE トネ (前田金属工業)ロング六角棒L形レンチ
エコ商品
高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用しました。
トラスコ品番369-7291 材質特殊合金鋼 全長(mm)127 対辺(mm)3 対辺寸法(mm)3 首下長(mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
289 税込318
当日出荷

種類産業機械用ケーブル 芯数(C)1 材質素線:銅、被覆:ビニール 定格温度(℃)60 定格電圧(V)300
1個
1,120 税込1,232
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

ルブリケータ AL-Aシリーズ AL40 SMC CADデータあり
1個
4,398 税込4,838
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (471種類の商品があります)

ルブリケータ AL-Aシリーズ AL30 SMC CADデータあり
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (276種類の商品があります)

特長:耐水仕様(ステンレスボール入り樹脂成形ベアリングシャフトはユニクロメッキ付)樹脂ローラのため搬送物の底面を傷つけたり汚したりしない。小径ローラのため小物製品の搬送に適している。
用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ30×t 1.8 ローラ材質 PVC ベアリング 樹脂成形ベアリング シャフト径 Φ8(パイプ) シャフト材質 STKM11A ローラ1本の許容積載質量 8kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 60×25×3 AL 機高(H) 66.6 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500 ピッチ(P) 40・60・90 機長(L)実寸L-6 1000・1500・2000・3000 カーブ内径(R) 900 カ 材質(ローラー部)樹脂
1個
1,919 税込2,111
9日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

特長:耐水仕様(ステンレスボール入り樹脂成形ベアリングシャフトはユニクロメッキ付)樹脂ローラのため搬送物の底面を傷つけたり汚したりしない。小径ローラのため小物製品の搬送に適している。
用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ20×t 1.5 ローラ材質 PVC ベアリング 樹脂成形ベアリング シャフト径 Φ6(パイプ) シャフト材質 STKM11A ローラ1本の許容積載質量 4kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 60×25×3 AL 機高(H) 61.5 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500 ピッチ(P) 22.5・30・45・60 機長(L)実寸L-6 1000・1500・2000・3000 カーブ内径(R) 材質(ローラー部)樹脂
1個
1,596 税込1,756
9日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

特長:コンベヤ本体が軽量のため移動が容易。ケース搬送用。連結フック付き。シャフトはユニクロメッキ付き。
用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ38×t 1.5 ローラ材質 A6063S-T5 ベアリング プレスベアリング シャフト径 Φ8(パイプ) シャフト材質 STKM11A ローラ1本の許容積載質量 30kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 60×25×3 AL 機高(H) 66.5 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500・550・600 ピッチ(P) 75・112.5 機長(L)実寸L-6 1000・1500・2000・3000 材質(ローラー部)アルミ
1個
1,150 税込1,265
10日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

特長:耐水仕様(ステンレスボール入り樹脂成形ベアリングシャフトはユニクロメッキ付)樹脂ローラのため搬送物の底面を傷つけたり汚したりしない。ケースものの搬送に適している。
用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ50×t 2.8 ローラ材質 PVC ベアリング 樹脂成形ベアリング シャフト径 Φ12(パイプ) シャフト材質 STKM11A ローラ1本の許容積載質量 16kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 90×30×3 AL 機高(H) 96 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500 ピッチ(P) 75・100・150・200 機長(L)実寸L-6 1000・1500・2000・3000 カーブ内径(R) 材質(ローラー部)樹脂
1個
3,012 税込3,313
12日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

特長:コンベヤ本体が軽量のため移動が容易。連結フック付き。シャフトはユニクロメッキ付き。
用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ45×t 1.5 ローラ材質 A6063S-T5 ベアリング プレスベアリング シャフト径 Φ8(パイプ) シャフト材質 STKM11A ローラ1本の許容積載質量 30kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 60×25×3 AL 機高(H) 70 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500 ピッチ(P) 75・112.5 機長(L)実寸L-6 1000・1500・2000・3000 カーブ内径(R) 9 材質(ローラー部)アルミ
1個
1,121 税込1,233
10日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

Vishay Production は厳密に制御され、再現性のために確立された広範な指示に従います。特殊金属合金の均質フィルムは、高品位セラミック基板( Al2O3 )に付着し、目的の温度係数を達成するために調整されます。定格損失: p70 → 0.4 W (サイズ 1206 の場合 AEC-Q200認定 EN140401-801 準拠の認定済み
仕様●入数:1テープ(5個入り)●抵抗:3.3MΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.4W アズワン品番65-7029-65
1セット(5個)
1,098 税込1,208
7日以内出荷

Vishay Production は厳密に制御され、再現性のために確立された広範な指示に従います。特殊金属合金の均質フィルムは、高品位セラミック基板( Al2O3 )に付着し、目的の温度係数を達成するために調整されます。定格損失: p70 → 0.4 W (サイズ 1206 の場合 AEC-Q200認定 EN140401-801 準拠の認定済み
仕様●入数:1リール(1000個入り)●抵抗:2MΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.4W アズワン品番65-7026-30
1セット(1000個)
73,980 税込81,378
欠品中

Vishay Production は厳密に制御され、再現性のために確立された広範な指示に従います。特殊金属合金の均質フィルムは、高品位セラミック基板( Al2O3 )に付着し、目的の温度係数を達成するために調整されます。定格損失: p70 → 0.4 W (サイズ 1206 の場合 AEC-Q200認定 EN140401-801 準拠の認定済み
仕様●入数:1リール(1000個入り)●抵抗:10MΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.4W アズワン品番65-7030-25
1セット(1000個)
77,980 税込85,778
7日以内出荷

Vishay Production は厳密に制御され、再現性のために確立された広範な指示に従います。特殊金属合金の均質フィルムは、高品位セラミック基板( Al2O3 )に付着し、目的の温度係数を達成するために調整されます。定格損失: p70 → 0.4 W (サイズ 1206 の場合 AEC-Q200認定 EN140401-801 準拠の認定済み
仕様●入数:1リール(1000個入り)●抵抗:5MΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.4W アズワン品番65-7032-35
1セット(1000個)
72,980 税込80,278
7日以内出荷

Vishay Production は厳密に制御され、再現性のために確立された広範な指示に従います。特殊金属合金の均質フィルムは、高品位セラミック基板( Al2O3 )に付着し、目的の温度係数を達成するために調整されます。定格損失: p70 → 0.4 W (サイズ 1206 の場合 AEC-Q200認定 EN140401-801 準拠の認定済み
仕様●入数:1リール(1000個入り)●抵抗:4.7MΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.4W アズワン品番65-7026-40
1セット(1000個)
72,980 税込80,278
7日以内出荷

リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-10D3~) SMC CADデータあり
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。
チューブ内径(Φmm)10 作動方式複動形 開閉ストローク(両側)(mm)4 使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7 使用流体空気 給油無給油 把持力外径把持力11/内径把持力17
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

オイル交換時に一緒に交換したい消耗品の車種別セット。 これ一つで自分のバイクに必要なものが揃います。 ビギナーから上級者の方までおすすめです。
仕様通しNo:S-66 商品構成オイルフィルター×1、フィラーキャップパッキン×1、ドレンガスケット×1 適合車種SV650/S/X/SX(99-02) [VP52A X/Y/K1/K2]、SV650/X/ABS(16-22) [VP55B AL6/AL8/AL9/M0/M1/VP55E]、Vストローム650ABS/XT(12-16) [VP56A AL3/AL4/AL5/AL6]、Vストローム650ABS/X/XT(17-21) [C733A AL7/AL8/AL9/AM0/AM1]、SV400/S(99-05) [VK53A W/Y/K1/K3/K4/K5]
1セット
1,298 税込1,428
3日以内出荷

1個ほか
669 税込736
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

フクダクラフトバスケットワゴン
キャスター付き。
用途ランドリーやキッチン、リビングなど場所を選ばずお使い頂けます。タオルやブランケット等の収納に。店舗での備品の収納に。 材質スチール、MDF、綿、紙、熱可塑性ゴム、ポリプロピレン 構造組立式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)47×36×88
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)