1,717件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ネオカットウッド(高儀)アルミ柱 AL75L30
・アルミ柱専用キャップ ビス付
寸法L(mm)3000 断面寸法(mm)75×75 T2.1
1本ほか
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ネオカットウッド(高儀)アルミ柱 AL63L15
・アルミ柱専用キャップ ビス 別売
寸法L(mm)1500 断面寸法(mm)60×30 T2.1
1本ほか
4,598 税込5,058
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ネオカットウッド(高儀)アルミ柱 AL75L15
・アルミ柱専用キャップ ビス 別売
寸法L(mm)1500 断面寸法(mm)75×75 T2.1
1本ほか
6,598 税込7,258
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ネオカットウッド(高儀)アルミ柱 AL75L20
・アルミ柱専用キャップ ビス 別売
寸法L(mm)2000 断面寸法(mm)75×75 T2.1
1本ほか
8,698 税込9,568
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

国産のオーク無垢集成材天板を使用した高品質なパーソナルデスク。塗装はオイル塗装とウレタン塗装から選べます。 また天板は広々と使える、L字天板になっています。 コードスリット加工をしている為壁付けしても天板の奥側からコードを通すことが出来ます。
用途デスク・書斎用デスク・リビング用デスク 材質オーク無垢集成材 幅(mm)1400 高さ(mm)705 奥行(mm)600/705 天板厚さ(mm)25 塗装ウレタン塗装 材質(脚)スチール
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷

ネオカットウッド(高儀)アルミ柱 AL63L25
・アルミ柱専用キャップ ビス 別売
寸法L(mm)2500 断面寸法(mm)60×30 T2.1
1本ほか
7,798 税込8,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ネオカットウッド(高儀)アルミ柱 AL63L20
・アルミ柱専用キャップ ビス 別売
寸法L(mm)2000 断面寸法(mm)60×30 T2.1
1本ほか
5,898 税込6,488
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ネオカットウッド(高儀)アルミ柱 AL40L10
・アルミ柱専用キャップ ビス 別売
寸法L(mm)1000 断面寸法(mm)40×40 T2.1
1本ほか
2,898 税込3,188
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ネオカットウッド(高儀)アルミ柱 AL40L20
・アルミ柱専用キャップ ビス 別売
寸法L(mm)2000 断面寸法(mm)40×40 T2.1
1本ほか
5,398 税込5,938
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ネオカットウッド(高儀)アルミ柱 AL40L25
・アルミ柱専用キャップ ビス 別売
寸法L(mm)2500 断面寸法(mm)40×40 T2.1
1本ほか
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ネオカットウッド(高儀)アルミ柱 AL40L30
・アルミ柱専用キャップ ビス 別売
寸法L(mm)3000 断面寸法(mm)40×40 T2.1
1本ほか
8,198 税込9,018
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

国産のオーク無垢集成材天板を使用した高品質なパーソナルデスク。塗装はオイル塗装とウレタン塗装から選べます。 また、天板は広々と使えるL字天板になっています。 コードスリット加工をしている為壁付けしても天板の奥側からコードを通すことが出来ます。
用途デスク・書斎用デスク・リビング用デスク 材質オーク無垢集成材 幅(mm)1400 高さ(mm)705 奥行(mm)600/705 天板厚さ(mm)25 塗装オイル塗装 材質(脚)スチール
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷

ネオカットウッド(高儀)アルミ柱 AL63L10
・アルミ柱専用キャップ ビス 別売
寸法L(mm)1000 断面寸法(mm)60×30 T2.1
1本ほか
3,198 税込3,518
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ネオカットウッド(高儀)アルミ柱 AL40L15
・アルミ柱専用キャップ ビス 別売
寸法L(mm)1500 断面寸法(mm)40×40 T2.1
1本ほか
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ネオカットウッド(高儀)アルミ柱 AL75L25
・アルミ柱専用キャップ ビス 別売
寸法L(mm)2500 断面寸法(mm)75×75 T2.1
1本ほか
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

調節ばねはステンレス製(SUS304)で長寿命、要部は(弁体、弁座)はSCS14Aで優れた耐食性、吹出し圧力の75%以上の圧力にて手動で吹出し検査可能
1個
35,980 税込39,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

作業服や備品の整理整頓に最適です。中身が一目瞭然な透明引出しです。積み重ねに強い丈夫な前枠付です。
カプチーノ 材質本体:ポリプロピレン(PP)、前枠:スチロール樹脂
1個ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

100%/70%/30%の3段階調光機能付き タッチ式センサーで点灯/消灯/調光の切り換えができます 光が必要な場所に届くフレキシブルアーム 多重影を大幅に軽減し、やさしいあかりで目が疲れにくい まぶしさや照射面の反射を軽減、学習や読書におすすめ LED使用で省エネ(蛍光灯タイプと比較した場合)
付属品保証書付取扱説明書 スイッチタッチ式スイッチ 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 長さ(cm)31(セード)/54(アーム) 本体質量(g)約580 全光束(Lm)約350 平均演色評価数(Ra)82 光源チップ型LED使用(交換不可) 光源色昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)約63.6 照度(Lux)約1000(直下35cmの高さ) 使用場所屋内 クランプ取付幅(mm)10~38以下 アームフレキシブル 調光率(%)100/70/30(3段階調光)
1台
3,098 税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



オシャレで軽く、伸縮性のよい長靴です 防水加工により、濡れた足場でも安心してご使用いただけます 独自開発のグリップ底により、足場に跡が残りにくく、高いグリップ力を発揮します 柔らかく脱ぎ履きのしやすいフィット感のある長靴です 傷みやすいつま先とかかと部分を補強してあります
用途芝の管理・育成・メンテナンス造園ガーデニング農作業アウトドアレジャーなど 種類作業靴 機能軽量、伸縮性、防水 靴タイプ長靴
1足
5,598 税込6,158
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ステンレス一体構造で軽くて使いやすく、異物混入の心配が無く衛生的な管理ができます。
材質SUS430
1個
709 税込780
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
439 税込483
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


コシの強い竹ひごを使った箒です。 工場での切りくずや、切粉を履くのに適しています。 溶接作業の際にできたスラグを取るのに適しています。 毛先が斜めにカットされているため隅まで毛が入りやすく掃き掃除が楽です。
材質/仕上 毛材
1本
1,098 税込1,208
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ヘルメット着用時もムレ防止で爽快。ヘルメットのインナーに最適な帽子。吸湿速乾素材使用。洗濯OK。ヘルメットの汚れも防止。
材質ポリエステル
1個
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

佐藤真空L字管
ISO規格の真空フランジをベースとしており、簡単に組み立てや分解が出来ます。
用途理化学機器:真空(凍結)乾燥、電子顕微鏡、各種研究開発機器、電気・電子工業:半導体・液晶・基盤・リレー・電子管製造装置、その他:食品、化学、医薬品、エネルギー、光学工業、産業機械向け 形状L字管 仕様ISO規格に基づいた真空配管部品 材質ステンレス(SUS) 質量(kg)0.5
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質綿張り合わせ複合布 タイプホック式 総丈(cm)23 RoHS指令(10物質対応)対応
1足
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

希少な野生の水牛、バッファロー革を使用しています。 革の繊維密度が高く雀蜂の針が貫通しないです。 アテを付け強度は抜群です。 カフも2cm長く手首まで保護します。 あらゆるハードワークに使用できます。
用途溶接全般、土木建築、電気工事、畜産業、造園業、林業などに。 あらゆるハードワークに。 材質水牛表革 厚さ(mm)20 質量(g)139 袖口仕様マジック式
1双
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

こどものころ使用されていた方も多いのではないでしょうか。サクラクレパスデザインを使用したシリーズ。どこか懐かしいこのデザインは多くの人に愛されています。お馴染みのクレパス柄をはじめ、クーピー・クレヨンの3柄での展開でステーショナリー、ポーチやトートバッグまで揃えました。どこか懐かしいサクラクレパス柄のアルバムです。フリー台紙仕様。
材質 寸法(mm)210×215 色(柄)クレヨン柄
1冊
1,680 税込1,848
6日以内出荷

トラスコ品番836-3459 質量(g)49 バッテリーリチウムイオン バッテリー電圧(V)3.7 充電時間(時間)3.5 充電可能回数300回
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

アルミ材の為サビ、ヨゴレ等に強い
用途木材の補強、ブラケット、ジョイント等に広く使用できます。 材質アルミ 穴径(Φmm)5 寸法t(mm)3 寸法W1(mm)30 寸法W2(mm)30 木ねじサイズ3.5~4.5
1個
479 税込527
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

15kNの耐力がある仕口金物です。在来工法用ウォールコーナー合板用は30mmまでの床合板に対応します。
材質JIS・G3302 SGHC 寸法(mm)50×160×73.2 表面処理Z27 板厚(mm)3.2
1個
449 税込494
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(3色×1枚)ほか
特価
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

打刻作業が不慣れな方でも綺麗に刻字できるように補助してくれるスタンド型器具です。
用途打刻作業の補助に。 トラスコ品番127-8498 セット内容本体、位置決めプレート、6mm角用スペーサー、8mm角用スペーサー 材質アルミ合金 シャンク長(mm)(対応)6/8/10(Amacho標準刻印文字高さ1.5~5.0mmに相当)
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネスZA タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
動きやすさと快適なフィット感、広々した腰周りスペースを実現した次世代ハーネス
用途新規格対応SEGハーネス 使用範囲(kg)100以下 仕様SEGハーネスZA/アルミ製バックル タイプフルハーネス型 ベルト幅(mm)46 肩ベルト幅(mm)46 関連資料サイズ目安表(0.7MB) 最大使用質量(kg)100 ショックアブソーバの種類無し 背タイプY型 脚部構造平行型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト ランヤード無し
1個
25,980 税込28,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ナビス(アズワン)クスコ膣鏡
材質ステンレス(SUS304) 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:21B2X10008201506 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
7,798 税込8,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ISO規格の真空フランジをベースとして、アルミクランプとセンターリングで簡単に組み立て、分解ができます。NW10~NW50を標準規格とし、ジョイントパーツを豊富に揃え、フレキシブルチューブと組み合わせ、確実かつ自由自在に真空を配管できるシリーズとなっています。
形状L字管
1個
19,980 税込21,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フナコシゲルトレイ
トランスイルミネーター用のアクリルトレイです。※254nmのUVは透過しません。
1個
26,980 税込29,678
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)