・アルミ柱専用キャップ ビス付
寸法L(mm)3000
断面寸法(mm)75×75 T2.1
・アルミ柱専用キャップ ビス 別売
寸法L(mm)1500
断面寸法(mm)60×30 T2.1
・アルミ柱専用キャップ ビス 別売
寸法L(mm)1500
断面寸法(mm)75×75 T2.1
・アルミ柱専用キャップ ビス 別売
寸法L(mm)2000
断面寸法(mm)75×75 T2.1
国産のオーク無垢集成材天板を使用した高品質なパーソナルデスク。塗装はオイル塗装とウレタン塗装から選べます。
また天板は広々と使える、L字天板になっています。
コードスリット加工をしている為壁付けしても天板の奥側からコードを通すことが出来ます。
用途デスク・書斎用デスク・リビング用デスク
材質オーク無垢集成材
幅(mm)1400
高さ(mm)705
奥行(mm)600/705
天板厚さ(mm)25
塗装ウレタン塗装
材質(脚)スチール
1台
¥119,800
税込¥131,780
3日以内出荷
・アルミ柱専用キャップ ビス 別売
寸法L(mm)2500
断面寸法(mm)60×30 T2.1
・アルミ柱専用キャップ ビス 別売
寸法L(mm)2000
断面寸法(mm)60×30 T2.1
・アルミ柱専用キャップ ビス 別売
寸法L(mm)1000
断面寸法(mm)40×40 T2.1
・アルミ柱専用キャップ ビス 別売
寸法L(mm)2000
断面寸法(mm)40×40 T2.1
・アルミ柱専用キャップ ビス 別売
寸法L(mm)2500
断面寸法(mm)40×40 T2.1
・アルミ柱専用キャップ ビス 別売
寸法L(mm)3000
断面寸法(mm)40×40 T2.1
国産のオーク無垢集成材天板を使用した高品質なパーソナルデスク。塗装はオイル塗装とウレタン塗装から選べます。
また、天板は広々と使えるL字天板になっています。
コードスリット加工をしている為壁付けしても天板の奥側からコードを通すことが出来ます。
用途デスク・書斎用デスク・リビング用デスク
材質オーク無垢集成材
幅(mm)1400
高さ(mm)705
奥行(mm)600/705
天板厚さ(mm)25
塗装オイル塗装
材質(脚)スチール
1台
¥119,800
税込¥131,780
3日以内出荷
・アルミ柱専用キャップ ビス 別売
寸法L(mm)1000
断面寸法(mm)60×30 T2.1
・アルミ柱専用キャップ ビス 別売
寸法L(mm)1500
断面寸法(mm)40×40 T2.1
・アルミ柱専用キャップ ビス 別売
寸法L(mm)2500
断面寸法(mm)75×75 T2.1
調節ばねはステンレス製(SUS304)で長寿命、要部は(弁体、弁座)はSCS14Aで優れた耐食性、吹出し圧力の75%以上の圧力にて手動で吹出し検査可能
作業服や備品の整理整頓に最適です。中身が一目瞭然な透明引出しです。積み重ねに強い丈夫な前枠付です。
色カプチーノ
材質本体:ポリプロピレン(PP)、前枠:スチロール樹脂
100%/70%/30%の3段階調光機能付き
タッチ式センサーで点灯/消灯/調光の切り換えができます
光が必要な場所に届くフレキシブルアーム
多重影を大幅に軽減し、やさしいあかりで目が疲れにくい
まぶしさや照射面の反射を軽減、学習や読書におすすめ
LED使用で省エネ(蛍光灯タイプと比較した場合)
付属品保証書付取扱説明書
スイッチタッチ式スイッチ
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
長さ(cm)31(セード)/54(アーム)
本体質量(g)約580
全光束(Lm)約350
平均演色評価数(Ra)82
光源チップ型LED使用(交換不可)
光源色昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)約63.6
照度(Lux)約1000(直下35cmの高さ)
使用場所屋内
クランプ取付幅(mm)10~38以下
アームフレキシブル
調光率(%)100/70/30(3段階調光)
ステンレス一体構造で軽くて使いやすく、異物混入の心配が無く衛生的な管理ができます。
材質SUS430
オシャレで軽く、伸縮性のよい長靴です
防水加工により、濡れた足場でも安心してご使用いただけます
独自開発のグリップ底により、足場に跡が残りにくく、高いグリップ力を発揮します
柔らかく脱ぎ履きのしやすいフィット感のある長靴です
傷みやすいつま先とかかと部分を補強してあります
用途芝の管理・育成・メンテナンス造園ガーデニング農作業アウトドアレジャーなど
種類作業靴
機能軽量、伸縮性、防水
靴タイプ長靴
奥行D(mm)29
幅W(mm)28
質量(g)20
高さH(mm)63
ヘルメット着用時もムレ防止で爽快。ヘルメットのインナーに最適な帽子。吸湿速乾素材使用。洗濯OK。ヘルメットの汚れも防止。
材質ポリエステル
コシの強い竹ひごを使った箒です。
工場での切りくずや、切粉を履くのに適しています。
溶接作業の際にできたスラグを取るのに適しています。
毛先が斜めにカットされているため隅まで毛が入りやすく掃き掃除が楽です。
材質/仕上竹
毛材竹
1箱(10個)
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
材質綿張り合わせ複合布
色黒
タイプホック式
総丈(cm)23
RoHS指令(10物質対応)対応
希少な野生の水牛、バッファロー革を使用しています。
革の繊維密度が高く雀蜂の針が貫通しないです。
アテを付け強度は抜群です。
カフも2cm長く手首まで保護します。
あらゆるハードワークに使用できます。
用途溶接全般、土木建築、電気工事、畜産業、造園業、林業などに。
あらゆるハードワークに。
材質水牛表革
厚さ(mm)20
質量(g)139
袖口仕様マジック式
ISO規格の真空フランジをベースとしており、簡単に組み立てや分解が出来ます。
用途理化学機器:真空(凍結)乾燥、電子顕微鏡、各種研究開発機器、電気・電子工業:半導体・液晶・基盤・リレー・電子管製造装置、その他:食品、化学、医薬品、エネルギー、光学工業、産業機械向け
形状L字管
仕様ISO規格に基づいた真空配管部品
材質ステンレス(SUS)
質量(kg)0.5
トラスコ品番836-3459
質量(g)49
バッテリーリチウムイオン
バッテリー電圧(V)3.7
充電時間(時間)3.5
充電可能回数300回
1個
¥5,398
税込¥5,938
4日以内出荷
アルミ材の為サビ、ヨゴレ等に強い
用途木材の補強、ブラケット、ジョイント等に広く使用できます。
材質アルミ
穴径(Φmm)5
寸法t(mm)3
寸法W1(mm)30
寸法W2(mm)30
木ねじサイズ3.5~4.5
15kNの耐力がある仕口金物です。在来工法用ウォールコーナー合板用は30mmまでの床合板に対応します。
材質JIS・G3302 SGHC
寸法(mm)50×160×73.2
表面処理Z27
板厚(mm)3.2
材質ポリウレタン
形状立体型
入数(枚)3
対象花粉・風邪
ひもタイプ耳かけ
打刻作業が不慣れな方でも綺麗に刻字できるように補助してくれるスタンド型器具です。
用途打刻作業の補助に。
トラスコ品番127-8498
セット内容本体、位置決めプレート、6mm角用スペーサー、8mm角用スペーサー
材質アルミ合金
シャンク長(mm)(対応)6/8/10(Amacho標準刻印文字高さ1.5~5.0mmに相当)
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:21B2X10008201506
医薬品医療機器等法一般医療機器
ISO規格の真空フランジをベースとして、アルミクランプとセンターリングで簡単に組み立て、分解ができます。NW10~NW50を標準規格とし、ジョイントパーツを豊富に揃え、フレキシブルチューブと組み合わせ、確実かつ自由自在に真空を配管できるシリーズとなっています。
形状L字管
トランスイルミネーター用のアクリルトレイです。※254nmのUVは透過しません。
動きやすさと快適なフィット感、広々した腰周りスペースを実現した次世代ハーネス
用途新規格対応SEGハーネス
使用範囲(kg)100以下
仕様SEGハーネスZA/アルミ製バックル
タイプフルハーネス型
ベルト幅(mm)46
肩ベルト幅(mm)46
関連資料サイズ目安表(0.7MB)
最大使用質量(kg)100
ショックアブソーバの種類無し
背タイプY型
脚部構造平行型
腿バックルワンタッチ
胴ベルト無
ランヤード無し
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ