41件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順



YAMAZEN(山善)エアーマット
約60秒で空気注入可能。キャンプや車中泊に最適。ポンプ内蔵式。一体型ピロー付き。空気の偏りにくいボール構造。
用途エアマット、エアベッド、インフレーターマット。敷物 車用 車中泊 キャンプ 防災。Campers Collection。キャンパーズコレクション。 材質本体:ナイロン カーキ 質量(g)550 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)64×190×10
1枚
5,398 税込5,938
当日出荷

だ円形に噴射し、360度回転できますので塗りやすい方向に変えることができます。
用途ストーブ、自動車やバイクのマフラーなど、各種の設備や加熱機器の塗り替え、補修に最適です。適用素材:アルミ、ステンレス、鉄 容量(mL)300 主成分シリコーン樹脂、顔料他 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.15L 危険物の性状非水溶性
1本
1,198 税込1,318
翌々日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
359 税込395
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

ミストセパレータ AMシリーズ SMC CADデータあり
1個
25,980 税込28,578
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (143種類の商品があります)

オイルミストを分解除去し、0.3μm以上のサビ・カーボンなどの微粒固形物を取り除きます。
サイズ550
1個
25,980 税込28,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミストセパレータ AMシリーズ SMC CADデータあり
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)


ミストセパレータ AMシリーズ SMC CADデータあり
1個
25,980 税込28,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

富士工業用品アクリルマスカー
手切性の良いポリエチレンクロステープ付マスカーです。
用途建築内外塗装用。 材質ポリエチレンクロステープ 高密度ポリエチレン 厚さ(mm)0.009 グリーン
1巻
399 税込439
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)





1個
2,910 税込3,201
翌日出荷






・第3世代AMD Ryzen(TM)プロセッサーに対応のAMD AM4ソケット。・電力ソリューションの改良:8+2 DrMOSパワーステージ、ProCoolコネクタ、軍用グレードのTUFコンポーネント、および最大の耐久性を実現するDigi+ VRM。・総合的な冷却を実現:VRMヒートシンク、PCHファンレスヒートシンク、M.2ヒートシンク、ハイブリッドファンヘッダー、Fan Xpert 4ユーティリティー。・次世代の接続性:PCIe 4.0 M.2、USB 3.2 Gen 2 Type-AおよびType-Cサポート。・オンラインゲーム用に最適:2.5Gbイーサネット、Wi-Fiモジュール用M.2スロット(Key E)、TUF LANGuard、Turbo LANテクノロジー。・Realtek S1200Aコーデック: ステレオ・ラインアウトでは108dBのS/N比、ラインインでは103dBのS/N比を実現した原始的なオーディオ品質。・AIノイズキャンセリングマイク:クリアなゲーム内音声コミュニケーションを実現
チップセットAMD B550 Chipset オーディオ機能Realtek ALC887 7.1-Channel High Definition Audio CODEC RoHS指令(10物質対応)対応 USBRear USB (Total 8 ports)
1台
23,980 税込26,378
4日以内出荷


・包括的な冷却: VRM ヒートシンク、PCH ヒートシンク、ハイブリッド ファン ヘッダー、および Fan Xpert 2+ ユーティリティ。・超高速接続: デュアル M.2、PCIe 4.0、Wi-Fi 6、1 Gb イーサネット、USB 3.2 Gen 2 Type-A サポート。・Aura Sync RGB ライティング: オンボードのアドレス指定可能な Gen 2 ヘッダーと RGB LED ストリップ用の RGB ヘッダー。Aura Sync 対応ハードウェアと簡単に同期できます
機能BIOS:256 Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS OSWindows 11, Windows 10 64-bit オーディオ機能Realtek 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC- Supports: Jack-detection, Multi-streaming, Front Panel Jack-retasking- Supports up to 24-Bit/192 kHz playbackAudio Features- Audio Shielding- LED-illuminated audio trace path design- Premium audio capacitors- Dedicated audio PCB layers A chassis with an HD audio module in the front panel is required to support 7.1 Surround Sound audio output. RoHS指令(10物質対応)対応 USBタイプRear USB:Total 6 ports2 x USB 3.2 Gen 2 ports (2 x Type-A)4 x USB 3.2 Gen 1 ports (4 x Type-A)Front USB:Total 6 ports1 x USB 3.2 Gen 1 header supports additional 2 USB 3.2 Gen 1 ports2 x USB 2.0 headers support additional 4 USB 2.0 ports Wi-FiWi-Fi 62x2 Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)Supports 2.4/5GHz frequency bandBluetooth v5.2 ストレージSupports 2 x M.2 slots and 4 x SATA 6Gb/s portsAMD Ryzen 5000 Series/ 3000 Series Desktop ProcessorsM.2_1 slot (Key M), type 2242/2260/2280/22110 (supports PCIe 4.0×4 & SATA modes)AMD Ryzen 4000 G-Series Desktop ProcessorsM.2_1 slot (Key M), type 2242/2260/2280/22110 (supports PCIe 3.0×4 & SATA modes)AMD B550 ChipsetM.2_2 slot (Key M), type 2242/2260/2280 (supports PCIe 3.0×4 & SATA modes)4 x SATA 6Gb/s portsSupport RAID 0, 1, 10 内蔵グラフィックス1 x D-Sub port1 x DVI-D port1 x HDMI port Graphics specifications may vary between CPU types. Supports 4K@60Hz as specified in HDMI 2.1. 対応ソフトウェアASUS Exclusive SoftwareArmoury Crate- AURA Creator- AURA SyncAI Suite 3- Performance and Power Saving UtilityTurboV EVOEPUDIGI+ VRMFan Xpert 2+- EZ update- Lighting ControlASUS CPU-ZAI ChargerDAEMON ToolsMyASUS Norton Anti-virus software (Free Trial version)WinRARUEFI BIOSASUS EZ DIY- ASUS CrashFree BIOS 3- ASUS EZ Flash 3- ASUS UEFI BIOS EZ Mode
1台
17,980 税込19,778
5日以内出荷



インターフェースDisplayPort、 HDMITM、 VGA - Requires Processor Graphics メモリー4 DIMMs、 Dual Channel DDR4-4400 MHz (OC) 使用CPUSupport for 3rd Gen AMD(R)RyzenTMprocessors and future AMD(R)RyzenTM4000 G-Series Desktop Processors チップセットAMD(R)B550 Chipset ソケットAMD Socket AM4 USBポート7× USB 3.2 Gen 1 5Gbps (6 Type-A + 1 Type-C)+ 6× USB 2.0 ストレージ1× M.2 Gen4 ×4 slot、 1× M.2 Gen3 ×4 slot、 4× SATA 6Gb/sports 拡張スロット数1× PCIe 4.0/3.0 ×16 slot、2× PCI-E 3.0 ×1 slots オーディオ8-Channel (7.1) HD Audio with Audio Boost LANRealtek(R) RTL8111HN Gigabit LAN
1台
18,980 税込20,878
8日以内出荷

【ソケット】AM4。【チップセット】AMD B550。【ファームファクタ】ATX。【メモリ】4xDDR4。【電源】14。【GPU機能】none。【グラフィック出力】HDMIDP。【PCIE】1 PCIe 4.0 x16 1 PCIe 3.0 x16。【M.2スロット】1 Hyper M.2 (PCIe Gen4 x4) 1 M.2 (PCIe Gen3 x2 & SATA3)。【無線LAN】-
1台
27,980 税込30,778
8日以内出荷

1個
2,898 税込3,188
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (259種類の商品があります)

吸水吸塵に優れた万能マット:しっかりとした踏み心地の高密度パイルです。ゴミやホコリを中に取り込んで表面はいつも綺麗です。豊富なカラーラインアップ:鮮やかなトーンから落ち着いたトーンまで豊富な22色のカラーラインアップからお選びいただけます。床面にフィット:マット裏面に柔軟性の高いラバーを採用しておりズレやタクレが発生しにくい設計です。お手入れ簡単:汚れたらデッキブラシ等で水洗いできます。業務用仕様の原糸を使用しており色あせしにくく耐久性抜群です。
用途エントランスや受付、オフィスの入口などオールマイティに場所を問わずフィットします。 仕様PETボトル再利用品 材質表:原着再生ポリエステル100%、裏:NBR(特殊合成ゴム:スベリ止め加工) 規格防炎認定商品 パイル長(mm)約11
1枚
239,800 税込263,780
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)



水を入れて使用するタイプのPE(ポリエチレン)製のぼりスタンドです。水を抜けば大変軽くなりますので移動や片付けも簡単です。 風が強い日などには、水の中に砂を混ぜるとさらに重量を増すことが出来ます。
用途風が強めの場所に最適! 安定感とスマートなフォルム 材質PE(ポリエチレン) 質量(kg)1.6、満水時:21 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230(支柱含む)×430×430・170(支柱含まず) 対応標準のぼり用ポール:Φ22~25
1台ほか
3,500 税込3,850
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様●シリーズ:E/809000●最大荷重:8000N●最高速度無負荷:400mm/s●最大ストローク長:320mm●入力電圧:400V ac●デューティサイクル:100%●コード番号:220-4927 アズワン品番65-7909-19
1個
799,800 税込879,780
欠品中

仕様●シリーズ:E/809000●最大荷重:10150N●最高速度無負荷:300mm/s●最大ストローク長:500mm●最大力持ち上げ:10150N●デューティサイクル:100%●コード番号:220-4935 アズワン品番65-7964-74
1個
999,800 税込1,099,780
欠品中

仕様●シリーズ:E/809000●最大荷重:20000N●最高速度無負荷:200mm/s●最大ストローク長:500mm●最大力持ち上げ:20000N●デューティサイクル:100%●コード番号:220-4943 アズワン品番65-7954-19
1個
1,098,000 税込1,207,800
欠品中

1台
13,080 税込14,388
翌々日出荷

1台
33,480 税込36,828
翌日出荷

付属品1×1 to 2 ARGB Splitter Cable Thermal Paste 材質ラジエーター材質 Aluminum、水冷チューブ材質 Black Rubber + Mesh、コールドプレート材質: Copper 消費電力(W)ファン消費電力: 3.36 (MAX)/ポンプ消費電力 :4 ベアリングTwo Ball Bearing サイズ(inch)2.4(パネル) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ラジエーター寸法 :273×120×27 機能PWMモード:Yes 照明ARGB 定格電流(max)ファン定格電流:0.28A (MAX)/ポンプ定格電流:0.3A 輝度パネル:500 nits 解像度パネル:320×240 ポンプ速度/出力2800 +/-300 RPM (PWM controlled) コネクタ4-pin PWM*(ポンプコネクター、ファンコネクター )、USB 2.0 pin header(インターフェイスコネクター)、SATA(電源コネクタ) ケーブル長(mm)(5V ARGB/PWM cable) 350 ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×120×25 サイズ(mm)240(ラジエーター) ノイズレベル21.2 dBA ブロック寸法(mm)95×95×83.53 ファン2 ソケットIntel Socket :LGA 1700/1200/1156/1155/1151/1150、AMD Socket :AM5/AM4 、TR4/sTRX4 平均寿命(時間)ポンプ:50000、ファン:100000 最大風量(CFM)77.4 パネルIPS
1台
33,980 税込37,378
8日以内出荷

関連キーワード