37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全米ではチークオイルと言えば、最も有名なアマゾン社のゴールデンチークオイルです。チークデッキの洗浄にはチーククリーナを使いよく洗浄してからお使い下さい。
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

設定不要で始められる!配線不要の防犯セット。 撮影から録画までこの1セットで解決します。
仕様【専用アプリ】GoCamPro(Appstore/GooglePlay)、【SDカードスロット】(最大)128GB(SDX/SDHC対応) セット内容カメラ本体、カメラ用アンテナ、カメラ用アダプタ、カメラ用ネジ・アンカーセット×3、リモートコントローラー、カメラ用取付器具、モニター本体、モニター用アンテナ、モニター用アダプタ、モニター用ネジ・アンカーセット×2、LANケーブル(1.5m)、取扱説明書 直径(Φmm)55 質量(g)【カメラ】約340、【モニター】約820 奥行(mm)100 電源【カメラ】DC1V2/1A、【モニター】DC12V/2A 対応OSiOS9.0以降、Android4.0以降 表示【分割】1画面表示/1画面大3画面小表示/4画面表示/画面サイズ自動切替表示 感度(マイク)-38dB レンズF2.0 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(モニター)255×38×173 機能【録画】スケジュール・動体検知・赤外線感知・手動 記録媒体SDカード最大128GB(SDX/SDHC対応)、ハードディスク最大3TB(USB-A/USB2.0対応)※別売 消費電流(mA)【カメラ】(最大)600、【モニター】(最大)920 レンズサイズ(mm)3.9 周波数帯域(MHz)2406~2475 解像度【カメラ】1920×1080(約200万画素)、【録画】1920×1080/1280×720/640×480、【モニター】10244×600(約61万画素) 視野角垂直約45°、水平約85° 動作温湿度範囲【カメラ】-10~55℃/15~85%RH(結露不可)、【モニター】0~40℃/15~85%RH(結露不可) 保存温湿度範囲【カメラ】-40~85℃/10~90%RH(結露不可)、【モニター】-20~60℃/10~90%RH(結露不可) アラーム出力最大70dB(正面1m) LED(赤外線)12基 モード【録画】通常(容量がなくなると停止)、上書き(古いデータを削除し録画継続) 記録ファイル形式JAVI 液晶モニター10.1型LCDタッチスクリーン 対応フォーマットFAT32 端子【HDMI】HDMIタイプA、【LAN】RJ-45、【USB】最大3TB(外付HDDUSB2.0対応OS)USB-A 最大接続台数4台※増設カメラ別売 タッチパネル方式加圧式(抵抗膜圧式) 再生出力モニター・パソコン・iOS/Android機器 利得(dB)(伝送)最大出力20/m、カメラ:2、モニター:5 最低被写体照度(Lux)3 フレームレート(最大)1080P:1台30fps・4台:15fps/720P:1台30fps・4台25fps/VGA:1台30fps・4台30fps 変調方式(直角位相振幅変調)16QAM/APSK BPSK 周波数拡散周波数ホッピングスペクトラム拡散方式(FHSS) 通信距離(m)(最大)300/見通し 赤外線投光距離約10m イメージセンサー1/2.7インチカラーCMOS
1セット
39,980 税込43,978
当日出荷

硬ロウ付作業時のぬれ促進に。
タイプ低温タイプ 活性温度(℃)600~850 適合ロウ材銀ロウ、リン銅ロウ 適合母材鉄、非鉄とその合金 アズワン品番64-6751-97
1個(100g)
1,398 税込1,538
当日出荷

積み荷をいためず、荷台パネルを保護します。CY-0046AN・CY-0081ANは本体に直接コーナーガード付。CY-0046SN・CY-0022Nは本体に直接テープ付。CY-0046N・CY-0046AN・CY-0046SN(2本線)、CY-0038N(3本線)を製品内側に識別として印を入れてあります。
1セット
8,398 税込9,238
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

両面テープ付きですぐに取り付け! あおりの両サイド・背面にとりつけられるセット品です。 カット不要で長尺のため、巻き癖もなく、取り付けやすい! また、ゴム素材ですので、切ることによって長さの調整ができます。
用途軽トラあおりのキズ防止に 材質軟質PVC(3Mテープ付) 長さ(mm)1960×2本、1390×1本 適合サイズ(mm)(ゲート内幅)25 テープ種類韓国3M社製(住友3M7108AADと同等品)
1セット(3本)
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途で選べる2WAYタイプ。 なめらかなペン滑りの導電繊維タイプと、細かい操作がしやすいディスクタイプの2種類のペン先を採用し、用途で選べる2WAYタッチペン。
ブラック 長さ(mm)約142.5 直径(Φmm)ペン約9.5 材質(本体)アルミニウム 対応機種各種スマートフォン・タブレット(iPad・iPhoneほか) ※特定のアプリ/ソフトをご使用の際に、専用タッチペンのみでの描写設定をされている場合はご使用できない場合があります。 材質(ペン先)導電繊維・ポリカーボネート ペン先径(Φmm)約6(導電繊維)、約7(ディスク)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

1個ほか
8,598 税込9,458
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

「何が勝って、負けるのか」ビジネスの基礎知識も身につく!この一社を知ることは、最新のビジネス感覚を身につけることと同じ。 prologueアマゾンがなかったら生活できないかも; 01「品揃えが大量で、安い」を実現する仕組みとは; 02キャッシュがあるから失敗できる; 03アマゾンで一番利益をあげているAWS; 04アマゾンの「プライム会員」とは何なのか; 05アマゾンからM&Aを知る; 06巨大な倉庫と配送力で物流を制す; 07プラットフォームの主になるには; 08アマゾンを底ざさえするのがテクノロジー; 09アマゾンという組織
ジャンル経営 分類一般 判型B6 ページ数373 著者名成毛眞 初版年月2018年08月
1冊
1,700 税込1,870
10日以内出荷

AS350XはApacerの最新ミドル‐ハイエンドSSDです。新世代SATA IIIインターフェイスを採用し、6Gb/秒の転送速度で、最大560/540MB/秒の読み取り/書き込み速度を実現します。AS350Xの高速アクセス性能は、ユーザーに優れたコンピューティング体験を提供します。わずか数秒で起動しプログラムを実行します。AS350Xは、128GB、256GB、512GB、1TBのオプションを提供します。ApacerのSSDユーティリティソフトウェアのおかげで、ユーザーは追加コストなしでドライブのステータスに関する情報をすべて監視することができます。AS350Xは、動作が安定性し、寿命が延長され、長年使用しても一貫したパフォーマンスを維持します。
容量(GB)128
1個
2,698 税込2,968
9日以内出荷


屋外作業の前に虫のいそうな場所にスプレーするだけ。 速効殺虫成分イミプロトリン配合。 常温蒸散成分トランスフルトリンが再蒸散し、虫よけ効果が24時間(ユスリカの場合)も持続します。
適合害虫忌避・殺虫効果:ユスリカ、ムカデ、ケムシ、クモ、カメムシ、殺虫効果:タカラダニ、ハチ、アブ、ブユ、ガ トラスコ品番759-4011 利用場所屋外
1本(550mL)
1,290 税込1,419
当日出荷

シリアルATA-III (6Gb/s)対応の高速モデル。厚さ 7mmタイプ。衝撃や振動に強く、様々なデバイスに対応。 シリアルATAインターフェースの2.5インチハードディスク互換なのでハードディスクからの置き換えに最適。 ウェアレベリング機能搭載、エラー訂正LDPC ECC機能を搭載、SSDのデータ書き換えの効率化・長寿命化を実現。 S.M.A.R.T.機能搭載。安全にデータを消去する、セキュアイレースをサポート。 製品寿命時においてデータ改変を自動で禁止するデータ保護機能をサポート。 ラッチ付きSATAケーブル、電源ケーブル対応。ケーブルの抜け防止機構付き。 鉛などの含有量を抑えた環境にやさしい、RoHS指令対応。
質量(g)約35 タイプTLC 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69.9×100×7 機能静的・動的ウェアレべリング機能搭載、バッドブロック管理、S.M.A.R.T対応、エラー訂正機能:LDPC ECC、SATA LPM(DIPM/HIPM)機能をサポート、セキュアイレースサポート、製品寿命時においてデータ改変を自動で禁止するデータ保護機能をサポート、静電耐圧ESD ±4KV(接触) インターフェースSerial ATA Revision 3.2、Serial ATA 6Gb/s(3Gb/s、1.5Gb/s) 保証期間3年 寸法(inch)2.5 コマンド(対応)TRIM電源電圧:5V±5%
1個
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Fire TV Stick史上、最もパワフルなストリーミングメディアプレーヤー パワフルな2.0 GHzクアッドコアプロセッサによるアプリの高速起動。次世代Wi-Fi 6Eによるスムーズなストリーミング。ひとつ上を行く4K Ultra HDを実現・迫力の映像、Dolby Vision、HDR10+に対応し4Kコンテンツを鮮やかに再生します。臨場感あるDolby Atmosのサウンドにも対応。Wi-Fi 6E対応 、 複数のデバイスが同じルーターに接続しても、高精細な4Kビデオコンテンツを滑らかに再生できます。リビングが美術館のように アンビエントディスプレイでは、お使いのテレビで2000枚を超える名画や写真をお楽しみ頂けます。また、天気、付せん、カレンダーなどのAlexaウィジェットも表示できます。2023年9月1月時点スマートホーム - ボタンを押してAlexaに話しかけるだけで、スマートカメラやライトなどAlexa対応のスマートホーム製品(別売)をコントロール。Fire TV Stick史上、最大のストレージ 前世代から2倍に増えた16GBストレージにさらに多くのアプリなどをダウンロード。
1台
13,980 税込15,378
8日以内出荷

作動音約60dB! メンテナンス不要!オイルレスタイプの静音コンプレッサ
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])1400/1700 再起動圧力(MPa)約0.5
1台
52,000 税込57,200
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トラックの荷台・アオリ部・トリイ部の保護。荷物の傷付き防止。荷物の積み下ろし時に傷つきやすい荷台のパネルを守ります。キズが深く入るとサビの原因にもなるので、耐候性・耐久性に優れたシルバーラインの装着をオススメします。 両面粘着テープは製品に貼り付け済で、取り付け簡単。
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自動切上用と手動切上用の両方に使用できます。
用途配管用炭素鋼鋼管(SGP)、水配管用亜鉛めっき鋼管(SGPW)等
1組
11,900 税込13,090
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

【Amazon Kids+1年間使い放題】えほんやずかん、ひらがな・すうじ・えいごなどの知育アプリやゲーム、ビデオなどが楽しめます。【ペアレンタルコントロール】15分単位で利用時間が設定できます。使いすぎ防止も、習慣作りもできるので、安心してお子さまに渡せます。【ペアレントダッシュボード】お子さまがどのようなコンテンツに興味をもっていたか、どのくらい取り組んだのかをカテゴリ別、コンテンツ別に確認することができます。【2年間の限定保証付き】アクシデントによる水濡れ破損・画面故障でも、2年間の限定保証期間内であれば無償でお取替えします。【専用カバーつき】小さな手でもしっかり持てるキッズカバー。落下や衝突からタブレットを保護します。microSDカード挿入時はカバーを取り外してください。【最大13時間の長稼働バッテリー】おでかけの待ち時間や移動中もわくわく楽しい。
1台
24,980 税込27,478
8日以内出荷

【ディスプレイ付きでEchoがより便利に】Alexaに話しかけて、アラームやタイマーをセットしたり、睡眠用の音楽をかけたりすることが出来ます。また、忙しい朝にスマートホームの定型アクションを実行したり、予定や天気を確認したりすることができます。【コンパクトでも高音質】Amazon Music、Spotifyなどのストリーミングサービスの音楽、Prime Videoなどのストリーミングビデオ、ラジオ、ポッドキャストなどを、深い低音とクリアなボーカルで再生できます。
1台
12,980 税込14,278
8日以内出荷

【世界で最も人気のストリーミングメディアプレーヤーシリーズ】 ※Fire TVシリーズの2022年10月~2023年9月の世界販売出荷台数に関する外部調査機関による調査結果、および内部データによる【はじめての方にもおすすめ】フルHDの高速ストリーミングをお手頃価格で。Alexa音声認識対応リモコンで手軽に操作可能。【Alexa】リモコンの音声認識ボタンを押しながらAlexaに話しかけて、観たいコンテンツを音声検索。一度に様々なストリーミングサービスのコンテンツを検索できます。【豊富なエンターテイメント】お気に入りのコンテンツが勢ぞろい ― 60万以上(※)の豊富な映画作品やTV番組のエピソードを心ゆくまで楽も。YouTube、TVerはもちろん、Prime Video、Netflix、ディズニープラス、U-NEXTなどのお気に入りのコンテンツ、HuluやDAZNなどの24時間ライブチャンネルやスポーツも配信やサブスクリプションで見られます。
1台
7,198 税込7,918
8日以内出荷

ラインナップが充実。段差に合わせて選べます。車庫前の舗道上がりや玄関前の段差に設置することで、段差越えの衝撃を和らげ、スムーズに出入りできます。環境に配慮し、再生ゴムを使用しています。ゴム製だから、車輌などが乗り上げる時の音が静か。割れや変形が少ない。タイヤとのグリップ力があるので、雨の日でも滑りにくい。重みがあり、雨水などに流されにくい。スリップしにくい表面形状。連結可能(ボルトで固定できます)
付属品連結用ボルト(M8×60L) 1個、ナット1個、ワッシャー2個 材質再生ゴム 形状直線 耐荷重(t)約2
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

【ディスプレイ付きでEchoがより便利に】Alexaに話しかけて、アラームやタイマーをセットしたり、睡眠用の音楽をかけたりすることが出来ます。また、忙しい朝にスマートホームの定型アクションを実行したり、予定や天気を確認したりすることができます。【コンパクトでも高音質】Amazon Music、Spotifyなどのストリーミングサービスの音楽、Prime Videoなどのストリーミングビデオ、ラジオ、ポッドキャストなどを、深い低音とクリアなボーカルで再生できます。
1台
12,980 税込14,278
8日以内出荷

【世界で最も人気のストリーミングメディアプレーヤーシリーズ】 ※Fire TVシリーズの2022年10月~2023年9月の世界販売出荷台数に関する外部調査機関による調査結果、および内部データによる【はじめての方にもおすすめ】フルHDの高速ストリーミングをお手頃価格で。Alexa音声認識対応リモコンで手軽に操作可能。【Alexa】リモコンの音声認識ボタンを押しながらAlexaに話しかけて、観たいコンテンツを音声検索。一度に様々なストリーミングサービスのコンテンツを検索できます。【豊富なエンターテイメント】お気に入りのコンテンツが勢ぞろい ― 60万以上(※)の豊富な映画作品やTV番組のエピソードを心ゆくまで楽も。YouTube、TVerはもちろん、Prime Video、Netflix、ディズニープラス、U-NEXTなどのお気に入りのコンテンツ、HuluやDAZNなどの24時間ライブチャンネルやスポーツも配信やサブスクリプションで見られます。
1台
10,180 税込11,198
8日以内出荷

【10.1インチの大画面】1080pフルHDで動画、マンガも大画面で。【薄くて、軽くて、丈夫】持ち運びにも便利。落下テストでの耐久性は Apple iPad 10.9 (第10世代)の約4倍。【長時間バッテリー】最大13時間の連続使用が可能で外出先でも安心。【高速パフォーマンス】前世代機よりも最大25%パフォーマンスが改善。3GB RAM、8コアプロセッサ―搭載でエンターテイメントもサクサク楽しめます。【5MPカメラ】Zoomで家族や、友達との通話に。インスタグラムに投稿する動画にも。【イラストや写真編集に】Made for Amazon スタイラスペン(別売)と一緒に使えば、4096筆圧検知、パームリジェクション対応でのイラスト制作が可能。対応アプリはメディバンペイント、OneNoteなどです。【Alexa搭載】Alexaに話しかけるだけでアラーム設定、音楽再生、Alexa対応スマートホーム製品(別売)など簡単操作。
1台
26,980 税込29,678
8日以内出荷

【ディスプレイ付きでEchoがより便利に】Alexaに話しかけて、アラームやタイマーをセットしたり、睡眠用の音楽をかけたりすることが出来ます。また、忙しい朝にスマートホームの定型アクションを実行したり、予定や天気を確認したりすることができます。【コンパクトでも高音質】Amazon Music、Spotifyなどのストリーミングサービスの音楽、Prime Videoなどのストリーミングビデオ、ラジオ、ポッドキャストなどを、深い低音とクリアなボーカルで再生できます。5.5インチディスプレイには動画、曲名などが表示されます。
1台
13,980 税込15,378
8日以内出荷

【10.1インチの大画面】1080pフルHDで動画、マンガも大画面で。【薄くて、軽くて、丈夫】持ち運びにも便利。落下テストでの耐久性は Apple iPad 10.9 (第10世代)の約4倍。【長時間バッテリー】最大13時間の連続使用が可能で外出先でも安心。【高速パフォーマンス】前世代機よりも最大25%パフォーマンスが改善。3GB RAM、8コアプロセッサ―搭載でエンターテイメントもサクサク楽しめます。【5MPカメラ】Zoomで家族や、友達との通話に。インスタグラムに投稿する動画にも。【イラストや写真編集に】Made for Amazon スタイラスペン(別売)と一緒に使えば、4096筆圧検知、パームリジェクション対応でのイラスト制作が可能。対応アプリはメディバンペイント、OneNoteなどです。【Alexa搭載】Alexaに話しかけるだけでアラーム設定、音楽再生、Alexa対応スマートホーム製品(別売)など簡単操作。
1台
22,980 税込25,278
8日以内出荷

【Amazon Kids+1年間使い放題】えほんやずかん、ひらがな・すうじ・えいごなどの知育アプリやゲーム、ビデオなどが楽しめます。【ペアレンタルコントロール】15分単位で利用時間が設定できます。使いすぎ防止も、習慣作りもできるので、安心してお子さまに渡せます。【ペアレントダッシュボード】お子さまがどのようなコンテンツに興味をもっていたか、どのくらい取り組んだのかをカテゴリ別、コンテンツ別に確認することができます。【2年間の限定保証付き】アクシデントによる水濡れ破損・画面故障でも、2年間の限定保証期間内であれば無償でお取替えします。【専用カバーつき】小さな手でもしっかり持てるキッズカバー。落下や衝突からタブレットを保護します。microSDカード挿入時はカバーを取り外してください。【最大13時間の長稼働バッテリー】おでかけの待ち時間や移動中もわくわく楽しい。
1台
24,980 税込27,478
8日以内出荷

【Amazon Kids+1年間使い放題】えほんやずかん、ひらがな・すうじ・えいごなどの知育アプリやゲーム、ビデオなどが楽しめます。【ペアレンタルコントロール】15分単位で利用時間が設定できます。使いすぎ防止も、習慣作りもできるので、安心してお子さまに渡せます。【ペアレントダッシュボード】お子さまがどのようなコンテンツに興味をもっていたか、どのくらい取り組んだのかをカテゴリ別、コンテンツ別に確認することができます。【2年間の限定保証付き】アクシデントによる水濡れ破損・画面故障でも、2年間の限定保証期間内であれば無償でお取替えします。【専用カバーつき】小さな手でもしっかり持てるキッズカバー。落下や衝突からタブレットを保護します。microSDカード挿入時はカバーを取り外してください。【最大13時間の長稼働バッテリー】おでかけの待ち時間や移動中もわくわく楽しい。
1台
24,980 税込27,478
8日以内出荷

【Amazon Kids+1年間使い放題】えほんやずかん、ひらがな・すうじ・えいごなどの知育アプリやゲーム、ビデオなどが楽しめます。【ペアレンタルコントロール】15分単位で利用時間が設定できます。使いすぎ防止も、習慣作りもできるので、安心してお子さまに渡せます。【ペアレントダッシュボード】お子さまがどのようなコンテンツに興味をもっていたか、どのくらい取り組んだのかをカテゴリ別、コンテンツ別に確認することができます。【2年間の限定保証付き】アクシデントによる水濡れ破損・画面故障でも、2年間の限定保証期間内であれば無償でお取替えします。【専用カバーつき】小さな手でもしっかり持てるキッズカバー。落下や衝突からタブレットを保護します。microSDカード挿入時はカバーを取り外してください。【最大13時間の長稼働バッテリー】おでかけの待ち時間や移動中もわくわく楽しい。
1台
24,980 税込27,478
8日以内出荷

【4GB RAM/64GBストレージ】6コアプロセッサを搭載した、解像度1280x800 (189ppi)のHDディスプレイ【最大13時間稼働バッテリー】同梱の5W USB-C (2.0)充電アダプタで、フル充電まで約5時間【コンテンツが充実】Prime Video、ディズニープラス、U-NEXTなどでお好きな番組や映画をストリーミングやダウンロードで楽しめます【軽くて丈夫】強化アルミノシリケートガラス製のスクリーン。落下テストでの耐久性はApple iPad Mini (2021)の2倍【HDビデオ通話】AlexaアプリやZoomアプリをお持ちの友人や家族とビデオ通話が可能【Alexa搭載】Alexaに話しかけて今日のニュースや天気を確認したり、リマインド機能で予定を管理
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷



【Amazon Kids+1年間使い放題】えほんやずかん、ひらがな・すうじ・えいごなどの知育アプリやゲーム、ビデオなどが楽しめます。【ペアレンタルコントロール】15分単位で利用時間が設定できます。使いすぎ防止も、習慣作りもできるので、安心してお子さまに渡せます。【ペアレントダッシュボード】お子さまがどのようなコンテンツに興味をもっていたか、どのくらい取り組んだのかをカテゴリ別、コンテンツ別に確認することができます。【2年間の限定保証付き】アクシデントによる水濡れ破損・画面故障でも、2年間の限定保証期間内であれば無償でお取替えします。【専用カバーつき】小さな手でもしっかり持てるキッズカバー。落下や衝突からタブレットを保護します。microSDカード挿入時はカバーを取り外してください。【最大13時間の長稼働バッテリー】おでかけの待ち時間や移動中もわくわく楽しい。
1台
24,980 税込27,478
8日以内出荷

1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷

1個
4,298 税込4,728
6日以内出荷

1個
3,298 税込3,628
6日以内出荷

1個
3,998 税込4,398
6日以内出荷

史上最高に鮮やかな高忠実度をご体験ください 。まるでゲーム、映画、音楽の世界にいるかのような気分へ。没入型体験が真に意味するものを追求したLS60 Wirelessは、ホームエンターテイメントにリアルかつ高忠実性のサウンドをもたらします。スリムなプラグアンドプレイ設計、KEFのキーテクノロジー搭載など、すべてを兼ね備えた商品です。性能に劣らない見た目に加え、接続オプションも充実しています。比類ないエンジニアリングにより、感動的な体験をお届けします。コネクティビティ。あらゆるサウンドを再生。すべてをリスニング。LS60 Wirelessは、数々のアワードを受賞したKEF LS50 WirelessIIと同クラスのW2ワイヤレスプラットフォームを採用しています。W2ワイヤレスプラットフォームは、フォーマットを問わず、クリアな音声で高品質な再生体験を提供します。 LS60 Wirelessは、あらゆるストリーミングサービス、サウンドメディア、ポッドキャスト、インターネットラジオ、有線ソースの種類を問わず、圧倒的なパフォーマンスを実現します。LS60 Wirelessは、Wi-Fi、Apple AirPlay 2、Google Chromecast、Bluetoothなどに対応しており、箱から出してすぐに聴けるワイヤレスHiFiスピーカーです。 KEF ConnectアプリでAmazon Music、Qobuz、Deezerをストリーミングしたり、インターネットラジオやポッドキャストを聴くことができます。 Spotify Connect、Tidal Connect、QPlayは、これらのアプリで直接ストリーミングできRoonにも対応しています。 LS60 Wirelessは、24bit/384kHzまでのPCMファイルのストリーミング再生に加え、DSDやMQAのデコードにも対応しており、オリジナルマスター音源のような音を再現するMQAオーディオファイルやストリームを再生することが可能です。LS60 Wirelessは、ターンテーブルでレコードを聴くのが好きな人も、CDプレーヤーやゲーム機から最高のサウンドを引き出したい人も、すべてのワイヤードソースをサポートします。また、HDMI(eARC)端子によりテレビと高音質で接続でき、2台のスピーカーにはそれぞれ専用出力があり、1台または2台のKEFサブウーファーを接続することができます。LSX II、LS50 Wireless II、LS60 Wirelessなど、LS Wirelessスピーカーシリーズの他のセットと組み合わせれば、AirPlay 2、Chromecast、Roonを使って、家中を音楽で満たすことができます。別の部屋にいる全員が同じプレイリストを楽しむパーティなどに最適です。LS60 Wirelessは、単なるHiFiスピーカーシステムではなく、日常生活をより豊かにするために設計されています。LS60 Wirelessをスマートホームにシームレスに統合し、スマートホームアプリやコントロールインターフェイスから音楽のブラウズや再生、ソースの選択、再生、一時停止、音量調整などのコントロールを使用することができます。ユーザビリティ。シンプルな操作。LS60 WirelessはW2ワイヤレスプラットフォームを搭載し、直感的なオンボードからKEF Connect アプリによるリスニング・エクスペリエンスのカスタマイズまで、ユーザーが使いやすい実用的な機能が満載です。すべて思いあなたの通りにコントロールすることが可能です。ワイヤードでもワイヤレスでも。LS60 Wirelessは、メインスピーカーとサブスピーカー間の接続方法をワイヤードとワイヤレスから選択することができます。 低遅延のSmart Wirelessスピーカーインターコネクトを使用することで、最大24bit/96kHzのクリアな音質で信頼性の高いワイヤレスリスニングが可能です。 また、ワイヤード接続で最大24bit/192kHzのクリアな音質を楽しむこともできます。サウンドをパーソナライズ。KEF Connectアプリは直感的なサウンド設定が可能で、LS60 Wirelessをお部屋の環境に合わせて微調整することができます。サウンド設定には、ノーマルモードとエキスパートモードがあり、すべてのユーザーが最高なパフォーマンスを体験できます。LS60 Wirelessは、より多くのご家庭でハイレゾ音源をお楽しみいただけるよう設計されています。 LS60 Wirelessは、KEFのキーテクノロジーを結集し、最大24bit/384kHzのハイレゾ相当の音質を実現しています。LS60 Wirelessは、特注のAB級アンプとD級アンプをカスタマイズすることにより高度に最適化し、各スピーカーに高・中・低音域専用のアンプを搭載し、合計1400Wのオーディオマニア級のパワフルなサウンドを実現します。デザイン。ディテールへのこだわり。LS60 Wirelessは、音響性能やデザインなど、細部まで考え抜かれた完璧な一品です。LS60 Wirelessは、その象徴的なスリムなデザインで、オーディオパフォーマンスの限界に挑戦しています。そのスリムさは、先進のテクノロジーを惜しみなく投入しているからこそ実現できるものです。LS60 Wirelessは、あらゆる角度から機能性を追求した高性能オールインワン・スピーカーシステムです。 バックパネルと台座には冷却機構が組み込まれており、十分な空気循環を行うことで、LS60 Wirelessがオーバーヒートすることなく最高のパフォーマンスを発揮できるように配慮されています。スタイリッシュなスピーカーキャビネットは、チタニウムグレー、ミネラルホワイト、ロイヤルブルー、カーボンブラックの色をマット仕上げで展開しています。ドライブユニット部分も、デザインを損なわないカラートーンになっています。チタニウムグレー、ミネラルホワイト、カーボンブラックはインテリア空間に溶け込むデザイン、ロイヤルブルーはインテリアのアクセントに最適なカラーです。
1セット
939,800 税込1,033,780
7日以内出荷