ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。
仕様ジェンダー = メス併用 = AMP Universal Powerコネクタハウジングシリーズ = AMP Universal Power最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2端子方法 = 圧着コンタクトめっき = 錫最大ワイヤサイズAWG = 16AWG最低使用温度 = -30℃最高使用温度 = +105℃ユニバーサルパワーコンタクト. ハウジング代表品番< 680-2411') 680-2411/とともに使用
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥759
税込¥835
欠品中
仕様ジェンダー = メス併用 = AMP MCP 2.8Kコネクタハウジングシリーズ = AMP MCP 2.8K最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2端子方法 = 圧着コンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 銅, ニッケル, ケイ素合金最低使用温度 = -40℃最高使用温度 = +130℃TE Connectivity MCP 2.8K標準レセプタクルタイマコンタクト(SRC). MCP 2.8K標準レセプタクルタイマコンタクト(SRC)は、銅ニッケルシリコン(CuNiSi)製で、ステンレススチールトップスプリングを備えています。このMCP 2.8K標準レセプタクルタイマコンタクトは、ロックランスを備え、かん合インターフェイス部は2.79 mm、かん合力は10 N、引抜力は7 Nです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥209
税込¥230
当日出荷
TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。
心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。
さらに、TME形は絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。従って、心線位置は常に安定し確実な圧着が可能です。
種類絶縁付圧着端子
使用温度範囲(℃)-40~+75
定格電圧(V)300
端子形状丸形
材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル
難燃性UL94V-0
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
UL規格取得有
CSA規格取得有
特性難燃
仕様オス/メス = オス 併用可能製品 = AMP MCP 2.8コネクタハウジング シリーズ = AMP MCP 2.8 適合電線サイズmm2 Min = 1.5mm2 適合電線サイズmm2 Max = 2.5mm2 表面処理:コンタクト = 銀 コンタクト材質 = 銅錫合金 動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +140℃TE Connectivity HDSCS MCP 2.8タブコンタクト、単極ワイヤシールシステム(SWS)搭載. 単極ワイヤシールシステム(SWS)スチールトップスプリング及び2.79 x 0.81 mmのかん合インターフェイス部を備えているMCP 2.8タブタイマコンタクトです。このMCP 2.8タブタイマコンタクトは、MCP 2.8コンタクトシステムとかん合しますが、ヘビーデューティシールドコネクタシリーズ(HDSCS)及びJunior Power Timer (JPT)コネクタシステムでも使用可能です。 ; 726-8957 726-8957 に最適なワイヤシールについては、品番395-7599を参照してください。また、 ; 726-8966 726-8966 については、品番 ; 395-7583 395-7583 を参照してください。キャビティプラグについては、品番 ; 680-6905 680-6905 を参照してください。
長さ(mm)1
幅(mm)1
高さ(mm)1
質量(g)60
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(500個)
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
仕様ジェンダー = メス併用 = AMP MCP 2.8コネクタハウジングシリーズ = AMP MCP 2.8最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2最大ワイヤサイズmm2 = 1mm2コンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 銅ニッケル2ケイ素合金TE Connectivity HDSCS MCP 2.8レセプタクルコンタクト、単線シールシステム(SWS)搭載. MCP 2.8レセプタクルタイマコンタクトにシングルワイヤシールシステム(SWS)を搭載しています。 銅‐ニッケル‐シリコン合金(CuNiSi)製のこのMCP 2.8レセプタクルタイマコンタクトは、ステンレススチール製のトップスプリングと2.79 x 0.81 mmサイズのかん合インターフェイスを備えています。 このレセプタクルコンタクトは、MCP 2.8自動車用コネクタシステムに組み込むのと同様に、標準タイマコネクタシステムにも組み込めます。 品番< 718-0819') 718-0819/、< 718-1143') 718-1143/、< 720-2433') 720-2433/、< 726-8981') 726-8981/及び< 726-8988') 726-8988/は、ヘビーデューティシールドコネクタシリーズ(HDSCS)コネクタシステムに組み込むこともできます。 最適のワイヤシールについては、代表品番< 395-7599') 395-7599/を参照してください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
仕様ジェンダー = オス併用 = AMP Universal Powerコネクタハウジングシリーズ = AMP Universal Power最小ワイヤサイズmm2 = 0.1mm2端子方法 = 圧着コンタクトめっき = 錫最大ワイヤサイズAWG = 22AWG動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +105℃ユニバーサルパワーコンタクト. ハウジング代表品番< 680-2411') 680-2411/とともに使用
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥639
税込¥703
欠品中
仕様圧着コネクタのタイプ = フラグ端子ケーブルサイズ = 16 → 14 AWG, 22 → 16 AWG最小ワイヤサイズ = 22AWG最小ワイヤサイズ = 14AWGRS Pro絶縁AMPタイプフラグ端子用圧着工具. 絶縁AMPタイプフラグ端子をワイヤに圧着するためのRS Pro手動圧着工具です。この圧着工具は、1.25 mm 2 (22-16 AWG)及び2 mm 2 (16-14 AWG)の2種類の圧着キャビティを備えています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
ダイナミック・シリーズの中核をなすシリーズです。ハウジングの種類も豊富で、信号から電源まで様々なアプリケーションに対応できます。(定格電流15A)。接触子の単一化、ハウジングの多品種化、コネクタのシステム化を実現した、産業機器専用のコネクタです。重電・FA機器の信号・パワー・電源専用コネクタとして、また一般産業機器の電源・パワー専用コネクタとして最適です。電線圧着接触子の圧着形状の標準化をはかり、これを単一化することにより、工具の共通使用を実現しました。
仕様ジェンダー = メス併用 = AMP MCP 2.8コネクタハウジングシリーズ = AMP MCP 2.8最小ワイヤサイズmm2 = 1mm2端子方法 = 圧着コンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 銅, ニッケル, ケイ素合金TE Connectivity HDSCS MCP 2.8レセプタクルコンタクト、単線シールシステム(SWS)搭載. MCP 2.8レセプタクルタイマコンタクトにシングルワイヤシールシステム(SWS)を搭載しています。 銅‐ニッケル‐シリコン合金(CuNiSi)製のこのMCP 2.8レセプタクルタイマコンタクトは、ステンレススチール製のトップスプリングと2.79 x 0.81 mmサイズのかん合インターフェイスを備えています。 このレセプタクルコンタクトは、MCP 2.8自動車用コネクタシステムに組み込むのと同様に、標準タイマコネクタシステムにも組み込めます。 品番< 718-0819') 718-0819/、< 718-1143') 718-1143/、< 720-2433') 720-2433/、< 726-8981') 726-8981/及び< 726-8988') 726-8988/は、ヘビーデューティシールドコネクタシリーズ(HDSCS)コネクタシステムに組み込むこともできます。 最適のワイヤシールについては、代表品番< 395-7599') 395-7599/を参照してください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
ハウジング、接触子とも小型で、機器内に高密度配線を可能にします。同一ハウジング、ピンおよびソケット接触子を収容できます。
形状ストレート
種別ピンコンタクト
定格電流(A)Max7
コンタクト形状オス
結線方法圧着
動作電圧(V)AC/DC600
仕様ジェンダー = メス併用 = AMP CTコネクタハウジングシリーズ = AMP CT最小ワイヤサイズmm2 = 0.05mm2端子方法 = 圧着コンタクトめっき = 錫最大ワイヤサイズAWG = 26AWG最大接触抵抗 = 20mΩ最低使用温度 = -30℃最高使用温度 = +105℃TE Connectivity AMP CT 2 mm圧着レセプタクルコンタクト. 圧着レセプタクルコンタクトは、AMP CTシリーズ2 mmコネクタハウジングで使用します。この圧着コンタクトは信頼性の高いデュアルビームコンタクト設計を採用し、電気性能が高く、30 → 22 AWGのワイヤサイズ範囲に対応しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
仕様ジェンダー = メス併用 = AMP CTコネクタハウジングシリーズ = AMP CT最小ワイヤサイズmm2 = 0.1mm2端子方法 = 圧着コンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = リン酸銅最大接触抵抗 = 20mΩ最低使用温度 = -30℃最高使用温度 = +105℃TE Connectivity AMP CT 2 mm圧着レセプタクルコンタクト. 圧着レセプタクルコンタクトは、AMP CTシリーズ2 mmコネクタハウジングで使用します。この圧着コンタクトは信頼性の高いデュアルビームコンタクト設計を採用し、電気性能が高く、30 → 22 AWGのワイヤサイズ範囲に対応しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
仕様ジェンダー = メス併用 = AMP MCP 2.8コネクタハウジングシリーズ = AMP MCP 2.8最小ワイヤサイズmm2 = 1mm2端子方法 = 圧着コンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 銅, ニッケル, ケイ素合金TE Connectivity HDSCS MCP 2.8レセプタクルコンタクト、単線シールシステム(SWS)搭載. MCP 2.8レセプタクルタイマコンタクトにシングルワイヤシールシステム(SWS)を搭載しています。 銅‐ニッケル‐シリコン合金(CuNiSi)製のこのMCP 2.8レセプタクルタイマコンタクトは、ステンレススチール製のトップスプリングと2.79 x 0.81 mmサイズのかん合インターフェイスを備えています。 このレセプタクルコンタクトは、MCP 2.8自動車用コネクタシステムに組み込むのと同様に、標準タイマコネクタシステムにも組み込めます。 品番< 718-0819') 718-0819/、< 718-1143') 718-1143/、< 720-2433') 720-2433/、< 726-8981') 726-8981/及び< 726-8988') 726-8988/は、ヘビーデューティシールドコネクタシリーズ(HDSCS)コネクタシステムに組み込むこともできます。 最適のワイヤシールについては、代表品番< 395-7599') 395-7599/を参照してください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(4000個)
¥65,980
税込¥72,578
7日以内出荷
仕様ジェンダー = オス併用 = AMP MCP 2.8コネクタハウジングシリーズ = AMP MCP 2.8最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2最大ワイヤサイズmm2 = 1mm2コンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 銅, 鉄合金最大接触抵抗 = 2mΩ最低使用温度 = -40℃最高使用温度 = +130℃TE Connectivity HDSCS MCP 2.8タブコンタクト、単極ワイヤシールシステム(SWS)搭載. 単極ワイヤシールシステム(SWS)スチールトップスプリング及び2.79 x 0.81 mmのかん合インターフェイス部を備えているMCP 2.8タブタイマコンタクトです。このMCP 2.8タブタイマコンタクトは、MCP 2.8コンタクトシステムとかん合しますが、ヘビーデューティシールドコネクタシリーズ(HDSCS)及びJunior Power Timer (JPT)コネクタシステムでも使用可能です。 ; 726-8957 726-8957 に最適なワイヤシールについては、品番395-7599を参照してください。また、 ; 726-8966 726-8966 については、品番 ; 395-7583 395-7583 を参照してください。キャビティプラグについては、品番 ; 680-6905 680-6905 を参照してください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥599
税込¥659
7日以内出荷
仕様ジェンダー = メス併用 = AMP Universal Powerコネクタハウジングシリーズ = AMP Universal Power最小ワイヤサイズmm2 = 0.1mm2端子方法 = 圧着コンタクトめっき = 錫最大ワイヤサイズAWG = 22AWG動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +105℃ユニバーサルパワーコンタクト. ハウジング代表品番< 680-2411') 680-2411/とともに使用
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥779
税込¥857
当日出荷
ダイナミック・シリーズの中核をなすシリーズです。ハウジングの種類も豊富で、信号から電源まで様々なアプリケーションに対応できます。(定格電流15A)。接触子の単一化、ハウジングの多品種化、コネクタのシステム化を実現した、産業機器専用のコネクタです。重電・FA機器の信号・パワー・電源専用コネクタとして、また一般産業機器の電源・パワー専用コネクタとして最適です。電線圧着接触子の圧着形状の標準化をはかり、これを単一化することにより、工具の共通使用を実現しました。
種別リセ・ハウジング
仕様ジェンダー = オス端子方法 = 圧着コンタクトめっき = ニッケルの上に銀コンタクト材質 = 銅最低使用温度 = 7777最高使用温度 = 7777IP65性能を確保するためには、適切な組み立て手順に従う必要があります。. パワーコンタクト. このTE Connectivity製のコンタクトは、AMP丸型プラスチックコネクタ(CPC)シリーズ5 / 6との併用を対象にしています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥7,898
税込¥8,688
7日以内出荷
シリーズAMP Power
適合電線(mm2)【最小】13【最大】14
適合電線サイズ【最大】6AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスオス
併用可能製品AMP Powerシリーズ50 / 75コネクタハウジング
表面処理(コンタクト)銀
1個
¥149
税込¥164
5日以内出荷
シリーズAMP CT
適合電線(mm2)【最小】0.4
材質(コンタクト)リン青銅AWG
適合電線サイズ【最小】22AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスメス
併用可能製品電線対基板コネクタ、電線対電線コネクタ
最大動作温度(℃)105
最小動作温度(℃)-30
1セット(10000個)
¥299,800
税込¥329,780
7日以内出荷
。TE ConnectivityミニチュアAMP-IN端子。このミニチュアAMP-IN端子は、機械的保持装置として設計され、フックアップワイヤを基板にはんだ付けする際の補助に使用します。この設計により、手作業でワイヤ準備を行うコストが削減できます。このAMP-IN端子でワイヤを正確に位置決めして所定の位置に保持すると、適切なはんだフローが施され、はんだ接合部の信頼性が高くなります。端子のロックランスが基板のワイヤをしっかり保持し、絶縁サポートがストレインリリーフとなってはんだ接合部を保護します。このAMP-IN端子は、基板上の高さが低プロファイルで、省スペースと設計の柔軟性を実現します。
仕様●入数:1リール(5000個入り)●シリーズ:AMP-IN●適合電線サイズmm2 Min:0.75mm2●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Min:14AWG●適合電線サイズAWG Max:18AWG●シリーズ番号:343445●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+105℃●コード番号:189-5927
アズワン品番65-7778-64
1セット(5000個)
¥78,980
税込¥86,878
欠品中
シリーズAMP CT
適合電線(mm2)【最小】0.05
材質(コンタクト)リン青銅AWG
適合電線サイズ【最小】30AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスメス
併用可能製品AMP CTコネクタハウジング
最大接触抵抗(mΩ)20
最大動作温度(℃)105
最小動作温度(℃)-30
1袋(100個)
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
シリーズAMP-IN
適合電線(mm2)【最小】0.3
材質(コンタクト)真鍮AWG
適合電線サイズ【最小】22AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスメス
1袋(25個)
¥429
税込¥472
5日以内出荷
シリーズAMP-IN
適合電線(mm2)【最小】0.3
適合電線サイズ【最大】18AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスメス
表面処理(コンタクト)錫AWG
1袋(7000個)
¥79,980
税込¥87,978
5日以内出荷
シリーズAMP Universal Power
適合電線(mm2)【最小】0.1
適合電線サイズ【最小】26AWG【最大】22AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスオス
併用可能製品AMP Universal Powerコネクタハウジング
最大動作温度(℃)105
最小動作温度(℃)-30
1袋(50個)
¥899
税込¥989
翌々日出荷
MP CT コネクタは小型の電線対基板および電線対電線相互接続ソリューションです。AMP CTコネクタシリーズでは、ハーネスの性能が実証されています。少量生産向けのハンド ツールから、中量から大量生産向けの高速自動圧着装置まで、さまざまなハーネス製造装置が用意されています。AMP 高速自動圧着装置は扱いやすく、ハーネススタイルの変更に合わせて機器内部の部品を交換するという面倒な作業は必要ありません。圧着と多数結線 (MT) の 2 種類のハウジングが用意されており、どちらもIDCが予め設定されています。箱又はシュラウド付きヘッダは、かん合 / 非かん合箇所で外れないように、抵抗力が強くなっています。
仕様●入数:1リール(10000個入り)●オス/メス:メス●併用可能製品:電線対基板コネクタ、電線対電線コネクタ●シリーズ:AMP CT●適合電線サイズmm2 Min:0.4mm2●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Min:22AWG●コンタクト材質:リン青銅●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+105℃●コード番号:191-7850
アズワン品番65-7737-98
1セット(10000個)
¥419,800
税込¥461,780
7日以内出荷
シリーズAMP CT
適合電線サイズ【最小】30AWG【最大】22AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスメス
シリーズ番号179228
最大接触抵抗(mΩ)20
最大動作温度(℃)105
最小動作温度(℃)-30
1袋(50個)
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
シリーズAMP Universal Power
適合電線(mm2)【最小】0.1【最大】0.35
適合電線サイズ【最小】26AWG【最大】22AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
併用可能製品AMP Universal Powerコネクタハウジング
最大動作温度(℃)105
最小動作温度(℃)-30
1セット(5000個)
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
シリーズAMP-IN
適合電線(mm2)【最小】0.1
材質(コンタクト)リン青銅AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスオス
表面処理(コンタクト)錫AWG
1袋(25個)
¥429
税込¥472
7日以内出荷
シリーズAMP-IN
適合電線(mm2)【最小】0.1
材質(コンタクト)リン青銅AWG
適合電線サイズ【最小】26AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスオス
1セット(6000個)
¥62,980
税込¥69,278
7日以内出荷
シリーズAMP CT
適合電線(mm2)【最小】0.1
材質(コンタクト)リン青銅AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスメス
併用可能製品AMP CTコネクタハウジング
最大接触抵抗(mΩ)20
表面処理(コンタクト)錫AWG
最大動作温度(℃)105
最小動作温度(℃)-30
1袋(100個)
¥569
税込¥626
7日以内出荷
仕様●オス/メス:メス●併用可能製品:電線対基板コネクタ、電線対電線コネクタ●シリーズ:AMP CT●適合電線サイズmm2 Min:0.4mm2●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Min:22AWG●適合電線サイズAWG Max:26AWG●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+105℃●コード番号:191-7953
アズワン品番65-7643-82
1袋(10個)
¥459
税込¥505
6日以内出荷
シリーズAMP Universal Power
適合電線(mm2)【最小】0.1
適合電線サイズ【最小】26AWG【最大】22AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスメス
併用可能製品AMP Universal Powerコネクタハウジング
最大動作温度(℃)105
最小動作温度(℃)-30
1袋(100個)
¥779
税込¥857
5日以内出荷
シリーズAMP MCP 2.8
適合電線(mm2)【最小】1
材質(コンタクト)銅, ニッケル, ケイ素合金
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスメス
併用可能製品AMP MCP 2.8コネクタハウジング
表面処理(コンタクト)錫
1セット(3500個)
¥42,980
税込¥47,278
7日以内出荷
シリーズAMP MCP 2.8
適合電線(mm2)【最小】1.5
材質(コンタクト)リン青銅
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスオス
併用可能製品AMP MCP 2.8コネクタハウジング
表面処理(コンタクト)錫
最大動作温度(℃)130
最小動作温度(℃)-40
1袋(50個)
¥3,698
税込¥4,068
7日以内出荷
シリーズAMP MCP 2.8
適合電線(mm2)【最小】0.5
材質(コンタクト)青銅
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスオス
併用可能製品AMP MCP 2.8コネクタハウジング
最大接触抵抗(mΩ)2
表面処理(コンタクト)銀
最大動作温度(℃)140
最小動作温度(℃)-40
1袋(25個)
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ