カテゴリ

  • 制御機器(194)
  • メカニカル部品(26)
  • 切削工具(16)
  • バイク部品(14)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
  • 自動車補修部品(10)
  • オフィス家具(9)
  • 機構部品(8)
  • 測定用品(7)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 作業工具(5)
  • 空圧工具(5)
  • 建築金物(4)
  • 家電(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 研磨材(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 保管用品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 農業機械(2)
  • 物流用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 安全用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 自転車部品(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「an-08」の検索結果

関連キーワード
358件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ベアリングナット NTN(エヌティーエヌ)

    ベアリングナット

    NTN(エヌティーエヌ)(6件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途アダプタおよび軸に使用します。
  • ベアリングナット 光精軌工業

    ベアリングナット

    光精軌工業(9件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷
    形状丸形種類ロックナット
  • FW-AN08用接続キット エア・ウォーター・バイオデザイン

    FW-AN08用接続キット

    エア・ウォーター・バイオデザイン
    5,598税込6,158
    1個
    7日以内出荷
    FW-AN08と水道蛇口を接続するキット
    ホース長さ(m)1
  • 転がり軸受用ナット 横田機工

    転がり軸受用ナット

    横田機工(15件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途一般軸用(AN00~AN100) アダプタ用(AN04~AN100。H31、2、32、23系列に適用) 取外しスリーブ用(AN09~AN40)材質SS400
  • 転がり軸受用ナット(左ねじ) 横田機工

    転がり軸受用ナット(左ねじ)

    横田機工(3件のレビュー)
    589税込648
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ころがり軸受用ナット 南口精工

    ころがり軸受用ナット

    南口精工(2件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
  • Oリング N NBR70° マスオカ

    Oリング N NBR70°

    マスオカ(2件のレビュー)
    78税込86
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    真空用Oリング
    用途真空装置等の交換部品硬度70RoHS指令(10物質対応)対応
  • 転がり軸受用ナット(左ねじ) 南口精工

    転がり軸受用ナット(左ねじ)

    南口精工(1件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • ナット(ステンレス) 光精軌工業

    ナット(ステンレス)

    光精軌工業
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    用途アダプタ、取り外しスリーブ及び軸用。材質ステンレス形状丸形種類ロックナット
  • アダプターナット 冨士精密

    アダプターナット

    冨士精密(2件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質スチール
  • ベアリングナット(左ねじ(鉄/生地) ノーブランド

    ベアリングナット(左ねじ(鉄/生地)

    ノーブランド
    799税込879
    1個ほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
    材質鉄(または標準)表面処理生地(または標準)
  • ロックナット FYH(日本ピローブロック)

    ロックナット

    FYH(日本ピローブロック)
    369税込406
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角軸ホールブラシ ナイロン SK11

    六角軸ホールブラシ ナイロン

    SK11
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    あらゆるブラッシングにインパクトドライバーの回転で使用できます。 アンカー施工時の穿孔内清掃を短時間で出来ます。
    用途アンカーホールのブラッシングやパイプの清掃など各種ブラッシング。
  • ベアリングナット(AN(ステンレス/生地) 大阪魂

    ベアリングナット(AN(ステンレス/生地)

    大阪魂
    4,998税込5,498
    1箱(1個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質ステンレス(303、304、XM7等)表面処理生地(または標準)
  • シンプル ファッション ランチョンマット エルブレイン

    シンプル ファッション ランチョンマット

    エルブレイン
    1,598税込1,758
    1セット(2枚)
    3日以内出荷
    おしゃれなテーブルセッティングに欠かせないランチョンマット。 シンプルな色とデザインなので、どんな食卓にもマッチします。 テーブルを傷や汚れから保護し、リバーシブル仕様で両面使えます。 材質は高級感のあるポリウレタンを採用。 熱に強く、安価な素材である塩化ビニルよりも耐摩耗性に優れています。 汚れてもさっとふき取ることができ、水洗いも丸洗いもでき、清潔さをキープできます。 繰り返して洗っても変形せず、お手入れも簡単で便利です。 キッチンやお部屋など、どこでも使えます。 ピクニックやキャンプに出かけるときはバッグに入れて持ち運ぶことも可能です。 マウスパッドにも使えます。
    材質ポリウレタン厚さ(mm)2寸法(mm)400×270耐熱温度(℃)80
  • 転がり軸受用ナット(ステンレス) 横田機工

    転がり軸受用ナット(ステンレス)

    横田機工
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 彩色筆 あかしや

    彩色筆

    あかしや
    999税込1,099
    1本
    5日以内出荷
    水含みの良い羊毛となめらかな白馬毛を使用しており、絵の具の伸びを良くしています。日本画や、絵手紙などの色塗りに適した筆です。
    用途絵手紙・水墨画用筆硬さほどよい硬さ毛材羊毛、馬毛
  • 壁掛用エアコン洗浄カバー ワイドタイプ 一般壁掛用 オープンカバー 排水ホース一体型 エアコンカバーサービス

    壁掛用エアコン洗浄カバー ワイドタイプ 一般壁掛用 オープンカバー 排水ホース一体型

    エアコンカバーサービス
    15,980税込17,578
    1枚
    4日以内出荷
    奥行ワイドのエアコンに対応。排水ホース一体型・オープン型の一般型壁掛用エアコン洗浄カバーです。・ゴム掛けで簡単装着。作業性重視の設計。・1枚で100台以上の洗浄に使える耐久性。・全透明で高い視認性。・側面からの水飛散を防止するプレート付き。・低温時でもやわらかい高品質オレフィン素材。・エアコン本体と天井の隙間が無い、支持金具の入るスペースがない、エアコン側面に空間がないなど、フルカバータイプが使えない作業環境におすすめ
    用途エアコン洗浄使用方法1.エアコンの化粧カバー、フィルターを外し、天井部分、基盤等を養生します。2.天井部分が空いているため特に注意して養生して下さい。3.エアコン本体に掛け、側面のストッパーで固定します。4.養生には、タオル、養生テープ、布コロナマスカーなどを使用して下さい。材質オレフィン寸法(mm)100×900×400(展開時)タイプオープンカバー / 排水ホース一体型ホース長さ(m)【排水ホース】2対象壁掛用エアコン(一般タイプ)
  • 壁掛用エアコン洗浄カバーV3 一般壁掛用 オープンカバー(メッシュ入) 脱着式排水ホース型 エアコンカバーサービス

    壁掛用エアコン洗浄カバーV3 一般壁掛用 オープンカバー(メッシュ入) 脱着式排水ホース型

    エアコンカバーサービス
    17,980税込19,778
    1枚
    4日以内出荷
    耐久性のあるメッシュ入り生地、脱着式排水ホース付のオープン型壁掛用エアコン洗浄カバーです。・ゴム掛けで簡単装着。作業性重視の設計。・1枚で100台以上の洗浄に使える耐久性。・側面からの水飛散を防止するプレート付き。・耐久性のあるメッシュ入り生地を採用。・エアコン本体と天井の隙間が無い、支持金具の入るスペースがない、エアコン側面に空間がないなど、フルカバータイプが使えない作業環境におすすめ。排水ホースが緑→白に変更となっております。(2026年07月~)
    用途エアコン洗浄使用方法1.エアコンの化粧カバー、フィルターを外し、天井部分、基盤等を養生します。2.天井部分が空いているため特に注意して養生して下さい。3.エアコン本体に掛け、側面のストッパーで固定します。4.養生には、タオル、養生テープ、布コロナマスカーなどを使用して下さい。材質塩化ビニール寸法(mm)250×900×300(展開時)タイプオープンカバー / 脱着式排水ホース付ホース長さ(m)【排水ホース】2対象壁掛用エアコン(一般タイプ)
  • 壁掛用エアコン洗浄カバー 一般壁掛用 オープンカバー 排水ホース一体型 エアコンカバーサービス

    壁掛用エアコン洗浄カバー 一般壁掛用 オープンカバー 排水ホース一体型

    エアコンカバーサービス
    12,980税込14,278
    1枚
    4日以内出荷
    排水ホース一体型・オープン型の一般型壁掛用エアコン洗浄カバーです。・ゴム掛けで簡単装着。作業性重視の設計。・1枚で100台以上の洗浄に使える耐久性。・全透明で高い視認性。・側面からの水飛散を防止するプレート付き。・低温時でもやわらかい高品質オレフィン素材。・エアコン本体と天井の隙間が無い、支持金具の入るスペースがない、エアコン側面に空間がないなど、フルカバータイプが使えない作業環境におすすめ
    用途エアコン洗浄使用方法1.エアコンの化粧カバー、フィルターを外し、天井部分、基盤等を養生します。2.天井部分が空いているため特に注意して養生して下さい。3.エアコン本体に掛け、側面のストッパーで固定します。4.養生には、タオル、養生テープ、布コロナマスカーなどを使用して下さい。材質オレフィン寸法(mm)250×900×300(展開時)タイプオープンカバー / 排水ホース一体型ホース長さ(m)【排水ホース】2対象壁掛用エアコン(一般タイプ)
  • ANFワッシャー1/2 CF POSH

    ANFワッシャー1/2

    CF POSH
    379税込417
    1個
    4日以内出荷
  • ころがり軸受用ナット(SUS) 南口精工

    ころがり軸受用ナット(SUS)

    南口精工
    2,998税込3,298
    1個
    6日以内出荷
  • おさめ盛 1-3 OC リスパック

    おさめ盛 1-3 OC

    リスパック
    1,098税込1,208
    1袋(50点)
    5日以内出荷
    お寿司に。小さなお寿司がギュっとおさまる「おさめ盛」!※本体は別売り。
    材質バイオPET寸法(mm)180×93×36質量(g)5.7
  • FC6A形プログラマブルコントローラ IDEC(和泉電気)

    FC6A形プログラマブルコントローラ

    IDEC(和泉電気)
    19,980税込21,978
    1台
    3日以内出荷
    Bluetooth対応(ワイヤレス通信)Bluetooth通信カートリッジを使用し、スマートフォンやタブレットなどのスマートデバイスからPLCのメンテナンスが可能です。 Webサーバ機能による遠隔監視あらかじめ用意しているプログラムレスのシンプルページと、「Webページエディタ」で作成したカスタムWebページを思いのままに表示できます。 幅広いアプリケーションEthernet通信ポートから、Webサーバ機能やEメール送信機能、FTPサーバ/クライアント機能、ユーザ通信機能を実現し、制御系と情報システムのマネジメントが同時に実現可能です。 新しい用途での可能性CANJ1939通信、BACnet/IPに対応し、PLCの利便性や応用性をベースとした新たな付加価値 アプリケーションの提案が可能です。 最大10段、63台の増設モジュールを接続可能 Push-in端子タイプを追加ラインアップ。配線工数の削減に貢献。(Plus CPU、増設モジュール)
  • 業務用消臭除菌水生成器 エア・ウォーター・バイオデザイン

    業務用消臭除菌水生成器

    エア・ウォーター・バイオデザイン
    899,800税込989,780
    1個
    7日以内出荷
    業務用消臭除菌水生成器
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×350×483
  • プログラマブルコントローラ デジタル入力モジュール IDEC(和泉電気)

    プログラマブルコントローラ デジタル入力モジュール

    IDEC(和泉電気)
    16,980税込18,678
    1台
    3日以内出荷
    挿抜回数100回(コネクタ)
  • APET両扉式収納庫 大 ワンモード

    APET両扉式収納庫 大

    ワンモード
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷
    材質スチール(粉黛塗装)内寸(mm)798×470×1150棚板数(枚)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×500×1260棚ピッチ(mm)20入口寸法(mm)700×1150
  • APET両扉式収納庫 小 ワンモード

    APET両扉式収納庫 小

    ワンモード
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷
    材質スチール(粉黛塗装)内寸(mm)798×470×700棚板数(枚)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×500×810棚ピッチ(mm)20入口寸法(mm)700×700
  • ベアリングナット FUJI

    ベアリングナット

    FUJI
    509税込560
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 8AN フィッティング  E800108 PMC

    8AN フィッティング E800108

    PMC
    5,998税込6,598
    1個
    8日以内出荷
    メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:E800108
  • サーモスタットキット 8AN SLV  E9210208 PMC

    サーモスタットキット 8AN SLV E9210208

    PMC
    22,980税込25,278
    1個
    6日以内出荷
    メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:E9210208
  • サーモスタットキット 8AN BLK  E9210408 PMC

    サーモスタットキット 8AN BLK E9210408

    PMC
    22,980税込25,278
    1個
    8日以内出荷
    メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:E9210408
  • 定水位弁 LP-8AN型(水用、アングル形)(一般用) ベン

    定水位弁 LP-8AN型(水用、アングル形)(一般用)

    ベン
    69,980税込76,978
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    付属品呼び径20ボールタップ(ポリ玉砂入り)材質【要部】C3604・NBR材質(本体)CAC406規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-158使用圧力範囲(MPa)0.03~0.75流体温度(℃)5~60取付姿勢水平配管に正立取付適合流体水道水・工業用水周囲温度(℃)5~60弁前後の最小差圧(MPa)0.03端接続JIS Rねじ耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75
  • スロットミル MSTB型 京セラ

    スロットミル MSTB型

    京セラ
    89,980税込98,978
    1本
    翌日出荷から6日以内出荷
  • カッタ 京セラ

    カッタ

    京セラ
    83,980税込92,378
    1個
    4日以内出荷から15日以内出荷
    6コーナ仕様で経済的。優れた切れ味を有する独自インサートが安定加工を実現_x000D_。インサートを強固に固定。高能率・安定加工を実現_x000D_。独自の大きな切りくずポケット。スムーズに切りくずを排出
  • キャンパスノート コクヨ

    キャンパスノート

    コクヨ(71件のレビュー)
    399税込439
    1冊
    当日出荷
    特殊フィルムでラミネート加工したクロスを採用。背が破れにくいだけでなく、ボールペンなどで筆記が出来る仕様です。 タイトルや名前が書けるスペースを設けた、機能性の高い表紙デザインです。 タテ線が正確に引けるよう、センターと両端に三角形のメモリ点を配置しました。また、短い定規でも線を引けるよう罫線の中央部分にも目印を設けました。 中紙には森林認証紙を使用した環境対応商品です。
    製本無線とじ
  • Oリング AS568(ARP568)(固定用、航空機用Oリング油圧用) NBR NOK

    Oリング AS568(ARP568)(固定用、航空機用Oリング油圧用) NBR

    NOK(162件のレビュー)
    59税込65
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
    使用温度範囲(℃)-24~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)70±5材料記号A305
  • スパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

    スパークプラグ 2輪車用

    NGK(日本特殊陶業)(1615件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
  • Oリング AS568型 NOK

    Oリング AS568型

    NOK(44件のレビュー)
    34税込37
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • Oリング・フッソ AS568型 NOK

    Oリング・フッソ AS568型

    NOK(86件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷から8日以内出荷