用途アダプタおよび軸に使用します。
形状丸形
種類ロックナット
RoHS指令(10物質対応)対応
真空用Oリング
用途真空装置等の交換部品
色黒
硬度70
RoHS指令(10物質対応)対応
用途アダプタ、取り外しスリーブ及び軸用。
材質ステンレス
形状丸形
種類ロックナット
表面処理生地(または標準)
材質鉄(または標準)
USB接続の多目的に使える冷却ファンです。
USBポートに接続するだけで簡単に使えます。
2段階で風量を調整できるスイッチをケーブルに搭載しています。
ゴム足が8か所に付いているので、垂直または水平方向に設置できます。
NUC、ルーター、HDDなどのパソコン周辺機器はもちろん、AV機器やゲーム機などの冷却に最適です。
USB電源なので、パソコン以外にもUSBポート搭載のAV機器やACアダプタ、モバイルバッテリーからの電力で動作します。
電気製品の冷却の他、卓上扇風機や空気の循環用など、さまざまに使えます。
仕様簡易流体軸受 (ELベアリング) 使用
色ブラック
スイッチプッシュスイッチ(ロックタイプ)。※ロック時に強回転
電源コネクタ:USB Standard-A オス
定格電圧(V)DC5
ケーブル長(cm)約76
商品タイプ冷却ファン
期待寿命(時間)40000(25℃)
仕様無反射
材質ターポリン
サイズH594×W155
文字内容作業中
1枚
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
おしゃれなテーブルセッティングに欠かせないランチョンマット。
シンプルな色とデザインなので、どんな食卓にもマッチします。
テーブルを傷や汚れから保護し、リバーシブル仕様で両面使えます。
材質は高級感のあるポリウレタンを採用。
熱に強く、安価な素材である塩化ビニルよりも耐摩耗性に優れています。
汚れてもさっとふき取ることができ、水洗いも丸洗いもでき、清潔さをキープできます。
繰り返して洗っても変形せず、お手入れも簡単で便利です。
キッチンやお部屋など、どこでも使えます。
ピクニックやキャンプに出かけるときはバッグに入れて持ち運ぶことも可能です。
マウスパッドにも使えます。
寸法(mm)400×270
厚さ(mm)2
材質ポリウレタン
耐熱温度(℃)80
RoHS指令(10物質対応)対応
ドアや壁などに簡単に貼り付けることができ、わかりやすく注意を促せます。シンプルなので景観やその他標識等の邪魔になりません。
用途注意喚起に。
材質塩ビステッカー
幅(mm)200
厚さ(mm)0.2
高さ(mm)200
ドアや壁などに簡単に貼り付けることができ、わかりやすく注意を促せます。シンプルなので景観やその他標識等の邪魔になりません。
用途注意喚起に。
材質塩ビステッカー
幅(mm)50
厚さ(mm)0.2
高さ(mm)50
ドアや壁などに簡単に貼り付けることができ、わかりやすく注意を促せます。シンプルなので景観やその他標識等の邪魔になりません。
用途注意喚起に。
材質塩ビステッカー
幅(mm)100
厚さ(mm)0.2
高さ(mm)100
形状
上ナット(凸型)と下ナット(凹型)の2個使いとなります。
上ナットはボルトに対して真円ですが、下ナットはボルトの中心に対してズレをもたせて偏芯加工しています。
特徴
下ナットが偏芯しているため、上ナットを締付ける際にくさび作用により横方向の力がかかります。
この雄ねじへの摩擦により、ゆるみ止め効果が発生します。
締付けたい位置まで手締めが可能です。
繰り返し使用が可能です。
HLBはベアリング用となります。
ドアや壁などに簡単に貼り付けることができ、わかりやすく注意を促せます。シンプルなので景観やその他標識等の邪魔になりません。
用途注意喚起に。
材質マグネット
幅(mm)50
厚さ(mm)0.8
高さ(mm)50
形状
上ナット(凸型)と下ナット(凹型)の2個使いとなります。
上ナットはボルトに対して真円ですが、下ナットはボルトの中心に対してズレをもたせて偏芯加工しています。
特徴
下ナットが偏芯しているため、上ナットを締付ける際にくさび作用により横方向の力がかかります。
この雄ねじへの摩擦により、ゆるみ止め効果が発生します。
締付けたい位置まで手締めが可能です。
繰り返し使用が可能です。
HLBはベアリング用となります。
ドアや壁などに簡単に貼り付けることができ、わかりやすく注意を促せます。シンプルなので景観やその他標識等の邪魔になりません。
用途注意喚起に。
材質マグネット
幅(mm)100
厚さ(mm)0.8
高さ(mm)100
ドアや壁などに簡単に貼り付けることができ、わかりやすく注意を促せます。シンプルなので景観やその他標識等の邪魔になりません。
用途注意喚起に。
材質マグネット
幅(mm)200
厚さ(mm)0.8
高さ(mm)200
形状
上ナット(凸型)と下ナット(凹型)の2個使いとなります。
上ナットはボルトに対して真円ですが、下ナットはボルトの中心に対してズレをもたせて偏芯加工しています。
特徴
下ナットが偏芯しているため、上ナットを締付ける際にくさび作用により横方向の力がかかります。
この雄ねじへの摩擦により、ゆるみ止め効果が発生します。
締付けたい位置まで手締めが可能です。
繰り返し使用が可能です。
HLBはベアリング用となります。
スッポリ履けて楽ちんなアーノルドパーマーのスニーカー。通気性抜群柔らかな伸縮性のあるナイロンメッシュ素材のアッパー。屈曲性に優れたアウトソールでで軽やかな履き心地。シューレースがゴムひもの為、ほどける心配なし。軽量で返りの良いやわらかソール。気持ちの良い低反発クッションインソール
材質ソール/合成底
形状ローカット
色ホワイト
材質(アッパー)合成繊維
標準質量(g/片足)127/23.5cm
機能通気性、柔軟性、伸縮性、軽量、クッション性
甲被タイプひもタイプ
靴タイプスニーカー
真空ラインの圧力制御が可能
一面配管仕様をシリーズ化
質量20%減(従来比)
ワンタッチ管継手内蔵
クリップ固定式により圧力計・デジタル圧力スイッチの着脱が容易
圧力計・デジタル圧力スイッチの取付方向変更が可能(標準配管仕様のみ)
圧力計・デジタル圧力スイッチの取付角度(60°刻み)変更が容易
全長(mm)133
先端寸法(mm)0.89
商品構成単品
アズワン品番64-2225-09
1本
¥1,290
税込¥1,419
翌日出荷
スッポリ履けて楽ちんなアーノルドパーマーのスニーカー。通気性抜群柔らかな伸縮性のあるナイロンメッシュ素材のアッパー。屈曲性に優れたアウトソールでで軽やかな履き心地。シューレースがゴムひもの為、ほどける心配なし。軽量で返りの良いやわらかソール。気持ちの良い低反発クッションインソール
材質ソール/合成底
形状ローカット
色ブラック
材質(アッパー)合成繊維
標準質量(g/片足)127/23.5cm
機能通気性、柔軟性、伸縮性、軽量、クッション性
甲被タイプひもタイプ
靴タイプスニーカー
真空ラインの圧力制御が可能
一面配管仕様をシリーズ化
質量20%減(従来比)
ワンタッチ管継手内蔵
クリップ固定式により圧力計・デジタル圧力スイッチの着脱が容易
圧力計・デジタル圧力スイッチの取付方向変更が可能(標準配管仕様のみ)
圧力計・デジタル圧力スイッチの取付角度(60°刻み)変更が容易
天然木の質感がインテリアをおしゃれに飾る棚板をラインアップ。内装ドアやフローリングとのカラーコディネートが楽しめる豊富なバリエーション。
用途棚板
材質ムク集成材
厚さ(mm)20
関連資料設計施工資料(1.35MB)
表面仕上げウレタン塗装仕上げ
仕様SIユニット仕様:(N) PNP出力(-COM.)、CE対応品:(-) なし
ねじの種類(-) Rc
真空ラインの圧力制御が可能
一面配管仕様をシリーズ化
質量20%減(従来比)
ワンタッチ管継手内蔵
クリップ固定式により圧力計・デジタル圧力スイッチの着脱が容易
圧力計・デジタル圧力スイッチの取付方向変更が可能(標準配管仕様のみ)
圧力計・デジタル圧力スイッチの取付角度(60°刻み)変更が容易
オーダーメイド仕様パネルマウント用デジタル圧力スイッチ一体型
真空ラインの圧力制御が可能
一面配管仕様をシリーズ化
質量20%減(従来比)
ワンタッチ管継手内蔵
クリップ固定式により圧力計・デジタル圧力スイッチの着脱が容易
圧力計・デジタル圧力スイッチの取付方向変更が可能(標準配管仕様のみ)
圧力計・デジタル圧力スイッチの取付角度(60°刻み)変更が容易
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ