カテゴリ

  • メカニカル部品(14)
  • 制御機器(7)
  • 家電(6)
  • 機構部品(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 事務用品(4)
  • 作業工具(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 切削工具(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 空圧工具(3)
  • バイク部品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 測定用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 縫製用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク純正部品(1)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 清掃用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 医療(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド

「an04」の検索結果

関連キーワード
80件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ベアリングナット NTN(エヌティーエヌ)

    ベアリングナット

    NTN(エヌティーエヌ)(6件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途アダプタおよび軸に使用します。
  • ベアリングナット 光精軌工業

    ベアリングナット

    光精軌工業(9件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷
    形状丸形種類ロックナット
  • 転がり軸受用ナット(左ねじ) 横田機工

    転がり軸受用ナット(左ねじ)

    横田機工(3件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ナット(ステンレス) 光精軌工業

    ナット(ステンレス)

    光精軌工業
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    用途アダプタ、取り外しスリーブ及び軸用。材質ステンレス形状丸形種類ロックナット
  • アニマーレ ネクタイ サワフジ

    アニマーレ ネクタイ

    サワフジ(1件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ハンガーのプロが作った!アニマーレシリーズスカートハンガースラックスハンガー滑らないように表面特殊加工が施された金属製ハンガー。 インテリアにもなじみやすいおしゃれなカラーリング。フックは360度回転!掛ける場所を選ばない。
    シルバー
  • 転がり軸受用ナット(ステンレス) 横田機工

    転がり軸受用ナット(ステンレス)

    横田機工
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 11ac対応無線LANアダプタ 3R(スリーアール)

    11ac対応無線LANアダプタ

    3R(スリーアール)(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    装着時の露出部分が8mmの極小無線LAN子機が11ac対応で登場です。お持ちのPCに差し込むだけで簡単・快適に11acへグレードアップします。
  • 固定肘 ブラック ナカバヤシ

    固定肘 ブラック

    ナカバヤシ(2件のレビュー)
    979税込1,077特価
    1セット
    当日出荷
    エコノミーロッキングチェアRZC-N04オプションで専用固定肘
    ブラック材質(本体)ポリプロピレン本体質量(kg)1.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • ISK-SA162F用トーチノズル IKURATOOLS(育良精機)

    ISK-SA162F用トーチノズル

    IKURATOOLS(育良精機)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    ISK-SA162F用のトーチノズルです。
  • パテントコンプレッションライトソックス SAN-045シリーズ SANKOM

    パテントコンプレッションライトソックス SAN-045シリーズ

    SANKOM
    3,898税込4,288
    1足
    当日出荷
    スイス人医師が開発した特許取得済み構造です。解剖学的アプローチによりつくられた弾性ソックスです。下肢静脈の構造に沿ったU字圧迫ライン(4層)によりむくみを予防、軽減します。履きやすく脱ぎやすい弾性ソックスです。適度な着圧感(弱圧、軽度圧迫圧)を保持し履きやすく、脱着しやすい構造。アーチ構造で足底をしっかりサポート。
    仕様●ふくらはぎ周りの長さ推奨値:なし、※ユニセックス兼用※つま先部分にR(右)L(左)表示あり※一般医療機器届出品●特許番号:6843157号(情報提供)●販売名:SANKOM パテント コンプレッション ライト ソックス材質ナイロン95%、スパンデックス5%医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10231000213圧迫圧(hPa)足首/27.99(21mmHg)医薬品医療機器等法一般医療機器
  • 交換用バッテリー Mitutoyo(ミツトヨ)

    交換用バッテリー

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番12AAN046
  • 転がり軸受用ナット 横田機工

    転がり軸受用ナット

    横田機工(15件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    用途一般軸用(AN00~AN100) アダプタ用(AN04~AN100。H31、2、32、23系列に適用) 取外しスリーブ用(AN09~AN40)材質SS400
  • OリングAN6227番(4Dフッ素ゴム) 森清化工

    OリングAN6227番(4Dフッ素ゴム)

    森清化工(2件のレビュー)
    50税込55
    1個
    当日出荷
    許容差は、JISB2401における1種A、1種B、2種、3種の許容差であり、4種Dの場合は1.2倍となります。
  • ナットセッター用(AN500A)M4マンドレル ポップリベット・ファスナー

    ナットセッター用(AN500A)M4マンドレル

    ポップリベット・ファスナー
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    ナットセッター(エアー式)AN500A用のM4マンドレルです。
    用途ポップナットツールAN500A用M4マンドレル(消耗部品)仕様締結工具用消耗部品トラスコ品番810-9010材質スチール質量(g)7
  • キャンパスノート コクヨ

    キャンパスノート

    コクヨ(69件のレビュー)
    199税込219
    1冊
    当日出荷
    特殊フィルムでラミネート加工したクロスを採用。背が破れにくいだけでなく、ボールペンなどで筆記が出来る仕様です。 タイトルや名前が書けるスペースを設けた、機能性の高い表紙デザインです。 タテ線が正確に引けるよう、センターと両端に三角形のメモリ点を配置しました。また、短い定規でも線を引けるよう罫線の中央部分にも目印を設けました。 中紙には森林認証紙を使用した環境対応商品です。
    製本無線とじ
  • Oリング AS568(ARP568)(固定用、航空機用Oリング油圧用) NBR NOK

    Oリング AS568(ARP568)(固定用、航空機用Oリング油圧用) NBR

    NOK(161件のレビュー)
    59税込65特価
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
    使用温度範囲(℃)-24~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)70±5材料記号A305
  • スパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

    スパークプラグ 2輪車用

    NGK(日本特殊陶業)(1613件のレビュー)
    659税込725
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
  • Oリング AS568型 NOK

    Oリング AS568型

    NOK(43件のレビュー)
    34税込37特価
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • サイレンサANシリーズ 小型樹脂タイプ/おねじタイプ SMC

    サイレンサANシリーズ 小型樹脂タイプ/おねじタイプ

    SMC(14件のレビュー)
    639税込703
    1個
    当日出荷
    材質(本体)樹脂消音効果(dB)30最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(凍結なきこと)使用流体圧縮空気
  • Oリング・フッソ AS568型 NOK

    Oリング・フッソ AS568型

    NOK(85件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • ベアリングワッシャ NTN(エヌティーエヌ)

    ベアリングワッシャ

    NTN(エヌティーエヌ)(3件のレビュー)
    78税込86
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途ナットの回り止めに使用します。
  • [EA304AN用]高熱容量半田ごて エスコ

    [EA304AN用]高熱容量半田ごて

    エスコ
    9,190税込10,109
    1個
    翌日出荷
    仕様EA304AN用の高熱容量半田ごてです。
  • Mタッチブーツ(分割式ブーツ) ミヤコ自動車

    Mタッチブーツ(分割式ブーツ)

    ミヤコ自動車(653件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    交換作業時間を大幅に短縮したセパレートタイプのドライブシャフトブーツ。シャフト、ベアリング等の脱着が不要で交換時間は約4分の1。
  • [EA304AN用]高熱容量窒素ガス半田ごて エスコ

    [EA304AN用]高熱容量窒素ガス半田ごて

    エスコ
    20,400税込22,440
    1個
    翌日出荷
    仕様EA304AN用の窒素ガス半田ごて(高熱容量)
  • サイレンサ (AN~) SMC

    サイレンサ (AN~)

    SMC(15件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • サイレンサANシリーズ 小型樹脂タイプ/ワンタッチ継手接続タイプ SMC

    サイレンサANシリーズ 小型樹脂タイプ/ワンタッチ継手接続タイプ

    SMC(5件のレビュー)
    469税込516
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(凍結なきこと)消音効果(dB)30使用流体圧縮空気接続口ワンタッチ配管
  • オイルフィルター Vesrah

    オイルフィルター

    Vesrah(76件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。
  • ルミナススリム Luminous(ルミナス)

    ルミナススリム

    Luminous(ルミナス)(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    業務用からホームユースまで様々なシーンで大活躍 豊富な追加パーツ(別売)でカスタマイズ可能です
    クローム奥行(mm)460耐荷重(kg/段)135キャスターなし材質(棚板)スチール材質(ポール)スチールポール径(Φmm)25総耐荷重(kg)500(アジャスター装着時)/300(ナイロンキャスター装着(静止時))/50(ナイロンキャスター装着(走行移動時))
  • アルカリ乾電池 アルカリ1 単3形 東芝

    アルカリ乾電池 アルカリ1 単3形

    東芝(1件のレビュー)
    419税込461
    1パック(4本)
    当日出荷
    液漏れ防止構造長持ちハイパワー!!長期保存に強い!!使いたい時にいつでも高性能発揮!!防災用備蓄電池としておすすめ!
    タイプ単3形電圧(V)1.5使用期限(推奨)10年
  • Oリング・フッソ J I S OR型 NOK

    Oリング・フッソ J I S OR型

    NOK(2件のレビュー)
    98税込108
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    型式OR
  • アルカリ乾電池 アルカリ1 単4形 東芝

    アルカリ乾電池 アルカリ1 単4形

    東芝
    429税込472
    1パック(4本)
    当日出荷
    液漏れ防止構造長持ちハイパワー!!長期保存に強い!!使いたい時にいつでも高性能発揮!!防災用備蓄電池としておすすめ!
    タイプ単4形電圧(V)1.5使用期限(推奨)10年
  • アルカリ乾電池 単1形 東芝

    アルカリ乾電池 単1形

    東芝(2件のレビュー)
    699税込769
    1パック(4本)
    当日出荷
    液漏れ防止構造長持ちハイパワー!!長期保存に強い!!使いたい時にいつでも高性能発揮!!防災用備蓄電池としておすすめ!
    タイプ単1形電圧(V)1.5使用期限(推奨)10年
  • [EA304AH,-AN用]半田吸取器 エスコ

    [EA304AH,-AN用]半田吸取器

    エスコ
    25,800税込28,380
    1個
    翌日出荷
    消費電力70W仕様1台でガン・ストレートの2通りの使い方が可能全長(mm)180(EA323HD-3のノズルをつけた場合)質量(g)65入力電源AC24V (EA304AHまたはEA304ANが必要です。)
  • 再生紙キャンパスノート 普通横罫 コクヨ

    再生紙キャンパスノート 普通横罫

    コクヨ(1件のレビュー)
    199税込219
    1冊
    当日出荷
    環境に配慮し、表紙と中紙に再生紙を使用したキャンパスノートです。 特殊フィルムでラミネート加工したクロスを採用。背が破れにくいだけでなく、ボールペンなどで筆記が出来る仕様です。 タイトルや名前が書けるスペースを設けた、機能性の高い表紙デザインです。 タテ線が正確に引けるよう、センターと両端に三角形のメモリ点を配置しました。また、短い定規でも線を引けるよう罫線の中央部分にも目印を設けました。
    仕様白色度70%程度(ISO)材質中紙/上質紙(古紙パルプ配合)、表紙/板紙(古紙パルプ配合)エコマーク認定認定罫幅(mm)7グリーン購入法適合製本無線とじエコマーク認定番号17 112 021
  • アルカリ乾電池 単2形 東芝

    アルカリ乾電池 単2形

    東芝(1件のレビュー)
    529税込582
    1パック(4本)
    当日出荷
    液漏れ防止構造長持ちハイパワー!!長期保存に強い!!使いたい時にいつでも高性能発揮!!防災用備蓄電池としておすすめ!
    タイプ単2形電圧(V)1.5使用期限(推奨)10年
  • 転がり軸受用座金 横田機工

    転がり軸受用座金

    横田機工(15件のレビュー)
    68税込75
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    舌を曲げた形式のワッシャーです。
    用途一般軸用(AN00~AN40) アダプタ用(AN00~AN40)材質SPCC
  • USBハブ USB2.0 4ポート バスパワー セルフパワー 両用 ACアダプタ付 LEDランプ ケーブル長 1.5m エレコム

    USBハブ USB2.0 4ポート バスパワー セルフパワー 両用 ACアダプタ付 LEDランプ ケーブル長 1.5m

    エレコム(2件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    ACアダプター付きのUSB2.0対応4ポートUSBハブ。セルフパワー/バスパワー両用で、外付けHDD、マウス、キーボード、USBメモリなど複数のUSB機器を安定接続したいデスクトップPCやノートPCに便利です。 フロントの3ポートに加え、サイドに1ポートを装備しており、幅広のUSB機器を接続するのに便利です。通信状態を確認できるLEDランプが付いています。 収納・持ち運びに便利なケーブル一体型です。ケーブル長は、ゆったり接続できる1.5mです。
    ポート数【アップストリーム(パソコン側)】1ポート、【ダウンストリーム(周辺機器側)】4ポート仕様【USBケーブル方式】USB3.0付属品専用ACアダプター質量(g)約50.0適合規格PSE適合(ACアダプター)ケーブル長(m)【USB】約1.5(コネクターを除く)、【DC】約1.4※コネクタを除く(付属ACアダプター)対応OSWindows 11/10/8.1/7/Vista/XP、macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11/Macintosh OS X 10.11 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。コネクタ形状パソコン側(アップストリームポート):USB Ax1/周辺機器側(ダウンストリームポート):USB Ax4外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約82.5×28.0×11.0(ケーブルを除く)インターフェースUSB2.0動作環境温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと)保証期間6カ月間使用地区本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。最大データ転送速度(Mbps)(理論値)USB2.0ハイスピード/480、USB1.1フルスピード12電源供給方式セルフパワー供給電流(mA)セルフパワー時:4ポート合計2000(1ポート当たり500未満)バスパワー時:4ポート合計400(1ポート当たり100未満)
  • 純正テレビ用リモコン AN-52RC5 [単4電池×2本(別売)] シャープ

    純正テレビ用リモコン AN-52RC5 [単4電池×2本(別売)]

    シャープ(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    AQUOS純正リモコンでは下表のAQUOSの操作が可能です。
    質量(g)約80(乾電池含まず)使用電源単4形乾電池2本(別売)キー数52キー電池寿命約1年(単4形アルカリ乾電池使用時)寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)約50×193×23動作距離(m)約5
  • ミニチュア管継手 (M-~) SMC

    ミニチュア管継手 (M-~)

    SMC(1件のレビュー)
    919税込1,011特価
    1袋(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    ・チューブ挿入しやすい形状、またチューブ保持が確実。 ・スリーブ装着により保持が確実、また取り外す事によりチューブ離脱が容易 ・無電解ニッケルめっき付。 ・軽い締付トルク、確実なシール。
  • 小型重装備リミットスイッチ D4A-□N omron(オムロン)

    小型重装備リミットスイッチ D4A-□N

    omron(オムロン)
    5,798税込6,378特価
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    シール性、耐衝撃性、耐強度を向上させた小形重装備リミットスイッチ 回転軸部の2重シール構造をさらに強化し、ガスケットフルカバー方式などによりシール性を確保。 ワイドな温度仕様(-40~+100℃:標準形) メンテナンス時のタイム・ロスを最小限にとどめるブロックマウント方式を採用。 UL、CSA、CCC規格取得。
    保護構造(準拠)IP67、NEMA規格1、2、3、4、4X、5、6P、12、13耐電圧(同極端子間)AC1000V 50/60Hz 1min(充電金属部とアース間)AC2200V 50/60Hz 1min(各端子と非充電金属部間)AC2200V 50/60Hz 1min定格周波数(Hz)50/60温度上昇50deg以下接触抵抗(mΩ)25以下(初期値)耐衝撃(耐久)1000m/s2以上許容操作速度1mm~2m/s(形D4A-3101N、回転レバー形の場合)感電保護クラスClassⅠ(アース端子付)汚染度(使用環境)3絶縁抵抗同極端子間、充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間100MΩ以上(DC500Vメガにて)