RoHS指令(10物質対応)対応
繰返し衝突するエアのピーク圧力により効率的なエアブローが可能。CO2排出量(空気消費量):50%削減。パルス発生用の制御不要。 エアを供給するだけでパルスブローが可能!。パイロット弁内蔵構造により安定したブローが可能
切換方式内部パイロット仕様
周波数(Hz)調整幅:1~12
ボディサイズ1/2
使用圧力範囲(MPa)0.2~1.0
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.5
周囲温度および使用流体温度(℃)-50~50(凍結なきこと)
給油不要
弁構造メタルシール
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(1.11MB)
取扱説明書取扱説明書(0.72MB)
エア源の無い環境下で圧縮空気を供給!
1台で正圧または真空圧(真空ポンプ)として使用可能
小型・軽量・オイルフリー・静音
用途協働ロボット、搬送ロボット車など
ケーブル長(m)1
最大吐出圧力(MPa)0.55
RoHS指令(10物質対応)対応
到達真空圧力(kPa)-70
・アングルシート構造による低圧損。・長寿命:1000万回(空気、水)、300万回(蒸気)。・大流量。 流路形状最適化による大流量化を実現(Cv約2.5倍)。・小型:高さ166mm (管接続口径:1")。・全7サイズの豊富なシリーズバリエーション。・オールインワン(SUS316L相当)。 空気、水、蒸気
材質(シール)フッ素樹脂
最高使用圧力(MPa)0.5
耐圧(MPa)2.4
使用流体蒸気、空気、水
材質(ボディ)ステンレス(SUS316L相当)
圧力方式低パイロット圧力タイプ
弁形式N.C.
弁構造エアオペレート形ピストンタイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(5.99MB)
取扱説明書取扱説明書(9.18MB)
圧力(MPa)【パイロット】0.3~0.5
関連キーワード