カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(105)
- 自動車用オイル・ケミカル(36)
- 事務用品(31)
- 理美容(28)
- 測定用品(24)
- 日用品(21)
- 船舶用品・漁業資材(21)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(20)
- パソコン/周辺機器(20)
- メカニカル部品(18)
- 制御機器(15)
- 空調・照明・電設資材(11)
- 厨房用品(9)
- トラック輸送・安全用品(9)
- 安全保護具(8)
- 食品・飲料(8)
- 学童・教育用品(8)
- 溶接用品(7)
- 科学研究・開発用品(7)
- 建材・エクステリア(7)
- 店舗什器・備品(6)
- 電気材料(6)
- 清掃用品(6)
- 肥料・農薬・除草剤・種(6)
- 塗料(5)
- 塗装・養生・内装用品(5)
- 印刷用紙/インク/印刷機(5)
- 卓上消耗品(4)
- スプレー・オイル・グリス(3)
- 機構部品(3)
- 安全用品(3)
- 整備工具・収納(3)
- 研磨材(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- トラック用品・パーツ(3)
- 作業工具(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- バイク部品(2)
- テープ(2)
- 洗剤・除去剤(2)
- 防災用品(2)
- ヘルスケア(2)
- 救急・衛生(2)
- 保管用品(1)
- 梱包用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- オフィス家具(1)
- 安全標識(1)
- 建築金物(1)
- 介護用品(1)
- 医療(1)
- 自動車純正部品(1)
- カー用品(1)
- 作業服(1)
- 手袋(1)
- 切削工具(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 農具(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- アオイ(103)
- マリンテック(20)
- AOI(19)
- STC(19)
- 協育歯車(18)
- JTC(14)
- エスコ(9)
- ParkerTAIYO(7)
- uni(三菱鉛筆)(6)
- 古川紙工(6)
- マンダム(5)
- コーセーコスメポート(5)
- 青井黒板(5)
- SUZUKID(スズキッド)(4)
- ファイントゥデイ(旧:ファイントゥデイ資生堂)(4)
- 山屋商店(4)
- TY-Rap(4)
- ノーブランド(3)
- MOTOREX(モトレックス)(3)
- ブランドをもっと見る
「aoi」の検索結果

ラテリア(LTR) ワイド竿ピンチ
AOI¥329税込¥3621パック(10個)当日出荷生活空間にフィットするラテカラー用途洗濯物を竿の上から広くはさめます。ピンチの先端が二股になっているので、2つの洗濯物を一度にはさめます。竿に掛けたハンガーの上からはさめるので、風等によるハンガーの移動を防ぎます。材質本体/ポリプロピレン、バネ/鋼線寸法(cm)約4.4×3.4×9入数(個)10
セーフタイト
AOI¥2,498~税込¥2,748~1枚当日出荷から翌日出荷軽量で取り扱い、加工が簡易です。 高い復元性と、耐薬品性良好です。 独立気泡構造で、クッション性良好です。用途コンクリート舗装、構造物の目地に、コーキング材のバックアップ材に、耐油の必要な目地に、クッション材に材質ポリエチレン樹脂発泡体形状板状縦(mm)1000横(mm)1000発泡倍率15倍
路盤紙(一般品)
AOI¥2,498税込¥2,7481巻当日出荷破裂に強く、浸水後も強度変化が少ない強靭なクラフト紙です。コンクリートの打設締固め時に破れません。用途コンクリート打設時の下地に。トラスコ品番257-1820材質クラフト紙幅(mm)1000長さ(m)50横(mm)76.5
ユニコールド
AOI¥3,598税込¥3,9581セット当日出荷常温施工タイプなので安全に施工できます。二液混合型ゴム化アスファルト乳剤タイプの速硬化型注入充填剤です。湿潤面への接着性が良好です。弾性があるため、目地やひび割れの動きに追従します。幅5mm×深さ10mmのひび割れであれば1セット当たり10m施工可能です。用途一般コンクリート舗装の水平目地にコンクリートやアスファルトのひび割れ補修に。トラスコ品番257-1811セット内容主剤472g、硬化剤28g材質アスファルト乳剤色黒容量(mL)500容量(kg)0.5可使時間(分)10分(20℃)硬化時間(分)(20℃)21危険物の類別非危険物硬化時間21分(20℃)
ラテリア(LTR) 洗濯ピンチ
AOI(1件のレビュー)¥269税込¥2961パック(20個)当日出荷生活空間にフィットするラテカラー用途洗濯物にあとがつきにくいレギュラータイプです。材質本体/ポリプロピレン、バネ/鋼線寸法(cm)約3.5×1.2×5.5入数(個)20
プロパッチシート
AOI¥20,980税込¥23,0781セット(50枚)当日出荷貼り付けるだけで、クラックへの雨水の浸入を防止します。プライマーを塗布して貼り付けるだけの簡易施工で短時間での施工が可能です。用途コンクリート、アスファルトのクラック補修に。ポットホール充填後の飛散防止に。トラスコ品番483-5611材質改質石油アスファルト厚さ(mm)2.5質量(kg)9寸法(縦×横)(mm)200×300
ウォーターカッター
AOI¥33,980税込¥37,3781箱翌々日出荷1本僅か80gで取付が簡単です。コンクリート構造物用の水切り材です。独自の形状で伝い水を効果的にカットします。組立式取付台が同梱されています。1液接着剤でラクラク施工が可能です。用途橋梁壁高欄下部の水切りに。構造物庇下部の水切りに。トラスコ品番257-1821セット内容ウォーターカッター20本、エポボンド1CH(接着剤)3本、専用取付台2組材質EPDM幅(mm)1040高さ(mm)65奥行(mm)220
ウィードシート用ピン
AOI¥6,698税込¥7,3681箱(100本)当日出荷用途ウィードシートの固定に。仕様コの字型で、簡易にウィードシートを固定できます。トラスコ品番483-5603材質鉄幅(mm)(止め)30寸法(mm)4×200質量(kg)43
ボンドリングW ガングレード320mL
AOI¥2,998税込¥3,2981本3日以内出荷ジョイント部に生じた隙間からの侵入水によって、シール材が体積膨潤することにより、水みちを塞ぎ止水します。一液カートリッジタイプのシーリング材なので簡単に施工できます。湿潤面でもプライマーを使用することで施工できます。用途セグメント間やコンクリート構造物の打ち継ぎ部の止水に。トラスコ品番321-7011材質CR系水膨潤ゴム高さ(mm)400危険物の類別非危険物
ラテリア(LTR) パラソルハンガー キャッチ式 20本掛
AOI¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷生活空間にフィットするラテカラー用途30cm幅のタオルがまっすぐに干せるアーム20本掛です。アームの先端は洗濯物が落ちにくいクリップ式。物干し竿や洗濯ロープにしっかり固定できるキャッチ式。アモイフック付。高い竿やロープにも掛けやすいグリップ式。グリップのレバーを握ればキャッチ部が開きます。軸に対し、アームが360度回転しますので、干しやすくなっています。材質本体/ポリプロピレン、ワイヤー/ステンレス鋼、バネ/鋼線寸法(Φ×高さH)(cm)約78×49.5(展開時)
ラテリア(LTR) ランドリーハンガー
AOI¥439税込¥4831セット(5本)7日以内出荷生活空間にフィットするラテカラー用途衣類の型くずれや洗濯ジワを防ぎます。ランジェリーの肩ヒモやスカートのヒモなどが掛けられるフック付。肩幅約41cmのワイドタイプ。タオルなどのズレ落ちを防ぐクリップ付です。材質ポリプロピレン寸法(cm)約41×0.5×20
ラテリア(LTR) アルミ角ハンガー ピンチ40個付
AOI¥2,298税込¥2,5281個7日以内出荷生活空間にフィットするラテカラー用途軽くて丈夫なアルミフレーム。さびにくく清潔に使えます。物干し竿や洗濯ロープにしっかり固定できるキャッチ式。直径mmのふとん干し用太竿にもご使用になれます。キャッチ部が90度ごとにカチッと止まるので、干す時のハンガーの回転を抑えます。部屋干しに便利なカモイフック付。ピンチフッフをつまんで、干しやすい位置にピンチを移動できます。洗濯物にピンチ跡が残りにくい細かな凸構造ピンチ。ピンチが傷んだらお手持ちのピンチと取替えできます。吊りチェーンがなく、サッと広げられて使いやすい上折れ式。材質本体・ピンチ/ポリプロピレン、フレーム/アルミニウム合金、バネ/鋼線寸法(cm)約33×60×高さ29.5(展開時)ピンチ数40
ラテリア(LTR) スマートグリップハンガー
AOI(1件のレビュー)¥499税込¥5491セット(3本)7日以内出荷生活空間にフィットするラテカラー用途ハンガーの肩部を握るとキャッチ部が倒れるので、丸首シャツもラクに干せます。物干し竿や洗濯ロープにしっかり固定できるキャッチ式。キャッチ部の持ち手が長い(メーカー比)ので握りやすく、本体とキャッチ部の間や、キャッチ部の合わせ目部分に手や指をはさみにくいジョイント構造。ランジェリーの肩ヒモやスカートのヒモなどが掛けられるフック付。材質本体/ポリプロピレン、バネ/鋼線寸法(cm)約38×1×22.3
ラテリア(LTR) ジャンボ角ハンガー ピンチ42個付
AOI¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷生活空間にフィットするラテカラー用途たっぷり干せる大型タイプ。ジョイント部両脇の反りを抑えるため中心を壁で補強した構造。軽くて扱いやすいフレーム。物干し竿や洗濯ロープにしっかり固定できるキャッチ式。部屋干しに便利なカモイフック付。洗濯物にピンチ跡が残りにくい細かな凸構造ピンチ。ピンチが傷んだらお手持ちのピンチと取替えできます。丈夫な金属製ワイヤー。急な降雨時などに洗濯物を取り込みやすい下折れ式。材質本体・ピンチ/ポリプロピレン、ワイヤー/鉄線(ポリエチレン被膜)、バネ/鋼線寸法(cm)約35×71×高さ33.5(展開時)ピンチ数42
ラテリア(LTR) 小物干しハンガー ピンチ24個付
AOI¥939税込¥1,0331個8日以内出荷生活空間にフィットするラテカラー用途小物のまとめ干しに便利なコンパクトタイプ。ジョイント部両脇の反りを抑えるため中心を壁で補強した構造。軽くて扱いやすいフレーム。洗濯物にピンチ跡が残りにくい細かな凸構造ピンチ。ピンチが傷んだらお手持ちのピンチと取替えできます。丈夫な金属製ワイヤー。急な降雨時などに洗濯物を取り込みやすい下折れ式。材質本体・ピンチ/ポリプロピレン、ワイヤー/鉄線(ポリエチレン被膜)、バネ/鋼線寸法(cm)約33×33×高さ25(展開時)ピンチ数24
ウィードシート
AOI¥19,980税込¥21,9781本9日以内出荷リサイクルPET繊維を使用し、環境にやさしい商品です。 色褪せが少なく、美観を長期間保持します。 透水性、通気性を有し苗木との併用が可能です。 軽量で簡易に施工できます。用途道路、住宅予定地の防草に。公園、庭等の美観対策に。幅(mm)1000色グリーンNETIS番号CG-080026A(AS)
ヤマルーブ ギアオイル
YAMAHA(ヤマハ)(395件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本(1L)当日出荷極圧性が良く、また油膜強度も高く、酸化安定性にすぐれ、ベアリングの腐食や磨耗を防ぐアワ立ち性がきわめて少ない特性をもっています。用途ミッションギア潤滑用危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
ギアオイル 80W-90 GL-5相当
(20件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781缶(20L)当日出荷酸化安定性により、安定した性能を発揮し、ギアの磨耗・破損を防ぎます。 樹脂ペール缶を使用しています。用途自動車ギア、建機、重機など成分鉱油、潤滑油添加剤容量(L)20密度(g/cm3)0.892(15℃)流動点(℃)-27危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L粘度指数100APIGL-5相当SAE80W-90ベースオイル鉱物油(グループⅠ+Ⅱ混合)危険物の性状非水溶性
2輪車用ギアオイル GL4
NEEDS(24件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本(1L)当日出荷用途2輪車ギヤー用危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
油分測定試薬セット
共立理化学研究所¥97,980税込¥107,7781セット(20個)4日以内出荷排水基準値程度の水中油分を、検水量わずか40mL、約15分で測定できます。仕様●測定回数/検水量:20回 / 約40mL●油分測定計/検水量:セル(専用カップ) 1.5mL●油分測定計/測定時間:試薬による測定時間+30秒(鉱物油・動植物油の検量線内蔵)●油分測定計/内容:本体 専用カップ×5 単4アルカリ電池(動作確認用)×3測定範囲時間:5~60mg/L / 約15分、測定範囲:5.0~60.0mg/L(表示分解能0.5mg/L)内容油分測定補充試薬×1箱 ビン×2 プラスチックシリンジ ノズル ブラシ ポリビーカー×2機能油分測定計:測定結果の保存(50件) 時計・日付 Bluetooth測定原理ポリニッパム抽出物質測定法
高能率・多機能VIコート油穴付き粉末ハイス転造タップ A-OIL-XPF
OSG(オーエスジー)¥6,998~税込¥7,698~1本4日以内出荷VIコーティングを採用し特殊ねじ山形状で刃先剛性を向上、転造タップでの加工によって切りくずゼロで生産性を向上します。用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鋼:。、銅:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎材質粉末ハイス(CPM)食付き部の山数2P表面処理VIコーティング加工ねじM精度表記STD
ギヤオイル添加剤
(38件のレビュー)¥849税込¥9341本(100mL)当日出荷トランスミッション、デフギヤーに添加することで、ギヤ音の軽減とトラブル防止に効果を発揮する製品です。用途高速運転時の異音やギヤ音の軽減に成分潤滑剤基油(鉱物油)、二硫化モリブデン、添加剤色灰黒色質量(g)約120危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量100mLベースオイル鉱物油危険物の性状非水溶性
デフオイルハイポイドスーパー GL-5 80W-90
ニッサン(51件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本(1L)当日出荷低温時においてシフト感覚に優れたマルチグレードギヤオイル。SAE80W-90危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性
REVTECH TRANSMISSION LUBE
REVTECH(レブテック)(6件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷トランスミッションオイル BIG TWIN用粘度80W90サイズ1quart(946.35mL)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.946L危険物の性状非水溶性
ZERO SP チタニウムギアオイル
ゼロスポーツ(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個(1L)4日以内出荷ストリート向けマニュアルトランスミッション、デファレンシャル用。SAE75W-90APIGL-5使用の目安スバルMT車:トランスミッション約4L、リアデファレンシャル約1LスバルAT車:フロントデファレンシャル約1L、リアデファレンシャル約1L危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
ZERO SP チタニウムギアオイル
ゼロスポーツ(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個(1L)当日出荷ハード走行向けマニュアルトランスミッション、デファレンシャル用。SAE80W-140APIGL-5使用の目安スバルMT車:トランスミッション約4L、リアデファレンシャル約1LスバルAT車:フロントデファレンシャル約1L、リアデファレンシャル約1L危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
船外機ギヤオイル
YAMAHA(ヤマハ)(14件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本(800mL)当日出荷ギヤケース内の各ギヤ類の異常摩耗、異常騒音の防止に効果を発揮します。用途ヤマハ船外機用ベースオイル部分合成油容量(mL)800引火点(℃)216流動点(℃)-22.5危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.8L粘度指数100APIGL-4危険物の性状非水溶性
ハイパフォーマンス・ギアオイル
Valvoline(14件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個(946mL)4日以内出荷すべてのハイポイド・デファレンシャル(コンベンショナル&リミテッドスリップ)と乗用車、SUV、ヘビーデューティトラックのマニュアル式トランスミッションに適合します。 ハイスピード、ビッグトルク、ハイパワーのコンディションに適合します。APIGL-4、GL-5内容量(mL)946危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.946L危険物の性状非水溶性
ギヤオイル WR7590G
WAKO'S(ワコーズ)(7件のレビュー)¥132,000税込¥145,2001缶(20L)当日出荷Full Synthetic ギヤーオイル 高温・高負荷の条件下における競技車両やチューニングカーのギヤーの損傷を防ぎ、安定したシフトフィーリングを持続します。 駆動方式を問わず、小排気量車から大排気量車まで幅広く対応し、各種トランスミッション及びデファレンシャル用として使用できます。 粘度の異なる2種類を混合することで、最適な粘度を選択でき、ユーザーの細かい好みに対応できます。 機械式(多板式)LSD装着車対応で、LSDの効きを重視したギヤーオイルです。SAE75W-90容量(L)2引火点(℃)212流動点(℃)-52.5危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)86.5(40℃)、14.5(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数174危険物の性状非水溶性
ギヤーオイル添加剤
ダイゾーニチモリ(2件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本(100mL)当日出荷トランスミッションまたはデフギヤーに添加することにより、ギヤー音の軽減とトラブル防止に効果を発揮する製品です。N-150 エンジンオイル添加剤と併用すれば、より一層の燃費の節約ができます。使用方法:ミッションオイル、デフオイル等の交換時にオイル量の10~20%を目安に添加してください。用途高速運転時の不愉快なギヤー音の減少とトラブルの防止に。仕様二硫化モリブデン配合内容量(mL)100外観灰黒色危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量100mLベースオイル鉱物油RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
プライマリーチェーンケースルブリカント
BEL-RAY(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181本(946mL)欠品中プライマリーチェーンケースのために特に調製された高品質の潤滑油です。高圧に耐え得る理想的なオイルで独自の耐摩耗技術は長寿命を確実にし、優れた酸化保護性能は、クラッチ滑りとチャタリングを防ぎます。粘度80W危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.946L危険物の性状非水溶性
デフミッションギヤー用添加剤
リキモリ(大東潤滑)¥4,998税込¥5,4981本(500mL)当日出荷ギヤーオイル添加剤。ギヤー音の減少、焼付防止、歯面の損傷防止、オイルの劣化を防止します。用途小型車のデフ、ミッションオイルに各150ml、中型車のデフ、ミッションオイルに各500ml、大型車のデフ、ミッションオイルに各1L。色灰黒色容器ポリチューブ危険物の類別非危険物
ギアオイル RACING GEAR 80W-90
スピードマスター¥4,198税込¥4,6181個(1L)4日以内出荷レーシングタイプ耐熱ギヤオイル。 サーキット走行を前提に、低温性能を無視し高温時に最適なフィールを得られるように設計。高粘度鉱油と高粘度エステルを組み合わせ耐熱性を大幅に強化、特殊吸着剤を配合し磨耗防止性能を強化しています。 LSD対応。SAE80W-90容量(L)1危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
...