カテゴリ

  • 物流用品(1,080)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(686)
  • 切削工具(255)
  • 制御機器(228)
  • パソコン/周辺機器(160)
  • メカニカル部品(134)
  • 機構部品(82)
  • 科学研究・開発用品(67)
  • バイク純正部品(62)
  • 作業工具(49)
  • 測定用品(48)
  • 建築金物(45)
  • 建材・エクステリア(45)
  • 家電(45)
  • 卓上消耗品(41)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(39)
  • 自動車純正部品(33)
  • 自動車補修部品(33)
  • 農業機械(33)
  • ねじ・ボルト・釘(30)
  • 溶接用品(23)
  • バイク部品(22)
  • 空調・照明・電設資材(22)
  • 防災用品(22)
  • 配管・水廻り設備部材(22)
  • 電気材料(21)
  • 清掃用品(20)
  • FA担当者のオススメ新商品(20)
  • 事務用品(20)
  • オフィス家具(19)
  • 作業服(19)
  • 農業・園芸資材(15)
  • 船舶用品・漁業資材(13)
  • 整備工具・収納(13)
  • 学童・教育用品(13)
  • 店舗什器・備品(11)
  • バッテリー・電装(11)
  • 油圧機器・油圧ホース(11)
  • 日用品(10)
  • 塗装・養生・内装用品(10)
  • 医療(10)
  • 接着剤・補修材(8)
  • 安全用品(8)
  • 防犯用品(7)
  • クリーンルーム用品(7)
  • ヘルスケア(7)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(7)
  • トラック純正部品(7)
  • 縫製用品(7)
  • 電動工具(7)
  • 理美容(6)
  • カー用品(6)
  • 厨房用品(5)
  • 測量用品(土木/建設)(5)
  • 住設機器(5)
  • 介護用品(5)
  • 救急・衛生(5)
  • 研磨材(5)
  • 完成車(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 空圧工具(5)
  • 安全標識(4)
  • 安全靴・作業靴(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 保管用品(3)
  • 梱包用品(3)
  • 測定関連サービス(3)
  • 安全保護具(3)
  • テープ(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • マスク(2)
  • 手袋(2)
  • 農具(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み

「ap-2」の検索結果

3,684件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • [EA827AP-2用] 替刃(主刃) エスコ

    [EA827AP-2用] 替刃(主刃)

    エスコ
    4,730税込5,203
    1組(2本)
    翌日出荷
    EA827AP-2用替刃
    仕様●入数:2本
  • さすけ AP-02 サンエー

    さすけ AP-02

    サンエー
    6,598税込7,258
    1台
    6日以内出荷
    さつまいもの苗を、腰を屈めることなく立ったまま植え付けることができる、さつまいも苗専用植付器。さつまいも苗の斜め植えや垂直植えを楽に行なうことができます。
    質量(g)200寸法(cm)9.5×2.2×63
  • ハーネス フロント (1AP2) MAZDA(マツダ)

    ハーネス フロント (1AP2)

    MAZDA(マツダ)
    55,980税込61,578
    1個
    翌々日出荷
  • Eアウタロータ用CPU APー2 CF POSH

    Eアウタロータ用CPU APー2

    CF POSH
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
  • アウタロータ用CPU APー2L CF POSH

    アウタロータ用CPU APー2L

    CF POSH
    2,398税込2,638
    1個
    5日以内出荷
  • ニューゴミストッカーAP2型 四国化成

    ニューゴミストッカーAP2型

    四国化成
    149,800税込164,780
    1台
    5日以内出荷
    お洒落なアールデザン。奥行600mmのスリムタイプ。直接水を掛けて、こびり付いた汚れも洗い流せます。市販の南京錠が取付可能。開けた時は扉を保持。落下防止のガスダンパーを装備。ゴミ袋等の噛み込みを防ぐ専用カバー付。足元は転倒を防止するアンカー式。高さ調節も可能です。
    材質アルミ押出形材(陽極酸化・塗装複合皮膜)、ASA樹脂寸法(mm)(G.L)50梱包数3色(本体)ステンカラー
  • 静電エプロン 無縫製 AP-02シリーズ ウインセス

    静電エプロン 無縫製 AP-02シリーズ

    ウインセス
    1,998税込2,198
    1枚
    8日以内出荷から13日以内出荷
    レーザ裁断のみで縫製せず、ハトメ、背カン、ホック等も使用していないので防塵性に優れています。 クリーンルームで使用される導電糸が織り込まれた静電対策生地を使用しています。
    材質ポリエステル(導電糸入)ブルー表面抵抗値(Ω)2.5×10^7
  • アポロコック(プラグ) 小池酸素工業

    アポロコック(プラグ)

    小池酸素工業(9件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    ソケットにプラグをプッシュするだけで、一発接続できます。 ガスの異なるソケットとプラグの差し間違えは起きません。 着脱にボールロック方式を採用しており、瞬時に動作が完了して、ガス漏れの危険がありません。 UL規格取得製品、生産物賠償責任保険付
    用途ホース接続用小池・日東ミニコック最高使用圧力(MPa)1.0主な用途ホース用RoHS指令(10物質対応)対応
  • ゴミストッカー AP2型 四国化成

    ゴミストッカー AP2型

    四国化成
    149,800税込164,780
    1セット
    9日以内出荷
    握りやすい大きな取っ手。市販の南京錠が取り付け出来ます。本体丸ごと水洗いOK:直接水を掛けて、こびり付いた汚れも洗い流せます。開けたときは扉を保持。落下防止のガスダンパーを装備。ゴミ袋等の噛み込みを防ぐ専用カバー付き。足元は転倒を防止するアンカー式。高さ調節も可能です。
    ステンカラー高さ(mm)1200奥行(mm)600容量(L)425間口(mm)900梱包数3主要材質アルミ有効開口(mm)840収納の目安45Lゴミ袋:9開き上開き式+取り外し式
  • ARケミカルセッターSUPER LL AP 旭化成

    ARケミカルセッターSUPER LL AP

    旭化成(22件のレビュー)
    949税込1,044
    1本ほか
    当日出荷
    耐アルカリ性に優れた、エポキシアクリレート樹脂を主剤としていますので、経時変化による固着強度の低下がほとんどありません。 引張力に対する初期剛性が高く、靱性に優れているため、構造部材にも広く使用できます。 高性能を保持するガラス密封タイプで、冷暗所貯蔵で約2年間、製品性能は低下しません。 耐振動性に優れていますので設備機器の据付に最適です。 低温施工における硬化性に優れています。
    用途コンクリート、フェンス/防音壁取り付け、トンネル工事・ダム工事・落石防止網取り付け等。仕様回転・打撃型
  • エアコン用シールパテ 因幡電工

    エアコン用シールパテ

    因幡電工(105件のレビュー)
    159税込175
    1個(200g)
    当日出荷
    不乾性、難燃性、粘着性に優れた全天候タイプのクーラー配管用シールパテです。
    使用環境温度(℃)5~40使用温度(℃)-20~50
  • 銅線用 裸圧着端子板状形 DST(大同端子製造)

    銅線用 裸圧着端子板状形

    DST(大同端子製造)(8件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1箱(100個)
    当日出荷から11日以内出荷
    端子形状板形種類裸圧着端子材質/仕上JIS H3100または同等以上の無塩素銅/電気スズメッキ
  • Oリング Pシリーズ運動用(NBR) 武蔵オイルシール工業

    Oリング Pシリーズ運動用(NBR)

    武蔵オイルシール工業(21件のレビュー)
    48税込53
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
    硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
  • コンセントキャップ カバー 電源タップ用 2P 3P 両用 5個入り 安全 火災防止 ほこり防止 エレコム

    コンセントキャップ カバー 電源タップ用 2P 3P 両用 5個入り 安全 火災防止 ほこり防止

    エレコム(2件のレビュー)
    259税込285
    1セット(5個)
    当日出荷
    火事の原因となる差込口へのホコリ侵入や、小さなお子様が差込口にいたずらして感電することを防止するのに有効です。2ピン、3ピンどちらの差込口にも、ご使用頂けます。
    用途コンセントを保護します
  • 【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん 見出し 50×15mm パステルカラー 3M スリーエム 3M(スリーエム)

    【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん 見出し 50×15mm パステルカラー 3M スリーエム

    3M(スリーエム)(2件のレビュー)
    419税込461
    1パック(90枚×5冊)ほか
    当日出荷
    強粘着タイプのポスト・イット(R)見出しです。パソコンのデスクトップやキャビネット、樹脂製品などつきにくかった場所にしっかり貼れます。大切なことや伝言を書いて仕事もスムーズ。強粘着タイプですので、紙の種類によっては、はがすときに表面を破損する恐れがあります。製品によって、形状が少しカールしている場合がございますが品質には何ら影響はありません。
    寸法(縦×横)(mm)50×15シリーズPost-it
  • コンセント安全キャップ(2P用) サンワサプライ

    コンセント安全キャップ(2P用)

    サンワサプライ(5件のレビュー)
    269税込296
    1パック(5個)ほか
    当日出荷
    普段使用しないコンセント口にフタをし、ホコリや湿気の侵入、子供のいたずらや感電事故などを防止します。
    ホワイト適合2P(平行刃用)材質PP寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×17×14差込口形状2P(平行刃)用
  • 【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ふせん 75×25mm パステルカラー 3M スリーエム 3M(スリーエム)

    【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ふせん 75×25mm パステルカラー 3M スリーエム

    3M(スリーエム)(6件のレビュー)
    579税込637
    1箱(90枚×5冊)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    寸法(縦×横)(mm)75×25形状短冊形シリーズPost-it
  • 防水・防塵開閉式プラボックス BCAPシリーズ タカチ電機工業

    防水・防塵開閉式プラボックス BCAPシリーズ

    タカチ電機工業(78件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
  • AP2PLYマスク(頭掛けタイプ) アズピュア(アズワン)

    AP2PLYマスク(頭掛けタイプ)

    アズピュア(アズワン)
    17,127税込18,840
    1箱(2000枚)
    当日出荷
    コストパフォーマンスに優れた2層マスクです。
    材質内層・外層/PP(ポリプロピレン)不織布、ノーズクリップ/PE(ポリエチレン)形状プリーツ寸法(mm)175×95入数(枚)2000構造2層アズワン品番4-3552-01ひもタイプオーバーヘッド
  • 【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ノート 75×75mm パステルカラー 3M スリーエム 3M(スリーエム)

    【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ノート 75×75mm パステルカラー 3M スリーエム

    3M(スリーエム)(8件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1箱(90枚×5冊)ほか
    当日出荷
    強粘着タイプのポスト・イット(R)ふせんです。パソコンのデスクトップやキャビネット、樹脂製品などつきにくかった場所にしっかり貼れます。お馴染のパステルカラーです。フックタイプです。強粘着タイプですので、紙の種類によっては、はがすときに表面を破損する恐れがあります。製品によって、形状が少しカールしている場合がございますが品質には何ら影響はありません。
    エコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 110
  • Oリング JIS B 2401 Pシリーズ(運動用、固定用) NBR アキツ

    Oリング JIS B 2401 Pシリーズ(運動用、固定用) NBR

    アキツ(13件のレビュー)
    589税込648
    1袋(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    油や水の液体はもちろん、空気やガス等、多種多様の流体を密封する目的で作られた合成ゴム製のOリングで、適度に圧縮することによって生じる応力を利用しシール機能を発揮します。
    用途一般産業用機器におけるシール。材質JIS1種A NBR(ニトリルゴム)種別P形固定用・運動用使用温度範囲(℃)0~80規格JIS B 2401機能耐油、耐水
  • FRPポール用フック アポロ

    FRPポール用フック

    アポロ(16件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1セット(25個)
    当日出荷
    サビ、変形に強い仕様になっています。 クリップをつまむだけで、簡単に上下の移動ができますので、 手軽に設置できます。
  • マウンテン AP―20 2L イワタ

    マウンテン AP―20 2L

    イワタ
    2,098税込2,308
    1個
    4日以内出荷
    仕様トリミングシート付 / 吊紐&吊金具付材質【前面】PET材質(フレーム)アルミ製
  • 配管パテ フローバル

    配管パテ

    フローバル
    119税込131
    1個(200g)
    当日出荷
    エアコンパテ 配管・貫通部シール材
    用途電気配線の隙間のシール。冷蔵庫キャビネットの内面溶接部分、ショーケースの隙間シール。冷暖房配管のシール。アイボリー
  • キレイに曲がる板 KONTEC(コンテック)

    キレイに曲がる板

    KONTEC(コンテック)(5件のレビュー)
    86税込95
    1本
    当日出荷
    手で簡単に曲げることができる板です。 リブとリブの間に力がかかり、R状に曲げて円柱に取付けたり、角を付けて箱状のものに取付ける場合も従来の曲げ板に比べキレイに曲がります。
    材質ステンレスSUS430穴径4.2×6.8
  • 2液型エポキシ樹脂系接着剤 EP20R セメダイン

    2液型エポキシ樹脂系接着剤 EP20R

    セメダイン(4件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1セット(3kg)
    当日出荷
    0.5mm以下ヘアクラック注入、金属やコンクリートの接着
    タイプ低粘度主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • ARケミカルセッター AP ショートタイプ 旭化成

    ARケミカルセッター AP ショートタイプ

    旭化成(5件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    主剤に「エポキシアクリレート樹脂」の採用により、優れた固着力を発揮します。優れた耐アルカリ性能を発揮します。初期剛性が高く、靭性に優れます。
    用途コンクリート、フェンス/防音壁取り付け、トンネル工事・ダム工事・落石防止網取り付けなど。仕様回転・打撃型成分主剤:エポキシアクリレート樹脂タイプショートタイプ適合材コンクリート
  • Hirst Magnetics AP002 ガウスメーターアキシャルプローブ Hirst Magnetics

    Hirst Magnetics AP002 ガウスメーターアキシャルプローブ

    Hirst Magnetics
    63,980税込70,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ = 縦プローブ併用可能製品 = GM07シリーズ、GM08シリーズ輸入品の為、日本国内では電池のみでの使用ください。. Hirst Magnetics GM07 および GM08 ガスメートル. これらの 2 つのマイクロプレスまたは制御されたメニュー駆動装置は、 S.I C.G.S ユニットの DC 、 AC 、および Peak Magnetic Fields の流束密度と磁場強度を測定するために GM07 および GM08 シリーズです。グラフィカルなモノクロ LCD ディスプレイ、プローブ極性イニシエータ、動作機能、ユニットディスプレイを搭載し、スタイリッシュで軽量、堅牢なデザインを実現しています。半柔軟性の薄いプローブを備えており、工場の床、現場、ラボ用途に最適です。 Hirst Magnetics の器械の GM07 および GM08 は簡単な使用の洗練された測定機能を、メニュー運転された、手握られたパッケージ提供する。. 特長と利点:. バッテリー駆動 多言語 横方向および軸方向のプローブと互換性があります 電源をオフにしても測定値は保持される 動作温度 0 ° C ~ +50 ° C 精度は 20 ° C+/-1 % で指定されます. Gauss メーターの動作. 計測器はホールプローブで、計測器からプローブに電流が送られます。このホールは電圧を発生させ、メーターはこれを記録する。磁場がほとんど静的でないことを前提とすると、電圧変動が一般的に発生するため、検出された最高電圧が使用されるか、または電圧計によって固定されることがよくあります。. ご存知でしたか . 1777 年生まれのカール・フリーデリッヒ・ガウスは、磁場の方向性と強さを測定できる最初のデバイスの 1 つを開発しました。彼はこの種の研究の Pioneer であり,偉大な数学者でもあった。彼は磁気を測定するのに使用されたシステムを作成し、従って私達がこれらの単位をガスメートルとなぜ呼ぶか流束密度の現代単位が Guass と名前を挙げられる理由である。
  • 加圧式油性ボールペン エアプレス トンボ鉛筆

    加圧式油性ボールペン エアプレス

    トンボ鉛筆(9件のレビュー)
    459税込505
    1本
    当日出荷
    ノック式加圧機構がインクを押し出す加圧式ボールペンだから、上向き筆記や、湿った紙への筆記も可能です。濡れた手や手袋をしたままでも握りやすいフルグリップボディ。しなやかさと強靭さを兼ね備えたワイヤークリップ付き。
    インク色商品タイプ本体方式ノック式インク油性色数単色
  • AP2055 ビジネスコンフォートサンダル アーノルドパーマー

    AP2055 ビジネスコンフォートサンダル

    アーノルドパーマー(15件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1足
    当日出荷から7日以内出荷
    一番人気、ロングセラー商品です。とにかく履き易い。 今後も継続されるであろう「COOLBIZ」にオススメしております。 PUソールでクッションがよく、履き心地が抜群です。
    材質(インソール)合成皮革材質(アッパー)合成皮革材質(ソール)合成革(PU)標準質量(g/片足)240(Lサイズ)機能クッション性靴タイプサンダル
  • ゴミストッカー AP2型オプション 四国化成

    ゴミストッカー AP2型オプション

    四国化成
    6,198税込6,818
    1セット
    9日以内出荷
    タイプ(1セット5枚入・1枚:80×300mm)種類サインシート梱包数1
  • 圧縮コイルバネ AP(ピアノ線) サンエス(昌和発條製作所)

    圧縮コイルバネ AP(ピアノ線)

    サンエス(昌和発條製作所)(133件のレビュー)
    549税込604
    1袋(3個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等ばねの種類圧縮コイルばねその他許容誤差はJIS2級材質ピアノ線(SWP-A)
  • ランプ印 ステンレス鋼製 ハンガープレート AP型 LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 ステンレス鋼製 ハンガープレート AP型

    LAMP(スガツネ工業)(5件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷
    吊金具として幅広くご使用いただけます。
    材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/研磨付属品AP-20:十字穴付丸木ねじ2.7×13(ステンレス鋼)AP-25:十字穴付丸木ねじ3.1×16(ステンレス鋼)AP-32:十字穴付丸木ねじ3.5×16(ステンレス鋼)種類その他仕上研磨取付け方法壁付け耐荷重(N)98吊下荷重N(kgf)98(10)
  • 電源タップ サンワサプライ

    電源タップ

    サンワサプライ(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    小型ACアダプタが差し込める(差込口ピッチ50mm)12個口電源タップです。※iPad(第8世代のACアダプタが12台接続可能です。ほこりの侵入をガードする、ほこり防止シャッター付きです。スチール机に仮固定できるマグネット付きです。壁等に仮固定できるフック穴付きです。トラッキング火災に有効な、絶縁キャップ付きスイングプラグを採用しています。
    ホワイトタイプ差込口:ノーマルタイプ定格15A・125V適合規格PSEコンセント個数12コンセント形状2P機能絶縁キャップ:あり、シャッター:あり穴間隔(mm)150(仮固定)使用地区日本国内のみ(日本以外ではご使用いただけません)被覆二重被ふくコードマグネットありプラグ形状スイング間隔(mm)50(差込口)耐トラッキングあり
  • ゴミストッカー AP2型オプション 四国化成

    ゴミストッカー AP2型オプション

    四国化成
    19,980税込21,978
    1セット
    9日以内出荷
    ダンパー部分が消耗した際に交換できます。
    種類ガススプリング交換キット(2本入)梱包数1
  • 樹脂製(PP)PT(テーパー)ガスネジキャップ 給水・排水用 岩崎製作所

    樹脂製(PP)PT(テーパー)ガスネジキャップ 給水・排水用

    岩崎製作所(2件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷
    配管の末端を塞ぐために使用する、ポリプロピレン(PP)製のPT(テーパー)ガスネジ対応エンドキャップです。PT(テーパー)ガスネジ規格の外ネジ(オスネジ)に取り付けることで、配管の終端処理や未使用配管口の封止、メンテナンス時の一時的な閉止などに使用できます。PP樹脂製のため軽量で扱いやすく、耐薬品性・耐食性に優れており、サビの発生を抑えて長期間安心してご使用いただけます。給水設備や排水設備をはじめ、水道配管、散水設備、スプリンクラー設備、農業用配管、各種機械設備の配管など幅広い用途に対応します。配管工事や設備メンテナンス時の配管終端処理に便利な配管継手です。
    用途検索キーワード:/散水/樹脂/プラ/テーパー/ネジ/タケノコ/異径/カップリング/設備/規格/ジョイント/JIS/管材/農業/配管/給水/潅水/ニップル/排水/ポンプ材質プラスチック製
  • オーディオ変換プラグ(ステレオミニ⇔モノラルミニ×2) AP-212A JVC(ビクター)

    オーディオ変換プラグ(ステレオミニ⇔モノラルミニ×2) AP-212A

    JVC(ビクター)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    ミニプラグを変換する場合
  • くきたっちアルファ シーム

    くきたっちアルファ

    シーム(13件のレビュー)
    1,388税込1,527
    1袋(24個)ほか
    当日出荷
    長期間のくり返し誘引に対応した細紐・テープ紐用バネ式クリップの決定版!! 支点部がダブルフックなので耐久性があり、長段取りや長期栽培に最適です。 紐を挟んでも支点部が浮き上がらず紐を強く挟み込みます。 クリップの口が大きく開くので、紐の挟み込みや留め外しが簡単で作業性抜群です。
    用途直立誘引・横紐誘引・斜め誘引・吊り降ろし誘引等、果菜類の紐誘引に。家庭菜園やガーデニングにも。材質本体:耐候性ポリプロピレン、バネ:1.8S60c・ユニクロメッキ形状ダブルフックパープル(薄紫)内形寸法(mm)茎保持部:24×24適合作物大玉トマト・中玉トマト・ミニトマト・キュウリ・ナス・ピーマン・パプリカ・イチジク
  • コンセント安全キャップ サンワサプライ

    コンセント安全キャップ

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    319税込351
    1セット(5個)ほか
    当日出荷
    本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×18.7×30色(本体)ホワイト差込口形状(適合)抜け止め
  • AP2500 ゴアテックスレインマイスター MAEGAKI(前垣)

    AP2500 ゴアテックスレインマイスター

    MAEGAKI(前垣)(1件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1着
    当日出荷から4日以内出荷
    最高度の防水耐久性、透湿性、防風性を高次元で兼ね備えた最高級のゴアテックス(R)ワークウェアです。 業界初のヘルメット専用インナーフード(標準装備)の採用により、ヘルメット着用時に後頭部分と側面部分の雨の侵入を抑え、視界の確保と音の確保を考えた仕様により、現場での雨天作業時の安全性に配慮した仕様です。 メットインフードは襟ぐりに収納可。通常フード付き。 袖口は水抜き付きの深い二重袖を採用。内袖はネオプレーンで手首に負担をかけません。 防水のダブルフラップで雨の吹込みをシャットアウト。 ゴムシャーリングとマジックテープで調節可能水抜き付。
    用途軽作業、デリバリー耐水性(mm)30000以上セット内容上下質量(g)740 (Lサイズ基準)混率(%)表:ナイロン100(ゴアテックス(R)ラミネート)/裏:ナイロントリコット機能防水、透湿、防風、3層構造、メットインフード、ダブルフラップ、シームレスヒップ、二重袖、ドット反射、広口収納袋、洗濯機OK透湿性(g/m2・24hr以上)13500以上
...
hap-210j特集