14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セメダインエポキシ樹脂系接着剤 EP007A
エコ商品
SG-EPO(Second Generation=第2世代)シリーズは、全く新しいタイプの二液常温硬化形エポキシ系接着剤です。 従来のエポキシ系接着剤の欠点(はくり接着強さ、耐熱性)を改良し、構造用の加熱硬化形接着剤に匹敵する性能を有しています。 硬化過程でガスが発生しません。硬化収縮が小さいです。 荷重下のクリープが小さいです。耐久性・絶縁性に優れています。
用途自動車、車両、船舶、航空機関係の接着、コーティング。 電機・電子部品の注型、接着。 建築関係の部材の接着。 精密機器・光学機器のガラスの接着。 スキーなどの運動用品の接着組み立て、工芸品の接着など。 接着以外にも、モールディング、コーティング、ライニングなど。 容量(g)500 主成分エポキシ樹脂 可使時間(分)60分以内 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量0.5L 混合比1:1(主剤:硬化剤) RoHS指令(10物質対応)対応 特性二液型、常温硬化、可とう性 危険物の性状非水溶性 被着材の素材金属、プラスチック、ガラスなど。
1缶(500g)
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MODEL AP3フレックスチューブに対してビニール被覆を山型に施し特に可動性に富み、耐油性、耐候性を重視したビニールを被覆しております。
用途軽プラント工事等屋外、屋内の電線管保護管として最適です。 仕様耐油性、耐候性 使用温度範囲(℃)-10~63
1巻
7,598 税込8,358
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ラムマウントはナビやスマートフォン、タブレットなどのマウントを生産するアメリカのメーカーです。 1995年にアメリカで誕生して以来、数多くのマウントキットを開発してきました。 ラバーボールを支点にするマウントはシンプルな構造ながら頑丈で滑りにくい性質です。 乗り物へのマウント以外にオフィスや工場など、日常のあらゆるシーンで活躍するラムマウントは現在92個の特許を取得し、約60個の特許申請中の商品があります。
ボール径(inch)1
1セット
特価
3,198 税込3,518
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


本体とフタ別売りです。
材質エコA-PET 容量(mL)370 寸法(Φ×mm)直径92×H103
1枚(100枚)
5,198 税込5,718
4日以内出荷

チェーンソー交換用の替刃です。電動ソー・エンジンソー用チェンソー交換刃です。使用目立用ヤスリは4.0mm(5/32)・3.9mmをご使用下さい。
用途電動ソー・エンジンソー用チェンソー替刃。
1個
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


変速機タイプハイポニック 取付け方法脚取付 電源三相 定格回転数(min-1[r.p.m])1440/1730/1740
1台
特価
18,980 税込20,878
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (667種類の商品があります)

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR1AP370N 部品番号NOK:CO08838-A JIS呼び旧JIS:P370 太さW(mm)8.4±0.15 材料記号JIS:1種A、NOK:A305 内径do(Φmm)369.5 内径許容差(mm)±2.63 バリ寸法(mm)0.18以下
1個
2,298 税込2,528
8日以内出荷

OPTIBELT Alpha Power タイミングベルトは、一貫したさらなる開発の結果です。新しい、より耐久性に優れ Durable ポリウレタン化合物製です。長さ 370 mm の T10 断面です。メンテナンスフリー 鋳造、無限 よりコンパクトなドライブソリューションを実現 使用温度範囲: -30 → +80℃
仕様●長さ:370mm●幅:25mm●ピッチ:10mm●歯の数:37●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1232 アズワン品番65-7889-53
1個
8,398 税込9,238
7日以内出荷

OPTIBELT Alpha Power タイミングベルトは、一貫したさらなる開発の結果です。新しい、より耐久性に優れ Durable ポリウレタン化合物製です。長さ 370 mm の T10 断面です。メンテナンスフリー 鋳造、無限 よりコンパクトなドライブソリューションを実現 使用温度範囲: -30 → +80℃
仕様●長さ:370mm●幅:16mm●ピッチ:10mm●歯の数:37●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0456 アズワン品番65-7874-59
1個
5,798 税込6,378
7日以内出荷

変速機タイプハイポニック 取付け方法フランジ取付 電源三相 モーター容量(kW)0.75
1台
86,980 税込95,678
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (460種類の商品があります)

ポリ・塩ビ系被覆銅管専用で歯のピッチが小さいので、傷が付きにくいです。本体はアルミ合金製により軽量かつ耐久性強化品です。品質は、JIS H強力級に相当します。
1本
11,300 税込12,430
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)