ケーブルカバー。
1個
¥7,898
税込¥8,688
4日以内出荷
アクセスポイント。ExtremeCloud IQ Indoor WiFi 6 AP 2x2 radios with Dual 5GHz and 1x1GE port. Integrated light/power sensors BLE/Zigbee. AI/ML green mode. External antenna support. Antennas sold separately. Includes Connect. Domain Rest of World。
1個
¥87,980
税込¥96,778
4日以内出荷
EXIQ対応シツナイ用アクセスポイント。オムニアンテナ内蔵、802.11ax(Wi-Fi 6)対応モデル。マウントキット別売り。
1個
¥90,980
税込¥100,078
4日以内出荷
包丁メーカーが考えた、研ぎやすい、本格的な砥石です。包丁を本格的に研ぐには「荒砥石」→「中仕上砥石」→「仕上砥石」などの順に、荒い目の砥石から初めて、次第に目の細かい砥石で仕上げていきます。
この砥石は、最初の研ぎに使用する荒砥石と、仕上げにご使用できる中仕上砥石が裏表になっています。
受け皿の裏面には、合成ゴムのリブが付いていて、すべりにくく安定して作業ができます。砥石上の水(とぎ汁)を受ける溝がついていて、キッチンを汚しません。
ご使用後、砥石はホルダーにセットしたままで、水切り、乾燥できます。
材質中仕上砥石/GC#1000相当、荒砥石/GC#400相当、台/ABS樹脂(耐熱温度80度)、すべり止め部/合成ゴム
粒度#400/#1000
本体寸法(mm)254×95×56
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
1個
¥2,598
税込¥2,858
31日以内出荷
屋内AP用マウントキット。Mounting bracket for Prelude 15/16 and Suprafine 9/16 ceilings supported on AP630 AP650 AP650X AP305C AP305CX AP410C AP510C AP510CX。
1個
¥4,098
税込¥4,508
4日以内出荷
Aruba AP-303/304/305/314/325/504/505/514/515対応 ACアダプタ
1個
¥6,998
税込¥7,698
8日以内出荷
用途カッティング用シート転写用
色透明
寸法(幅Wmm×長さLm)305×10
対応機種STIKA(SV-15、SV-12、SX-15、SX-12、STX-8)
1本
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
適合機種TSC-305C、TSC-355C、AP-10N
質量(g/個)4.1
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR1AP305N
部品番号NOK:CO02147-A
JIS呼び旧JIS:P305
太さW(mm)8.4±0.15
材料記号JIS:1種A、NOK:A305
内径do(Φmm)304.5
内径許容差(mm)±2.24
バリ寸法(mm)0.18以下
1個
¥1,698
税込¥1,868
8日以内出荷
仕様ミリセルインサートと一緒に使用するための、Millicell-ERS抵抗値測定システムは、電気抵抗値 (TEER) の定量的測定に用いられます。交流電流で使用し、電池および電極一式がセットになっています。包装形態 は滅菌済みで個々にブリスターパック。50個/箱
TGK品番719-00-15-08
材質ポリスチレン ハウジング
耐熱温度(℃)50
1箱(50個)
¥62,980
税込¥69,278
6日以内出荷
関連キーワード