アルミニウム加工用の硬い耐摩耗性ノンコート材種です。
仕様AN(deg):11
トラスコ品番434-4946
寸法L(mm)16.45
寸法S(mm)4.76
材種H15
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
お求めやすい価格でありながら国内生産にこだわり品質重視しております。地上波デジタル1波モデル。
画面サイズ19型
パネル2K
付属品リモコン、リモコン電池(単4×6本)、保証書、取扱説明書
質量(kg)約1.5kg
電圧(V)12
電源DC12V
消費電力20W(定格)/1W(待機)28kwh/年(年間消費電力)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)437×264(299)×75(165)(スタンド含む)
電気代の目安760
入力端子ビデオ入力×1、HDMI×1、PC(VGA)入力×1、PC音声入力×1
VESAマウント(mm)100×100 M6
スピーカー2W+2W
色(本体)ブラック
出力端子ヘッドホン出力x1、同軸デジタル音声x1
画素数1366×768
アスペクト比0.672916666666667
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)437x264x75
TVチューナー地上デジタル×1
発売年2022年
モニターサイズ19型
輝度(cd/m2)200
応答時間(ms)14
1個
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
50型4K仕様ウルトラハイビジョンチューナーレスモニター。
付属品リモコン、リモコン用電池×2、テレビスタンド、スタンド取付ビス、保証書・取扱説明書
質量(kg)約10
電圧(V)100
電源AC100V、50/60Hz
消費電力120W
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1111×644(707)x74(254)(スタンド含む)
コントラスト比5000:1
解像度3840×2160
電気代の目安4670
入力端子HDMI×3、コンポジットビデオ×1、コンポーネントビデオ×1
VESAマウント(mm)200×200(M6)
スピーカー8W+8W
色(本体)ブラック
出力端子ヘッドホン出力(Φ3.5)x1、光デジタル音声x1
アスペクト比16:9
パネル4K
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1111×644x74
発売年2024年
モニターサイズ50型
パネル駆動方式VA
輝度(cd/m2)280
応答時間(ms)8
1個
¥56,980
税込¥62,678
当日出荷
極細の削り軸に、綿を巻きつけ、極細でフラットな端面に仕上げています。
今まで清掃が難しかったΦ1.25mm程度の凹型の微細な箇所やフラットな面の清掃に適しております。
用途SC向け光コネクタファイバー、SC向け光コネクタアダプター、SC向け光コネクタ・アテネーター
トラスコ品番795-8986
材質紙軸:パルプ、綿球:コットン
質量(kg)0.02
タイプ片綿球、紙軸
1セット(100本)
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
ブラジャーをやさしく包んで洗いますブラジャーの形にピッタリ合うドーム型なので包み込むように優しく洗います。
側面のクッションメッシュと内側の細かいメッシュが衣類を優しく守ります。
ネットの縫いしろは衣類を傷めないよう、くるんであります。
タイプブラジャー用
材質ポリエステル・ナイロン
色ピンク(ファスナー)、グリーン(つまみ)
質量(g)約56
寸法(直径Φ×高さH)(mm)約180×120
再生紙使用マーク適合
1個
¥829
税込¥912
当日出荷
・堅牢な電源ソリューション: 22(110A)+1(90A)+2(90A)+2(80A)電源ステージ、8 + 8 PIN ProCool電源コネクタ、SMDコンデンサ、マイクロファイン合金チョーク。・オーバークロック テクノロジー: NPU BOOST、オーバークロッカーのツールキット、AI OVERCLOCKING。・包括的な冷却:サーマルマネジメント、クーラーの互換性、VRMとアルミニウムI/Oヒートシンク、高伝導性サーマルパッド、AI Cooling ll、M.2 ヒートシンクとバックプレート、PCHヒートシンク、ROG DIMM.2カードヒートシンク、 ASUS Fan Xpert 4。・次世代の接続性:PCIe 5.0 SafeSlots、PCIe 5.0 M.2スロット、M.2 Slots with ROG M.2 PowerBoost、リア2 × THUNDERBOLT 4 TYPE-C PORTS、フロント1 x USB 20Gbps 60W 急速充電 & 1 × USB 10Gbps TYPE-C。・オンラインゲームに最適: WIFI 7、2.5Gbイーサネット、10Gbイーサネット、LANGuard。・DIYフレンドリー:PCIe スロット Q-Release Slim、M.2 Q-Latch、M.2 Q-Release、M.2 Q-Slide、Q-Antenna、Q-Dashboard、Q-Code、Q-LED、BIOS FlashBack ボタン、Clear CMOS ボタン、プリマウントされた I/O シールド。・没入型オーディオ: ROG SupremeFX ALC4080 コーデック、Savitech SV3H712 アンプ、Dolby Atmos。・ASUS AIインテリジェンス:AI NETWORKING II、AI OVERCLOCKING、AI COOLING II
その他WOL by PME/P×E
外寸(mm)370×312×108
機能BIOS:2×256Mb Flash ROM/UEFI AMI BIOS、Extreme OC Kit、FlexKey button、LN2 Mode、ProbeIt、ReTry button、Safe boot button、Start button、Slow Mode、Extreme Engine Digi+、SMD Capacitor、MicroFine Alloy Choke、ASUS Q-Design 、M.2 Q-Latch、M.2 Q-Release、M.2 Q-Slide、PCIe Slot Q-Release Slim (with PCIe SafeSlot)、Q-Antenna、Q-Code、Q-Dashboard、Q-Connector、Q-DIMM、Q-LED (CPU [red]/ DRAM [yellow]/ VGA [white]/ Boot Device [yellow green])、Q-Slot、ASUS Thermal Solution、M.2 heatsink backplate、M.2 heatsink、VRM heatsink design、ASUS EZ DIY、BIOS FlashBack button、Clear CMOS button、CPU Socket lever protector、ProCool 2、Pre-mounted I/O shield、SafeSlot、SafeDIMM、Aura Sync、Addressable Gen 2 headers、Dual BIOS、Front Panel USB 20Gbps with Quick Charge 4+ Support、Support: up to 60W fast charging and USB Wattage Watcher、Output: 5/9/15/20V max. 3A/ PPS:3.3-21V max. 3A、Compatible with PD3.0 and PPS
OSWindows 11(22H2 & later)/Windows 10 64bit(21H2 & later)
オーディオ機能ROG SupremeFx 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC ALC4080、Impedance sense for front and rear headphone outputs、Supports: Jack-detection/Multi-streaming/Front Panel MIC Jack-retasking、High quality 120 dB SNR stereo playback output and 110 dB SNR recording input、Supports up to 32-Bit/384 kHz playback on front panel、Audio Features 、SupremeFx Shielding Technology、Savitech SV3H712 AMP 、Gold-plated audio jacks、Rear optical S/PDIF out port、Premium audio capacitors、Audio cover
RoHS指令(10物質対応)対応
BluetoothBluetooth v5.4
USBタイプRear USB(Total 11 ports):2 × Thunderbolt 4 ports(2 × USB Type-C)、1 × USB 20Gbps port(1 × USB Type-C)、4 × USB 10Gbps ports(4 × Type-A)、4 × USB 5Gbps ports(4 × Type-A)、Front USB(Total 10 ports)、1 × USB 20Gbps connector(supports USB Type-C with up to 60W PD/QC4+)、1 × USB 10Gbps connector(supports USB Type-C)、2 × USB 5Gbps headers support 4 additional USB 5Gbps ports、2 × USB 2.0 headers support 4 additional USB 2.0 ports、USB Type-C power delivery output: max. 5V/3A、USB Type-C power delivery output: 5/9/15/20V max. 3A、PPS:3.3-21V max. 3A
Wi-FiWi-Fi 7、2×2 Wi-Fi 7 (802.11be)、Supports 2.4/5/6GHz frequency band、Supports Wi-Fi 7 320MHz bandwidth/up to 5.8Gbps transfer rate
ストレージTotal supports 6 × M.2 slots and 4 × SATA 6Gb/s ports、Support Intel Core Ultra Processors(series 2) 、M.2_1 slot(Key M)、type 2242/2260/2280/22110(supports PCIe 5.0 ×4 mode)、M.2_2 slot(Key M)、type 2242/2260/2280(supports PCIe 4.0 ×4 mode)、M.2_3 slot(Key M)、type 2242/2260/2280(supports PCIe 5.0 ×4 modes)、M.2_4 slot(Key M)、type 2242/2260/2280(supports PCIe 5.0 ×4 modes)、Intel Z890 Chipset、DIMM.2_1 slot(Key M) via ROG DIMM.2、type 2230/2242/2260/2280/22110(supports PCIe 4.0 ×4 mode) 、DIMM.2_2 slot(Key M) via ROG DIMM.2、type 2230/2242/2260/2280/22110(supports PCIe 4.0 ×4 mode)、4 × SATA 6Gb/s ports、 Intel Rapid Storage Technology supports PCIe RAID 0/1/5/10、SATA RAID 0/1/5/10、M.2 slot from CPU only supports RAID 0/1/5、M.2_3 & M.2_4 share bandwidth with PCIE×16(G5)_2. When M.2_3 is enabled、PCIE×16(G5)_1 will run ×8 & PCIE×16(G5)_2 will run ×4. When M.2_3 & M.2_4 are enabled、PCIE×16(G5)_1 will run ×8 & PCIE×16(G5)_2 will disabled
内蔵グラフィックス2 × Intel Thunderbolt 4 ports (USB Type-C) support DisplayPort and Thunderbolt video outputs Graphics specifications may vary between CPU types. Please refer to www.intel.com for any updates.Supports up to 8K@60Hz ×1 with DSC or 4K@60Hz × 2, ma×imum total bandwidth up to 23.8Gbps or 16Gbps/16Gbps, for resolution support please check DisplayPort 2.1 specs. VGA resolution support depends on processors' or graphic cards' resolution.
フォームファクタATX:305×244
イーサネット対応1 × Realtek 5Gb Ethernet/ASUS LANGuard
対応ソフトウェアROG EXclusive Software:ROG CPU-Z、Dolby Atmos、Internet Security (1-year full version)、ASUS EXclusive Software、Armoury Crate、AIDA64 EXtreme (1 year full version)、Aura Creator、Aura Sync、Fan Xpert 4 (with AI Cooling2)、GameFirst、Power Saving、HWiNFO、ASUS AI Advisor、ASUS Driver Hub、ASUS GlidEX、Turbo Vcore、Adobe Creative Cloud (Free Trial)、Thunderbolt Share、USB Wattage Watcher、WinRAR (40 Days Free Trial)、UEFI BIOS、AI Overclocking Guide、ASUS EZ DIY 、ASUS CrashFree BIOS 3 、ASUS EZ Flash 3 、ASUS UEFI BIOS EZ Mode、ASUS MyHotkey、NPU Boost
1台
¥119,800
税込¥131,780
4日以内出荷
1つの主電源LEDと4つの補助LEDによって広がりのある光となっています。
主電源によるハイ、ローモード、補助LEDによるハイ、ロー、フラッシュの5つの出力モードとなっています。
CR123Aを電源に使っているので軽量です。
トラスコ品番253-7833
幅(mm)64
色ブラック
高さ(mm)44
奥行(mm)44
電源(V)リチウム電池CR123A(2個)付属
電源リチウム電池CR123A(2個)付属
保護等級IPX7
明るさ(Lm)650
最大点灯時間10時間
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥849
税込¥934
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥679
税込¥747
3日以内出荷
1個
¥2,898
税込¥3,188
5日以内出荷
バスタオルなら3枚、ワイシャツなら4枚洗えます。布地のすり切れ、型くずれ、縫い目の裂け、ボタンなどの付属品の傷みや、ウール製品等のケバ立ちをおさえます。(ネットの縫いしろは、衣類を傷めないようにテープでくるんであります)。ジャンボサイズですので、大物洗いやまとめ洗いに便利です。ファスナーカバーがついているので、他の洗濯物の傷みをおさえ、洗濯中にファスナーが開くことを防ぎます。
材質ポリエステル
色ホワイト
タイプ角型洗濯ネット・大物用
幅(cm)60
高さ(cm)60
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
1個
¥77,980
税込¥85,778
5日以内出荷
積み重ね可能で軽量(約47g)、防水性(約4時間)を有し、生分解性と堆肥化可能なリサイクルパルプ原料を使用し環境にやさしい使い捨てタイプの男性用尿器です。従来の洗浄・消毒して繰り返し使用するプラスチックタイプのように、洗い残しの心配が無く、感染リスクも抑制、医療従事者の業務低減に効果を発揮。高い耐水性能(約4時間以上)を有し、軽量で扱いやすく使用後はマセレーター装置で汚物と共に粉砕、排水処理が可能です。病院や老人ホーム、介護施設、ご自宅での介護や看病としての用途以外にも、災害時など洗浄が難しい環境での使用にも適しています。使い捨てタイプの商品となります、洗って再度のご使用はできません。直射日光が当たらない乾燥した清潔な環境で保管してください。
材質成形パルプ
容量(mL)1000
アズワン品番65-1844-81
1箱(100個)
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
強力なドライグリップに加え、優れたウェットグリップ、素早いウォームアップ性、シャープなコーナーリングを実現。高速耐久性・安定性も獲得した、シンコーが送り出すスポーツラジアルの決定版!
構造TL
キャミソールなら4枚、スリップなら2枚洗えます。回転しやすい丸型なので洗濯物が片寄りにくく、泡切れもよく、汚れがきれいに落とせます。下着についているカギホック等が網目から飛び出さないため、他の洗濯物を傷めません。ネットの表面はソフトなチュール調の網目なのでデリケートな衣類を優しく守ります。(ネットの縫いしろは衣類を傷めないようにテープでくるんであります)。ファスナーカバーがついているので、他の洗濯物の傷みをおさえ、洗濯中にファスナーが開くことを防ぎます。
材質ポリエステル
色ホワイト
質量(g)22
タイプ丸型ランジェリーネット
直径(Φcm)24
1個
¥669
税込¥736
4日以内出荷
仕様●シリーズ:Apex
コンタクト数6
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
1袋(10個)
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
360°フルカバーケース/握りやすいグリップ/衝撃吸収用エアポケット搭載/縦・横置き可能なスタンド付き
材質TPU+PC+PU
色ブラック
タイプケース型
本体寸法(mm)W75×H152×D12
本体質量(kg)44
対応機種iPhone 15
特性スタンド付き
1個
¥3,298
税込¥3,628
5日以内出荷
タオルケットなら2枚、トレーナーなら3枚洗えます。 細かい網目のガードメッシュが洗濯物から出る糸クズなどの侵入をおさえ、ネット内の洗濯物をやさしく守ります。ジャンボサイズなので、大物洗いやまとめ洗いに便利です。 布地のすり切れや型くずれ、縫い目の裂け、ボタンなどの付属品の傷みや、ウール製品等のケバ立ちをおさえます。ファスナーカバーがついているので、他の洗濯物の傷みをおさえ、洗濯中にファスナーが開くことを防ぎます。
材質ポリエステル
色ホワイト
質量(g)107
タイプ筒型ガードネット・大物用
直径(Φcm)40
高さ(cm)50
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
回転しやすい丸型なので洗濯物が片寄りにくく、泡切れもよく、汚れがきれいに落とせます。布地のすり切れ、型くずれ、縫い目の裂け、ボタンなどの付属品の傷みや、ウール製品等のケバ立ちをおさえます。洗濯物から出る糸クズや毛糸クズの侵入をおさえ、ネット内の洗濯物をやさしく守ります。ファスナーカバーがついているので、他の洗濯物の傷みをおさえ、洗濯中にファスナーが開くことを防ぎます。家庭用ドライ洗剤も使用できます。乾燥機でも使用できます。
材質ポリエステル
直径(Φcm)約35
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥799
税込¥879
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
洗濯物から出る糸クズや毛糸クズの侵入をおさえて、ネット内の洗濯物をやさしく守る洗濯ネットです。布地のすり切れ、型くずれ、縫い目の裂け、ボタンなどの付属品の傷みや、ウール製品などのケバ立ちをおさえます。Yシャツなら4枚洗えます。YKKと共同開発された洗濯ネット専用ファスナーを採用。ファスナーカバー付き。乾燥機でも使用できます。
材質ポリエステル
外形寸法(cm)約50×55
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥989
税込¥1,088
7日以内出荷
YKK耐熱ファスナーの洗濯ネット!糸くず等を侵入しにくくする細かい網目を使用。ネット内の糸屑等を四隅でキャッチするので取り出しやすく、手入れも簡単。かびや臭いがつきにくい抗菌防臭加工のネットを使用。洗濯中のファスナーの開きを防ぐファスナー(スライダー)ストッパー付き。洗ってそのまま吊して干すことができるネームテープ付。
用途洗濯ネット 洗濯小物 ランドリーネット
材質ポリエステル
寸法(cm)40×50
1枚
¥599
税込¥659
5日以内出荷
電源タイプデュアル, シングル
RoHS指令(10物質対応)対応
360°フルカバーケース/握りやすいグリップ/衝撃吸収用エアポケット搭載/縦・横置き可能なスタンド付き
材質TPU+PC+PU
色レッド
タイプケース型
本体寸法(mm)W75×H152×D12
本体質量(kg)44
対応機種iPhone 15
特性スタンド付き
1個
¥3,298
税込¥3,628
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
糸くずの侵入をおさえてしっかり洗います。布地のすり切れや型くずれ、縫い目の裂け、ボタンなどの付属品の傷みをおさえる洗濯ネットです。
材質ポリエステル
タイプ丸型
直径(Φcm)約30
使用の目安ブラウス2枚・トレーナー1枚・ソックス7足
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥499
税込¥549
7日以内出荷
安心の全数日本検査 山梨県の自社工場で製造から検査まで実施しており製品の品質を重視しています。
シンプル設計で簡単操作 必要な機能に絞り込んだシンプルで使いやすい設計とリモコンでの簡単操作ができます。VESA規格<300x200mm>に対応しており壁掛けも可能です。(壁掛け金具は別売となります)。
65インチの大画面で4K(3840x2160)解像度に対応。発色性がよく広い視野角を持ったISPパネルを搭載しており、動画や写真で鮮やかな映像を楽しむことが出来ます。また、フレームレスでスタイリッシュな外観です。
インターフェイスはHDMI端子を3系統搭載しています。またUSB端子にUSBメモリを差し込み、付属のリモコンで操作することで簡単に動画や写真の再生が可能なので、デジタルサイネージとしてもご使用いただけます。
付属品リモコン、リモコン用電池x2、テレビスタンド、スタンド取付ビス、保証書・取扱説明書
質量(kg)約17
電圧(V)100
出力ヘッドホン出力(Φ3.5)x1、光デジタル音声x1
電源AC100V、50/60Hz
消費電力145W
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1446x831(895)x76 (250) (スタンド含む)
入力HDMIx3、コンポジットビデオx1、コンポーネントビデオx1
コントラスト比1200:1
解像度3840×2160
電気代の目安5290
入力端子HDMIx3、コンポジットビデオ・音声x1、コンポーネントビデオx1
VESAマウント(mm)300x200 M6
スピーカー10W+10W
色(本体)ブラック
画面サイズ65型
出力端子ヘッドホン出力(Φ3.5)x1、光デジタル音声x1
画素数3840x2160
アスペクト比16:9
パネル4K
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1446x831x76
発売年2025年
モニターサイズ65型
パネル駆動方式IPS/ADS
輝度(cd/m2)350
応答時間(ms)8
1個
¥119,800
税込¥131,780
4日以内出荷
積み重ね可能で軽量(約3.6g)、防水性(約4時間)を有し、生分解性と堆肥化可能なリサイクルパルプ原料を使用し環境にやさしい使い捨てタイプの尿器の専用女性用アダプターです。従来の洗浄・消毒して繰り返し使用するプラスチックタイプのように、洗い残しの心配が無く、感染リスクも抑制、医療従事者の業務低減に効果を発揮。高い耐水性能(約4時間以上)を有し、軽量で扱いやすく使用後はマセレーター装置で汚物と共に粉砕、排水処理が可能です。病院や老人ホーム、介護施設、ご自宅での介護や看病としての用途以外にも、災害時など洗浄が難しい環境での使用にも適しています。本品単体ではご使用いただけません。別売りの男性用尿器(65-1844-81)にセットしてご使用ください。使い捨てタイプの商品となります、洗って再度のご使用はできません。直射日光が当たらない乾燥した清潔な環境で保管してください。
材質成形パルプ
アズワン品番65-1844-84
1箱(100個)
¥7,598
税込¥8,358
4日以内出荷
積み重ね可能で軽量(約52g)、高い防水性(約4時間)を有し、生分解性と堆肥化可能なリサイクルパルプ原料を使用し環境にやさしい使い捨てタイプのベッドパンライナーです。従来の洗浄・消毒して繰り返し使用するプラスチックタイプのように、洗い残しの心配が無く、感染リスクも抑制、医療従事者の業務低減に効果を発揮。高い耐水性能(約4時間以上)を有し、軽量で扱いやすく使用後はマセレーター装置で汚物と共に粉砕、排水処理が可能です。病院や老人ホーム、介護施設、ご自宅での介護や看病としての用途以外にも、災害時など洗浄が難しい環境での使用にも適しています。本品単体ではご使用いただけません。別売り便器サポーター(65-1844-82)にセットしてご使用ください。使い捨てタイプの商品となります、洗って再度のご使用はできません。直射日光が当たらない乾燥した清潔な環境で保管してください。
材質成形パルプ
容量(mL)2000
アズワン品番65-1844-83
1箱(100個)
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
1個
¥35,980
税込¥39,578
9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様【標準ゲインバンド幅積】18MHz、【標準スルーレート】50V/μs、【レール to レール】No
ピン数(ピン)12
電源タイプデュアル
動作温度(℃)-25
RoHS指令(10物質対応)対応
供給電圧(V)【標準デュアル】±200
パッケージSIP
実装タイプスルーホール
1チップ当たりのチャンネル数1
1セット(5個)
¥219,800
税込¥241,780
7日以内出荷
安心の全数日本検査。スタイリッシュなフレームレス外観。高画質な4K。VAパネル使用。壁掛け対応。
付属品リモコン、リモコン用電池x2、テレビスタンド、スタンド取付ビス、保証書・取扱説明書
質量(kg)約23.5
電圧(V)100
電源AC100V、50/60Hz
消費電力216W
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1667 x 957(1018) x81(285)(スタンド含む)
電気代の目安10500
入力端子HDMI×3、コンポジットビデオ×1、コンポーネントビデオ×1
VESAマウント(mm)400x300 M8
スピーカー15W+15W
色(本体)ブラック
画面サイズ75型
出力端子ヘッドホン出力(Φ3.5)x1、光デジタル音声x1
画素数3840x2160
アスペクト比16:9
パネル4K
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1667 x 957x81
発売年2024年
モニターサイズ75型
輝度(cd/m2)350
応答時間(ms)6.5
1個
¥199,800
税込¥219,780
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ