12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チューブフィッティングケミカル ユニオンストレート PISCO(ピスコ) 動画あり
幅広い分野のニーズに対応する、ケミカル仕様継手。 本体材質には耐熱性、難燃性(UL94 V-0相当)、耐薬品性に優れたPPS樹脂を採用。 錆・金属イオンの心配不要。 使用部品はすべて禁油仕様。 重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。
形状ユニオンストレート 使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有) 最高使用圧力(MPa)0.9 使用真空圧力(kPa)-100 シールの有無シールテープ無し タイプケミカル用タイプ 包装形態通常包装 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
549 税込604
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

チューブフィッティングケミカル ユニオンストレート クリーンルーム包装 PISCO(ピスコ) 動画あり
幅広い分野のニーズに対応する、ケミカル仕様継手。 本体材質には耐熱性、難燃性(UL94 V-0相当)、耐薬品性に優れたPPS樹脂を採用。 錆・金属イオンの心配不要。 使用部品はすべて禁油仕様。 重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。
形状ユニオンストレート 使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有) 最高使用圧力(MPa)0.9 使用真空圧力(kPa)-100 シールの有無シールテープ無し タイプケミカル用タイプ 包装形態クリーンルーム包装 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
599 税込659
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

アミは塩素ガスに強いサランです。給水タンクに最適。本体はABS製
材質ABS 商品タイプ防虫目皿/目皿のみ
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

2ページ仕様。コーナー付き。
サイズA4(縦長) ページ数2ページ 仕様コーナー付 材質合皮製 寸法(幅W×高さH)(mm)150×315
1冊
2,598 税込2,858
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐久性、耐油性に優れています。吸着金具で簡単取付けが可能です。
材質ウレタン
1個
599 税込659
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

2ページ仕様。コーナー付き。
サイズA4 ページ数2ページ 仕様コーナー付 材質合皮製 寸法(幅W×高さH)(mm)230×315
1冊
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セイコーインスツル感熱紙
セイコーインスツル株式会社サーマルプリンターの高精度・高信頼性を最大限に引出すためにご使用下さい。
1セット(10巻)
7,498 税込8,248
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

日栄インテックバーコードUSBモデル
FFTA10AP/FFTA10BPシリーズは、15年以上ご愛顧いただいたロングセラーCCDタッチスキャナ「FFTA10Aシリーズ」の外観はそのままで、機能を受け継ぎつつ読取性能を大幅にアップさせたリニューアル製品です。 プリフィックス・サフィックスに「Shiftキー」「Altキー」などの特殊キーが設定可能で、サフィックスに「右Ctrlキー」を設定できるので、AS/400エミュレータでの使用にも最適です。 他にも、「データ加工機能(抜き出し送信)」や「新雑誌コードのみアドオン必須対応」といった、FFTA10Aシリーズでできた特殊設定を全て継承しています。 タッチ読みから離し読みに対応。さまざまな現場での、バーコード読取りに威力を発揮します。性能は上がっても価格は据え置きです。
仕様PCS値:0.3以上 対応OSHID:Windows 98SE 以降 その他、USB(HID)をサポートするOS、仮想COM:Windows 7/8/8.1 電源電圧(V)DC5±0.25 保護等級IP30相当 光源赤色LED 読取(mm)【幅】140(分解能:0.25mm時)、【距離】0~110(分解能:0.25mm時) 消費電流(mA)待機時:50、動作時:75 保証期間1年(ケーブルは半年) 読み取り速度200スキャン/秒 保管温度範囲(℃)-10~60 発光波長(nm)625 動作温度範囲(℃)0~50 使用湿度範囲(%RH)5~95(非結露)
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)




1プロセスアプローチへのStep10(プロセスを理解する;プロセスアプローチを理解する;仕事でプロセスを考える;プロセスの目を理解する;リスクの目を理解する;プロセスの目で分析する;リスクの目で分析する;プロセスを管理する;プロセスを監査する;プロセスを改善する); 2ISO9001とプロセスアプローチ
ジャンル工学工業総記 分類専門 判型A5 ページ数155 著者名小林久貴 初版年月2016年12月
1冊
1,500 税込1,650
11日以内出荷