39件中 1~39件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋(50個)
1,698 税込1,868
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (195種類の商品があります)

AR3100 エアーラチェットレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業) 動画あり
TONE(トネ/旧:前田金属工業)エアーラチェットレンチ
無負荷回転数(min-1[r.p.m])220 最大トルク(N・m)34 トラスコ品番402-2777 質量(kg)0.6 差込角(mm)9.5 本体質量(kg)0.62 空気消費量(L/min)最大(ntp)490、(op)72.2 使用空気圧力(MPa)0.62 エアーホース内径(Φmm)10以上 空気取入口Rc1/4(PT1/4) 適応ボルトサイズM10(参考)
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

1袋(50個)
1,698 税込1,868
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

AR3100S エアーラチェットレンチ スタビータイプ TONE(トネ/旧:前田金属工業) 動画あり
自動車整備や組立ラインなど作業が困難な狭い場所での作業性を考慮した全長ショート&首振タイプ。 握りやすい樹脂グリップカバー。 スイッチの引き具合で無段階の出力調整が可能。 正逆両回転切替可能。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])300 最大トルク(N・m)34 全長(mm)128 付属品プラグR1/4(PT1/4)、オイル トラスコ品番447-1920 質量(kg)0.49 空気消費量(L/min)75.4 使用空気圧力(MPa)0.62 エアーホース内径(Φmm)10以上 差込角(sq.)9.5(3/8インチ)
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

3段引のスライドレールです。アルミ押出し材製でたわみが少なく、小型・軽量です。
用途キャビネットに。 段数3
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

3/4スライドの2段引スライドレールです。 アルミ押出し材製でたわみが少なく、小型・軽量です。
材質/仕上(インナーレール・アウターレール)アルミ合金/アルマイト処理<ホワイト>(スチールボール)鋼/- 高さ(mm)20 種類スライド形 段数2 定格荷重(N)147/ペア 材質(レール)アルミニウム合金 表面処理(レール)シルバーアルマイト処理
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
フィッティング:ブラック、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
1セット
7,498 税込8,248
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (390種類の商品があります)

材質ステンレス エスコ品番EA949AR-310 長さ(mm)10 ねじ径M3 頭部形状ナベ頭
1個
340 税込374
当日出荷

プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
フィッティング:レッド/ブルー、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
1セット
7,498 税込8,248
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (390種類の商品があります)

プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
フィッティング:ゴールド/ブルー、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
1セット
7,498 税込8,248
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (390種類の商品があります)

プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
フィッティング:ゴールド/ブラック、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
1セット
7,498 税込8,248
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (390種類の商品があります)

プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
フィッティング:レッド/ブラック、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
1セット
7,498 税込8,248
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (390種類の商品があります)

カメダデンキジュラコン(R)サポーター
RoHS
材質ジュラコン(R) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50本)
1,898 税込2,088
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

1個
6,460 税込7,106
当日出荷

1箱(10個)
12,980 税込14,278
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)


1セット(10個)
22,980 税込25,278
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)



1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (8439種類の商品があります)

1セット(10個)
22,980 税込25,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
6日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (5017種類の商品があります)

銀行やレジ、テーマパークなどで、人の行列をやさしく仕切ることができる製品。 各種施設運営をサポートする製品シリーズです。 シニアカー(電動車いすハンドル型)通過可能 タイプ/UDGラウンドゲート(電動車いすハンドル型対応)
用途推奨設置場所/公園,緑道,商業施設,サービスエリア 材質ステンレス 形状固定式 寸法(mm)WP2900×DP1500×H650、外サークル部:Φ60.5(t3.0)、内サークル部:Φ48.6(t2.0)、拡張パイプ:Φ48.6(t2.0) 質量(kg)約43.0 タイプシニアカー対応型 仕上H.L.#240
1台
359,800 税込395,780
21日以内出荷

銀行やレジ、テーマパークなどで、人の行列をやさしく仕切ることができる製品。 各種施設運営をサポートする製品シリーズです。 シニアカー(電動車いすハンドル型)通過可能 タイプ/UDGラウンドゲート(電動車いすハンドル型対応)
用途推奨設置場所/公園,緑道,商業施設,サービスエリア 材質ステンレス 形状差込式カギ付(南京錠25mm) 寸法(mm)WP2900×DP1500×H650、外サークル部:Φ60.5(t3.0)、内サークル部:Φ48.6(t2.0)、拡張パイプ:Φ48.6(t2.0) 質量(kg)約48.0 タイプシニアカー対応型 仕上H.L.#240
1台
399,800 税込439,780
21日以内出荷

1個
71,980 税込79,178
36日以内出荷

【三菱電機純正クリーナー紙パック】抗菌消臭紙パックです。掃除機にピッタリサイズでごみ漏れの心配がありません。
品番(旧)MP-3 タイプ横型紙パック式掃除機専用※但し、TC-NS/AR/970JP/960P/950/951/300/301/310P/311P/350J/355JPは除く。 入数(枚)3
1袋(3枚)
999 税込1,099
欠品中

1台
8,998 税込9,898
46日以内出荷

【三菱電機純正クリーナー紙パック】備長炭配合で吸ったごみのニオイをしっかり脱臭!3層構造でチリの捕集率が約1.5倍アップ。抗アレルゲン仕様で清潔な排気を実現します。
品番(旧)MP-9 タイプ横型紙パック式掃除機専用※但し、TC-NS/AR/970JP/960P/950/951/300/301/310P/311P/350J/355JPは除く。 入数(枚)3 機能脱臭・抗菌・アレルパンチ※アレル物質(ダニの死がい・フンや花粉)を天然ポリフェノールで抑制。アレル物質抑制効果は、一定の試験状況下のものであり、製品の性能を保証するものではありません。
1袋(3枚)
1,598 税込1,758
当日出荷

【三菱電機純正クリーナー紙パック】アレルパンチ※抗菌消臭クリーン紙パックです。※アレル物質(ダニの死がい・フンや花粉)を天然ポリフェノールで抑制。アレル物質抑制効果は、一定の試験状況下のものであり、製品の性能を保証するものではありません。
品番(旧)MP-7 タイプ横型紙パック式掃除機専用※但し、TC-NS/AR/970JP/960P/950/951/300/301/310P/311P/350J/355JPは除く。 入数(枚)3 機能アレルパンチ
1袋(3枚)
1,298 税込1,428
当日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 巻線インダクタ (面実装), 330 nH, 310mA, 2.29 x 1.73 x 1.52mm, 36502AR33JTDG
RoHS
長さ(mm)2.29 寸法(mm)2.29×1.73×1.52 高さ(mm)1.52 奥行(mm)1.73 シリーズ3650 許容差±5% RoHS指令(10物質対応)対応 最大自己共振周波数600MHz インダクタ構造巻線型 パッケージ/ケース0805 (2012M) インダクタンス(nH)330 最大直流電流(mA)310 最大直流抵抗(Ω)1.4
1袋(10個)
459 税込505
7日以内出荷


PATLITE(パトライト/旧:春日電機)LED照明 ワークライト CLA-Aシリーズ
食品加工工場など機械洗浄を想定し、保護等級『IP69K』を達成したLED照明。
幅(mm)34 高さ(mm)22.5 光源可視光 照光形状ライン形
1個ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

使用温度範囲(℃)-40~+60(90%RH以下、結露なきこと) 取付け方法全方向・屋内専用
1個
特価
599 税込659
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

三菱電機株式会社製シーケンサMELSEC-Aシリーズの入力/出力/アナログ/高速カウンタユニットに接続されていた既設配線を MELSEC Qシリーズユニットへ接続可能にします。
1台
特価
8,998 税込9,898
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

。 HDMI A-HDMI A 2.0規格 ケーブル特徴。。対応デバイスは、Apple TV 4K, ブルーレイプレーヤー, Fire TV, Roku Ultra, PS5,PS4,PS4 Pro, PS3, Xbox One/360, Wii U, Nintendo Switch,テレビやモニターとパソコン、レコーダー・プレイヤー、AVアンプ、ゲーム機など。あらゆるデバイス間を接続する時におすすめするHDMI-HDMIケーブルです。このHDMI ケーブルはHDMIVer2.0基準に適合。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用して伝導のロスを減らします。PVCカバー多重加工とシールドが外部との干渉を防ぎ、デジタル信号の密度と純度を保持します。HDMI ケーブルは共有されたインターネット接続にも対応しています。別のイーサネットケーブルを用意する必要はありません。複数のデバイス間でインターネット接続が可能です。4K@50/60(3840×2160p)に対応しています。(「フルスペックハイビジョン」画質である1080p/60の4倍の解像度)。音声は最大1536KHzのサンプリング周波数(CDは44.1KHz)最高で32chまでのオーディオ転送にも対応。【対応機種】。【SHARP シャープ】。★シアターラックシステム。AN-ACD2。AN-ACR1。AN-ACS1。AN-ACX1。AN-ACX2。AN-ACY1。AN-AR300。AN-AR310。AN-AR410。★ブルーレイディスク/DVDレコーダー。BD-UT1100。BD-UT1200。BD-UT2100。BD-UT2200。BD-UT3100。BD-UT3200。BD-UW2200。4B-C10BT3。4B-C10DW3。4B-C10EW3。4B-C20AT3。4B-C20BT3。4B-C20DT3。4B-C20DW3。4B-C20ET3。4B-C20EW3。4B-C30DT3。4B-C30DW3。4B-C40AT3。4B-C40BT3。4B-C40DT3。4B-C40ET3。4B-C40EW3。4B-C60ET3。TU-UD1000。HDMIタイプA規格が搭載された機器に対応しております。すべての対応機種を記載できていない場合がございます。
ブラック ケーブル長(m)1 コネクタ形状HDMI(A)オス - HDMI(A)オス プラグ金メッキ ケーブル種類スタンダード ケーブルタイプHDMI2.0対応 HDMI A-HDMI A ケーブル 変換タイプオス-オス
1本
979 税込1,077
4日以内出荷

このブレージングワイヤーは 薄板で特に亜鉛引き鋼板や、異種金属に最適。特に溶接時の溶け落ちを抑え0.6mmからの薄板の溶接でも優れた溶接性を発揮します。さらに、亜鉛を焼かずに表面に流動し溶接部の耐食性を向上します。溶接時の歪の軽減、さらに母材への熱影響を30%軽減します。炭素鋼等の溶接時で、HAZ域の硬化層を抑え優れた延性を維持し、切削性にも優れています。優れた化学成分により錆びや焼けた熱の影響を受けて組成が変化した素材に対しても優れた溶接性発揮します
用途異種金属 軟鋼、高張力鋼の全姿勢、 薄板、自動車ボディー、肉薄パイプなどの接合に最適です。 CO2及び混合ガスで使用可能の特殊シリコンブロンズワイヤーになります。 ワイヤー径(Φmm)0.8 仕様溶融凝固範囲/910~1025℃ 電流(A)50~200(3.5~14.5m/分) 電圧(V)12~21(3.5~14.5m/分) JIS規格Z3341Y-CuSiA相当品 主成分Cu、Si、Mn、Sn、Zn、Fc 抗張力Arガス/380MPa混合(Ar/80%CO2/20%)/448MPa 伸び(%)Arガス/50混合(Ar/80%CO2/20%)/35 AWS規格A5.7:ER-CUSIA 降伏点(N/mm2)Arガス/17.33(170MPa)混合(Ar/80%CO2/20%)/31.61(310MPa) 電流範囲(A)全姿勢:50~200
1巻(5kg)
47,980 税込52,778
翌々日出荷


オーレック&共立&ISEKIアグリの草刈機・管理機・除雪機等に使用できるオイルセットです。メーカー推奨規格に則ったオイルセットなので安心して使用できます。
規格エンジンオイル:SAE SL/CF 10W-30、ミッションオイル:API GL-4 #90
1セット
5,998 税込6,598
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)