カテゴリ

  • 制御機器(20)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く

「ar22f0m e3」の検索結果

20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 照光押しボタンスイッチ(LED) 富士電機

    Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 照光押しボタンスイッチ(LED)

    富士電機(2件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    種類照光式保護構造IP65/IP65F端子形状ねじ端子取付穴径(Φmm)22.3/25.5
  • 照光押しボタンスイッチ AR22シリーズ 平形(Φ24) 富士電機

    照光押しボタンスイッチ AR22シリーズ 平形(Φ24)

    富士電機(3件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷
    高輝度LED昭光品「ぴかりくん」を標準化。操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要。2方向からの配線が可能。業界最短の奥行寸法を実現。充電部保護カバーを標準付属。トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC、EN規格)。パネルカット寸法Φ25.5mmへも使用が可能。標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマーク表示をしています
    種類照光式保護構造IP65ボタン形状丸(平形)端子形状ねじ端子フレーム丸フレーム動作方式モメンタリ端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)照光種別照光式保存温度(℃)-40~+80光源LED絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)相対湿度45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)使用周囲温度(℃)-20~+50(ただし、氷結、結露なきこと)取付穴径(Φmm)22.3/25.5機械的耐久性500万回以上電気的耐久性AC220V6Aにて50万回以上AC220V3Aにて100万回以上短絡保護装置Fuse 15A条件付短絡電流1000A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)ボタン部寸法(mm)Φ24
  • 押しボタンスイッチ AR22シリーズ 平形(□24) 富士電機

    押しボタンスイッチ AR22シリーズ 平形(□24)

    富士電機
    ¥729~税込¥802~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要 2方向からの配線が可能 業界最短の奥行寸法を実現 充電部保護カバーを標準付属 トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC、EN規格) パネルカット寸法Φ25.5mmへも使用が可能 標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得 CEマーク表示をしています
    材質丸リング:樹脂製種類非照光式保護構造IP65ボタン形状角(平形)端子形状ねじ端子フレーム角フレーム定格絶縁電圧(V)AC/DC600動作方式モメンタリ端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)保存温度(℃)-40~+80絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)相対湿度45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)使用周囲温度(℃)-20~+70(ただし、氷結、結露なきこと)取付穴径(Φmm)22.3/25.5機械的耐久性500万回以上電気的耐久性AC220V6Aにて50万回以上AC220V3Aにて100万回以上短絡保護装置Fuse 15A条件付短絡電流1000A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)耐電圧(V/min)充電部対アース間・異極充電部間:AC2500ボタン部寸法(mm)□24
  • 照光押しボタンスイッチ AR22シリーズ 平形(□24) 富士電機

    照光押しボタンスイッチ AR22シリーズ 平形(□24)

    富士電機(2件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷
    種類照光式保護構造操作部:IP65(防油形)ボタン形状角(突形)端子形状ねじ端子フレーム角フレーム定格絶縁電圧(V)AC/DC250方式全電圧式動作方式モメンタリ端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)使用電圧(V)AC/DC24保存温度(℃)-40~+80光源LED絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)相対湿度45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)使用周囲温度(℃)-20~+50(ただし、氷結、結露なきこと)取付穴径(Φmm)22.3/25.5機械的耐久性500万回以上電気的耐久性AC220V6Aにて50万回以上AC220V3Aにて100万回以上短絡保護装置Fuse 15A条件付短絡電流1000A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3mm 16.7Hzトランスなし開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)耐電圧(V/min)充電部対アース間・異極充電部間:AC2500ボタン部寸法(mm)□24
  • Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 照光押しボタンスイッチ(白熱) 富士電機

    Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 照光押しボタンスイッチ(白熱)

    富士電機
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    種類照光式保護構造IP65/IP65F端子形状ねじ端子取付穴径(Φmm)22.3/25.5
  • Φ16 照光押しボタンスイッチ AH164・AH165 長角平形 富士電機

    Φ16 照光押しボタンスイッチ AH164・AH165 長角平形

    富士電機(8件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    高輝度LED昭光品「ぴかりくん」を標準化。金貼り接点とスライド構造により5V、1mAでの使用が可能。接点の追加・交換が容易。標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマーク表示をしています
    種類照光式ボタン形状長角(平形)定格絶縁電圧(V)AC/DC250保存温度(℃)-40~70絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)相対湿度45~85%RH(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)取付穴径(Φmm)16電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.7A)短絡保護装置Fuse 1A条件付短絡電流1000A耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)耐電圧(V/min)充電部対アース間:AC2000、対異極充電部間:AC1500ボタン部寸法(mm)18×24
  • 押しボタンスイッチ AR22シリーズ 平形(Φ24) 富士電機

    押しボタンスイッチ AR22シリーズ 平形(Φ24)

    富士電機(18件のレビュー)
    ¥479~税込¥527~
    1個
    当日出荷
    操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要。2方向からの配線が可能。業界最短の奥行寸法を実現。充電部保護カバーを標準付属。トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC、EN規格)。パネルカット寸法Φ25.5mmへも使用が可能。標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマーク表示をしています
    仕様操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要2方向からの配線が可能業界最短の奥行寸法を実現充電部保護カバーを標準付属トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC、EN規格)パネルカット寸法Φ25.5mmへも使用が可能標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得CEマーク表示をしています材質丸リング:樹脂製種類非照光式規格UL、CSA、TUV保護構造IP65ボタン形状丸(平形)端子形状ねじ端子フレーム丸フレーム定格絶縁電圧(V)AC/DC600動作方式モメンタリ定格周波数(Hz)50/60端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)保存温度(℃)-40~80絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)相対湿度45~85%RH(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)使用周囲温度(℃)-20~70(ただし、氷結、結露なきこと)取付穴径(Φmm)22.3/25.5復帰方式モメンタリ機械的耐久性500万回以上電気的耐久性AC220V6Aにて50万回以上AC220V3Aにて100万回以上短絡保護装置Fuse 15A条件付短絡電流1000A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)開放熱電流(A)10耐電圧(V/min)充電部対アース間・異極充電部間:AC2500ボタン部寸法(mm)Φ24条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
  • 照光押しボタンスイッチ AR22シリーズ 突形(Φ24) 富士電機

    照光押しボタンスイッチ AR22シリーズ 突形(Φ24)

    富士電機
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    種類照光式保護構造操作部:IP65(防油形)接点構成1aボタン形状丸(突形)端子形状ねじ端子定格絶縁電圧(V)AC/DC250方式全電圧式動作方式モメンタリ端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)使用電圧(V)AC/DC24照光種別照光式保存温度(℃)-40~+80光源LED絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)相対湿度45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)使用周囲温度(℃)-20~+50(ただし、氷結、結露なきこと)取付穴径(Φmm)22.3/25.5機械的耐久性500万回以上電気的耐久性AC220V6Aにて50万回以上AC220V3Aにて100万回以上短絡保護装置Fuse 15A条件付短絡電流1000A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3mm 16.7Hzトランスなし開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)耐電圧(V/min)充電部対アース間・異極充電部間:AC2500ボタン部寸法(mm)Φ24
  • Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 押しボタンスイッチ 富士電機

    Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 押しボタンスイッチ

    富士電機(1件のレビュー)
    ¥529~税込¥582~
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    種類非照光式
  • セレクタスイッチ AR22シリーズ 富士電機

    セレクタスイッチ AR22シリーズ

    富士電機(21件のレビュー)
    ¥729~税込¥802~
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    前締め構造 接点・トランスユニットの追加、交換もワンタッチ 2 方向配線で作業効率をアップ 短胴の奥行寸法 端子部IP2X対応品も用意 優れた接触信頼性 標準品で、海外規格の認定を取得 ブザーも用意
    タイプ標準タイプ種類セレクタ保護構造操作部:IP65(防油形)フレーム丸フレーム耐電圧充電部対アース間・異極充電部間:AC2500V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600定格周波数(Hz)50/60端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)保存温度(℃)-40~80絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-20~70(ただし、氷結、結露なきこと)取付穴径(Φmm)22.3±0.4、25.5±0.5電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)短絡保護装置Fuse 15A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz定格通電電流(A)10操作部形状ツマミ形開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
  • 操作表示機器 LEDランプ(ぴかりくん) 富士電機

    操作表示機器 LEDランプ(ぴかりくん)

    富士電機(10件のレビュー)
    ¥659~税込¥725~
    1個
    当日出荷
    外形寸法(mm)19×Φ10口金BA9s/13
  • コマンドスイッチ 富士電機

    コマンドスイッチ

    富士電機
    ¥71~税込¥78~
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
  • HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸平形 LED)(モメンタリ形) IDEC(和泉電気)

    HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸平形 LED)(モメンタリ形)

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    フィンガープロテクション構造のSS端子が安全性と省工数を実現します。端子カバー一体構造、安全性を極めたフィンガープロテクション。 接点部をセルフクリーニングするローリング接触、レーク加工接点。 水や油の侵入をシャットアウトする防噴流・防油形〔IP65〕。 UL、CSA認証品、およびEN規格適合品。
    保護構造IP65動作方式モメンタリ照光種別LED
  • 照光押しボタンスイッチ AR22シリーズ 透明フルガード形(Φ24) 富士電機

    照光押しボタンスイッチ AR22シリーズ 透明フルガード形(Φ24)

    富士電機(3件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷
    種類照光式保護構造操作部:IP65(防油形)ボタン形状丸(透明フルガード形)端子形状ねじ端子フレーム丸フレーム動作方式モメンタリ端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)照光種別照光式保存温度(℃)-40~+80光源LED絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)相対湿度45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)使用周囲温度(℃)-20~+50(ただし、氷結、結露なきこと)取付穴径(Φmm)22.3/25.5機械的耐久性500万回以上電気的耐久性AC220V6Aにて50万回以上AC220V3Aにて100万回以上短絡保護装置Fuse 15A条件付短絡電流1000A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3mm 16.7Hz開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)ボタン部寸法(mm)Φ24
  • HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (角平形 LED)(モメンタリ形) IDEC(和泉電気)

    HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (角平形 LED)(モメンタリ形)

    IDEC(和泉電気)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    ボタン形状:正角平形。動作方式:モーメンタリ。取付穴径:Φ22
    保護構造IP65動作方式モメンタリ
  • Φ30 AR30・DR30 照光押しボタンスイッチ(LED) 富士電機

    Φ30 AR30・DR30 照光押しボタンスイッチ(LED)

    富士電機(6件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    種類照光式保護構造IP65端子形状ねじ端子フレーム丸フレーム取付穴径(Φmm)30.5
  • コマンドボックス 富士電機

    コマンドボックス

    富士電機(7件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    銅板製の丸みのある、やわらかなデザインです。
    仕様閉鎖形取付可能対象Φ22、Φ25、Φ30シリーズコマンドスイッチAK22、RC310-F形カムスイッチ使用温度範囲(℃)-25~50奥行(mm)(有効)73保護構造IP40 (IEC 60529)塗装色5Y7/1半ツヤ(JEM標準パネル色)材質(ボックス)鋼板製配線引込口二重半抜穴(Φ22/Φ27上面、下面)使用周囲湿度(%RH)45~85(-5~40℃において)
  • コマンドスイッチ 記名板 富士電機

    コマンドスイッチ 記名板

    富士電機(1件のレビュー)
    ¥50~税込¥55~
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
  • 富士電機機器制御  押しボタンスイッチ 富士電機機器制御

    富士電機機器制御 押しボタンスイッチ

    富士電機機器制御
    ¥749~税込¥824~
    1個
    22日以内出荷