22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
表面の濡れ特性が測定できます。 有害物質を含んでいませんので安心です。
仕様表面張力(ダイン)レベル:30・32・35・38・41・44・48・56(各1本) インク色ピンク アズワン品番1-2911-01
1セット(8本)
43,900 税込48,290
当日出荷

1本
2,898 税込3,188
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

プラスチック基材のぬれ性チェックに適したダインペンです。レベルに満たない場合は塗布後5秒以内に線が消えるため、迅速に結果が得られます。
仕様ダインレベル:38~40
1本
2,798 税込3,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

表面の濡れ張力の評価が可能です。Level 30~Level 56各1本入りのセットです。
仕様表面張力(ダイン)レベル:- アズワン品番4-6164-01
1パック(14本)
35,980 税込39,578
欠品中

ドレーゲルAlcotest(R) 6000
エコ商品
Drager Alcotest(R) 6000は、プロユーザー向けの呼気アルコール検知器で、簡単操作で迅速かつ高精度の検査が実施できます。 スライド&クリック式マウスピース採用により衛生的に測定が可能です。専用ソフトウェアで測定データのダウンロードも可能です。
用途アルコール検知器、アルコールチェック 付属品Alcotest 6000 本体 1台、スライドインマウスピース 3本、リストストラップ 1本、取扱説明書 1個 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
67,980 税込74,778
15日以内出荷

1個
179,000 税込196,900
12日以内出荷

散布液を虫や葉につきやすくする薬剤。薬剤を希釈する際均一に混ざりやすくします。
用途散布液を虫や葉につきやすくする。 成分ポリオキシエチレンノニルフェニルエーテル・リグニンスルホン酸カルシウム 容量(mL)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×45×120 農林水産省登録第(号)4951 毒劇区分普通物
1本(100mL)
399 税込439
当日出荷

ドレーゲルAlcotest 5000
Drager Alcotest(R) 5000は吹き込みファネルを採用した、迅速に測定が実施できるアルコール検知器です。 アルコールの有無を表示します(アルコール濃度は表示されません)。 吹き込みファネルは呼気の逆流を最低限に抑えるデザインとなっており、後に続く測定者の感染リスクを防止する構造となっています。
用途アルコール検知器、アルコールチェック 付属品Alcotest 5000 本体 1台、吹込みファンネル 3個、リストストラップ 1本、マイクロファイバーケース 1個、取扱説明書 1部
1セット
56,980 税込62,678
15日以内出荷

雨や水では消えません! 濡れ材・ガラス・鋼材・塩ビパイプなど、どこでもよく書けます。 ガラス・ホワイトボードに書いた文字は水では流れませんがティッシュ・布などで消すことが可能です。
用途建築用・木材用 付属品ホルダー 外径×長さL(Φ×mm)約17×117 商品タイプ使い切り本体
1パック(3本)
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Drager のモバイルプリンタで、呼気アルコールや薬物検査の測定結果をその場ですぐにプリントできます。
用途アルコール検知器、アルコールチェック
1個
56,980 税込62,678
4日以内出荷

個別包装の使い捨てマウスピースです。
用途アルコール検知器、アルコールチェック
1セット(1本×100個)
7,298 税込8,028
当日出荷

「特殊インキ」で水をはじいて濡れた面にも書ける! 水に負けない油性インキを使用しています。 屋内外の現場で水に濡れた金属やプラスチック、発泡スチロールなどにもしっかり快適に書くことが出来ます。
質量(g)約16 タイプシングル シリーズアートライン 線幅(mm)1.5 インク油性 入数1本 対応オプション補充インキ:KRW-20 寸法(軸径Φ×全長)(mm)17×114 商品タイプインク補充式本体
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Surfgauge接触角計
接触角値による、ぬれ性検査ができます。 切り出しのできないサンプルの測定に適しています。 携帯型のため現場での素早い測定ができます。
寸法(mm)(接触面積)約40×60 サイズ45×60×170mm 質量(g)約320 電源(光源用)単3乾電池×1本(テスト用付属) 測定範囲(℃)2~130 アズワン品番3-6083-11 測定分解能2~10°/0.5°、10~20°/1°、20~30°/2°、40~80°/4°、80~110°/5°、110~130°/10°
1個
179,800 税込197,780
10日以内出荷

Drager モバイルプリンター専用のプリンター用紙です。
用途アルコール検知器、アルコールチェック
1セット(1ロール×20本)
5,198 税込5,718
当日出荷



175448 毛管上昇方式表面張力計 Surfgauge 動画あり
少量サンプルで簡単に素早く測定できます。
種別2380/5/10 アズワン品番3-6084-01
1個
109,800 税込120,780
翌々日出荷

検電器 モノタロウ 動画あり
●使用電圧範囲が1000Vまでのタイプになります. ●電圧を感知すると、LEDランプが光り、ブザーが鳴ります。 ●ON/OFFスイッチ付き
付属品取扱説明書、単4電池×2個(テスト用) 周波数(Hz)50/60 電源単4電池×2個 材質(カバー)ABS 使用電圧範囲AC70~1000V 取扱説明書(0.8MB)
1台
1,398 税込1,538
当日出荷

わかりやすいアルコール検知結果 アルコールが検知されるとバックライトが赤く点灯し、アラームが鳴ります。 (アルコールが検知されない場合はバックライトは緑色に点灯) センサーキャップを持ち上げるだけで電源ON 半導体センサにより、呼気中のアルコール濃度を的確に測定。 携帯に便利。ワイシャツの胸ポケットにすっきり収まるサイズ。 センサー寿命は測定回数1000回または購入後1年です。
測定範囲(mg/L)0~0.50 付属品単4アルカリ乾電池×2本、チャック付PE袋 トラスコ品番765-8621 材質(本体)ABS樹脂、(レンズ)PMMA樹脂 寸法(mm)幅37×高さ120×奥行(収納時) ブラック 材質(本体)ABS、PMMA 質量(g)約75(電池含む) 使用温度(℃)5~35 表示LCD表示(バックライト付き)12段階表示 最小目盛0.05mg/L 保証期間1年 検知方式半導体ガスセンサー 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)20×37×120
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

UV LEDライトを搭載した携帯用ペンライトで、強い紫外線(長波365~395nm)を発します。 長波紫外線に反応する様々な物質に有効です。
消費電力(W)0.2 寸法(mm)Φ30×100 質量(g)87 電源単4電池3個 波長(nm)375 アズワン品番2-3772-01 照射量(μW)(UV)3000
1個
8,198 税込9,018
当日出荷

シュナイダーエレクトリック制御リレー TeSysシリーズ 10 A 110 Vdc 0.0054 kW
TheSchneiderElectricTeSysDseriesofcontactorfromSchneiderElectricarebestsuitedforautomationandmotorcontrolapplicationsTheSchneiderElectricTeSysDcontactorsofferquicksimplesetupwhilemaintainingcompliancewithinternationalstandards.EasilyinstalledaccessoriesFlexiblecontrolcircuittosuitawiderangeofapplications
仕様●モーター定格電流:10 A●コンタクトの定格電流:5 mA●制御電圧:110 Vdc●範囲:TeSys●許容入力:0.0054 kW●通常端子構成:3NO + 2NC アズワン品番65-7290-89
1個
28,980 税込31,878
7日以内出荷

RS PRO Circular Connector Dust CapIntroducing a sealing dust cap compatible with RS PRO ST12 series In-line cable connectors and panel mount connectors. This threaded metal sealing cap is the ideal solution when it comes to protecting circular connectors against live circuits when they are not in use.Why would you need this protective cap.Circular connectors have exposed terminals so protection from moisture and other possible contaminants is strongly advised. Dust caps are the perfect accessory to protect the socket & plug connectors from damage and offer a tight seal to repel dust and particles.Features and Benefits. Protective cover . Gender: Female . Material: Zinc Alloy . Finish: Nickel plating . Protection against live circuits . Shields from dirt and dust . Used with the ST12 series male and female circular connectors . IP67Compatible with ST12 series Industrial Circular Connectors. ST1211 Inline Cable Connectors . ST1212 Panel Mount Connectors . ST1213 Panel Mount ConnectorsApplicationsRS PRO circular connector dust caps are used in conjunction with cable mount connectors in applications such as;. Factory and Industrial Automation . Manufacturing . Process Control . Industrial networking . Measurement and instrumentationWhy would you choose RS PRO.RS PRO, the own brand of RS Components, offers an unbeatable range of products across all industries with quality you can trust. Our products are audited against demanding international standards, inspected for durability and consistency, and tested by leading engineers. Only when products have been through this process are they backed by our seal of approval. By providing quality that can be trusted on a choice of over 65,000 products across all technologies we make RS PRO your smart choice.
仕様オス/メス = メスシリーズ = ST12IP保護等級 = IP67材質 = 亜鉛合金コードの有無 = あり表面処理 = ニッケル色 = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
979 税込1,077
7日以内出荷