最高使用圧力(MPa)2.0
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)3.0
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
排気機構リリーフタイプ
設定圧力範囲(MPa)(0) 0.05 ~ 0.85
設定圧力範囲(MPa)(1) 0.05 ~ 0.30
・入口側供給圧力2.0MPa対応。
・小型コンプレッサの吐出圧力調整に適しています。
・ピストン式。
・エアブローの圧力調整に適しています。
設定圧力範囲(MPa)(0)0.05~0.85
ねじの種類(F)G
圧力計圧力計なし
排気機構リリーフタイプ
・入口側供給圧力2.0MPa対応。
・小型コンプレッサの吐出圧力調整に適しています。
・ピストン式。
・エアブローの圧力調整に適しています。
設定圧力範囲(MPa)(1)0.05~0.30
ワークの非接触搬送をアシスト
ワーク吸引可能距離:10mm
2種のタイプを用意
サイクロンタイプ:高リフト力:最大44N
ベルヌーイタイプ:把持時のワーク振幅:±0.01mm以下
寒冷地仕様。500万画素AHD赤外線カメラ。2592×1944の解像度で映像出力。500万画素AHDモードでは1秒間20コマのなめらかな映像を出力します。大型赤外線LEDを8個を搭載し、夜間遠くまで明るく監視が可能です。中型サイズのダイキャストの強固なボディで、カメラの存在感があり抑止力を高めます。広角から中望遠の監視に最適な2.7~12mmのオートアイリス・バリフォーカルレンズを搭載。カメラ下部にあるレンズ調節ネジを回すだけで望遠・ピント調節が出来ます。同軸ケーブル(3C以上)を使用可能。本機に対応したUTC機能搭載の録画機でカメラ設定が可能。※専用モニター・専用DVRでご使用ください
用途・事業所周辺の監視。・自宅周辺の監視。・駐車場の監視。・作業状況の記録。など
付属品ACアダプター
質量(kg)約1.5(取付金具含まず)
電源(V)DC12
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×100×167(※取付金具含まず)
信号形式AHD/TVI
焦点距離(mm)2.7~12
500万画素AHDシリーズの夜間監視対応、赤外線モデル。高画質で質が高いCMOSセンサーを採用し、カメラ自体の信頼度を高め、故障や性能不足がないよおう設計しています。屋外防滴仕様で自宅の外や駐車場など様々な用途で使用できます。2592×1944(1944P)の解像度で映像出力。500万画素AHDモードでは1秒間20コマのなめらかな映像を出力します。36個の赤外線LEDを搭載し、約23mの照射が可能。広角よりの監視に最適な3.6mmボードレンズを採用。本機に対応したUTC機能搭載の録画機でカメラ設定が可能
仕様赤外線掃射距離:約23m
質量(g)約386※取付金具含まず
電源(V)DC12
規格信号:AHD
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×72×110 ※取付金具を含まない寸法
レンズサイズ(mm)搭載:3.6
解像度映像出力:(AHD出力)2592×1944(20fps/12.5fps)/(CVBS出力)960×480(30fps)NTSC、録画:500万画素
保証期間1年
LEDΦ5mm850nm赤外線LED36個
音声無
画角水平角度約80度
1個
¥24,980
税込¥27,478
6日以内出荷
500万画素AHDシリーズの夜間監視対応、赤外線モデル。高画質で質が高いCMOSセンサーを採用し、カメラ自体の信頼度を高め、故障や性能不足がないよおう設計しています。屋外防滴仕様で自宅の外や駐車場など様々な用途で使用できます。2592×1944(1944p)の解像度で映像出力。500万画素AHDモードでは1秒間20コマのなめらかな映像を出力します。42個の赤外線LEDを搭載し、約30mの照射が可能です。広角から中望遠の監視に最適な2.7~12mmのバリフォーカルレンズを搭載。本機に対応したUTC機能搭載の録画機でカメラ設定が可能
仕様赤外線掃射距離:約30m
質量(g)約550※取付金具含まず
電源(V)DC12
規格信号:AHD
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)77×82×145 ※取付金具を含まない寸法
レンズサイズ(mm)搭載:2.7~12
解像度映像出力:(AHD出力)2592×1944(20fps/12.5fps)/(CVBS出力)960×480(30fps)NTSC、録画:500万画素
保証期間1年
LEDΦ5mm850nm赤外線LED42個
音声無
画角水平角度約35~105度CVBS設定時:約16~48度
1個
¥34,980
税込¥38,478
6日以内出荷
密閉式の床置電気温水器。手洗い・洗い物に対応した床置型。ESNシリーズ
用途貯湯量・タイプが豊富で、オフィスビルや洗面所など幅広い用途に用いることが可能です。
タイマーなし
アライドテレシス社製ハードウェア製品用の壁設置ブラケットです。
高さ(mm)筺体:44~46
対応機種AT-x550-18XSPQm、AT-x530シリーズ、AT-x530L-28GTX、AT-x530L-52GTX、AT-x510シリーズ、AT-x510Lシリーズ、AT-x310シリーズ、AT-x200-GE-28T、AT-x200-GE-52T、AT-x210-16GT、AT-x210-24GT、AT-x220-28GS、AT-x230-52GT、AT-x230-52GP、AT-SH510シリーズ、AT-SH310シリーズ、AT-SH210-16GT、AT-SH210-24GT、9424T、9408LC/SP、9048XL、8724SL V2、8624EL、8424XL、8424TX、8324XL、8316XL、8224SL、8216XL2/SMSC、8216XL2、8016XL、AT-GS980Mシリーズ、AT-GS900MPXシリーズ、AT-GS900MXシリーズ、AT-GS980MXシリーズ、AT-GS924XL、AT-GS924SS、AT-GS924S、AT-GS924M V2、AT-GS924M、AT-GS924L V2、AT-GS924L、AT-GS916XL、AT-GS948S V2、AT-GS916SS、AT-GS916S、AT-GS916M V2、AT-GS916M、AT-GS916L V2、AT-GS916L、AT-GS904SX、AT-GS904GT V1、AT-GS902TSX、AT-GS902TLX、AT-GS902T、AT-GS950シリーズ、AT-GS950/48PS、AT-GS950/28PS、AT-GS950/16PS、AT-GS950/10PS、AT-GS910/24、AT-GS920/24、FS980Mシリーズ、FS926S、FS926M-PS、FS926M、FS924TX V1、FS917M-PS、FS916TX V1、FS909SX、FS909S-PS、FS909M-PS、FS909GT V1、FS908TL-PS、AT-FS710/16、FS732TX V1、FS724TX V3、FS724TX V1※、FS724TL V2、FS724TL、FS724L、FS716TL V2、FS716TL、FS704FT3、FS704FC3、3024TR V2、3016TR V2、3012TR V2、ARX640S、AR570S、AR560S、AR550S、AR450S、AR415S、AR410S V2、AR410 V2、MC2001B、MC2001A、MC1003LH4、MC1003、MC1002、VX811R、VS812TX、EG1004TX
アズワン品番64-3711-60
1式
特価
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
適合品番TB701X、TL595WX、TL597-1AX、TL597-2A、TM701ARX、TM701CX、TM741CS
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
AT-ARX200S-GTXはLAN/WANポート双方で10Gインターフェースに対応し、従来機種よりも高速かつコストパフォーマンスに優れた製品です。
仕様●ADSL・CATVモデム機能:ADSL、CATVモデム機能対応●電気通信事業法備考:本体●LANインターフェース:10/100/1000BASE-T × 2、100/1000/2.5G/5G/10GBASE-T × 2●電気用品安全法(備考):適合:AC電源ケーブル●DSU内蔵:なし●本体サイズ(W):210mm●スループット:9301Mbps●本体サイズ(H):43mm●同時接続ユーザー数:500●電波法備考:同法対象外の製品●本体サイズ(D):220mm●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●通信プロトコル:IPX、PPP、PPPoE、IPv4、IPv6、イーサネット●適用回線:ADSL、CATV、FTTH、フレッツ・サービス(IPv4 PPPoE/IPv6 IPoE/IPv4 over IPv6)、インターネットVPN、IP-VPN、広域イーサネット●WANインターフェース:100/1000/2.5G/5G/10GBASE-T × 1●電気通信事業法:適合
付属品電源ケーブル、電源ケーブル抜け防止フック、ゴム足(4個)、USB抜け防止器具キット(USB抜け防止器具×1、結束バンド×2、両面テープ×4)
本体質量(g)1400
最大消費電力(W)30
セキュリティIPsec、L2TP、GRE、SPI、パケットフィルタリング、MACフィルタリング、DoS防御、SMTP&HTTPプロキシ
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥169,800
税込¥186,780
翌日出荷
WEZ型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。研摩仕上げによるシャープな切れ味がバリを抑制。あらゆる刃径で良好な壁面精度。
適合機種WEZ17000シリーズ
形状F型(ブレーカー)
等級研磨級
用途例汎用切削、粗切削
適合被削材種鋼、ステンレス、鋳鉄、難削材
材種ACU2500
室内側からフィルムを貼ることが難しい場合にご活用いただけます。
透明性が高いので、ガラスの透明感を損ないません
紫外線も99%以上カットするので、日焼け対策にもお使いいただけます。
ガラス飛散時の飛散を低減する機能があるため、安全対策ができます。
用途ウインドウサインや、目隠しに。
幅(mm)1524
質量(kg)0.5
フィルム厚さ(μm)135
サービス分類オーダー・加工
室内側からフィルムを貼ることが難しい場合にご活用いただけます。
透明性が高いので、ガラスの透明感を損ないません
紫外線も99%以上カットするので、日焼け対策にもお使いいただけます。
ガラス飛散時の飛散を低減する機能があるため、安全対策ができます。
用途ウインドウサインや、目隠しに。
幅(mm)914
質量(kg)0.5
フィルム厚さ(μm)135
サービス分類オーダー・加工
アライドテレシス社製ハードウェア製品用の19インチラックマウントキットです。
対応機種AT-GS916XL、AT-GS916L V2、AT-GS902TSX、AT-GS902TLX、AT-GS902T、ARX640S、AR570S、AR560S、AR550S、AR450S、AR415S、AR410S V2、AR410 V2、MC2001B、MC2001A、MC1003LH4、MC1003、MC1002、VS812TX、EG1004TX
アズワン品番64-3711-57
1式
¥6,598
税込¥7,258
6日以内出荷
汎用性の高いサイズで機材を保護。Gator Cases GU-EVA-2816-4は、中型~大型のDJコントローラーや、キーボード、ドラムマシン、エフェクター、ケーブルなど、幅広い機材の持ち運びに適した軽量EVAフォーム成形ケースです。強化されたEVA外装シェルが外部からの衝撃や圧力に強く、内装の波型フォームパッドが機材を優しく包み込んで保護します。Pioneer DDJ-RX/SX/SX2、Native Instruments Traktor S8、Numark Mixdeck Quadなど、多くの機種に対応する設計です。補強されたナイロンハンドルと、パッド入りの取り外し可能なショルダーストラップで、快適かつ安全に機材を運搬できます。・28インチ×16インチクラスのDJコントローラーや多様な機材に対応。・軽量かつ頑丈なEVAフォーム成形外装。・機材を保護する波型フォームパッド内装。・主要なDJコントローラーにフィットする設計。・補強されたナイロンキャリーハンドル。・調節・取り外し可能なパッド入りショルダーストラップ。・ラバー加工のGatorロゴとモデル名バッジ。・製品名:EVA Utility Series (Large Lightweight Molded EVA Cases for DJ Controllers and Related Equipment)。・型番:GU-EVA-2816-4。・メーカー:Gator Cases。・用途:DJコントローラー、キーボード、ドラムマシン、エフェクター、音響機器、同等サイズの機材などの収納・運搬。・素材:EVAフォーム (外装シェル)、ナイロン (ハンドル、ストラップ)、フォーム (内装)。・内寸:716 x 414 x 102 mm (28.2 x 16.3 x 4.0 インチ)。・外寸:737 x 432 x 146 mm (29.0 x 17.0 x 5.75 インチ)。・重量:2.0 kg (4.4 lbs)。・カラー:ブラック。・JANコード:0716408539928
1個
¥13,980
税込¥15,378
9日以内出荷
関連キーワード