98件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
材質JIS 1種 A NBR(ニトリルゴム) 種別S形固定用 硬度70(±5) 耐熱温度(℃)100
1個
219 税込241
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

1個
8,498 税込9,348
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
3,898 税込4,288
6日以内出荷

優れた耐油性・耐摩耗性を有し、安定した耐熱性を持つ材質です。
用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。 材質1種A ニトリルゴム(NBR) 使用温度範囲(℃)-30~100
1袋
239 税込263
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

帯電防止用リストストラップ コード長3m モノタロウ 動画あり
コードが長く広範囲で使用できる、グランドコード付のリストストラップ。グランドコードは静電気を確実に逃がします。 ゴムバンドは導電繊維入りゴムバンド式で、腕の太めの方でも長さ調節する事で使用が可能です。
用途半導体工場、研究所での静電気除去 コード長さ(m)伸ばした状態3.0・伸ばす前の状態0.23 寸法(バンド)2×20cm 仕様1MΩ抵抗内蔵グランドコード、バナナプラグ、ワニ口クリップ付 コードあり RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1個
879 税込967
当日出荷

用途サッシ枠・シャッター枠の取付け、ならびに補修工事。 外径(mm)10 下穴径(Φmm)10.5 深さ(mm)埋込み深さ/30 仕様施工方法規定の下穴径・深さに穴あけする。集塵機またはブロワーで切粉を除去する。アンカーをセットし、ハンマー等で打込む。アンカーが開脚密着し施工完了。 その他本体打込み式 被削材コンクリート、石材
1箱(100本)
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

レターケースフロアケースA4仕切板(オプション)A4タテ型引出し用
サイズA4 材質透明硬質塩ビ
1パック(5枚)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


溶接用のアンカー 各種金物の溶接ができます。 簡単な打ち込み施工。
用途ドア枠取り付け、窓枠取り付け、シャッター取り付け、補修工事に。 外径(Φmm)10 ドリル径(Φmm)10.5 仕様コンクリート用 材質スチール
1箱(100本)
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1本
2,898 税込3,188
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
119 税込131
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

新開発不織布フィルターをメイン素材に採用した新しい純正交換タイプエアフィルター。集塵性能と低抵抗を高レベルにて両立しました。
用途自動車用純正交換タイプエアフィルター
1個
3,500 税込3,850
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

ゴムバンド式で腕の太い方でも長さ調整可能なリストストラップです。
用途半導体工場・研究所での静電気除去。 仕様1MΩ抵抗内蔵グランドコード、バナナプラグ、ワニ口クリップ付 コードあり
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ゼットフラッシャー (アルミ用・板金用)
シャープな刃形で刃数を多くし、切れ味が良く、切断面のバリや変形がなく仕上り良好です。各種アルミ製品・アルミサッシ、金属サイディング、薄鉄板(0.4mmまで)等の切断に最適です。
用途各種アルミ製品・アルミサッシ、金属サイディング、薄鉄板(0.4mmまで)などの切断に。 適合材アルミ・板金 切断能力(mm)鉄鋼0.4
1枚
5,098 税込5,608
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


有効長(mm)35 シャンク径(Φmm)6.35 適合機種充電インパクト 材質(刃)ダイヤ、特殊鋼
1本
17,980 税込19,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1袋(2個)
667 税込734
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)


長尺パイプの精密加工の必需品
適合機種ビーバー25、アストロニック1 最高高さ(mm)230 最低高さ(mm)145 アズワン品番64-6747-87
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷

ボルトの着脱が自在で、耐食性に優れています。 ボルト締め付けにより確実に施工できます。
用途コンクリート・ブロック用。 適合材コンクリート・ブロック
1パック(3本)
1,378 税込1,516
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


キャンパス(用途別)5.10mm方眼罫 アニマル柄 コクヨ 動画あり
きれいに消えてなめらかに書けるキャンパスノート(用途別)に小学生に人気の可愛いアニマル柄が新登場! 学習帳らしく、動物として正しい等身と動きのある親子のイラストを採用しました。 動物ごとに色分けしているので、科目別に分けて使えます。 鉛筆の芯の汚れが残りにくく、鉛筆のひっかかりが少なくなめらかに書けるオリジナルペーパーを採用。 国語で表4側から使用するケースも考慮し、表裏に同じデザインを入れています。 ひらがな・漢字の科目シールや、背見出しシールなどが付いています。
材質中紙/上質紙(森林認証紙)、背クロス/紙クロス(ラミネート加工) 寸法(縦×横)(mm)252×179 紙厚(g/m2)70 製本無線とじ
1冊ほか
179 税込197
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
13,800 税込15,180
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

種類Sシリーズ 部品番号NOK:CO0554-A 太さW(mm)2.0±0.1 材料記号JIS:1種A、NOK:A305 内径do(Φmm)104.5 内径許容差(mm)±0.4
1個
169 税込186
3日以内出荷

各種金物の溶接ができます。簡単な打ち込み施工。
用途コンクリート用。ドア枠取り付け、窓枠取り付け、シャッター取り付け、補修工事。 外径D(Φmm)10 ドリル径(Φmm)10.5 材質(本体)スチール 適合材コンクリート
1パック(10本)
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミ、鋳鉄専用。穴精度が高い。転造タップ下穴に使用可能です。ねじれ油穴付きにより高速加工可能(MAS形)です
1本
18,980 税込20,878
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (552種類の商品があります)

やさしいパンダの男の子アンディ・パンダとゆかいなキツツキ、ウッディ・ウッドペッカーの楽しいお話!
ジャンルアニメDVD 仕様字幕:日本語・英語、収録話数:8(アンディ・パンダ・フィッシュ・フライ・リンゴの誘惑・アンディ交響楽団・アンディのプレゼント・キツツキとパンダ一家・アンディとペッカーのショパン演奏会・パーティ荒らし・) 種類アンディパンダ&ウッドペッカー 使用時間(分)収録:64 音声日本語・英語
1枚
499 税込549
4日以内出荷

水加熱に適しています。
材質ヒーター部:SUS316L/フック/SUS304 長さ(mm)185 電圧(V)AC100(50/60Hz) 容量(W)500 電源コード(m)2(プラグ付) アズワン品番1-8779-22
1本
12,800 税込14,080
翌々日出荷

1パック
499 税込549
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1組(5枚)
1,598 税込1,758
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,060 税込1,166
翌日出荷


1個
860 税込946
翌日出荷


1箱(15本)
4,198 税込4,618
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質スチール 全長(mm)40.5 サイズ5/8" 外径(Φmm)31.8 差込角(inch)3/8"
1個
2,720 税込2,992
翌日出荷

サインロッドレスシリンダ/スライダ形:すべり軸受 (REAS1~) SMC CADデータあり
1個
38,980 税込42,878
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

材質真鍮(クロムメッキ) 使用圧力(MPa)1.0 適合ホース内径(Φmm)10 アズワン品番64-7819-74 タケノコ径(Φmm)11
1個
250 税込275
翌日出荷