構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
材質JIS 1種 A NBR(ニトリルゴム)
種別S形固定用
硬度70(±5)
耐熱温度(℃)100
優れた耐油性・耐摩耗性を有し、安定した耐熱性を持つ材質です。
用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。
材質1種A ニトリルゴム(NBR)
使用温度範囲(℃)-30~100
コードが長く広範囲で使用できる、グランドコード付のリストストラップ。グランドコードは静電気を確実に逃がします。
ゴムバンドは導電繊維入りゴムバンド式で、腕の太めの方でも長さ調節する事で使用が可能です。
用途半導体工場、研究所での静電気除去
コード長さ(m)伸ばした状態3.0・伸ばす前の状態0.23
寸法(バンド)2×20cm
仕様1MΩ抵抗内蔵グランドコード、バナナプラグ、ワニ口クリップ付
コードあり
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1個
¥879
税込¥967
当日出荷
用途サッシ枠・シャッター枠の取付け、ならびに補修工事。
外径(mm)10
下穴径(Φmm)10.5
深さ(mm)埋込み深さ/30
仕様施工方法規定の下穴径・深さに穴あけする。集塵機またはブロワーで切粉を除去する。アンカーをセットし、ハンマー等で打込む。アンカーが開脚密着し施工完了。
その他本体打込み式
被削材コンクリート、石材
レターケースフロアケースA4仕切板(オプション)A4タテ型引出し用
サイズA4
材質透明硬質塩ビ
溶接用のアンカー
各種金物の溶接ができます。
簡単な打ち込み施工。
用途ドア枠取り付け、窓枠取り付け、シャッター取り付け、補修工事に。
外径(Φmm)10
ドリル径(Φmm)10.5
仕様コンクリート用
材質スチール
適合機種充電インパクト
材質(刃)ダイヤ、特殊鋼
こんなお得な商品も!
エアフィルター
モノタロウ
¥449~
税込¥494~
新開発不織布フィルターをメイン素材に採用した新しい純正交換タイプエアフィルター。集塵性能と低抵抗を高レベルにて両立しました。
用途自動車用純正交換タイプエアフィルター
ゴムバンド式で腕の太い方でも長さ調整可能なリストストラップです。
用途半導体工場・研究所での静電気除去。
仕様1MΩ抵抗内蔵グランドコード、バナナプラグ、ワニ口クリップ付
コードあり
シャープな刃形で刃数を多くし、切れ味が良く、切断面のバリや変形がなく仕上り良好です。各種アルミ製品・アルミサッシ、金属サイディング、薄鉄板(0.4mmまで)等の切断に最適です。
用途各種アルミ製品・アルミサッシ、金属サイディング、薄鉄板(0.4mmまで)などの切断に。
適合材アルミ・板金
切断能力(mm)鉄鋼0.4
有効長(mm)35
シャンク径(Φmm)6.35
適合機種充電インパクト
材質(刃)ダイヤ、特殊鋼
長尺パイプの精密加工の必需品
適合機種ビーバー25、アストロニック1
最高高さ(mm)230
最低高さ(mm)145
アズワン品番64-6747-87
1個
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
ボルトの着脱が自在で、耐食性に優れています。
ボルト締め付けにより確実に施工できます。
用途コンクリート・ブロック用。
適合材コンクリート・ブロック
きれいに消えてなめらかに書けるキャンパスノート(用途別)に小学生に人気の可愛いアニマル柄が新登場!
学習帳らしく、動物として正しい等身と動きのある親子のイラストを採用しました。
動物ごとに色分けしているので、科目別に分けて使えます。
鉛筆の芯の汚れが残りにくく、鉛筆のひっかかりが少なくなめらかに書けるオリジナルペーパーを採用。
国語で表4側から使用するケースも考慮し、表裏に同じデザインを入れています。
ひらがな・漢字の科目シールや、背見出しシールなどが付いています。
材質中紙/上質紙(森林認証紙)、背クロス/紙クロス(ラミネート加工)
寸法(縦×横)(mm)252×179
紙厚(g/m2)70
製本無線とじ
水加熱に適しています。
材質ヒーター部/SUS316L、フック/SUS304
電源コード(m)2(プラグ付き)
種類Sシリーズ
部品番号NOK:CO0554-A
太さW(mm)2.0±0.1
材料記号JIS:1種A、NOK:A305
内径do(Φmm)104.5
内径許容差(mm)±0.4
1個
¥169
税込¥186
3日以内出荷
各種金物の溶接ができます。簡単な打ち込み施工。
用途コンクリート用。ドア枠取り付け、窓枠取り付け、シャッター取り付け、補修工事。
外径D(Φmm)10
ドリル径(Φmm)10.5
材質(本体)スチール
適合材コンクリート
アルミ、鋳鉄専用。穴精度が高い。転造タップ下穴に使用可能です。ねじれ油穴付きにより高速加工可能(MAS形)です
やさしいパンダの男の子アンディ・パンダとゆかいなキツツキ、ウッディ・ウッドペッカーの楽しいお話!
ジャンルアニメDVD
仕様字幕:日本語・英語、収録話数:8(アンディ・パンダ・フィッシュ・フライ・リンゴの誘惑・アンディ交響楽団・アンディのプレゼント・キツツキとパンダ一家・アンディとペッカーのショパン演奏会・パーティ荒らし・)
種類アンディパンダ&ウッドペッカー
使用時間(分)収録:64
音声日本語・英語
1枚
¥499
税込¥549
4日以内出荷
水加熱に適しています。
材質ヒーター部:SUS316L/フック/SUS304
長さ(mm)185
電圧(V)AC100(50/60Hz)
容量(W)500
電源コード(m)2(プラグ付)
アズワン品番1-8779-22
1本
¥12,800
税込¥14,080
翌々日出荷
1個
¥1,060
税込¥1,166
翌日出荷
エスコ品番EA687AS-105
1個
¥130
税込¥143
翌日出荷
エスコ品番EA618AS-105
先端形状マイナス(-)
1個
¥860
税込¥946
翌日出荷
1個
¥4,560
税込¥5,016
翌日出荷
材質スチール
全長(mm)40.5
サイズ5/8"
外径(Φmm)31.8
差込角(inch)3/8"
1個
¥2,720
税込¥2,992
翌日出荷
・ショックを嫌うワークのスピード搬送を実現。
・最大速度 300mm/s
材質真鍮(クロムメッキ)
使用圧力(MPa)1.0
適合ホース内径(Φmm)10
アズワン品番64-7819-74
タケノコ径(Φmm)11
1個
¥250
税込¥275
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ