種別両メネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
種別両メネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
大切な機械のメンテナンスにすぐれた潤滑剤。AS-01は、強力な浸透油に潤滑性にすぐれた有機モリブデンを分散させた浸透・防錆・潤滑剤です。AS-03は、-20~+200℃までの高温まで使用可能で、耐水性、機械的安全性にすぐれた長期潤滑に適したウレア系グリーススプレーです。
容量(mL)420
グリス種類ウレアグリース
適合車種YAMAHA、FJR 1300 A (2003-2018)、FJR 1300 AE (2014-2018)、FJR 1300 AS (2006-2018)、XVS 950 A Midnight Star (2009-2013)
1個
¥56,980
税込¥62,678
36日以内出荷
適合車種YAMAHA、FJR 1300 A (2003-2018)、FJR 1300 AE (2014-2018)、FJR 1300 AS (2006-2018)、XVS 950 A Midnight Star (2009-2013)
1個
¥39,980
税込¥43,978
36日以内出荷
色ブラック
適合車種【YAMAHA】FAZER8 (2013-2016),FJR1300 (2003-2005),FJR1300A (2006-2019),FJR1300AS (2013-2019),FZ-09 (2013-2016),FZ1 (2006-2015),FZ1 FAZER (2006-2016),FZ6 (2004-2006),FZ6 FAZER (2007-2008),FZ6 FAZER S2 (2007-2010),FZ6 S2 (2007-2010),FZ8 (2010-2016),FZ8 FAZER (2010-2012),MT-07 (2014-2023),MT-07 TRACER (2016-2017),MT-09 (2013-2020),MT-09 SP (2018-2020),MT-09 TRACER (2015-2017),MT-10 (2016-2021),MT-10 SP (2017-2021),NIKEN (2018-2023),NIKEN GT (2018-2023),T-MAX 500 (2008-2011),T-MAX 530 (2012-2019),T-MAX 530 DX (2017-2019),T-MAX 530 SX (2017-2019),T-MAX 560 (2020-2023),T-MAX 560 DX (2020-2023),T-MAX 560 SX (2020-2023),T-MAX 560 TECH MAX (2020-2023),TENERE 700 (2019-2023),TENERE 700 RALLY EDITION (2019-2023),TRACER 7 (2021-2023),TRACER 7 GT (2021-2023),TRACER 700 (2018-2020),TRACER 700 GT (2019-2020),TRACER 900 (2018-2020),TRACER 900 GT (2018-2020),XJ6 (2009-2016),XJ6 DIVERSION (2009-2016),XJ6 DIVERSION F (2010-2016),XJR1300 (2004-2016),XSR700 (2016-2023),XSR700 XTRIBUTE (2019-2023),XSR900 (2016-2021),XT1200Z SUPER TENERE (2010-2022),XT1200ZE SUPER TENERE (2019-2022),XT660Z TENERE (2008-2016)
1個
¥13,980
税込¥15,378
36日以内出荷
色ブラック
適合車種【KAWASAKI】VERSYS 650 (2007-2009),Z750 (2007-2012),Z750S (2005-2006),ZR7S (2001-2003),ZRX1200S (2001-2007),ZX-10R (2004-2005),ZX-12R (2000-2006),ZX-6R (1994-2004),ZX-9R (1994-2004)【YAMAHA】FJR1300A (2006-2020),FJR1300AS (2006-2020),FZS1000 FAZER (2001-2005),FZS600 FAZER (1999-2005),XT660Z TENERE (2012-2016),YZF 1000 R THUNDERACE (1996-2003),YZF 600 R THUNDERCAT (1996-2002),YZF-R1 (1998-2001),YZF-R6 (1999-2002)
1個
¥8,698
税込¥9,568
36日以内出荷
・標準モータAS・連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。・間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。・10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(AU)を選定ください。【パワーモータの特長】パワーモーラは、品物の搬送に必要な部分だけを駆動する「ラン・オン・デマンド搬送」によって、外付けモータ駆動に比べて省エネ効果を発揮します。・エアレスのため、圧縮エアーを生み出すエネルギーが不要です。安全への配慮・モーターのトルクは手で止めることができる程度です。・モータ・ギヤ部がローラーに内蔵されているため、万が一の巻き込み時に怪我のリスクを低減できます。快適空間の創出・モータ・ギヤ部はローラー内に密閉されています。・ラン・オン・デマンド搬送(一斉駆動なし)とエアーレスにより騒音を低減します。メンテナンス・取換が簡単なため、ダウンタイムの短縮が図れます。・万が一の故障時もライン全体が止まることはありません。・給油等のメンテナンスも不要です。省スペース・従来の方式の様に外付けモータや回転シャフトが不要なため、すっきりとしたコンベヤになります。・ラインの低床化や、ショートライン・組み立てラインへの適用も簡単です。
その他【呼び周速度】10
タイプPM380AS-10-□-3-200
シリーズPM380AS
電源三相200V
パイプ径(Φmm)38
パイプ寸法(mm)200
周速度(m/min)(50/60Hz)9.5/11.5
ローラーストレートローラ
定格接線力(N)(50Hz)9.5
1個
¥16,245
税込¥17,870
40日以内出荷
・標準モータAS・連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。・間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。・10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(AU)を選定ください。【パワーモータの特長】パワーモーラは、品物の搬送に必要な部分だけを駆動する「ラン・オン・デマンド搬送」によって、外付けモータ駆動に比べて省エネ効果を発揮します。・エアレスのため、圧縮エアーを生み出すエネルギーが不要です。安全への配慮・モーターのトルクは手で止めることができる程度です。・モータ・ギヤ部がローラーに内蔵されているため、万が一の巻き込み時に怪我のリスクを低減できます。快適空間の創出・モータ・ギヤ部はローラー内に密閉されています。・ラン・オン・デマンド搬送(一斉駆動なし)とエアーレスにより騒音を低減します。メンテナンス・取換が簡単なため、ダウンタイムの短縮が図れます。・万が一の故障時もライン全体が止まることはありません。・給油等のメンテナンスも不要です。省スペース・従来の方式の様に外付けモータや回転シャフトが不要なため、すっきりとしたコンベヤになります。・ラインの低床化や、ショートライン・組み立てラインへの適用も簡単です。
その他【呼び周速度】10
タイプPM380AS-10-□-3-200
シリーズPM380AS
電源三相200V
パイプ径(Φmm)38
パイプ寸法(mm)200
周速度(m/min)(50/60Hz)9.5/11.5
ローラーストレートローラ
定格接線力(N)(50Hz)9.5
1個
¥16,245
税込¥17,870
40日以内出荷
関連キーワード