種別両メネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
基板や保護カバー、部品取付に便利なジュラコン(R)製サポーターです。
ねじ径M3
仕様RoHS対応品
材質(本体)ジュラコン(R)
ピッチ(mm)0.5
色(本体)乳白色
RoHS指令(10物質対応)対応
種別両メネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
パールスイベルジョイントは、360度の回転が可能なスイベルジョイントで、軸受部には複列ボールベアリングが組み込まれ、グリース潤滑してありますので機械的強度が高く、大きなラジアル・スラスト両荷重、ならびにモーメント荷重に耐えることができます。
種類スイベルジョイント
形状エルボ
材質(本体)ステンレス製
最高温度(℃)100
接続ねじ込み型(Rc)
材質(パッキン)NBR
エスコ品番EA949AS-320
材質ステンレス
長さ(mm)20
ねじ径M3
頭部形状皿頭
1パック(32本)
¥310
税込¥341
当日出荷
チューブを押し込んで簡単に接続できます。メータアウトタイプで、ねじ側からチューブに流れる空気の制御をします。チューブとめねじ部を接続します。
用途ワンタッチ管継ぎ手(スピードコントローラ)。
形状エルボタイプ
材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他
使用圧力範囲(MPa)-0.1~1
最高使用圧力(MPa)1
適合チューブ材質ポリウレタン・ナイロン
適合流体空気
周囲温度(℃)-5~60
シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-24~100(MAX120)
硬さ(デュロメータA)70±5
材料記号A305
ワンプッシュで、脱気シールまで全自動。基本操作はスタートとセレクトボタンの2つのみ。自動または手動での切替作業が可能になり、お好みでご使用になれます。
水分の多い食材も脱気シール可能。集水カップで液体のみを集められるので、空気と一緒に液体が内部に入っても、慌てることなく安心して使用できます。
全世界対応の内蔵型アダプタ採用(100~240V)。先端プラグの形状を変更するだけで、世界中の様々な地域、場所でご使用になれます。
脱着ノズル構造でお掃除も簡単に。吸気部のノズルが簡単に脱着でき、袋に触れる部分のお掃除もラクラク。安心して清潔にご使用になれます。
稼働状況が一目瞭然のLEDランプ表示機能。選択されている機能により点灯方式が変わるので、一目で稼働状況がわかります。
強力な吸引力を実現。使用する袋は幅広く対応。省電力を実現したエコ設計。
消費電力(W)200
適合幅300mm、総厚さ~0.18mm、平袋
質量(kg)4.35
電圧(V)100~240(50/60Hz)
シール時間(sec)1~9
シール幅(mm)5
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)394×266×175.3
シール可能幅(mm)300
真空度(kPa)-80
脱気速度(L/min)7
脱気方法ノズル式
吸気時間最長60秒
1台
¥119,800
税込¥131,780
当日出荷
1個
¥18,980
税込¥20,878
36日以内出荷
逃げ角(度)7
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
形状ひし形55°
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
規格ヨビ10980Lスリツト
関連資料展開図1(0.93MB) 展開図2(0.91MB) 展開図3(0.95MB) 展開図4(1.1MB) 展開図5(1.1MB) 展開図6(1.17MB) 展開図7(1.17MB) 展開図8(1.21MB) 展開図9(1.01MB) 展開図10(1.01MB) 展開図11(1.01MB) 展開図12(1.01MB) 展開図13(1.21MB) 展開図14(1.01MB) 展開図15(1.21MB) 展開図16(1.21MB) 展開図17(0.98MB) 展開図18(1.52MB) 展開図19(1.01MB) 展開図20(0.93MB) 展開図21(0.81MB) 展開図22(0.96MB) 展開図23(0.96MB) 展開図24(0.96MB) 展開図25(1.21MB) 展開図26(1.21MB)
図解NoMBS2402-1KT 本体部品_No.16、MBS320-3F 本体部品_No.11、DB-S260-2C 本体部品_No.36、MBS320-1T 本体部品_No.36、DB-S320-2C 本体部品_No.36、BCS300RS-1 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.20、MBS260-2C 本体部品_No.36、MBS260-3F 本体部品_No.11、DB-S320-3C 本体部品_No.11、MBS200-2C 本体部品_No.36、DB-S260-2 本体部品_No.36、MBS250H 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.21、BCS23CSN 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品 コルゲートチユーブ_No.19、MBS-310H 本体部品_No.11、BCS23M 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品 コルゲートチユーブ_No.19、MBS320-2 本体部品_No.36、MBS260-2 本体部品_No.36、MBS320-3C 本体部品_No.11、MBS320-2C 本体部品_No.36、ADS26AS 本体部品 コルゲートチユーブ_No.22、MBS320-2F 本体部品_No.11、DB-S320-2 本体部品_No.36、MBS260-3C 本体部品_No.11、BCS260RS-1 本体部品_No.22、MBS320-2T 本体部品_No.36、MBS-220H 本体部品_No.11、BCS26CSN-1 本体部品 コルゲートチユーブ_No.18、MBS320-3T 本体部品_No.17、BCS250H-1 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.18、MBS260-2F 本体部品_No.36
1個
¥949
税込¥1,044
7日以内出荷
規格8Xロ6.8X843L
関連資料展開図1(1.1MB) 展開図2(1.1MB) 展開図3(1.1MB) 展開図4(1.1MB) 展開図5(1.17MB) 展開図6(1.17MB) 展開図7(1.17MB) 展開図8(1.17MB) 展開図9(1.21MB) 展開図10(1.01MB) 展開図11(1.01MB) 展開図12(1.01MB) 展開図13(1.01MB) 展開図14(1.01MB) 展開図15(1.21MB) 展開図16(1.01MB) 展開図17(1.21MB) 展開図18(1.21MB) 展開図19(0.98MB) 展開図20(0.98MB) 展開図21(1MB) 展開図22(1.52MB) 展開図23(1.52MB) 展開図24(1.52MB) 展開図25(1MB) 展開図26(0.93MB) 展開図27(0.96MB) 展開図28(0.96MB) 展開図29(0.96MB) 展開図30(0.96MB) 展開図31(0.96MB) 展開図32(1.21MB) 展開図33(1.21MB) 展開図34(0.98MB)
図解NoMBS320-3T 本体部品_No.22、MBS200-1 本体部品_No.16、DB-S320-1 本体部品_No.16、DB-S260-2C 本体部品_No.16、MBS260-1C 本体部品_No.16、MBS320-4F 本体部品_No.18、MBS320-1C 本体部品_No.16、MBS260-2 本体部品_No.16、MBS3320-1 本体部品_No.20、DB-S320-1C 本体部品_No.16、MBS320-3F 本体部品_No.18、MBS260-1 本体部品_No.16、MBS260-3F 本体部品_No.18、MBS320-2C 本体部品_No.16、MBS320-2 本体部品_No.16、MBS260-2F 本体部品_No.16、MBS320-2F 本体部品_No.18、MBS320-3C 本体部品_No.18、MBS260-2C 本体部品_No.16、MBS320-2T 本体部品_No.16、DB-S260-1C 本体部品_No.16、MBS200-1C 本体部品_No.16、MBS260-3C 本体部品_No.18、MBS320-1T 本体部品_No.16、MBS320-1 本体部品_No.16、DB-S320-2 本体部品_No.16、DB-S260-1 本体部品_No.16、DB-S260-2 本体部品_No.16、MBS260-4F 本体部品_No.18、MBS2402-1 本体部品_No.20、DB-S320-2C 本体部品_No.16、ADS26AS 本体部品 インナシヤフト_No.28、MBS200-2C 本体部品_No.16、DB-S320-3C 本体部品_No.18、MBS2402-1KT 本体部品_No.15
1個
¥5,098
税込¥5,608
7日以内出荷
規格M7Xロ6.9X52L(13)
関連資料展開図1(0.8MB) 展開図2(0.91MB) 展開図3(0.97MB) 展開図4(0.79MB) 展開図5(0.91MB) 展開図6(1.1MB) 展開図7(1.1MB) 展開図8(1.1MB) 展開図9(1.1MB) 展開図10(1.17MB) 展開図11(1.17MB) 展開図12(1.17MB) 展開図13(1.17MB) 展開図14(1.21MB) 展開図15(1.11MB) 展開図16(0.98MB) 展開図17(1.11MB) 展開図18(0.81MB) 展開図19(0.81MB) 展開図20(0.83MB) 展開図21(1.11MB) 展開図22(1.11MB) 展開図23(1.11MB) 展開図24(1.11MB) 展開図25(0.81MB) 展開図26(0.82MB) 展開図27(1.01MB) 展開図28(1.01MB) 展開図29(1.01MB) 展開図30(1.01MB) 展開図31(1.01MB) 展開図32(1.01MB) 展開図33(1.21MB) 展開図34(1.01MB) 展開図35(1.21MB) 展開図36(1.21MB) 展開図37(0.98MB) 展開図38(0.98MB) 展開図39(1.11MB) 展開図40(1.11MB) 展開図41(0.81MB) 展開図42(1MB) 展開図43(1.52MB) 展開図44(1.52MB) 展開図45(1.52MB) 展開図46(1.01MB) 展開図47(0.88MB) 展開図48(1.11MB) 展開図49(1.11MB) 展開図50(0.81MB)
図解NoBCS260RS-1 本体部品_No.4、MBS265SP 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.4、MBS3030 本体部品_No.4、MBS320-2T 本体部品_No.20、MBS260-4F 本体部品_No.4、MBS2320 本体部品_No.4、BCS250H 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.4、MBS260-3C 本体部品_No.4、MBS200-2C 本体部品_No.20、BCS26M 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品 モトカナグ_No.4、DB-S260-1C 本体部品_No.20、DB-S320-2C 本体部品_No.20、MBS235R 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.4、ADS26AS 本体部品 モトカナグ_No.4、BCS32M 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.4、MBS320-2F 本体部品_No.4、MBS200-1C 本体部品_No.20、MBS320-3F 本体部品_No.4、MBS2600T 本体部品_No.4、MBS3030T 本体部品_No.4など
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
仕様MP#0(40G)
関連資料展開図1(0.53MB) 展開図2(0.57MB) 展開図3(0.55MB) 展開図4(0.6MB) 展開図5(0.6MB) 展開図6(0.53MB) 展開図7(0.54MB) 展開図8(0.5MB) 展開図9(0.5MB) 展開図10(0.57MB) 展開図11(0.57MB) 展開図12(0.5MB) 展開図13(0.79MB) 展開図14(0.53MB) 展開図15(0.5MB) 展開図16(0.5MB) 展開図17(0.52MB) 展開図18(0.53MB) 展開図19(0.53MB) 展開図20(0.61MB) 展開図21(0.68MB) 展開図22(0.68MB) 展開図23(0.68MB) 展開図24(0.68MB) 展開図25(0.68MB) 展開図26(0.75MB) 展開図27(0.75MB) 展開図28(0.75MB) 展開図29(0.75MB) 展開図30(0.76MB) 展開図31(0.75MB) 展開図32(0.61MB) 展開図33(0.56MB) 展開図34(0.52MB) 展開図35(0.5MB) 展開図36(0.55MB) 展開図37(0.56MB) 展開図38(0.92MB) 展開図39(0.81MB) 展開図40(0.92MB) 展開図41(0.53MB) 展開図42(0.53MB) 展開図43(0.54MB) 展開図44(0.54MB) 展開図45(0.54MB) 展開図46(0.54MB) 展開図47(0.5MB) 展開図48(0.56MB) 展開図49(0.55MB) 展開図50(0.5MB)
図解NoMBS247V 付属品部品_No.8、MBS26GEX-125 付属品部品_No.8、MBS2630F 付属品部品_No.9、MBS267V 付属品部品_No.8、BCS263SN 付属品部品_No.8、GKBS2702 付属品部品_No.8、BCS254H 付属品部品_No.8、DB-S260 01 付属品部品_No.6、MBS320-1 付属品部品_No.6、DB-S242 付属品部品_No.3、BCS32BIG-M 付属品部品 バンノウグリース 100G 0#_No.7、JCS260DX-1 付属品部品_No.8、MBS268 付属品部品_No.8、BCS303RS 付属品部品_No.8、MBS2330 付属品部品_No.10、ADS26AS 付属品部品 バンノウグリース 100G 0#_No.7、MBS2402-1 付属品部品_No.7、MBS320-2C 付属品部品_No.6、BCS23CSN 付属品部品 バンノウグリース 100G 0#_No.7、MBS200-2C 付属品部品_No.6、MLBS2200 付属品部品_No.8、MBS3000 付属品部品_No.10など
1個
¥769
税込¥846
10日以内出荷
関連キーワード