411件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
標準タイプスピードコントローラインラインタイプ (AS400~) SMC CADデータあり
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。
用途ワイパーゴムの交換に
1箱(10本)
3,198 税込3,518
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (487種類の商品があります)

ステンレス鋼製スライドコートハンガー LAMP(スガツネ工業) 動画あり
スペースを有効活用できる、ステンレス鋼製のスライド式のコートハンガーです。スライドガイド部は樹脂製で、スムーズに可動します。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS430)/ヘアーライン 付属品十字穴付丸皿木ねじ3.5×25(ステンレス鋼) 材質ステンレス鋼(SUS430) 寸法H(mm)95 仕上ヘアライン仕上 最大吊下荷重(N)49
1個
6,498 税込7,148
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

窒素ガスを使用し、電源が不要で、安全かつ薬液の変質がありません。
内容量(mL)400 質量(g)約440 主成分グリチルリチン酸ジカリウム、イソプロピルメチルフェノール、エタノール、リン酸、窒素 アズワン品番7-068-11 医薬品医療機器等法医薬部外品
1本(400mL)
1,198 税込1,318
当日出荷


三立電器工業スプリングカバー
RoHS
ねじ止め用、圧着用、半田用のすべての用途でご利用いただけます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
159 税込175
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

軽くてコンパクト、肩掛けバンド付きで楽に作業が可能です。圧力式で、瞬間、連続噴霧が可能です。連続噴霧出来るレバーロック機能付きです。庭木・草花の消毒や殺虫の為の薬液の噴霧に最適です。扇状に噴霧でき除草剤噴霧に最適な噴口付です。
用途蓄圧式の噴霧器。 仕様噴霧目安:(霧)約1m・(直射)約6.5m 材質本体・ノズル:ポリプロピレン ホース:軟化ビニール 容器:ポリエチレン・パイプ:グラスファイバー 型式肩掛け式 質量(kg)1.1 種類蓄圧式 容量(L)4 安全弁設定圧力(MPa)約0.3 ノズル長(cm)30
1台
2,298 税込2,528
当日出荷

仕様クラス目安:クラス10対応 材質ポリエステル長繊維100% サイズ(inch)9×9 型番AS-4000D アズワン品番1-320-01
1個
8,415 税込9,257
当日出荷

チューブを押し込んで簡単に接続できます。チューブ途中でスピードコントロールします。チューブとチューブを接続します。
用途ワンタッチ管継ぎ手(スピードコントローラ)。 形状インラインタイプ 材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他 使用圧力範囲(MPa)-0.1~1 最高使用圧力(MPa)1 適合チューブ材質ポリウレタン・ナイロン 適合流体空気 周囲温度(℃)-5~60
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

合計1500Wを超えて使用するとブレーカーが作動し電源が切れます ブレーカースイッチで使用機器の電源を一斉にON/OFFできます 中央の差込口が90°可動しますのでACアダプターなどを差し込むことができます 電源ラインサージ低減・・・内蔵されたサージ低減素子(バリスタ)が雷および開閉サージを低減し接続された機器を守ります 製品性能 ・バリスタ電圧:240V ・制限電圧:395V ・最大サージ電圧:3,000V 本体は衝撃に強い難燃性ABS樹脂採用 差込口は
プラグ形状2P コンセント形状2P コンセント個数3
1個
1,044 税込1,148
翌々日出荷

泥はね・雨雪にも対応の撥水加工。 裏地のアルミコーティングにより水の侵入を軽減。 後部上位の反射タグで視認性をUP。 シャーリング付で着用中のズレを軽減。 強力な足掛けゴム。
用途農作業、土木作業、造園作業、防雪防寒、アウトドア、レジャー 等 ネイビー サイズフリー 全長(cm)51.0 特性撥水、反射
1足
759 税込835
5日以内出荷


1枚
35,980 税込39,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

三立電器工業AS形溶接棒ホルダ
金属部はすべて耐熱性の優れた絶縁物で覆われJIS規格品同等の性能を有しております。本体金具は他に例のない鍛造製品で、強度、耐摩耗、耐熱、温度上昇など比較にならぬ程優れています。柄の材質は成形品と異なり、特殊樹脂を使用していますので弾力性に富み、他の絶縁カバーと共に強い衝撃にも十分耐えます。
長さ(mm)255 質量(g)540 使用率(%)60 溶接電流(A)400 使用棒径(mm)5.0~8.0 公称断面積(mm2)電線:(最大)60 電線接続方式ネジ止
1個
4,398 税込4,838
翌々日出荷

ステッカー等のしつこい糊を車体を傷つけずにはがせます。
用途ステッカーはがし作業 セット内容HAS-400E-01/本体(丸型)、SCE-400EAR/イレーザーパット用アーバーΦ6 回転数(min-1[r.p.m])2000~3500ドリルチャック径(mm) 寸法(外径×厚さ)(mm)86×17.5 ドリルチャック径(mm)6.5用~
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷

断熱台が付いておりますのでスターラー本体に熱が伝わりにくく、オイルバスとの併用に最適です。バスが滑らないよう断熱台にストッパーを付けられます。別売のポールセットSP-400を取付可能。外部出力コンセント付(5A)。
回転数(min-1[r.p.m])300~1500 付属品断熱台(取付済)、50mm撹拌子1個、落下防止ストッパー4個 材質撹拌台:SUS304 質量(kg)3.2 電源AC100V 50/60Hz 1A(外部出力5A) 撹拌容量(mL)100~5000 撹拌台寸法(mm)W194×D194 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)202×229×104
1個
48,980 税込53,878
5日以内出荷


材質は超高分子ポリエチレンを使用し、剛性、耐水、耐薬品性に優れ、環境に優しい素材です。 ISO9001認証取得工場製。
用途防除に灌水に使用。非常用品として使用。オープンタイプなので、洗浄作業等に非常に便利です。 使用温度範囲(℃)-20~40 材質ポリエチレン キャスターなし ブルー
1台
37,980 税込41,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1個
2,698 税込2,968
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様●ダイヤル:プッシュロック式●パネルマウントアダプタ:パネルマウントアダプタ付●最低資料圧力:0.1 最高使用圧力(MPa)1 保証耐圧力(MPa)1.5 適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン注)、FEP、PFA RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(7.42MB)
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)



AS4000E-03 スピードコントローラー残圧排気弁付 SMC CADデータあり
管接続口径3/8 仕様残圧廃気弁付 適合シリンダチューブ:内径40、50、63、80、100mm 質量(g)225 流体空気 ボディサイズ1/2基準 有効断面積(mm2)残圧廃気弁:0.8 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類Rc 最低使用圧力(MPa)0.05 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと) ニードル回転数8 保証耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5 自由流れ流量(L/min[ANR])1670 制御流れ流量(L/min[ANR])1670 自由流れ有効断面積(mm2)25.5 制御流れ有効断面積(mm2)25.5
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷









1個
98,980 税込108,878
3日以内出荷

運搬時や保管時の傷やほこりからスピーカーを保護します。
1ペア
7,998 税込8,798
翌々日出荷

仕様ダイオード構成 = シリーズ1チップ当たりのエレメント数 = 2最大逆電圧 = 40Vパッケージタイプ = SOT-323 (SC-70)ダイオードテクノロジー = ショットキー最大順方向降下電圧 = 1V最大ダイオードキャパシタンス = 5pF動作温度 Min = -65 ℃動作温度 Max = +150 ℃長さ = 2.2mm幅 = 1.35mm高さ = 1.1mm寸法 = 2.2 x 1.35 x 1.1mmショットキーバリアダイオード、最大120 mA、Nexperia. 高効率 超小型低プロファイルの表面実装パッケージ 低い順方向電圧降下、高い接点温度向けに最適化 低静電容量 電力スイッチングロスを最小に抑制 低漏洩電流 RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(100個)
839 税込923
翌々日出荷

実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOT-23。最大連続 順方向電流 = 200mA。ピーク逆繰返し電圧 = 40V。ダイオード構成 = シリーズ。整流タイプ = ショットキーダイオード。ダイオードタイプ = ショットキー。ピン数 = 3。最大順方向降下電圧 = 1V。1チップ当たりのエレメント数 = 2。ダイオードテクノロジー = ショットキーバリア。ピーク逆回復時間 = 5ns。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 600mA。ショットキーバリアダイオード、最大250 mA、Diodes Inc. スーパーバリア整流(SBR)ダイオードは次世代の整流器です。 これら2台の端子機器は、PNエピタキシャルダイオードの高い信頼性及び熱処理の安定性を備えながら、ショットキーダイオードと比べて低い順方向電圧(VF)を実現しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3000個)
27,980 税込30,778
5日以内出荷



1個
3,298 税込3,628
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOT-23。最大連続 順方向電流 = 200mA。ピーク逆繰返し電圧 = 40V。ダイオード構成 = コモンカソード。整流タイプ = ショットキーダイオード。ダイオードタイプ = ショットキー。ピン数 = 3。最大順方向降下電圧 = 1V。1チップ当たりのエレメント数 = 2。ダイオードテクノロジー = ショットキーバリア。ピーク逆回復時間 = 5ns。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 600mA。ショットキーバリアダイオード、最大250 mA、Diodes Inc. スーパーバリア整流(SBR)ダイオードは次世代の整流器です。 これら2台の端子機器は、PNエピタキシャルダイオードの高い信頼性及び熱処理の安定性を備えながら、ショットキーダイオードと比べて低い順方向電圧(VF)を実現しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
369 税込406
5日以内出荷