カテゴリ

  • 作業工具(72)
  • バイク部品(21)
  • 機構部品(19)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
  • バイク純正部品(14)
  • メカニカル部品(10)
  • 農業機械(10)
  • ねじ・ボルト・釘(9)
  • 制御機器(8)
  • 保管用品(7)
  • 物流用品(7)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 自動車補修部品(7)
  • オフィス家具(6)
  • 作業服(6)
  • トラック純正部品(6)
  • 自動車純正部品(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 厨房用品(4)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 切削工具(2)
  • 家電(2)
  • 電気材料(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 医療(1)
  • 研磨材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 事務用品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「as65」の検索結果

関連キーワード
261件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グラファイトワイパー替えゴム NWB(日本ワイパブレード)グラファイトワイパー替えゴムNWB(日本ワイパブレード)(1339件のレビュー)
639税込703
1本
当日出荷から3日以内出荷
グラファイト粒子がワイパーのビビリを解消を実現!
Oリング Sシリーズ固定用(NBR) 武蔵オイルシール工業Oリング Sシリーズ固定用(NBR)武蔵オイルシール工業(55件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷から8日以内出荷
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
材質JIS 1種 A NBR(ニトリルゴム)種別S形固定用硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
撥水コートワイパー替ゴム NWB(日本ワイパブレード)撥水コートワイパー替ゴムNWB(日本ワイパブレード)(67件のレビュー)
729税込802
1本
当日出荷から6日以内出荷
ワイパー作動で撥水コーティング膜を補修し撥水効果が長持ち。 新開発の特殊ラバーにより、ワイパーを作動させることで、シリコンオイルがガラス面に付着し、撥水被膜をスピード形成します。
用途【取り外し方法】 1.ワイパー後端部よりワイパーラバーを取り外すため、 交換前にワイパー後端部のストッパーを確認します 2.ワイパーをしっかりと持ち、ワイパー後端部のワイパーラバーをつかみ、ワイパーラバーを引 き抜きます。 3.引き抜いたワイパーラバーから金属レールを取り外します。取り外した金属レールは再利用 しますので、絶体に捨てないで ください。 【取付方法】 1.金属レールの凹凸とワイパー ラバーの溝の中の凹凸があって いることを確認してください。 2.ワイパーラバーの溝に取り外した金属レールをはめ込みます。 3.ワイパーラバーの反り方向がワイパーと合っていることを確認してください。 4.ワイパーラバーの先端をワイパーの爪に差し入れスライドさせ、全てのワ イパー爪に入れていきます。 5.ストッパー部分(爪)がしっかりとワイパーラバーに引っかかるように押 し込み、ロックされていることを確認してください。 AタイプBタイプで、ストッパー位置が異なりますので、よく確認をして作業を行ってください。商品タイプ撥水
スラストベアリング(スラストワッシャ) AS IKO(日本トムソン)スラストベアリング(スラストワッシャ) ASIKO(日本トムソン)(14件のレビュー)
478税込526
1個
当日出荷から3日以内出荷
スラストベアリングは、精密加工された保持器ところを組み合わせた、小さなスペースで大きな負荷能力を持つ剛性の高い軸受です。
幅s(mm)1寸法s(mm)1
マイクロカット 3Wayシュレッダー AURORA(オーロラジャパン)マイクロカット 3WayシュレッダーAURORA(オーロラジャパン)(12件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
2x12mmのウルトラマイクロカットで微細断約52dB音で極静音モデル約16Lのダストボックスですが、ウルトラマイクロカットで約330枚(A4用紙)細断可能子供が誤作動を起こさないように、チャイルドロック機能付きローラー付きで移動も楽々一目で分かる警告表示灯付き
細断形状マイクロカット細断可能物CD/DVD、カードダストボックス容量(L)16仕様DIN 66399機密レベルP-5質量(kg)6.2定格電圧(V)100本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)354×235×471機能チャイルドロック付き、カード・CD細断、過熱防止保護、入れ過ぎ警告ランプ、過熱警告ランプ、ゴミ箱オープン警告ランプ、キャスター付き連続使用時間(分)10運転音(dB)約52(極静音)細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2細断寸法(mm)2×12投入口幅(mm)220最大細断枚数6(75gsm/A4)アズワン品番65-1795-25RoHS指令(10物質対応)対応寸法(幅×奥行×高さ)(mm)354×235×471リバース機能あり最大投入幅A4再生紙使用マーク適合
グラファイトワイパー替えゴム(箱入) NWB(日本ワイパブレード)グラファイトワイパー替えゴム(箱入)NWB(日本ワイパブレード)(9件のレビュー)
5,398税込5,938
1箱(10本)
当日出荷から6日以内出荷
グラファイト粒子がワイパーのビビリを解消を実現!
スラストワッシャー INAスラストワッシャーINA(35件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷から8日以内出荷
幅B1(mm)1
Oリング(円筒面固定用・平面固定用) 森清化工Oリング(円筒面固定用・平面固定用)森清化工(3件のレビュー)
269税込296
1袋
当日出荷
優れた耐油性・耐摩耗性を有し、安定した耐熱性を持つ材質です。
用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。材質1種A ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-30~100
グラファイトエアロスリム対応雪用ワイパー NWB(日本ワイパブレード)グラファイトエアロスリム対応雪用ワイパーNWB(日本ワイパブレード)(5件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から6日以内出荷
新型の取付形状(Aクリップ)に対応。 重く湿った日本の雪質を考慮。サビにくい素材を採用し、50万回の払拭テストをクリアするタフ設計。 グラファイトラバー採用で摩擦抵抗を低減し、ワイパーのビビリを解消。また、ガラスコーティング剤の撥水効果を最大限に引き出します。
取付形状・サイズAクリップ商品タイプグラファイト
ブラインドリベット(オープンタイプ) SK(新潟精機)ブラインドリベット(オープンタイプ)SK(新潟精機)
3,998税込4,398
1箱(400本)
当日出荷から翌々日出荷
ボルト・ナットでの固定とは違い、片側からの操作で複数の素材を締結できます。 業務用としてお得な箱入り
用途母材と部材の締結に
JIS配管識別ステッカー ASタイプ ユニットJIS配管識別ステッカー ASタイプユニット
849税込934
1組(10枚)
当日出荷から9日以内出荷
水・熱に強いアルミ製!
材質アルミ仕様裏面粘着
防水導電率計 アズワン防水導電率計アズワン
14,180税込15,598
1個
当日出荷
先端が細く、テストチューブにも使用できます。 持ち運びに便利な小型サイズで、様々な項目が測定できますので多用途でご使用いただけます。 消し忘れ防止のオートオフ機能付きです。
測定範囲温度/0~50℃、塩分/0~25.0ppt、TDS/0~35.0g/L、導電率/0~50.0・50~500μS/cm・0.50~5.00・5.0~50.0mS/cmアズワン品番2-902-01
ブラインドリベット マーベルブラインドリベットマーベル
4,598税込5,058
1箱(500本)
当日出荷から6日以内出荷
一般板金作業・冷暖房ダクト工事・建築・サッシ・内外装工事に広く使われています。
Oリング 1AS型 NOKOリング 1AS型NOK(5件のレビュー)
68税込75特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質ニトリルゴム(NBR)型式1AS
自己撥水ワイパーブレード ASシリーズ 三田自己撥水ワイパーブレード ASシリーズ三田(22件のレビュー)
1,268税込1,395特価
1本
当日出荷
自己撥水型シリコンワイパーブレード。高速性を追求した左右非対称フレーム。シリコンゴム+テフロン・シリコンオイル使用。 雨天時走行でも晴れの日のような快適な視界。 約90秒間のから拭きで、撥水皮膜を均等形成。ガラスが乾いた状態でワイピングするだけで撥水コーティングされ、強力に水を弾き、快適な視界を得ることができます。 コーティング剤と併用により、撥水効果が持続。撥水コーティングされたガラス面に使用すれば、劣化した撥水皮膜が修復され、効果が長持ちします。またウォッシャー液タイプコーティング剤との併用も可能です。 油膜や砂埃などの付着防止。撥水皮膜により、汚れが付着しにくく、水滴も流れ落ちるため洗車後の拭き取りも簡単。また、雪や霜による凍結も防ぎます。
取り付け形状Uクリップ(9×3)
精密送りねじ Mitutoyo(ミツトヨ)精密送りねじMitutoyo(ミツトヨ)
4,398税込4,838
1台
翌々日出荷から9日以内出荷
アルミ - 鉄ブラインドリベットAS(頭部ブラック)(小箱) 友渕製作所アルミ - 鉄ブラインドリベットAS(頭部ブラック)(小箱)友渕製作所
28,980税込31,878
1箱(1000個)
翌々日出荷から9日以内出荷
表面処理頭部ブラック(頭部のみ塗装)材質(フランジ)アルミ材質(シャフト)
アルミ - 鉄ブラインドリベットAS(頭部ホワイト)(小箱) 友渕製作所アルミ - 鉄ブラインドリベットAS(頭部ホワイト)(小箱)友渕製作所
28,980税込31,878
1箱(1000個)
翌々日出荷から9日以内出荷
表面処理頭部ホワイト(頭部のみ塗装)材質(フランジ)アルミ材質(シャフト)
六角軸軸付ステンレス研磨用バフ H&H六角軸軸付ステンレス研磨用バフH&H
1,098税込1,208
1個
当日出荷から8日以内出荷
研磨力があり焼けにくいのでハードな研磨も可能です。固めのアタリですので平面研磨に適しています。メッキやステンレスの鏡面仕上げ前の研磨に最適です。
用途鉄・ステンレス等の金属研磨、ペーパーや不織布で研磨した後の目消し、研磨後のバリ、溶接後の焼けの除去に軸径(Φmm)6.35幅(mm)10適合鉄、ステンレス、真鍮、銅、アルミニウム最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000適合工具電気ドリル、充電ドリル、インパクトドライバー
Oリング 1A-S 大阪魂Oリング 1A-S大阪魂
667税込734
1袋(3個)
翌々日出荷から9日以内出荷
KRS.B.Rサラ(アルミ-テツ 大阪魂KRS.B.Rサラ(アルミ-テツ大阪魂
667税込734
1袋(28個)
翌々日出荷
長袖ローネック AS-658 コーコス信岡長袖ローネック AS-658コーコス信岡
2,190税込2,409
1着
翌々日出荷から9日以内出荷
吸汗速乾ドライ! 累計販売点数191万点の大人気商品 「SS・Sサイズ」のTシャツ・ポロシャツ(一部品番除く)は、ほどよくカラダにフィットする「ジャストフィットサイズ」! 動きやすさはそのままに、女性やスリムな男性の方でもダボつきを感じにくく、腰まわりをスッキリ見せます。 女性にも大人気! 消臭テープ付 吸汗速乾DRY ジャストフィットシルエット ラグラン袖 ポケットあり
種別長袖ローネック混率(%)ポリエステル100素材マイクロドライメッシュ
半袖Tシャツ AS-657 コーコス信岡半袖Tシャツ AS-657コーコス信岡
2,190税込2,409
1着
翌々日出荷から9日以内出荷
吸汗速乾ドライ! 累計販売点数191万点の大人気商品 「SS・Sサイズ」のTシャツ・ポロシャツ(一部品番除く)は、ほどよくカラダにフィットする「ジャストフィットサイズ」! 動きやすさはそのままに、女性やスリムな男性の方でもダボつきを感じにくく、腰まわりをスッキリ見せます。 女性にも大人気! 消臭テープ付 吸汗速乾DRY ジャストフィットシルエット ブランド入り汗取りテープ ラグラン袖 ポケットあり
種別半袖Tシャツ混率(%)ポリエステル100素材マイクロドライメッシュ
KRS.B.R(ラージ 大阪魂KRS.B.R(ラージ大阪魂
667税込734
1袋(23個)
翌々日出荷から9日以内出荷
サイクルポンプ    YMAS 正和サイクルポンプ YMAS正和
56,980税込62,678
1台
翌々日出荷
一定時間に一定量の油(1~3cm3/cy又は3~6cm3/cy)を吐出間欠時間は1分から120分まで各種タイプ各種タンク取付可能 間欠吐出蓄圧式の自動給油ポンプユニットです。電源を接続するだけで一定時間に一定量の油を吐出します。吐出量は1~3cm3/cyタイプと3~6cm3/cyタイプがあり、それぞれに各種サイクルタイムの製品があります。
出力(W)(50Hz)10/(60Hz)10電流(A)(50Hz)0.15/(60Hz)0.14/(50Hz)0.2/(60Hz)0.22電圧(V)200、220、230/200、220、230、240/100、110、115/100、110、115、120タンク容量(L)2有効内容量(L)1.5回転数(50Hz)1400rpm/(60Hz)1700rpmモーター出力(W)10吐出口径Rc1/8
ブラインドリベット(アルミスチール) TIWブラインドリベット(アルミスチール)TIW
7,998税込8,798
1箱(1000本)
7日以内出荷
ブラインドリベットとは、シャフト(マンドレル)の2つの部品から出来ています。 使用条件から、それぞれの材質の組み合わせを選択できます。 誰でも簡単にスピーディーなリベット打ちができます。 片側からの作業で確実な締結が得られます。 ネジやボルトの様に締結後のゆるみがありません。 用途に応じて幅広い品揃えからリベットを選択できます。 箱単位の販売です。
材質フランジ:アルミニウム、シャフト:スチール入数1000
NF 棚部材 背板 (背目板付) 日本ファイリングNF 棚部材 背板 (背目板付)日本ファイリング
19,980税込21,978
1枚
5日以内出荷
VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。
用途LA型軽量物品棚用部材材質スチール表面処理水溶性塗料電着塗装
サクションホース インダス MX-AS カクイチサクションホース インダス MX-ASカクイチ
49,980税込54,978
1本(30m)
当日出荷
静電防止効果に優れ、輸送物の付着や目詰まりが 起こりにくい。
用途粉体、気体、粒体物の輸送。空調設備のダクト、一般集塵、送排気用材質(硬質部)硬質PVC螺旋芯/(軟質部)静電防止軟質PVC層青/透明使用温度範囲(℃)-10~50使用流体粉体/粒体特性耐静電/透明性/内面平滑性
ENJOY マーメイドラインスカート カーシーカシマENJOY マーメイドラインスカートカーシーカシマ
15,980税込17,578
1枚
4日以内出荷
女性らしいふわりと柔らかい風合いが特長です。ストレッチの反発性によりシワになりにくく、回復力も抜群。メンテナンス性にも優れたENJOYオリジナル素材です。大容量のスマートポケット/カーブベルト/座っても裏地が見えない/脚さばき抜群の裾まわり/左脇開き+すべり止めテープつき
混率(%)ポリエステル50/ウール50機能オールシーズン/2wayストレッチ/ホームクリーニング/ウール混率50%シワが回復しやすいストレッチ生地ネオソフトギャバ性別女性
ENJOY セミタイトスカート カーシーカシマENJOY セミタイトスカートカーシーカシマ
13,980税込15,378
1枚
4日以内出荷
女性らしいふわりと柔らかい風合いが特長です。ストレッチの反発性によりシワになりにくく、回復力も抜群。メンテナンス性にも優れたENJOYオリジナル素材です。豊富なラインナップであらゆる悩みを解決。ノンストレスな着心地を追求したシリーズ。
混率(%)ポリエステル50/ウール50生地ネオソフトギャバ性別女性
ENJOY Aラインスカート カーシーカシマENJOY Aラインスカートカーシーカシマ
12,980税込14,278
1枚
4日以内出荷
女性らしいふわりと柔らかい風合いが特長です。ストレッチの反発性によりシワになりにくく、回復力も抜群。メンテナンス性にも優れたENJOYオリジナル素材です。豊富なラインナップであらゆる悩みを解決。ノンストレスな着心地を追求したシリーズ。
混率(%)ポリエステル50/ウール50機能シワが回復しやすい/オールシーズン/2wayストレッチ/ホームクリーニング/大容量のスマートポケット/カーブベルト/座っても裏地が見えない/脚さばき抜群の裾まわり/3段カン+左脇開き+すべり止めテープつき生地ネオソフトギャバ性別女性
ENJOY フレアスカート カーシーカシマENJOY フレアスカートカーシーカシマ
15,980税込17,578
1枚
4日以内出荷
女性らしいふわりと柔らかい風合いが特長です。ストレッチの反発性によりシワになりにくく、回復力も抜群。メンテナンス性にも優れたENJOYオリジナル素材です。大容量のスマートポケット/カーブベルト/座っても裏地が見えない/脚さばき抜群の裾まわり/左脇開き+すべり止めテープつき
混率(%)ポリエステル50/ウール50機能オールシーズン/2wayストレッチ/ホームクリーニング/ウール混率50%シワが回復しやすいストレッチ生地ネオソフトギャバ性別女性
軽中量棚TLA型用背板 TRUSCO軽中量棚TLA型用背板TRUSCO
28,980税込31,878
1枚
5日以内出荷
VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。 低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。
オイスターホワイト
フリーアングルソケット 千代田通商フリーアングルソケット千代田通商
3,398税込3,738
1個
当日出荷
自在に方向を変えられ、ツールなど手元作業に最適です。回転も自在でホースの捻れや折れも防止します。CHS型カップリングソケット付きです。
用途エア工具などの手元の自在継手として。トラスコ品番267-5998材質本体:鋼鉄+ニッケルメッキ、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)、カバー:ポリウレタンゴム使用圧力(MPa)1最高使用圧力(MPa)1.5適合サイズ(mm)6.5×10ポリウレタンホース、カップリングソケット使用流体空気
重荷重用帯電防止MCナイロンキャスター 車輪のみ ヨドノ重荷重用帯電防止MCナイロンキャスター 車輪のみヨドノ
8,898税込9,788
1個
3日以内出荷
プレス金具用の重荷重用帯電防止MCナイロン車輪です。 ベアリング入です。 JM,KH,JMB金具に取付可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ - 鉄ブラインドリベットAS(頭部ブロンズ)(小箱) 友渕製作所アルミ - 鉄ブラインドリベットAS(頭部ブロンズ)(小箱)友渕製作所
29,980税込32,978
1箱(1000個)
9日以内出荷
表面処理頭部ブロンズ材質(フランジ)アルミ材質(シャフト)
Oリング Sシリーズ(固定用) 1A-S65 NOKOリング Sシリーズ(固定用) 1A-S65NOK
109税込120
1個
8日以内出荷
種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0544-A太さW(mm)2.0±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)64.5内径許容差(mm)±0.25
花結び紐 日本紐釦貿易花結び紐日本紐釦貿易
1,598税込1,758
1巻(20m)
7日以内出荷
材質ポリエステル100%
防水導電率計 校正証明書付き アズワン防水導電率計 校正証明書付きアズワン
34,180税込37,598
1個
9日以内出荷
先端が細く、テストチューブにも使用できます。持ち運びに便利な小型サイズで、様々な項目が測定できますので多用途でご使用いただけます。消し忘れ防止のオートオフ機能付きです。
仕様【校正液濃度】1413μS/cm、校正1点付属品保護ケース材質本体/ABS樹脂、電極カバー/PC(ポリカーボネート)測定範囲温度/0~50℃、塩分/0~25.0ppt、TDS/0~35.0g/L、 導電率/0~50.0・50~500μS/cm・0.50~5.00・5.0~50.0mS/cm質量(g)43電源CR2032リチウム電池×2個測定項目導電率・温度・塩分・TDS本体寸法(mm)29×14×148精度温度/±0.5℃、導電率・塩分・TDS/±1.0%分解能温度/1℃、塩分/0.1ppt、TDS/0.1g/L、 導電率/0.1μS/cm~0.1mS/cm防塵防水性能IP57アズワン品番2-902-01-20先端径(Φmm)【電極】10校正証明書一般校正
(08675)SD SET, NAVIGAT トヨタ(08675)SD SET, NAVIGATトヨタ
20,980税込23,078
1個
3日以内出荷