カテゴリ

  • 作業工具(54)
  • 物流用品(7)
  • 機構部品(7)
  • 安全保護具(6)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • メカニカル部品(4)
  • 自動車補修部品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 制御機器(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 作業服(2)
  • 安全標識(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド

「as65」の検索結果

関連キーワード
98件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • グラファイトワイパー替えゴム NWB(日本ワイパブレード)

    グラファイトワイパー替えゴム

    NWB(日本ワイパブレード)(1369件のレビュー)
    ¥639税込¥703
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    グラファイト粒子がワイパーのビビリを解消を実現!
  • 撥水コートワイパー替ゴム NWB(日本ワイパブレード)

    撥水コートワイパー替ゴム

    NWB(日本ワイパブレード)(70件のレビュー)
    ¥729税込¥802
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ワイパー作動で撥水コーティング膜を補修し撥水効果が長持ち。 新開発の特殊ラバーにより、ワイパーを作動させることで、シリコンオイルがガラス面に付着し、撥水被膜をスピード形成します。
    用途【取り外し方法】 1.ワイパー後端部よりワイパーラバーを取り外すため、 交換前にワイパー後端部のストッパーを確認します 2.ワイパーをしっかりと持ち、ワイパー後端部のワイパーラバーをつかみ、ワイパーラバーを引 き抜きます。 3.引き抜いたワイパーラバーから金属レールを取り外します。取り外した金属レールは再利用 しますので、絶体に捨てないで ください。 【取付方法】 1.金属レールの凹凸とワイパー ラバーの溝の中の凹凸があって いることを確認してください。 2.ワイパーラバーの溝に取り外した金属レールをはめ込みます。 3.ワイパーラバーの反り方向がワイパーと合っていることを確認してください。 4.ワイパーラバーの先端をワイパーの爪に差し入れスライドさせ、全てのワ イパー爪に入れていきます。 5.ストッパー部分(爪)がしっかりとワイパーラバーに引っかかるように押 し込み、ロックされていることを確認してください。 AタイプBタイプで、ストッパー位置が異なりますので、よく確認をして作業を行ってください。商品タイプ撥水
  • Oリング Sシリーズ固定用(NBR) 武蔵オイルシール工業

    Oリング Sシリーズ固定用(NBR)

    武蔵オイルシール工業(59件のレビュー)
    ¥159税込¥175
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
    種別S形固定用材質JIS 1種 A NBR(ニトリルゴム)硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
  • スラストベアリング(スラストワッシャ) AS IKO(日本トムソン)

    スラストベアリング(スラストワッシャ) AS

    IKO(日本トムソン)(15件のレビュー)
    ¥539税込¥593
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    スラストベアリングは、精密加工された保持器ところを組み合わせた、小さなスペースで大きな負荷能力を持つ剛性の高い軸受です。
    寸法s(mm)1幅s(mm)1
  • マイクロカット 3Wayシュレッダー AURORA(オーロラジャパン)

    マイクロカット 3Wayシュレッダー

    AURORA(オーロラジャパン)(13件のレビュー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    当日出荷
    2x12mmのウルトラマイクロカットで微細断。約52dB音で極静音モデル。約16Lのダストボックスですが、ウルトラマイクロカットで約330枚(A4用紙)細断可能。子供が誤作動を起こさないように、チャイルドロック機能付き。ローラー付きで移動も楽々。一目で分かる警告表示灯付き
    仕様DIN 66399機密レベルP-5質量(kg)6.2定格電圧(V)100本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)354×235×471機能チャイルドロック付き、カード・CD細断、過熱防止保護、入れ過ぎ警告ランプ、過熱警告ランプ、ゴミ箱オープン警告ランプ、キャスター付き連続使用時間(分)10運転音(dB)約52(極静音)ダストボックス容量(L)16細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2細断寸法(mm)2×12投入口幅(mm)220最大細断枚数6(75gsm/A4)アズワン品番65-1795-25細断形状マイクロカットRoHS指令(10物質対応)対応細断可能物CD/DVD、カードリバース機能あり最大投入幅A4再生紙使用マーク適合
  • スラストワッシャー INA

    スラストワッシャー

    INA(36件のレビュー)
    ¥229税込¥252
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    幅B1(mm)1
  • Oリング(円筒面固定用・平面固定用) 森清化工

    Oリング(円筒面固定用・平面固定用)

    森清化工(3件のレビュー)
    ¥269税込¥296
    1袋
    当日出荷から9日以内出荷
    優れた耐油性・耐摩耗性を有し、安定した耐熱性を持つ材質です。
    用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。材質1種A ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-30~100
  • ブラインドリベット(オープンタイプ) SK(新潟精機)

    ブラインドリベット(オープンタイプ)

    SK(新潟精機)
    ¥3,998税込¥4,398
    1箱(400本)
    当日出荷から翌々日出荷
    ボルト・ナットでの固定とは違い、片側からの操作で複数の素材を締結できます。 業務用としてお得な箱入り
    用途母材と部材の締結に
  • グラファイトエアロスリム対応雪用ワイパー NWB(日本ワイパブレード)

    グラファイトエアロスリム対応雪用ワイパー

    NWB(日本ワイパブレード)(5件のレビュー)
    ¥3,898税込¥4,288
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    新型の取付形状(Aクリップ)に対応。 重く湿った日本の雪質を考慮。サビにくい素材を採用し、50万回の払拭テストをクリアするタフ設計。 グラファイトラバー採用で摩擦抵抗を低減し、ワイパーのビビリを解消。また、ガラスコーティング剤の撥水効果を最大限に引き出します。
    取付形状・サイズAクリップ商品タイプグラファイト
  • 防水導電率計 アズワン

    防水導電率計

    アズワン
    ¥17,300税込¥19,030
    1個
    当日出荷
    先端が細く、テストチューブにも使用できます。 持ち運びに便利な小型サイズで、様々な項目が測定できますので多用途でご使用いただけます。 消し忘れ防止のオートオフ機能付きです。
    付属品保護ケース、CR2032 リチウム電池×2個(動作確認用)、CR2032 リチウム電池×2個(予備)材質/仕上本体/ABS樹脂、電極カバー/PC(ポリカーボネート)測定範囲温度/0~50℃、塩分/0~25.0ppt、TDS/0~35.0g/L、導電率/0~50.0・50~500μS/cm・0.50~5.00・5.0~50.0mS/cm質量(g)43測定範囲(mg/L)0~35000測定項目導電率・温度・塩分・TDS本体寸法(mm)29×14×148分解能0.1ppt(塩分)、0.1g/l(TDS)、0.1μS/cm~0.1mS/cm(導電率)温度測定範囲(℃)0~50精度(%)±1.0(FS/導電率・塩分・TDS)分解能(℃)1温度精度±0.5℃測定対象導電率・温度・塩分・TDS測定範囲(μS/cm)0~50.0、50~500温度補償(℃)0~50(自動)校正1点校正(1413μS/cm)測定範囲(mS/cm)0.50~5.00、5.0~50.0使用液1413μS/cm電池CR2032リチウム電池×2個測定要素導電率・温度・塩分・TDSオートパワーオフオートオフ機能付き測定範囲(ppt)0~25.0主な機能オートオフ機能付きアズワン品番2-902-01先端径(Φmm)10温度補正(℃)0~50(自動)防水保護等級IP57校正ポイント1413μS/cm校正証明書なし
  • JIS配管識別ステッカー ASタイプ ユニット

    JIS配管識別ステッカー ASタイプ

    ユニット
    ¥849~税込¥934~
    1組(10枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    水・熱に強いアルミ製!
    仕様裏面粘着材質アルミ
  • Oリング 1A-S 大阪魂

    Oリング 1A-S

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(3個)
    当日出荷から9日以内出荷
  • アルミ - 鉄ブラインドリベットAS(頭部ブラック)(小箱) 友渕製作所

    アルミ - 鉄ブラインドリベットAS(頭部ブラック)(小箱)

    友渕製作所
    ¥28,980税込¥31,878
    1箱(1000個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    表面処理頭部ブラック(頭部のみ塗装)材質(フランジ)アルミ材質(シャフト)鉄
  • 半袖Tシャツ AS-657 コーコス信岡
    ブルー
    オレンジ
    シルバー
    ブラック
    ホワイト
    レッド

    半袖Tシャツ AS-657

    コーコス信岡
    ¥2,190税込¥2,409
    1着
    翌々日出荷
    吸汗速乾ドライ! 累計販売点数191万点の大人気商品 「SS・Sサイズ」のTシャツ・ポロシャツ(一部品番除く)は、ほどよくカラダにフィットする「ジャストフィットサイズ」! 動きやすさはそのままに、女性やスリムな男性の方でもダボつきを感じにくく、腰まわりをスッキリ見せます。 女性にも大人気! 消臭テープ付 吸汗速乾DRY ジャストフィットシルエット ブランド入り汗取りテープ ラグラン袖 ポケットあり
    種別半袖Tシャツ混率(%)ポリエステル100素材マイクロドライメッシュ
  • KRS.B.Rサラ(アルミ-テツ 大阪魂

    KRS.B.Rサラ(アルミ-テツ

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(28個)
    翌々日出荷
  • 長袖ローネック AS-658 コーコス信岡
    ブルー
    オレンジ
    シルバー
    ブラック
    ホワイト

    長袖ローネック AS-658

    コーコス信岡
    ¥2,190税込¥2,409
    1着
    翌々日出荷
    吸汗速乾ドライ! 累計販売点数191万点の大人気商品 「SS・Sサイズ」のTシャツ・ポロシャツ(一部品番除く)は、ほどよくカラダにフィットする「ジャストフィットサイズ」! 動きやすさはそのままに、女性やスリムな男性の方でもダボつきを感じにくく、腰まわりをスッキリ見せます。 女性にも大人気! 消臭テープ付 吸汗速乾DRY ジャストフィットシルエット ラグラン袖 ポケットあり
    種別長袖ローネック混率(%)ポリエステル100素材マイクロドライメッシュ
  • 六角軸軸付ステンレス研磨用バフ H&H

    六角軸軸付ステンレス研磨用バフ

    H&H
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    研磨力があり焼けにくいのでハードな研磨も可能です。固めのアタリですので平面研磨に適しています。メッキやステンレスの鏡面仕上げ前の研磨に最適です。
    用途鉄・ステンレス等の金属研磨、ペーパーや不織布で研磨した後の目消し、研磨後のバリ、溶接後の焼けの除去に適合鉄、ステンレス、真鍮、銅、アルミニウム軸径(Φmm)6.35幅(mm)10最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000適合工具電気ドリル、充電ドリル、インパクトドライバー
  • KRS.B.R(ラージ 大阪魂

    KRS.B.R(ラージ

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(23個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • サクションホース インダス MX-AS カクイチ

    サクションホース インダス MX-AS

    カクイチ
    ¥59,980税込¥65,978
    1本(30m)
    当日出荷
    静電防止効果に優れ、輸送物の付着や目詰まりが 起こりにくい。
    用途粉体、気体、粒体物の輸送。空調設備のダクト、一般集塵、送排気用材質(硬質部)硬質PVC螺旋芯/(軟質部)静電防止軟質PVC層色青/透明使用温度範囲(℃)-10~50使用流体粉体/粒体特性耐静電/透明性/内面平滑性
  • 重荷重用帯電防止MCナイロンキャスター 車輪のみ ヨドノ

    重荷重用帯電防止MCナイロンキャスター 車輪のみ

    ヨドノ
    ¥8,898税込¥9,788
    1個
    翌々日出荷
    プレス金具用の重荷重用帯電防止MCナイロン車輪です。 ベアリング入です。 JM,KH,JMB金具に取付可能です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フリーアングルソケット 千代田通商

    フリーアングルソケット

    千代田通商
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷
    自在に方向を変えられ、ツールなど手元作業に最適です。回転も自在でホースの捻れや折れも防止します。CHS型カップリングソケット付きです。
    用途エア工具などの手元の自在継手として。トラスコ品番267-5998材質本体:鋼鉄+ニッケルメッキ、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)、カバー:ポリウレタンゴム使用圧力(MPa)1最高使用圧力(MPa)1.5適合サイズ(mm)6.5×10ポリウレタンホース、カップリングソケット使用流体空気
  • 重荷重用帯電防止MCナイロンキャスター 自在金具付 ヨドノ

    重荷重用帯電防止MCナイロンキャスター 自在金具付

    ヨドノ
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    翌々日出荷
    床面と車輪の摩擦による静電気の蓄積を防止します。 静電気の帯電が少ないので、防塵効果に優れています。 ノーカーボンのため、床面を汚しません。 高荷重で、耐油、耐アルカリ、耐有機溶剤に優れています。 体積固有抵抗値 10^10~10^12Ω・cm
    用途半導体、液晶製造工場、熔接取扱い場所に最適です。材質(車輪)ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
  • 重荷重用帯電防止MCナイロンキャスター 固定金具付 ヨドノ

    重荷重用帯電防止MCナイロンキャスター 固定金具付

    ヨドノ
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    翌々日出荷
    床面と車輪の摩擦による静電気の蓄積を防止します。 静電気の帯電が少ないので、防塵効果に優れています。 ノーカーボンのため、床面を汚しません。 高荷重で、耐油、耐アルカリ、耐有機溶剤に優れています。 体積固有抵抗値 10^10~10^12Ω・cm
    用途半導体、液晶製造工場、熔接取扱い場所に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • スーパーワゴン用オプションフロアストッパー(ねじ込みキャスター用) サカエ

    スーパーワゴン用オプションフロアストッパー(ねじ込みキャスター用)

    サカエ
    ¥18,980税込¥20,878
    1セット
    翌日出荷
    スーパーワゴン用オプションフロアストッパーです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スレンダービット AS14+1X65H ベッセル

    スレンダービット AS14+1X65H

    ベッセル
    ¥1,198税込¥1,318
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    先端を細く加工しているので、ねじ頭が見やすいです。マグネット入です。
    トラスコ品番371-1790全長(mm)65質量(g)12種類トーション先端サイズ10硬さH先端形状プラス(+)呼称AS本数10刃先マグネットあり両頭機能両頭
  • 圧縮コイルバネ AS(ステンレス鋼線) サンエス(昌和発條製作所)

    圧縮コイルバネ AS(ステンレス鋼線)

    サンエス(昌和発條製作所)(53件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1袋(20個)
    当日出荷から7日以内出荷
    その他許容誤差はJIS2級
  • 動力用押しボタンスイッチ AS480・482 富士電機

    動力用押しボタンスイッチ AS480・482

    富士電機(6件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    AS480形は、3.7kW、20Aまでのモータの始動・停止スイッチとして使用できます。 AS482形は、3Φ2.2kW 11.1Aまでのモータの過負荷保護装置付きの スイッチです。電気設備技術基準第65条では屋内に施設するモータの過負荷保護が義務付けられています。 接地中継端子付は、押しボタンスイッチ内部に接地中継端子を設けており、接地の中継工事が簡単にできます。 表面形に埋込金具(ASX001-F)を組合せるだけで、埋込形として使用できます。
    ボタン数2極数(P)3長さ(mm)144幅(mm)60品名動力用押しボタンスイッチ種類非照光式取付方式2-M4用取付穴奥行(mm)59構造表面形ボタン色ON:黒/OFF:赤動作方式その他絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)相対湿度85%RH以下機械的耐久性10万回以上電気的耐久性10万回以上(最大適合モータ負荷)操作方式その他耐電圧(V/min)AC2500、50/60Hz相対湿度(%RH)85以下
  • 糸くずフィルター 日立洗濯機用 NET-T50H2 ELPA

    糸くずフィルター 日立洗濯機用 NET-T50H2

    ELPA(1件のレビュー)
    ¥797税込¥877
    1個
    当日出荷
    ◇洗濯物への糸屑の付着を防ぐ、ゴミ取りネットです。 ◇お使いの洗濯機に適合する、糸くずフィルターをお選びください。 ◇適合メーカー: 日立 HITACHI ◇適合型番: NET-T50H2
    用途◇適合洗濯機: PN-T50K2 PS-55S PS-60AS PS-60S PS-65AS2 PS-T50H2 PS-T55H PS-T55H5適合機種メーカー日立用
  • アースバーセット 日東工業

    アースバーセット

    日東工業(1件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1組(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    表面処理光沢すずめっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • パワーロック ASシリーズ 椿本チエイン

    パワーロック ASシリーズ

    椿本チエイン(2件のレビュー)
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    汎用タイプです。 取付け、取外しが容易です。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
  • 標準ばね 圧縮コイルばね AS(ステンレス鋼線) サンエス(昌和発條製作所)

    標準ばね 圧縮コイルばね AS(ステンレス鋼線)

    サンエス(昌和発條製作所)
    ¥1,416~税込¥1,558~
    1パック(20個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    〇サンエス標準ばね [ 圧縮コイルばね AS ] は、一般に用いられる冷間成形用のステンレス鋼線、線径Φ0.4mm~Φ3.2mmを使用した円筒形圧縮コイルばねを標準化したばねです。〇サンエス標準ばねシリーズとは・圧縮ばねを、線径0.4~10mm、外径4.5~80mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計920種を常時在庫。・引張ばねを、線径0.32~2.3mm、外径3.2~24mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計424種を常時在庫。・フリーサイズ引張ばねを、材質ピアノ線およびステンレス鋼線の計104種を常時在庫。・ねじりばねを、線径0.3~2.0mm、内径3~14mm、巻角度90°・135°・180°の3タイプ、材質ステンレス鋼線の計を270種を常時在庫。・即納体制でお客様のご要望にお応えいたします。〇「特注ばね」にも対応します・昌和発條の『特注ばね』って、すごくお手軽なんです。・数個からご購入できる『サンエス標準ばね』は自慢のラインアップですが、実はお客さまの要望に合わせて作る『特注ばね』も得意なんです。・あなたのお悩み喜んでお伺いします!昌和発條は簡単に「できない」とは言いません。
    材質ステンレス鋼線ばねの種類圧縮コイルバネ
  • 両端アイ型スリングベルト50mm幅(Ⅲ等級JIS規格品) allsafe

    両端アイ型スリングベルト50mm幅(Ⅲ等級JIS規格品)

    allsafe(1件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    スリングベルトの原反は「3層構造」なので強さと安全性を実現しました。原糸は繊維スリングに最も適した超高協力ポリエステルを使用しており独自の縫製加工技術と相まって引張強度、伸び、耐久性、耐水性、耐候性、防腐性が向上しています。使用限界が一目でわかるよう「シグナルライン(白色の糸)」が織り込まれています。この糸が見えたら廃棄し、交換して下さい。また、使用期間が分かるようベルトに製造年月日と長さを印字してあります。アイ部分は細く絞って縫製し、フックへの掛け外しを容易にするとともに、ナイロン製保護反による補強により耐久性を高めています。万一に備えてallsafe製スリングベルトは、賠償責任保険付きですので安心してご使用頂けます。
    用途傷を嫌う製品の吊り下げ作業、一般重量物の玉掛作業、荷の横引き作業など種別両端アイ形材質超高強力ポリエステルベルト幅(mm)50等級JIS3等級使用荷重(t)1.6(最大)JIS規格適合最大使用荷重(t)1.6ベルト厚(mm)8
  • タイル用ダイヤドリル アクアショットカッター ミヤナガ

    タイル用ダイヤドリル アクアショットカッター

    ミヤナガ(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    適合機種充電インパクト材質(刃)ダイヤ、特殊鋼
  • 両端アイ型スリングベルト35mm幅(Ⅲ等級JIS規格品) allsafe

    両端アイ型スリングベルト35mm幅(Ⅲ等級JIS規格品)

    allsafe(1件のレビュー)
    ¥8,798税込¥9,678
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    スリングベルトの原反は「3層構造」なので強さと安全性を実現しました。原糸は繊維スリングに最も適した超高協力ポリエステルを使用しており独自の縫製加工技術と相まって引張強度、伸び、耐久性、耐水性、耐候性、防腐性が向上しています。使用限界が一目でわかるよう「シグナルライン(白色の糸)」が織り込まれています。この糸が見えたら廃棄し、交換して下さい。また、使用期間が分かるようベルトに製造年月日と長さを印字してあります。アイ部分は細く絞って縫製し、フックへの掛け外しを容易にするとともに、ナイロン製保護反による補強により耐久性を高めています。万一に備えてallsafe製スリングベルトは、賠償責任保険付きですので安心してご使用頂けます。
    用途傷を嫌う製品の吊り下げ作業、一般重量物の玉掛作業、荷の横引き作業など種別両端アイ形材質超高強力ポリエステルベルト幅(mm)35等級JIS3等級使用荷重(t)(最大)1.25JIS規格JIS3等級最大使用荷重(t)1.25ベルト厚(mm)8
  • スレンダービット ベッセル

    スレンダービット

    ベッセル(3件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1セット(10本)
    当日出荷
    先端細型でネジ穴が見えやすい。 トーション効果で締め付けの衝撃を吸収します。
    用途ネジ頭の小さいスレンダーネジ・スリムネジ用ビット種別ビット種類トーション先端形状プラス(+)熱処理区分H接合の状態弾性体接合(パッキン入)および樹脂タッピング締めつけ刃先マグネットあり両頭機能両頭
  • 両端アイ型スリングベルト25mm幅(Ⅲ等級JIS規格品) allsafe

    両端アイ型スリングベルト25mm幅(Ⅲ等級JIS規格品)

    allsafe
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    スリングベルトの原反は「3層構造」なので強さと安全性を実現しました。原糸は繊維スリングに最も適した超高協力ポリエステルを使用しており独自の縫製加工技術と相まって引張強度、伸び、耐久性、耐水性、耐候性、防腐性が向上しています。使用限界が一目でわかるよう「シグナルライン(白色の糸)」が織り込まれています。この糸が見えたら廃棄し、交換して下さい。また、使用期間が分かるようベルトに製造年月日と長さを印字してあります。アイ部分は細く絞って縫製し、フックへの掛け外しを容易にするとともに、ナイロン製保護反による補強により耐久性を高めています。万一に備えてallsafe製スリングベルトは、賠償責任保険付きですので安心してご使用頂けます。
    用途傷を嫌う製品の吊り下げ作業、一般重量物の玉掛作業、荷の横引き作業など種別両端アイ形材質超高強力ポリエステルベルト幅(mm)25等級JIS3等級使用荷重(t)0.8(最大)JIS規格適合最大使用荷重(t)0.8ベルト厚(mm)8
  • ステンレス鋼製アルミフレーム用平丁番 AS-HG-IM型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製アルミフレーム用平丁番 AS-HG-IM型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    アルミフレームに取り付けできます。研磨仕上のオールステンレス鋼製の平蝶番です。
    材質ステンレス鋼(SUS304)種類平蝶番仕上バフ研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • 保護メガネ STKS410 スティックス410 ボレーセイフティー

    保護メガネ STKS410 スティックス410

    ボレーセイフティー
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷
    防曇性能(曇りにくさ)と防傷性能(傷つきにくさ)を両立させたコーティングで、EN166(欧州規格)の【N】【K】オプションの認証を受けています。コーティングはレンズ両面に施されており、屋内から屋外への移動、または逆の場合など、幅広い環境下での使用において、効果が期待できます。クリアサイドシールド一体型デザインで、AS/NZS 規格認証の高い安全性です。デザインやレンズカラーで選べる全20種、65%以上をリサイクルポリカーボネートで製造しています。透明なクリアレンズでも紫外線を99.9%カットします。屋内外の作業や日常の花粉対策にも最適です。ウェリントン型のスタイリッシュな保護メガネです。
    付属品マイクロファイバーバッグ仕様マスク併用可否:○、UVカット:○材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:リサイクルポリカーボネートレンズ色クリア加工防曇:○、防傷:○レンズ厚さ(mm)2.2
  • 保護メガネ STKS420 スティックス420 bolle

    保護メガネ STKS420 スティックス420

    bolle
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷
    防曇性能(曇りにくさ)と防傷性能(傷つきにくさ)を両立させたコーティングで、EN166(欧州規格)の【N】【K】オプションの認証を受けています。コーティングはレンズ両面に施されており、屋内から屋外への移動、または逆の場合など、幅広い環境下での使用において、効果が期待できます。クリアサイドシールド一体型デザインで、AS/NZS 規格認証の高い安全性です。デザインやレンズカラーで選べる全20種、65%以上をリサイクルポリカーボネートで製造しています。透明なクリアレンズでも紫外線を99.9%カットします。屋内外の作業や日常の花粉対策にも最適です。スクエア型デザインと高い保護性能を提供します。
    付属品マイクロファイバーバッグ材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:リサイクルポリカーボネート適合規格AS/NZS加工防傷:◎、防曇:◎コーティング超防曇・耐傷プラチナコーティングレンズ厚さ(mm)2.2
  • 保護メガネ STKS420 スティックス420 偏光 bolle

    保護メガネ STKS420 スティックス420 偏光

    bolle
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1個
    当日出荷
    偏光レンズは乱反射を抑え、視認性を高めます。レンズ両面に耐傷コーティングを施し、耐傷性(傷つきにくさ)に優れた保護メガネです。クリアサイドシールド一体型デザインで、AS/NZS 規格認証の高い安全性です。デザインやレンズカラーで選べる全20種、65%以上をリサイクルポリカーボネートで製造しています。屋内外の作業や日常の花粉対策にも最適です。スクエア型のスタイリッシュな保護メガネです。
    付属品マイクロファイバーバッグ仕様防傷加工:○材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:リサイクルポリカーボネート適合規格AS/NZS規格品コーティング耐傷コーティングレンズ厚さ(mm)2.2紫外線カット○