14,535件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
圧力計の脈動圧力の防止に! グリセリン圧力計の脈動圧力防止用に開発されたニードル調整弁構造のダンパーです。 一般圧力計でも使用できます。 ニードル調整弁を全閉することでストップバルブとしても使用できます。
材質(本体)C3604 質量(g)210 最高使用圧力(MPa)35 耐圧(MPa)63 めねじサイズG1/4 おねじサイズR1/4 適合流体一般石油系作動油 材質(パッキン)C1100 寸法(外径×内径×厚さ)(mm)パッキン:11.2×6×1.5 推奨締付トルク範囲(N・m)40
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)電気のこぎり ASK-1001
庭木・木材から金属・樹脂など、手ノコ感覚で簡単にカット 木工・剪定用と鉄工・ステンレス用のブレード付き 家庭から出る粗大ゴミを小さく"かさ"を減らすことも可能 ブレード(別販売品)を交換すれば、繊維製品などもラクにカット
用途便利な万能のこぎり 付属品レシプロソーブレード No.68(木工剪定用)/No.79(鉄工、ステンレス用)、レシプロソー刃用ブレードホルダー(本体取付)、六角棒レンチ3mm(本体収納) 質量(kg)1.2 電流(A)2.0 電源(V)単相100 消費電力(W)180 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)333×61×126 切断能力(mm)(庭木)45、(木材)40、(塩ビパイプ)120、(軟鋼材)3.5 ストローク量(mm)10 取扱説明書(1.16MB) ストローク数(min)0~4500
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

NACHI(不二越)ASK ゲージバルブ
微調整が可能な小流量絞り弁としても使用できます! SAN-100ゲージバルブは、圧力計用ニードルバルブです。 SAN-100Nゲージバルブは、パネル取付形圧力計用ニードルバルブです。
材質(本体)C3771 質量(g)320 最高使用圧力(MPa)35 接続ねじ【Rc・D】Rc1/4 耐圧(MPa)63 接続形式インライン形 適合流体一般石油系作動油
1個
5,998 税込6,598
翌日出荷



ガスケットペースト不要です。 アスベストを含有しないジョイントシートです。 従来のアスベスト製品と同様に取り扱うことができます。 特殊耐熱バインダーを使用することで、耐熱性が向上しています。 急激な温度変化、圧力変化に耐えられます。 高圧下でも高いシール性を維持できます。 フランジとの固着が少ないため、ガスケット交換時の施工時間を短縮できます。 十分な圧縮強度を有しているため、アスベスト製品と同様の締め付けが可能です。
用途JISフランジ用パッキン、水系流体、油系流体、ガス系流体(塩酸や水酸化ナトリウムなど、使用できない流体もあります) 特性耐熱性 厚さ(mm)2 材質耐熱性の高い無機繊維及び無機充填材にNBRを加え圧延したシート 使用温度範囲-40~350℃(飽和蒸気250℃)
1枚
219 税込241
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1袋(65個)
667 税込734
翌日出荷

1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガスケットペースト不要です。 アスベストを含有しないジョイントシートです。 従来のアスベスト製品と同様に取り扱うことができます。 特殊耐熱バインダーを使用することで、耐熱性が向上しています。 急激な温度変化、圧力変化に耐えられます。 高圧下でも高いシール性を維持できます。 フランジとの固着が少ないため、ガスケット交換時の施工時間を短縮できます。 十分な圧縮強度を有しているため、アスベスト製品と同様の締め付けが可能です。
用途JISフランジ用パッキン、水系流体、油系流体、ガス系流体(塩酸や水酸化ナトリウムなど、使用できない流体もあります) 特性耐熱性 厚さ(mm)2 材質耐熱性の高い無機繊維及び無機充填材にNBRを加え圧延したシート 使用温度範囲-40~350℃(飽和蒸気250℃)
1枚
特価
418 税込460
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

90058 ASK柄 浅香工業 動画あり
厳選素材を使用しているため、折れにくいショベル用替柄
用途各種ショベル用 材質天然木+スチール 全長(mm)720 質量(kg)0.8 直径(Φmm)36
1本
3,898 税込4,288
翌々日出荷

A4縦型ファイルを無駄なく収容できます。棚のピッチを30mm間隔に設定しました。収納物に合わせて高さを調節できます。
シリンダー錠 材質本体・扉:スチール製、粉体塗装 ブラック 耐荷重(kg)40/棚板1枚あたり グリーン購入法適合 幅(mm)880 奥行(mm)400
1台
32,980 税込36,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

A4縦型ファイルを無駄なく収容できます。棚のピッチを30mm間隔に設定しました。収納物に合わせて高さを調節できます。
幅(mm)880 奥行(mm)400 耐荷重(kg)40/棚板1枚あたり ブラック シリンダー錠 材質/仕上本体・扉:スチール/粉体塗装 グリーン購入法適合 棚段数(段)1 棚段数1
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(36個)ほか
667 税込734
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

種類汎用圧力計 測定流体気体、液体
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

A4判対応書庫に待望のブラックタイプ 充実のラインナップでシック&モダンなオフィス空間を演出
付属品専用上下連結金具、アジャスター付 材質本体/スチール製、粉体塗装(抗菌加工・ブラックサテン) 質量(kg)3 ブラックサテン 高さ(mm)130 タイプスタンドベース 種類オープン 奥行(mm)400 間口(mm)880
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷

A4判対応書庫に待望のブラックタイプ 充実のラインナップでシック&モダンなオフィス空間を演出
付属品アジャスター付 材質本体/スチール製、粉体塗装(抗菌加工・ブラックサテン) 質量(kg)3 ブラックサテン 高さ(mm)60 タイプアジャスターベース 種類オープン 奥行(mm)400 間口(mm)880
1台
9,998 税込10,998
3日以内出荷

A4判対応書庫に待望のブラックタイプ 充実のラインナップでシック&モダンなオフィス空間を演出
付属品名札差し付 材質本体/スチール製、粉体塗装(抗菌加工・ブラックサテン) 質量(kg)8 ブラックサテン 高さ(mm)300 タイプ1段オープン書庫 種類オープン 奥行(mm)400 間口(mm)880 有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)830×398×240 グリーン購入法適合
1台
18,980 税込20,878
3日以内出荷

ホコリや細かいごみも良く掃ける万能ホーキ
用途店舗・オフィス・倉庫の清掃に 材質(柄)スチールパイプ/(樹脂部)PP/(ホーキ部)PET 質量(g)330 柄長さ(mm)1100 頭部長(mm)300 本数穂先:3500 穂先(mm)0.5
1個
869 税込956
3日以内出荷

外径(Φmm)39 仕様封入液:グリセリン液100%、許容振動範囲:0~7G、中心裏ネジ、株形状:四角 ケース形状D枠(埋込型つば無し) 質量(g)110 種類グリセリン入圧力計 使用温度範囲(℃)-5~40 精度±3%/F.S. 接続ねじR1/4 材質(ケース)ステンレス 使用流体一般石油系作動油、水-グリコール系作動油、りん酸エステル系作動油、水
1台ほか
4,798 税込5,278
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

メールボックスには4桁のダイヤル錠を採用。好みの数字を暗証番号に設定して使用できます。
幅(mm)880 奥行(mm)400 耐荷重(kg)25/棚板1枚あたり ブラック ダイヤル 材質/仕上本体・扉:スチール/粉体塗装 付属品固定棚、名刺ホルダー グリーン購入法適合 種類片開き 均等耐荷重(kg/段)25
1台
33,980 税込37,378
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

頭部(すくい部)にアルミニウムを採用し軽量。角型に比較し多くの雪を処理することができます。頭部(すくい部)はアルミニウム合金を使用し、耐食性・耐摩耗性に優れています。
用途除雪作業・畜産関係などすくう作業に最適です、 材質頭部/アルミニウム合金、柄部/グラスファイバー、グリップ部/ポリプロピレン 全長(mm)1080 質量(g)1140 柄長さ(mm)740 頭部長(mm)395 頭部幅(mm)290
1本
2,998 税込3,298
3日以内出荷

1袋(15個)ほか
667 税込734
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(37個)ほか
667 税込734
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

厳選樫材を使用しているので、丈夫です
用途ショベル用の替柄 全長(mm)720 質量(g)800 材質(柄部)天然木
1本
2,798 税込3,078
5日以内出荷

1袋(61個)ほか
667 税込734
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

A4縦型ファイルを無駄なく収容できます。棚のピッチを30mm間隔に設定しました。収納物に合わせて高さを調節できます。
幅(mm)880 奥行(mm)400 耐荷重(kg)40/棚板1枚あたり ブラック 材質/仕上本体:スチール/粉体塗装 グリーン購入法適合
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ASK(エイエスケイ)(測定用品)油入圧力計
外径(Φmm)60 使用流体一般石油系作動油、水-グリコール系作動油、りん酸エステル系作動油、水 ケース形状A枠(立型つば無し) 種類グリセリン入圧力計 使用温度範囲(℃)-5~40 精度±3% F.S. 測定流体油、水
1台ほか
7,198 税込7,918
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

頭部(すくい部)にアルミニウムを採用し軽量。頭部(すくい部)はアルミニウム合金を使用し、耐食性・耐摩耗性に優れています。
用途除雪作業・畜産関係などすくう作業に最適です、 材質頭部/アルミニウム合金、柄部/グラスファイバー、グリップ部/ポリプロピレン 全長(mm)1000 質量(g)980 柄長さ(mm)590 頭部長(mm)300 頭部幅(mm)255 頭部肩幅(mm)230
1本
2,398 税込2,638
3日以内出荷

ブラックタイプのスタンダードなA4判対応スチール書庫です。3列オープン書庫です。
幅(mm)880 奥行(mm)400 耐荷重(kg)20/棚板1枚あたり ブラック 材質/仕上本体:スチール/粉体塗装 グリーン購入法適合
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切れ味に優れる角型です
用途草刈用のナイロンコードです。お得な200m巻きです 材質樹脂 形状 コード長さ(m)200
1個
2,988 税込3,287
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガスケットペースト不要です。 アスベストを含有しないジョイントシートです。 従来のアスベスト製品と同様に取り扱うことができます。 特殊耐熱バインダーを使用することで、耐熱性が向上しています。 急激な温度変化、圧力変化に耐えられます。 高圧下でも高いシール性を維持できます。 フランジとの固着が少ないため、ガスケット交換時の施工時間を短縮できます。 十分な圧縮強度を有しているため、アスベスト製品と同様の締め付けが可能です。
用途JISフランジ用パッキン、水系流体、油系流体、ガス系流体(塩酸や水酸化ナトリウムなど、使用できない流体もあります) 特性耐熱性 厚さ(mm)2 材質耐熱性の高い無機繊維及び無機充填材にNBRを加え圧延したシート 使用温度範囲(℃)-40~350(飽和蒸気250℃)
1枚
209 税込230
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1枚
889 税込978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使いやすい丸型です
用途草刈用のナイロンコードです。70m巻きです 材質樹脂 形状 直径(Φmm)2.4 質量(g)約400 コード長さ(m)70 先幅(mm)2.4
1個
1,088 税込1,197
3日以内出荷


切れ味に優れる角型です
用途差込式タイプのナイロンコードです。20本入りです 材質樹脂 形状 寸法(mm)2.2×20本 直径(Φmm)2.2(×40本) 質量(g)約100 先幅(mm)2.2
1個
499 税込549
3日以内出荷

使いやすい丸型です
用途草刈用のナイロンコードです。10m巻きです 材質樹脂 形状 直径(Φmm)2.4 質量(g)約100 コード長さ(m)10 先幅(mm)2.4
1個
249 税込274
3日以内出荷

切れ味に優れる角型です
用途差込式タイプのナイロンコードです。40本入りです 材質樹脂 形状 寸法(mm)2.2×40本 直径(Φmm)2.2(×20本) 質量(g)約100 先幅(mm)2.2
1個
849 税込934
3日以内出荷

切れ味に優れる角型です
用途草刈用のナイロンコードです。70m巻きです 材質樹脂 形状 コード長さ(m)70
1個
1,088 税込1,197
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使いやすい丸型です
用途草刈用のナイロンコードです。お得な200m巻きです 材質樹脂 形状 直径(Φmm)2.4 質量(g)約1400 コード長さ(m)200 先幅(mm)2.4
1個
2,988 税込3,287
3日以内出荷

透明プラスチック引出しは、外から書類を確かめることができて便利です。
種類B4・A4混合プラスチック引出し(下置用) 材質本体:スチール製、粉体塗装 / 引出し:PS樹脂(透明) ブラック グリーン購入法適合 高さ(mm)1110 幅(mm)880 奥行(mm)400 仕様下置用 アジャスター付
1台
79,980 税込87,978
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)