37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ASK(エイエスケイ)(測定用品)油入圧力計
外径(Φmm)60 使用流体一般石油系作動油、水-グリコール系作動油、りん酸エステル系作動油、水 ケース形状A枠(立型つば無し) 種類グリセリン入圧力計 使用温度範囲(℃)-5~40 精度±3% F.S. 測定流体油、水
1台ほか
7,198 税込7,918
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

外径(Φmm)39 仕様封入液:グリセリン液100%、許容振動範囲:0~7G、中心裏ネジ、株形状:四角 ケース形状D枠(埋込型つば無し) 質量(g)110 種類グリセリン入圧力計 使用温度範囲(℃)-5~40 精度±3%/F.S. 接続ねじR1/4 材質(ケース)ステンレス 使用流体一般石油系作動油、水-グリコール系作動油、りん酸エステル系作動油、水
1台ほか
4,798 税込5,278
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ASK(エイエスケイ)(測定用品)圧力計用ジョイント
エコ商品
用途バルブと圧力計の接続に。 最高圧力(MPa)35 材質(本体)C3604 種類圧力計用ジョイント 耐圧(MPa)63 使用流体一般石油系作動油、リン酸エステル系作動油、水-グリコール系作動油、空気 材質(パッキン)C1100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
969 税込1,066
9日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ASK(エイエスケイ)(測定用品)圧力計アダプタ
エコ商品
質量(g)60 材質(パッキン)C1100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ASK(エイエスケイ)(測定用品)グリセリン圧力計用ダンパー
エコ商品
材質(本体)C3604 最高使用圧力(MPa)35 耐圧(MPa)63 材質(パッキン)C1100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ASK(エイエスケイ)(測定用品)圧力計用ジョイント(ステンレス製)
エコ商品
最高圧力(MPa)35 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ASK(エイエスケイ)(測定用品)高圧ホース
特殊ニップル(APT-N-※)とグリセリン圧力計(OPG)を接続する高圧ホースです。 圧力検出個所と圧力計読み取り場所とが離れている場所に使用します。
使用温度範囲(℃)-20~60 最高使用圧力(MPa)35 最小曲げ半径(mm)40 耐圧(MPa)50 周囲温度(℃)max.60以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,198 税込5,718
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ASK(エイエスケイ)(測定用品)圧力計アダプタ SUS
エコ商品
材質(パッキン)PTFE RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,598 税込7,258
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ASK(エイエスケイ)(測定用品)グリセリン圧力計用ダンパー(ステンレス製)
エコ商品
使用流体 材質(本体)SUS 最高使用圧力(MPa)35 耐圧(MPa)63 材質(パッキン)PTFE RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
8日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ASK(エイエスケイ)(測定用品)圧力計直結継手
エコ商品
質量(g)100 材質(パッキン)C1100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,798 税込5,278
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ASK(エイエスケイ)(測定用品)圧力計切替バルブ
エコ商品
最高使用圧力(MPa)21 ねじの種類Rc 接続方式パネル取付形 RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類その他バルブ
1個
18,980 税込20,878
16日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質(本体)C3604 質量(g)230 最高使用圧力(MPa)35 耐圧(MPa)63 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ASK(エイエスケイ)(測定用品)グリセリン圧力計付切替バルブ
エコ商品
最高使用圧力(MPa)21 ねじの種類Rc 接続方式パネル取付形 使用流体石油系作動油 RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類その他バルブ
1個
42,980 税込47,278
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ASK(エイエスケイ)(測定用品)圧力スイッチ用ダンパー(ステンレス製)
エコ商品
最高使用圧力(MPa)35 耐圧(MPa)63 材質(本体)SUS OリングNBR 使用流体清水(一般石油系作動油、水-グリコール系作動油) 質量(g)230 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
16日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ASK(エイエスケイ)(測定用品)低圧用ダンパー(ステンレス製)
エコ商品
固定絞りですので、常時圧力測定する所にご使用ください。 合成作動油・水系作動油・ブレーキオイルにも使用できます。
最高圧力(MPa)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,398 税込5,938
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ASK(エイエスケイ)(測定用品)低圧用ダンパー
エコ商品
固定絞りですので、常時圧力測定する所にご使用ください。 合成作動油・水系作動油・ブレーキオイルにも使用できます。
最高圧力(MPa)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ASK(エイエスケイ)(測定用品)高圧用ダンパー(ステンレス製)
エコ商品
使用流体 材質(本体)SUS 最高使用圧力(MPa)35 耐圧(MPa)63 材質(パッキン)PTFE RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,098 税込8,908
8日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ASK(エイエスケイ)(測定用品)高圧用ダンパー
エコ商品
材質(本体)C3604 最高使用圧力(MPa)35 耐圧(MPa)63 材質(パッキン)C1100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,500 税込3,850
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ASK(エイエスケイ)(測定用品)ダンパー付ゲージバルブ
エコ商品
最高使用圧力(MPa)35 ねじの種類Rc RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類流量制御弁
1個
5,498 税込6,048
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ASK(エイエスケイ)(測定用品)スロットルチェックバルブ
エコ商品
最高使用圧力(MPa)21 ねじの種類Rc 接続方式ねじ接続形 使用流体石油系作動油/りん酸エステル系作動油 RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類流量制御弁
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ASK(エイエスケイ)(測定用品)パネル取付型ゲージバルブ
エコ商品
最高使用圧力(MPa)25 接続方式パネル取付形 RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類流量制御弁
1個
5,198 税込5,718
7日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ASK(エイエスケイ)(測定用品)ドレン付ニードル式ゲージバルブ
エコ商品
最高使用圧力(MPa)35 管接続口径1/4 ねじの種類Rc RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類その他バルブ
1個
7,698 税込8,468
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ASK(エイエスケイ)(測定用品)インラインチェックバルブ
エコ商品
最高使用圧力(MPa)25 ねじの種類Rc 接続方式ねじ接続形 使用流体石油系作動油 RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類方向制御弁
1個
3,500 税込3,850
7日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ASK(エイエスケイ)(測定用品)インラインチェックバルブ(ステンレス製)
エコ商品
最高使用圧力(MPa)25 ねじの種類Rc 接続方式ねじ接続形 使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油 RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類方向制御弁
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ASK(エイエスケイ)(測定用品)ダンパー付ゲージバルブ(ステンレス製)
エコ商品
最高使用圧力(MPa)35 ねじの種類Rc 使用流体石油系作動油 RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類流量制御弁
1個
19,980 税込21,978
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ASK(エイエスケイ)(測定用品)ドレン付ニードル式ゲージバルブ(ステンレス製)
エコ商品
最高使用圧力(MPa)35 管接続口径1/4 ねじの種類Rc 使用流体石油系作動油 RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類その他バルブ
1個
47,980 税込52,778
16日以内出荷

ASK(エイエスケイ)(測定用品)ドレン付プッシュ式ゲージバルブ
エコ商品
最高使用圧力(MPa)25 管接続口径1/4 ねじの種類Rc RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類その他バルブ
1個
7,098 税込7,808
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ASK(エイエスケイ)(測定用品)チェックバルブ
エコ商品
最高使用圧力(MPa)10 管接続口径1/4 ねじの種類Rc 接続方式ねじ接続形 RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類方向制御弁
1個
10,980 税込12,078
21日以内出荷

ASK(エイエスケイ)(測定用品)ゲージバルブ
エコ商品
最高使用圧力(MPa)35 ねじの種類Rc RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類流量制御弁
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ASK(エイエスケイ)(測定用品)超小型カートリッジインラインチェックバルブ
エコ商品
最高使用圧力(MPa)30 仕様チョーク穴付 使用流体石油系作動油 RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類方向制御弁
1個
1,898 税込2,088
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ASK(エイエスケイ)(測定用品)ゲージバルブ(ステンレス製)
エコ商品
最高使用圧力(MPa)35 ねじの種類Rc 接続方式インライン形 使用流体石油系作動油 RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類流量制御弁
1個
10,980 税込12,078
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ASK(エイエスケイ)(測定用品)パイロット操作チェックバルブ
エコ商品
最高使用圧力(MPa)25 管接続口径1/4×3/8 ねじの種類Rc 接続方式ねじ接続形 使用流体石油系作動油 RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類方向制御弁
1個
8,698 税込9,568
21日以内出荷

ASK(エイエスケイ)(測定用品)ユニバーサルノズル
エコ商品
分解・掃除が可能なチェック弁内蔵の液ダレ防止ノズル。
用途油性及び水溶性切削油、 洗浄液の液ダレ防止 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,398 税込4,838
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ASK(エイエスケイ)(測定用品)クーラント用ユニバーサルノズル
エコ商品
最高圧力(MPa)7 クラッキング圧力(MPa)0.01 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
16日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

北川工業熱伝導シートCPVSシリーズ
エコ商品
非シリコンタイプとして超低硬度(ASKER C18)を実現。応力緩和特性に優れており、組込後の電子素子への圧力を低減。密着性に優れているため、接触熱抵抗を低減。制振性に優れ、振動対策も同時に解決
仕様(自己接着)あり 長さ(mm)195 幅(mm)100 寸法(mm)195×100 硬さショアC 30 材料EPDM 熱伝導率(W/mk)2 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity Y形圧着端子, スタッドサイズ M3.5, 青 16AWG to, 14AWG 52420-1
エコ商品
シリーズ = PIDG。絶縁 = 絶縁。幅 = 6.35mm。適合電線サイズmm2 Min = 1.25mm2。適合電線サイズmm2 Max = 2mm2。適合電線サイズAWG Min = 16AWG。適合電線サイズAWG Max = 14AWG。スタッド径 = M3.5。色 = 青。全長 = 23.69mm。コンタクト材質 = リン青銅。UL recognised (Approvals only apply to the packs of 100, and only for those terminals marked with an asterisk). TE Connectivity PIDGスペードタング電線圧着端子. PIDG (Pre-Insulated Diamond Grip)スペードタングワイヤ圧着端子は、最も過酷な回路環境で安定した信頼性を実現するために設計されています。 これらのPIDGスペードタング端子は、精密に成形された導電性の高い銅製のボディとバレルから構成されています。 ワイヤバレルは銅と識別カラー付きのナイロンスリーブの両方に包まれています。 バレルを包んでいる銅スリーブは、圧着後の絶縁を強化し、ワイヤを曲げても絶縁体の摩耗や導体の断線が発生しません。 ナイロンスリーブは、ワイヤサイズに従って色が付いており、簡単に識別できます。 PIDGスペード端子のワイヤバレルの内側はギザ加工が施されており、圧着後のコンタクト強度と伸張強度が最大限に発揮されます。 これらのPIDG端子の構造と専用工具ダイの使用により、圧着圧力下の絶縁厚さを揃えることができます。 この圧力は、圧着領域に均等に伝達され、安定して信頼性の高い圧着が実現します。 これらのPIDGスペード端子は、ワイヤエントリがじょうご型になっており、ワイヤの束がほどけ難く、ワイヤをすばやく挿入できるため、生産性が向上します。 これらのPIDGスペード端子は、さまざまなワイヤ、バレル、スタッドのサイズの製品が用意され、幅広い配線用途で使用できる汎用ソリューションです。. 特長と利点. 導電性の高い銅製ボディ 銅製スリーブでワイヤ絶縁をしっかりと支持 コンタクト強度と伸張強度を最大化するワイヤバレルのギザ加工 スリーブの色でワイヤサイズと工具を簡単に識別 ワイヤを簡単に挿入できるじょうご型のワイヤエントリ 信頼性が高く、きれいに揃った圧着を実現. 製品用途の情報. これらのPIDGスペードタングワイヤ圧着端子は、MIL-T-7928、Type II、Class 1及び2の要件を満たすか超えているため、幅広い用途に適合します。主な用途には、装置 / 制御、照明、電源、パネルボックス、昇降装置、モータ、航空宇宙、家電などが挙げられます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1000個)
119,800 税込131,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)