カテゴリ

  • 測定用品(15)
    • 汎用圧力計(14)
絞り込み
圧力レンジ(MPa)
  • 0~0.05(6)
  • 0~0.06(12)
外径(Φmm)
  • 60(2)
  • 75(4)
  • 100(7)
ねじの呼び
  • G3/8(1)
  • G(PF) 1/4(3)
  • G(PF) 3/8(8)
  • R3/8(1)
  • R(PT) 3/8(1)
測定流体
  • 気体(14)
  • 液体(8)
ケース形状
ケース形状
A枠(立型つば無し)(6)
ケース形状
B枠(立型つば有り)(4)
ケース形状
D枠(埋込型つば有り)(2)
最小目盛(MPa)
  • 0.001
  • 0(51)
  • 0.0001(1)
  • 0.0002(1)
  • 0.0005(1)
  • 0.002(287)
  • 0.005(240)
  • 0.01(237)
  • 0.02(229)
  • 0.05(235)
  • 0.1(284)
  • 0.2(159)
  • 0.5(166)
  • 1(49)
  • 2(9)
  • 5(4)
  • -0.04(4)
  • -0.05(4)
  • -0.06(4)
  • -0.07(4)
精度
  • ±1.6%(14)
  • ±2.5%(1)
±1.6%・±2.5%
ブランド
  • 右下精器製造(1)
  • TOKO(東洋計器興業)(6)
  • エスコ(1)
  • 高島計器(7)
右下精器製造・TOKO(東洋計器興業)・エスコ・高島計器
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「aturyokukei」の検索結果

15件中 1~15件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 一般圧力計A形Φ100 TOKO(東洋計器興業)

    一般圧力計A形Φ100

    TOKO(東洋計器興業)(4件のレビュー)
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    高品質で、低価格な屋内汎用形圧力計です。本体ケースには、アルミ材を使用し、表面は金色アルマイト処理をほどこしています。
    用途配管設備等、計測用として幅広く使用できます。精度(%)±1.6F.S.形状立形ツバ無し(AT)ケース形状A枠(立型つば無し)大きさ(Φ)100mm種類汎用圧力計寸法A(mm)103外径(Φmm)100精度±1.6%F.S.寸法D(mm)82接続ねじ3/8G(PF)寸法E(mm)18寸法B(mm)42寸法C(mm)16測定流体気体、液体材質(ブルドン管)C2680材質(株)C3604
  • 一般圧力計A形Φ75 TOKO(東洋計器興業)

    一般圧力計A形Φ75

    TOKO(東洋計器興業)(4件のレビュー)
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    高品質で、低価格な屋内汎用形圧力計です。本体ケースには、アルミ材を使用し、表面は金色アルマイト処理をほどこしています。
    用途配管設備等、計測用として幅広く使用できます。形状立形ツバ無し(AT)ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計寸法A(mm)78外径(Φmm)75精度±1.6%F.S.寸法D(mm)68接続ねじ3/8G(PF)寸法E(mm)18寸法B(mm)40寸法C(mm)16測定流体気体、液体材質(ブルドン管)C2680材質(株)C3604
  • 一般圧力計B形Φ75 TOKO(東洋計器興業)

    一般圧力計B形Φ75

    TOKO(東洋計器興業)(1件のレビュー)
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    高品質で、低価格な屋内汎用形圧力計です。本体ケースには、アルミ材を使用し、表面は金色アルマイト処理をほどこしています。
    用途配管設備等、計測用として幅広く使用できます。形状立形ツバ有り(BT)ケース形状B枠(立型つば有り)種類汎用圧力計寸法A(mm)78外径(Φmm)75精度±1.6%F.S.寸法D(mm)68接続ねじ3/8G(PF)寸法E(mm)18寸法B(mm)40寸法C(mm)16測定流体気体、液体材質(ブルドン管)C2680材質(株)C3604
  • A級品圧力計埋め込み形Φ75 TOKO(東洋計器興業)

    A級品圧力計埋め込み形Φ75

    TOKO(東洋計器興業)
    ¥8,898税込¥9,788
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ケース形状D枠(埋込型つば有り)種類汎用圧力計外径(Φmm)75精度±1.6%F.S.接続ねじ3/8G(PF)測定流体気体、液体
  • A級品圧力計埋め込み形Φ100 TOKO(東洋計器興業)

    A級品圧力計埋め込み形Φ100

    TOKO(東洋計器興業)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    種類汎用圧力計
  • 一般蒸気用圧力計(A枠立型・Φ60)G口径 高島計器

    一般蒸気用圧力計(A枠立型・Φ60)G口径

    高島計器
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    JIS B 7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作される基本圧力計です。耐久性にも優れています。
    用途蒸気に使用できます。材質外枠素材SPC・Crメッキ精度±1.6%F.S.接続ねじG1/4測定流体蒸気材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:SUS316外径(mm)60
  • 一般蒸気用圧力計(A枠立型・Φ100) 高島計器

    一般蒸気用圧力計(A枠立型・Φ100)

    高島計器
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    JIS B 7505 ブルドン管圧力計規格に基づいて製作される基本圧力計です。
    用途蒸気に対応しています。耐久性にも優れています。材質外枠材質:SPC・黒塗装ケース形状A型精度±1.6%F.S.接続ねじG3/8呼称ST AM G3/8 100×0.06MPa S1測定流体気体、液体材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:SUS316外径(mm)100最小目盛(MPa)0.001圧力レンジ(MPa)0.0~0.06
  • 一般蒸気用圧力計(B枠立型・Φ75)G口径 高島計器

    一般蒸気用圧力計(B枠立型・Φ75)G口径

    高島計器
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    当日出荷
    JIS B 7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作される基本圧力計です。
    用途蒸気に使用できます。材質外枠材質:SPC・黒塗装精度±1.6%F.S.接続ねじG3/8測定流体蒸気材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:SUS316
  • 一般蒸気用圧力計(A枠立型・Φ75)R3/8 高島計器

    一般蒸気用圧力計(A枠立型・Φ75)R3/8

    高島計器
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    当日出荷
    JIS B 7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作される基本圧力計です。耐久性にも優れています。
    用途蒸気に使用できます。トラスコ品番555-5025材質外枠素材SPC・黒塗装精度±1.6%F.S.接続ねじR3/8呼称ST AM R3/8 75×0.06MPa S1測定流体蒸気材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:SUS316外径(mm)75最小目盛(MPa)0.001圧力レンジ(MPa)0.0~0.06
  • G 1/4"/ 60mm/0- 50KPa 微圧計 エスコ

    G 1/4"/ 60mm/0- 50KPa 微圧計

    エスコ
    ¥7,220税込¥7,942
    1個
    当日出荷
    圧力レンジ(kPa)0~50精度(%)±2.5F.S.(フルスケール)最小目盛(kPa)1エスコ品番EA729DV-50ケース形状A枠(立型つば無し)直径(Φmm)60質量(g)222種類微圧計精度±2.5%F.S.接続ねじG(PF)1/4”材質(ケース)SUS304使用流体水、空気、油など材質(接液部)C3604/Crメッキ最小目盛(MPa)0.001
  • 一般圧力計 A型 G1/4B 60Φ 右下精器製造

    一般圧力計 A型 G1/4B 60Φ

    右下精器製造
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    耐久性に優れています。JIS B 7505-1規格品です。使用目的により色々な性能の物を製作できます。
    用途エアー・油・水、のどれにでも使用できます。材質ブルドン管:黄銅、株:黄銅寸法(mm)60ケース形状A型精度±1.6%F.S接続ねじG1/4B
  • 一般圧力計B型Φ100 TOKO(東洋計器興業)

    一般圧力計B型Φ100

    TOKO(東洋計器興業)(3件のレビュー)
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    5日以内出荷から14日以内出荷
    高品質で、低価格な屋内汎用形圧力計です。本体ケースには、アルミ材を使用し、表面は金色アルマイト処理をほどこしています。
    用途配管設備等、計測用として幅広く使用できます。形状立形ツバ有り(BT)ケース形状B枠(立型つば有り)種類汎用圧力計寸法A(mm)103外径(Φmm)100精度±1.6%F.S.寸法D(mm)82接続ねじ3/8G(PF)寸法E(mm)18寸法B(mm)42寸法C(mm)16測定流体気体、液体材質(ブルドン管)C2680材質(株)C3604
  • 一般蒸気用圧力計 B枠立型・Φ100 高島計器

    一般蒸気用圧力計 B枠立型・Φ100

    高島計器
    ¥8,298税込¥9,128
    1個
    23日以内出荷
    JIS B 7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作される基本圧力計です。
    用途蒸気に使用できます。材質外枠素材:SPC・黒塗装ケース形状B型接続部のサイズG3/8精度±1.6%F.S.測定流体蒸気材質(接液部)株:黄銅(C3604)・ブルドン管:SUS316外径(mm)100
  • 一般蒸気用圧力計 A枠立型・Φ100 高島計器

    一般蒸気用圧力計 A枠立型・Φ100

    高島計器
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    23日以内出荷
    製作実績の豊富な信頼性の高い圧力計です。JIS B 7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作される基本圧力計です。
    用途蒸気用に使用できます。材質外枠:SPC・Crメッキケース形状A型接続部のサイズR3/8精度±1.6%F.S.測定流体蒸気材質(接液部)株:黄銅(C3604)・ブルドン管:SUS316外径(mm)100
  • 一般蒸気用圧力計 B枠立型 高島計器

    一般蒸気用圧力計 B枠立型

    高島計器
    ¥8,298税込¥9,128
    1個
    25日以内出荷
    JIS B 7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作される基本圧力計です。蒸気に使用できます。
    材質外枠素材:SPC 黒塗装ケース形状B型外径(Φmm)100精度±1.6%F.S.測定流体蒸気材質(接液部)株:黄銅(C3604)・ブルドン管:SUS316
汎用圧力計カテゴリ