高島計器
一般蒸気用圧力計(A枠立型・Φ75)R3/8
JIS B 7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作される基本圧力計です。
耐久性にも優れています。
用途
蒸気に使用できます。
トラスコ品番
555-5025
材質
外枠素材SPC・黒塗装
精度
±1.6%F.S.
接続ねじ
R3/8
呼称
ST AM R3/8 75×0.06MPa S1
測定流体
蒸気
材質(接液部)
株:黄銅(C3604)、ブルドン管:SUS316
外径(mm)
75
最小目盛(MPa)
0.001
圧力レンジ(MPa)
0.0~0.06
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04913357
102200640
¥
7,300
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
23日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください