高島計器
一般蒸気用圧力計(A枠立型・Φ60)G口径
JIS B 7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作される基本圧力計です。
耐久性にも優れています。
用途
蒸気に使用できます。
材質
外枠素材SPC・Crメッキ
精度
±1.6%F.S.
接続ねじ
G1/4
測定流体
蒸気
材質(接液部)
株:黄銅(C3604)、ブルドン管:SUS316
外径(mm)
60
内容量
1個
全7種類を絞り込む
圧力レンジ(MPa)
選択してください
0.0~0.06
0.0~0.1
0.0~0.4
0.0~0.6
0.0~1
0.0~1.6
0.0~-0.1
最小目盛(MPa)
選択してください
0.001
0.002
0.01
0.02
0.05
-0.002
呼称
選択してください
ST AM G1/4 60×0.06MPs S1
ST AM G1/4 60×0.1MPa S1
ST AM G1/4 60×0.4MPa S1
ST AM G1/4 60×0.6MPa S1
ST AM G1/4 60×1MPa S1
ST AM G1/4 60×1.6MPa S1
ST AM G1/4 60×-0.1MPa S1
トラスコ品番
選択してください
531-8236
531-8260
531-8265
531-8269
531-8274
531-8282
531-8290
7種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
呼称
最小目盛(MPa)
圧力レンジ(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04426577
101111040
531-8260
ST AM G1/4 60×1MPa S1
0.02
0.0~1
¥
3,100
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
23日以内出荷
返品不可
04427837
101111640
531-8282
ST AM G1/4 60×1.6MPa S1
0.05
0.0~1.6
¥
3,100
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
23日以内出荷
返品不可
04428212
101100640
531-8274
ST AM G1/4 60×0.06MPs S1
0.001
0.0~0.06
¥
6,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
23日以内出荷
返品不可
04428756
101104040
531-8290
ST AM G1/4 60×0.4MPa S1
0.01
0.0~0.4
¥
3,100
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
23日以内出荷
返品不可
04428878
101106040
531-8236
ST AM G1/4 60×0.6MPa S1
0.01
0.0~0.6
¥
3,100
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
23日以内出荷
返品不可
04429752
101101040
531-8269
ST AM G1/4 60×0.1MPa S1
0.002
0.0~0.1
¥
3,500
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
23日以内出荷
返品不可
04429779
101190140
531-8265
ST AM G1/4 60×-0.1MPa S1
-0.002
0.0~-0.1
¥
3,500
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
23日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください