高島計器
一般蒸気用圧力計(B枠立型・Φ75)G口径
JIS B 7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作される基本圧力計です。
用途
蒸気に使用できます。
材質
外枠材質:SPC・黒塗装
精度
±1.6%F.S.
接続ねじ
G3/8
測定流体
蒸気
材質(接液部)
株:黄銅(C3604)、ブルドン管:SUS316
内容量
1個
全11種類を絞り込む
圧力レンジ(MPa)
選択してください
0.0~0.06
0.0~0.1
0.0~0.16
0.0~0.25
0.0~0.4
0.0~0.6
0.0~1.6
0.0~4
0.0~6
0.0~10
0.0~25
最小目盛(MPa)
選択してください
0.001
0.002
0.005
0.01
0.05
0.1
0.2
0.5
呼称
選択してください
ST BM G3/8 100×0.06MPa
ST BM G3/8 100×0.1MPa
ST BM G3/8 100×0.16MPa
ST BM G3/8 100×0.25MPa
ST BM G3/8 100×0.4MPa
ST BM G3/8 100×0.6MPa
ST BM G3/8 100×1.6MPa
ST BM G3/8 100×4MPa
ST BM G3/8 100×6MPa
ST BM G3/8 100×10MPa
ST BM G3/8 100×25MPa
トラスコ品番
選択してください
552-6575
552-6576
552-6579
552-6583
552-6586
552-6589
552-6590
552-6592
552-6598
552-6603
552-8074
11種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
呼称
最小目盛(MPa)
圧力レンジ(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04907152
102316040
552-6603
ST BM G3/8 100×6MPa
0.1
0.0~6
¥
6,800
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
23日以内出荷
返品不可
04907608
102321040
552-8074
ST BM G3/8 100×10MPa
0.2
0.0~10
¥
6,800
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
23日以内出荷
返品不可
04907922
102301040
552-6590
ST BM G3/8 100×0.1MPa
0.002
0.0~0.1
¥
5,400
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
23日以内出荷
返品不可
04908518
102302540
552-6598
ST BM G3/8 100×0.25MPa
0.005
0.0~0.25
¥
5,400
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
23日以内出荷
返品不可
04908938
102322540
552-6589
ST BM G3/8 100×25MPa
0.5
0.0~25
¥
8,500
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
23日以内出荷
返品不可
04909970
102301640
552-6583
ST BM G3/8 100×0.16MPa
0.005
0.0~0.16
¥
5,400
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
23日以内出荷
返品不可
04910609
102311640
552-6576
ST BM G3/8 100×1.6MPa
0.05
0.0~1.6
¥
5,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
23日以内出荷
返品不可
04910749
102300640
552-6579
ST BM G3/8 100×0.06MPa
0.001
0.0~0.06
¥
8,400
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
23日以内出荷
返品不可
04910837
102304040
552-6592
ST BM G3/8 100×0.4MPa
0.01
0.0~0.4
¥
5,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
23日以内出荷
返品不可
04910871
102314040
552-6586
ST BM G3/8 100×4MPa
0.1
0.0~4
¥
5,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
23日以内出荷
返品不可
04911081
102306040
552-6575
ST BM G3/8 100×0.6MPa
0.01
0.0~0.6
¥
5,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
23日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください