カテゴリ

  • バッテリー・電装(36)
    • 自動車用電線/コード(15)
    • 分配/配線コード(11)
  • バイク部品(45)
    • バイク用ハーネス(21)
  • 制御機器(19)
    • 押しボタンスイッチ本体(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(918)
  • 配管・水廻り設備部材(42)
  • 整備工具・収納(37)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(32)
  • FA担当者のオススメ新商品(21)
  • 科学研究・開発用品(18)
  • パソコン/周辺機器(18)
  • 清掃用品(13)
  • 農業機械(13)
  • 家電(12)
  • バイク純正部品(11)
  • 作業工具(11)
  • オフィス家具(10)
  • 油圧機器・油圧ホース(7)
  • 測定用品(6)
  • 切削工具(6)
  • 自動車補修部品(5)
  • 作業服(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 電動工具(4)
  • 医療(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 保管用品(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 機構部品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 介護用品(2)
  • 電気材料(1)
  • 照明(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 手袋(1)
  • 自転車部品(1)
  • 学童・教育用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
使用可能電力
60W以下・70W以下・80W以下・120W以下・160W以下
芯数(C)
7・16・19・20・30
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「avs」の検索結果

関連キーワード
1,295件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AVS配線コード 100m巻 住友電装AVS配線コード 100m巻住友電装
6,898税込7,588
1巻ほか
当日出荷から10日以内出荷
自動車用(4輪、2輪)の低圧回路配線に使用します。 AVSは絶縁体をAVより薄くしたタイプでワイヤーハーネス軽量化・細径化に適しています。 バンドマーク入り JASO D611 準拠
用途自動車用ワイヤーハーネス、部品の絶縁、結束、保護長さ(m)100
(1AVS)ハーネス、フロント MAZDA(マツダ)(1AVS)ハーネス、フロントMAZDA(マツダ)
159,800税込175,780
1個
翌々日出荷
自動車用コード (AVS) エスコ自動車用コード (AVS)エスコ
2,150税込2,365
1本
翌日出荷
AVS線。AV線の薄被覆タイプ。JASO D611準拠品。導体 素線/累線径:7本/0.32mm、形状:撚線 計算断面積:0.5629mm2、外径:約1.0mm、最大導体抵抗:0.0327Ω/m(20℃)。
材質導線:銅質量(g)213長さ(m)25許容電流(A)12公称断面積(mm2)0.5絶縁体標準厚さ(mm)0.5定格温度(℃)80 (連続耐熱温度)仕上外径(Φmm)2被覆材ビニール(PVC)
自動車用コード (AVS) エスコ自動車用コード (AVS)エスコ
2,440税込2,684
1本
翌日出荷
AVS線。AV線の薄被覆タイプ。JASO D611準拠品。導体 素線/累線径:16本/0.26mm、形状:撚線 計算断面積:0.8494mm2、外径:約1.2mm、最大導体抵抗:0.0220Ω/m(20℃)。
材質導線:銅質量(g)288長さ(m)25許容電流(A)15公称断面積(mm2)0.85絶縁体標準厚さ(mm)0.5定格温度(℃)80 (連続耐熱温度)仕上外径(Φmm)2.2被覆材ビニール(PVC)
自動車用コード (AVS) エスコ自動車用コード (AVS)エスコ
7,250税込7,975
1本
翌日出荷から11日以内出荷
AVS線。AV線の薄被覆タイプ。JASO D611準拠品。導体 素線/累線径:41本/0.32mm、形状:撚線 計算断面積:3.297mm2、外径:約2.4mm、最大導体抵抗:0.00559Ω/m(20℃)。
材質導線:銅質量(g)945長さ(m)25許容電流(A)37公称断面積(mm2)3絶縁体標準厚さ(mm)0.6定格温度(℃)80 (連続耐熱温度)仕上外径(Φmm)3.6被覆材ビニール(PVC)
自動車用コード (AVS) エスコ自動車用コード (AVS)エスコ
3,140税込3,454
1本
翌日出荷
AVS線。AV線の薄被覆タイプ。JASO D611準拠品。導体 素線/累線径:16本/0.32mm、形状:撚線 計算断面積:1.287mm2、外径:約1.5mm、最大導体抵抗:0.0143Ω/m(20℃)。
材質導線:銅質量(g)405許容電流(A)21公称断面積(mm2)1.25絶縁体標準厚さ(mm)0.5定格温度(℃)80 (連続耐熱温度)仕上外径(Φmm)2.5被覆材ビニール(PVC)
自動車用コード (AVS) エスコ自動車用コード (AVS)エスコ
4,840税込5,324
1本
翌日出荷
AVS線。AV線の薄被覆タイプ。JASO D611準拠品。導体 素線/累線径:26本/0.32mm、形状:撚線 計算断面積:2.091mm2、外径:約1.9mm、最大導体抵抗:0.00881Ω/m(20℃)。
材質導線:銅質量(g)605長さ(m)25許容電流(A)27公称断面積(mm2)2絶縁体標準厚さ(mm)0.5定格温度(℃)80 (連続耐熱温度)仕上外径(Φmm)2.9被覆材ビニール(PVC)
AVS,AVUS通信信号ケーブル用コネクタ セルパックAVS,AVUS通信信号ケーブル用コネクタセルパック
7,398税込8,138
1個
翌々日出荷
心線の被覆を剥ぎ取ることなく容易に接続が行えます腐食防止剤を充填しています安定した電気性能、絶縁性能を有します本体は透明で、接続の状況が目視で判別可能
径(Φmm)最大2適合サイズ(mm)0.4~0.9接続直線・分岐
スプレーランス AVS ケルヒャースプレーランス AVSケルヒャー
17,980税込19,778
1個ほか
3日以内出荷から10日以内出荷
ガンとノズルの間にあるアクセサリー長さを調節する際に取換え頂けます。
適合機種HD728B、HD801B、HDS801B以外全て使用可幅(mm)145高さ(mm)55
ジュンセイショクハーネス(ミドリ)AVS0.5 DAYTONA(デイトナ)ジュンセイショクハーネス(ミドリ)AVS0.5DAYTONA(デイトナ)
399税込439
1個
4日以内出荷
ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。
ジュンセイショクハーネス(クロ)AVS0.5F DAYTONA(デイトナ)ジュンセイショクハーネス(クロ)AVS0.5FDAYTONA(デイトナ)
399税込439
1個
4日以内出荷
ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。
スプレーランス AVS 1050mm ケルヒャースプレーランス AVS 1050mmケルヒャー
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
長さ1,050mm、AVSスプレーランス(360度回転式)
適合機種HD 7/20 G Classic、HDC Classic、HDC Standard、HD 1050 B、HD 1050 B フレーム、HDS 10/19 M、HDS 1000 BE、HDS 13/15 S、HDS 8/17 M、HDS 8/17 MX長さ(mm)1050温度(℃)最大155接続ねじM22×1.5ハンドル回転式最大圧力(bar)(作動)300
ジュンセイショクハーネス(アカ)AVS0.5F DAYTONA(デイトナ)ジュンセイショクハーネス(アカ)AVS0.5FDAYTONA(デイトナ)
399税込439
1個
4日以内出荷
ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。
4K 60p対応 HDMIスプリッター AIM ブラック AVS2-18G104 エイム電子4K 60p対応 HDMIスプリッター AIM ブラック AVS2-18G104エイム電子
58,980税込64,878
1個
7日以内出荷
最大対応解像度 : 4096 x 2160 4K/60p(8bit 4:4:4、12bit 4:2:2 / 18Gbps)に対応し、Full 4Kの分配が可能 HDCP 2.2対応にて4K放送や新規格「ULTRA HD Blu-ray」にも対応可能 DC電源部分に誤脱防止「ロック機構付」
仕様EDID:内蔵データを切替スイッチで選択使用(OUT-1&4接続のEDIDコピーも可能)、CEC:1番ポートのみ対応質量(g)298規格HDCP:Rev. 2.2対応寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)151×23×68寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)154×25×83(突起部を除く)解像度最大4096×2160(4K/60p 8bit 4:4:4, 12bit 4:2:2)入力端子HDMI(Type A)出力端子HDMI(Type A)入出力信号入力 : HDMI 1系統(Type A 19ピン) 出力 : HDMI 4系統(Type A 19ピン)接続台数入力1/出力4伝送速度(Gbps)最大18(1TMDS 6)伝送帯域(MHz)最大600(1TMDS)HDMI規格Ver 2.0a準拠
食品用 高圧ホース延長片側AVS DN8/20m LL ケルヒャー食品用 高圧ホース延長片側AVS DN8/20m LLケルヒャー
99,980税込109,978
1個
5日以内出荷
業務用高圧洗浄機用の延長用ホース。食品用 高圧ホース延長片側AVS、内径8mm、長さ20m
仕様ID 8適合機種HD 7/20 G Classic、HDC Classic、HDC Standard、タンククリーニングノズル HKF 30/14-E、HD 1050 B、HD 1050 B フレーム、HD 6/12 G、HD 728 B、HD 801 B フレーム、HDS 10/19 M、HDS 1000 BE、HDS 13/15 S、HDS 4/7 U、HDS 8/17 M、HDS 8/17 MX、HDS 801 B長さ(m)20温度(℃)最大155接続ねじ2 × M22×1.5最大圧力(bar)(許容)400
4K 60p対応 HDMIスプリッター AIM ブラック AVS2-18G108 エイム電子4K 60p対応 HDMIスプリッター AIM ブラック AVS2-18G108エイム電子
119,800税込131,780
1個
8日以内出荷
質量(g)439寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)232×23×68入力端子HDMI(Type A)出力端子HDMI(Type A)接続台数入力1/出力8HDMI規格Ver 2.0a準拠
4K 60p対応 HDMIスプリッター AIM ブラック AVS2-18G102 エイム電子4K 60p対応 HDMIスプリッター AIM ブラック AVS2-18G102エイム電子
49,980税込54,978
1個
8日以内出荷
質量(g)231寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×23×62入力端子HDMI(Type A)出力端子HDMI(Type A)接続台数入力1/出力2HDMI規格Ver 2.0a準拠
AVSシリーズ AVST 河村電器産業AVSシリーズ AVST河村電器産業
129,800税込142,780
1個
20日以内出荷
放送・映像機器の収納に適したドアなし19インチラック
クリーンルーム仕様卓上型空気ばね式除振装置 AVSシリーズ 明立精機クリーンルーム仕様卓上型空気ばね式除振装置 AVSシリーズ明立精機
179,800税込197,780
1台
23日以内出荷から42日以内出荷
クリーンルーム内での使用に適応したコンパクトな卓上空気ばね式除振装置。
カップ型オイルフィルタレンチ KTCカップ型オイルフィルタレンチKTC(167件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から翌日出荷
差込角(mm)9.5
自動車用薄肉低圧電線 矢崎総業自動車用薄肉低圧電線矢崎総業
10,980税込12,078
1巻(100m)
当日出荷
AVS電線は自動車内の限られたスペースに敷設する為に薄肉タイプの被覆となっています。
用途自動車電装部品の接続に。長さ(m)100許容電流(A)21芯数16RoHS指令(10物質対応)対応太さ(sq)1.25
自動車用薄肉低圧電線 矢崎総業自動車用薄肉低圧電線矢崎総業(4件のレビュー)
3,698税込4,068
1巻ほか
当日出荷から6日以内出荷
絶縁体厚さ0.5mmの薄肉電線。JASO D611準拠品。
ナチュラルバインレジバッグ HEADS(ヘッズ)ナチュラルバインレジバッグHEADS(ヘッズ)(2件のレビュー)
569税込626
1パック(100枚)
当日出荷
海外風のナチュラルなデザインのレジ袋です。
仕様片面デザイン材質ポリエチレン(ハード)
スマホ充電器 AC充電器 1A出力 USB×1ポート 小型 USBコンセント タブレット iPod iPhone Walkman エレコムスマホ充電器 AC充電器 1A出力 USB×1ポート 小型 USBコンセント タブレット iPod iPhone Walkmanエレコム(2件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
家庭用コンセントからウォークマンなどのデジタルオーディオプレイヤーを充電できるAC充電器です。 コンパクトなキューブ型で、10年使える長寿命設計を実現しています。※あくまでも電気設計上の寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。 ウォークマンなどのデジタルオーディオプレイヤーに付属もしくは対応する充電用USBケーブルを使用して充電可能です。 未使用時はプラグ部分を折りたたんで本体に収納可能です。 ※デジタルオーディオプレイヤーや充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。
用途Walkmanなどのデジタルオーディオプレイヤーを充電できます。 小型で持ち運びにも便利です。その他-外形寸法(mm)30×30×30(ACプラグ収納時)規格◇PSE 特定電気用品コネクタ形状【電源出力側】USB-Aメス定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)対応機種デジタルオーディオプレイヤー/iPod/iPhone※2016年9月現在定格出力電圧5V保証期間1年間定格出力電力(W)5使用地区日本定格出力電流1A
大径用カップ型オイルフィルタレンチ KTC大径用カップ型オイルフィルタレンチKTC(14件のレビュー)
5,098税込5,608
1個
当日出荷
インサート製法の採用により、ドライブ角部に鉄(鋼材)を使用、アルミ部も厚さを増し耐力を向上させました。
用途2~4tクラスのトラック、バス等のエンジンオイルフィルターカートリッジの脱着作業。差込角(mm)12.7仕様大型車用
自動車用圧縮導体薄肉低圧電線 矢崎総業自動車用圧縮導体薄肉低圧電線矢崎総業(1件のレビュー)
5,598税込6,158
1巻(100m)
当日出荷から6日以内出荷
撚線導体を円形圧縮し、導体の真円度を高くして圧接コネクターとの接続信頼性に優れる(軟銅円形圧縮導体)絶縁体厚さ0.35mmの薄肉電線JASO D611準拠品。バンドマーク入
RoHS指令(10物質対応)対応
Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(プッシュロックターンリセット形) IDEC(和泉電気)Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(プッシュロックターンリセット形)IDEC(和泉電気)(4件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から14日以内出荷
ボタンを押すとその状態でロックされ、ボタンを右に回すとリセットできます。
種類非照光式動作方式プッシュロック/ターンリセットボタン形状キノコ取付穴径(Φmm)25端子形状ねじ端子保護構造IP65定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2規格UL規格(ファイルNo.E68961)、CSA規格(ファイルNo.LR21451)、EN規格(EN60947-1-1991、EN60947-5-1-1991保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)本体形状一体形材質(リング)金属製(クロームメッキ)
ボールバルブ(800型・ステンレスSCS13A) TRUSCOボールバルブ(800型・ステンレスSCS13A)TRUSCO
1,398税込1,538
1個
当日出荷
冷温水・油・空気に使用されるボールバルブです。
用途水・油・空気用。(蒸気は不可)材質ステンレス(SCS13A)接続ねじ込み接続最高許容圧力(MPa)5.5
カップ型オイルフィルタレンチ KTCカップ型オイルフィルタレンチKTC(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
マツダ スカイアクティブディーゼルに対応したカップ型オイルフィルタレンチです。従来のオイルフィルタレンチでは、フィルタとのガタつきが発生し滑ってしまう可能性がありました。本製品は、マツダスカイアクティブディーゼルに搭載されているオイルフィルタ専用のサイズ設計で、滑りのない安全・確実な作業を実現します。 作業性を追求し、全高を抑えつつオイルフィルタレンチとオイルフィルタとの掛かり代(接触部の深さ)を大きく取る設計です。 外周部の凹凸形状により、手作業でのオイルフィルタ装着時に滑りにくく確実な作業が行えます。 アルミダイキャスト一体成形により、重量をスチール製品の60%に軽量化しました。 作業環境によりオイルフィルタレンチを駆動させる工具が選べるよう、差込角(9.5sq.)と六角部(二面幅24mm)付きです。
形状15角質量(g)120差込角(mm)9.5寸法H(mm)37.5呼び寸法(mm)75.5外径(Φmm)82アズワン品番64-8409-99内径(mm)74.7
AVセレクターオート データシステムAVセレクターオートデータシステム
6,898税込7,588
1箱
6日以内出荷
AV機器2台&リアカメラまたはAV機器3台をオートで切替。AVセレクターオート AVS430は、ビデオ入力端子が1系統しかない車載TVモニターに、地デジチューナーやDVDプレーヤー/ゲーム機など同時にAV機器2台+リアカメラ、またはAV機器3台を接続して、自由に切り替えることができる小型AVセレクターです。車両のリバース信号線と接続すれば、「R(リバース)」ポジション時に自動的にリアカメラの映像に切り替わるリアカメラ入力を1系統装備(あらかじめ外部入力を選択しておく必要があります)。音声入力にも対応し、入力3として使用することも可能です。
仕様【AV入力3系統】[入力1・入力2:RCAピン端子(メス)][入力3:4極3.5mmミニジャック※付属のAVケーブル接続用]付属品AVS430Ⅱ本体、電源ハーネス、3.5mmミニプラグ⇔RCA(メス)端子変換ケーブル、エレクトロタップ×2、取付/取扱説明書、保証書(ユーザー保証登録カード付属)使用温度範囲(℃)-10~60消費電力(W)1以下定格電圧 DC V12外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×25×70(突起部除く)端子【AV出力】RCAピン端子(メス)×1系統RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.37MB)
4ポート HDMIセレクター オーム電機4ポート HDMIセレクターオーム電機
2,998税込3,298
1個
当日出荷
4K解像度/3D映像フル対応(Deep color 36bit)4系統のHDMI入力と1系統のHDMI出力を備えています。4台のHDMI出力搭載機器を一つのセレクトボタンで簡単に切り替えることができます。ビデオカメラなどに便利な前面入力搭載大きなセレクトボタンで切替がしやすい。
質量(g)約85出力HDMI×1ポート入力HDMI×4ポート外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×25×75(突起物含まず)
エアシリンダ用オートスイッチ D-M9 SMCエアシリンダ用オートスイッチ D-M9SMC
5,798税込6,378
1個
当日出荷から11日以内出荷
3ポート HDMIセレクター オーム電機3ポート HDMIセレクターオーム電機
2,098税込2,308
1個
当日出荷
4K解像度/3D映像フル対応(Deep color 36bit)3系統のHDMI入力と1系統のHDMI出力を備えています。3台のHDMI出力搭載機器を一つのセレクトボタンで簡単に切り替えることができます。ビデオカメラなどに便利な前面入力搭載大きなセレクトボタンで切替がしやすい。
質量(g)約84出力HDMI×1ポート入力HDMI×3ポート外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×25×75(突起物含まず)
カップ型オイルフィルタレンチセット KTCカップ型オイルフィルタレンチセットKTC
46,980税込51,678
1セット
翌日出荷
14個組。自動車のオイルフィルタ取り外し、取り付けに使用します。2005年以降に販売された国産乗用車のオイルフィルタすべてに対応します。※2024年9月現在(特殊形状のオイルフィルタを採用した希少な車両にもしっかり対応しています。)このセットがあればどんな車両が入庫しても、素早く確実なオイルフィルタ交換が可能です。収納ケースには新設計のブロー成形樹脂ケースを採用。樹脂製なので周辺を傷つけず、軽量・頑丈なため持ち運びにも便利です。
セット内容カップ型オイルフィルタレンチ×12、ろ紙交換用オイルフィルタレンチ×2、ケース付き質量(kg)4.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×395×115ケース寸法(mm)W550×D380×H110
フットスイッチ オジデン(大阪自動電機)フットスイッチオジデン(大阪自動電機)
18,980税込20,878
1個
当日出荷から121日以内出荷
アルミニウム製 ケーブルラックカバー 直線カバー カナフジ電工アルミニウム製 ケーブルラックカバー 直線カバーカナフジ電工
7,798税込8,578
1個
翌日出荷
直線部のラックに使用します。
材質アルミニウム合金5052種類直線カバー表面処理アルマイト処理仕上
フットスイッチ S3形フット・エアーバルブ オジデン(大阪自動電機)フットスイッチ S3形フット・エアーバルブオジデン(大阪自動電機)
16,980税込18,678
1台
当日出荷
電気機器のマイクロスイッチに相当する空気圧制御用小形3方弁を内蔵したフットスイッチです。小形で軽量ですから取扱いが簡単です。小形にもかかわらず大流量が得られます。給油の必要はありません。配管接続はワンタッチボードで、ナイロンチューブΦ4を差し込むだけです。
用途医療機器、電子機器、民生機器、縫製機器、教育用機器、各種電気機器、その他産業機器仕様前ヒンジ形トラスコ品番396-6046材質アルミダイカスト接続口径外径Φ4チューブワンタッチ継手質量(g)360バルブ型式内蔵MS-01-PP形式小型機器形使用温度範囲(℃)5~60保護構造IP30有効断面積(mm2)2.5動作特性モメンタリー動作力35N(3.6kgf)圧力(kPa)0~800流量(NL/min)100
Φ25 TWSシリーズ IDEC(和泉電気)Φ25 TWSシリーズIDEC(和泉電気)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から56日以内出荷
ろ紙交換用オイルフィルタレンチ KTCろ紙交換用オイルフィルタレンチKTC
7,098税込7,808
1個
当日出荷
従来品と形状や強度は変わらず約50%軽量化しています。フィルタキャップの突起部(リブ)で駆動するため、かみ込みや滑りを防止できます。フィルタキャップにピッタリ合わせた形状で、プリウス等の作業環境が狭い車種でも使用可能です。差込角部は応力の集中を防ぎレンチの強度アップに貢献するパワーフィット形状を採用しました。
用途トヨタ車に採用されているアルミ製及び樹脂製ろ紙交換タイプオイルフィルタキャップの取り付け、取り外し専用工具。トラスコ品番592-5710材質アルミ差込角(mm)9.5危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
...