カテゴリ

  • バッテリー・電装(36)
    • 自動車用電線/コード(15)
    • 分配/配線コード(11)
  • バイク部品(46)
    • バイク用ハーネス(22)
  • 制御機器(19)
    • 押しボタンスイッチ本体(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(917)
  • 配管・水廻り設備部材(42)
  • 整備工具・収納(37)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(32)
  • FA担当者のオススメ新商品(21)
  • 科学研究・開発用品(18)
  • パソコン/周辺機器(18)
  • 清掃用品(13)
  • 農業機械(13)
  • 家電(12)
  • バイク純正部品(11)
  • 作業工具(11)
  • オフィス家具(10)
  • 測定用品(7)
  • 油圧機器・油圧ホース(7)
  • 切削工具(6)
  • 自動車補修部品(5)
  • 作業服(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 電動工具(4)
  • 医療(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 保管用品(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 機構部品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 介護用品(2)
  • 電気材料(1)
  • 照明(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 手袋(1)
  • 自転車部品(1)
  • 学童・教育用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
芯数(C)
7・16・19・20・30
使用可能電力
60W以下・70W以下・80W以下・120W以下・160W以下
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

7ページ目: 「avs」の検索結果

関連キーワード
1,296件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-32D) SMCMHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-32D)SMC
52,980税込58,278
1個
3日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)22
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSB16-1 SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSB16-1SMC
7,498税込8,248
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
チューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B40-20DZ) SMCCQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B40-20DZ)SMC
21,980税込24,178特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40ストローク(mm)20作動方式複動片ロッド
薄形シリンダ CDQ2A32-10 SMC薄形シリンダ CDQ2A32-10SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ MSQB5 SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ MSQB5SMC
69,980税込76,978
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・テーブルとロータリアクチュエータを一体化。 ・角度調整機構付。 ・負荷取付、本体取付時の芯出しが容易。 ・ショックアブソーバ内蔵タイプと外部アブソーバ付の選択可能。
薄形エアチャック MHF2シリーズ MHF2-12D2 SMC薄形エアチャック MHF2シリーズ MHF2-12D2SMC
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)12作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)48
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM25-75Z SMCガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM25-75ZSMC
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)75
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL20-40Z SMCガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL20-40ZSMC
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)40
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2D50-75DMZ SMC薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2D50-75DMZSMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)75磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
MK-Z - ロータリクランプシリンダ/標準形(MKB63) SMCMK-Z - ロータリクランプシリンダ/標準形(MKB63)SMC
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63
MK-Z - ロータリクランプシリンダ/標準形(MKB50) SMCMK-Z - ロータリクランプシリンダ/標準形(MKB50)SMC
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM25-25Z) SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM25-25Z)SMC
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)25
CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB16-10DCM) SMCCQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB16-10DCM)SMC
8,598税込9,458
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)10磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQM - 薄形シリンダ/ガイドロッド形(CDQMA63) SMCCQM - 薄形シリンダ/ガイドロッド形(CDQMA63)SMC
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2D40-10DMZ) SMCCQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2D40-10DMZ)SMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)10磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B12-10DCZ) SMCCQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B12-10DCZ)SMC
7,698税込8,468
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッドストローク(mm)10磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロータリクランプシリンダ MKB40 SMCロータリクランプシリンダ MKB40SMC
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・許容慣性モーメント3倍向上。 (高負荷タイプMK2シリーズと同等) ・4面に小型オートスイッチの取付が可能。 ・全長寸法は従来MKシリーズと同等。 ・従来MK, MK2はNew MKシリーズに統合リフレッシュ。
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動
薄形シリンダ CDQ2B32R SMC薄形シリンダ CDQ2B32RSMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CDQ2B20-10 SMC薄形シリンダ CDQ2B20-10SMC
8,198税込9,018
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSKB12-1~) SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSKB12-1~)SMC
8,598税込9,458
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
デュアルロッドシリンダ CXS2L10 SMCデュアルロッドシリンダ CXS2L10SMC
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)30~800最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)10保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.1配管接続口径M5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(4.2MB)ポートねじの種類Mねじ
ラブコック アサヒAVラブコックアサヒAV(15件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から5日以内出荷
耐食、流量特性、耐久性、機能性に優れた軽量・コンパクトな合成樹脂のバルブです。ボディ形状は八角形で、スパナなどでの配管が容易です。流量調節が可能です。
用途樹脂製のボールコックです。材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50寸法H(mm)35規格JIS寸法A(mm)30接続方式ねじ込み形寸法W(mm)22流体温度(℃)0~50ハンドル形状レバー式材質(Oリング)EPDM材質(ボディ)U-PVC最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2]RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールバルブ
自在型ストレーナ(Y形)(ソケット形) アサヒAV自在型ストレーナ(Y形)(ソケット形)アサヒAV(4件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から16日以内出荷
優れた耐食性、透明なボディ、容易なメンテナンス
形状Y形材質(本体)U-PVC種類ストレーナ規格JIS材質(シール)EPDM接続形式ソケット形メッシュ標準40流体温度(℃)0~50材質(Oリング)EPDM材質(ボディ)透明PVC材質(ダイヤフラム)EPDMRoHS指令(10物質対応)対応
コンパクトスライド MXH-Zシリーズ MXH16 SMCコンパクトスライド MXH-Zシリーズ MXH16SMC
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動
MXH-Z - コンパクトスライド(MXH20) SMCMXH-Z - コンパクトスライド(MXH20)SMC
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
作動方式複動
MHF2シリーズ - 薄形エアチャック(MHF2-12DR) SMCMHF2シリーズ - 薄形エアチャック(MHF2-12DR)SMC
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)12作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)12
薄形シリンダ CDQ2KB32 SMC薄形シリンダ CDQ2KB32SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
FIRST GAUGE鉄ケース 第一計器FIRST GAUGE鉄ケース第一計器
6,998税込7,698特価
1個ほか
当日出荷から15日以内出荷
取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。 大きさ、ケース形状、圧力範囲の種類が豊富なので機種の選択が容易にできます。
標準形エアシリンダ(丸形)省スペースタイプ/複動・片ロッド JCMシリーズ JCDMMZ25 SMC標準形エアシリンダ(丸形)省スペースタイプ/複動・片ロッド JCMシリーズ JCDMMZ25SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ16-40Z SMCエアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ16-40ZSMC
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)40作動方式複動
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B80-10DZ SMC薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B80-10DZSMC
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)10磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B50-75DZ SMC薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B50-75DZSMC
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)75磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ16-40A) SMCMXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ16-40A)SMC
51,980税込57,178
1個
3日以内出荷
ストローク(mm)40作動方式複動
MHF2シリーズ - 薄形エアチャック(MHF2-20D2) SMCMHF2シリーズ - 薄形エアチャック(MHF2-20D2)SMC
55,980税込61,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)80
MGF シリーズ - ガイドテーブル(MGF100) SMCMGF シリーズ - ガイドテーブル(MGF100)SMC
99,980税込109,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド
CD Series(CDU25) SMCCD Series(CDU25)SMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2S-Z/CDQ2S-Z - 薄形シリンダ/標準形:単動・片ロッド(CDQ2B50-10TZ) SMCCQ2S-Z/CDQ2S-Z - 薄形シリンダ/標準形:単動・片ロッド(CDQ2B50-10TZ)SMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式(T) 単動 : 引込みストローク(mm)10磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
CQ2S-Z/CDQ2S-Z - 薄形シリンダ/標準形:単動・片ロッド(CDQ2B32-10TZ) SMCCQ2S-Z/CDQ2S-Z - 薄形シリンダ/標準形:単動・片ロッド(CDQ2B32-10TZ)SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)10磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2A32-10DZ) SMCCQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2A32-10DZ)SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)10磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
関連キーワード
...
...