カテゴリ

  • 防犯用品(131)
  • バイク部品(24)
  • 安全靴・作業靴(11)
  • 家電(8)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • 日用品(6)
  • 安全用品(5)
  • 防災用品(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 自転車部品(2)
  • 機構部品(1)
  • 理美容(1)
  • 手袋(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「axis アクシス」の検索結果

206件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐油カバー付ブーツ オカモト[安全靴・作業靴]耐油カバー付ブーツオカモト[安全靴・作業靴](20件のレビュー)
2,798税込3,078
1足
当日出荷
国産インジェクションブーツ。衛生加工。メリヤス裏布。耐油底。
ネイビー足幅2E形状ハイカットタイプカバー付種類作業靴長さ(cm)約37(L26)材質(アッパー)PVC材質(ソール)PVC標準質量(g/片足)約700(L26)機能衛生加工、耐油底材質(インナー)衛生加工メリヤス靴タイプ長靴
ピンスパイク長靴 オカモト[安全靴・作業靴]ピンスパイク長靴オカモト[安全靴・作業靴](6件のレビュー)
3,998税込4,398
1足
当日出荷
錆びにくく抜けにくいステンレス製のコの字型ピンを採用しています。 履き口カバー:土やゴミが入りにくい 速乾吸汗裏布:乾きが早い キックバック:長靴を脱ぎやすい スパイク底:スパイクと凹凸で地面をしっかりキャッチ
用途山林作業、氷上での作業などブルー機能速乾吸汗靴タイプ長靴
アクシス90(AXIS)用 ベースガスケット ALBA(アルバ)アクシス90(AXIS)用 ベースガスケットALBA(アルバ)
399税込439
1セット
5日以内出荷から7日以内出荷
圧縮比の変更をベースガスケットで行うときに便利。値段もリーズナブルですので、頻繁に腰上作業される方にオススメです。
メーカーYAMAHA適合車種アクシス90(AXIS)適合排気量(cc)90
クラッチセンタースプリング KITACOクラッチセンタースプリングKITACO(15件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から翌々日出荷
エンジンチューンにより、ウエイトローラーを軽くしても、すぐにプーリーがハイレシオに変速してしまう場合や、減速から急な加速時、坂道などでハイレシオ状態を維持してしまう場合に有効です。 キタコ製クラッチセンタースプリングはスプリングを強化する事により、プーリーのハイレシオ移行時には変速動作を遅らせ、ローレシオ移行時にはすばやく、かつ強制的にローレシオに戻し、トルクバンドを維持したメリハリのある変速特性が得られます。
アクシス90(AXIS)用 シリンダー用 ガスケットキット/Φ54mm ALBA(アルバ)アクシス90(AXIS)用 シリンダー用 ガスケットキット/Φ54mmALBA(アルバ)(1件のレビュー)
799税込879
1セット
欠品中
ピストン交換や、オーバーホール時に必要なガスケットが2点セットになって大変お得です!値段もリーズナブルですので、頻繁に腰上作業される方にオススメです。
メーカーYAMAHAセット内容ベースガスケット、シリンダーヘッドガスケット適合車種アクシス90(AXIS) 54MM適合排気量(cc)90
ハイブリッドEVAミドルブーツ コーコス信岡ハイブリッドEVAミドルブーツコーコス信岡(8件のレビュー)
2,898税込3,188
1足
当日出荷から翌々日出荷
材質発泡ゴム・EVA混合新素材形状ミドルカット種類作業靴長さ(cm)33.5標準質量(g/片足)約450靴タイプ長靴
AXIS M-LE アクシスコミュニケーションズAXIS M-LEアクシスコミュニケーションズ(1件のレビュー)
63,980税込70,378
1台
翌日出荷
耐油安全長靴 ZODY オカモト[安全靴・作業靴]耐油安全長靴 ZODYオカモト[安全靴・作業靴](70件のレビュー)
3,998税込4,398
1足
当日出荷
オール耐油設計。自社工場で一貫した品質管理の元に生産された純日本製。PVCインジェクション成型により水漏れなし。爪先鋼製芯入りで足先を保護(JIS規格S級相当)。内布は速乾吸汗性で乾きが早い。衛生抗菌仕様。
機能耐油、防臭、防菌、防カビ加工、速乾吸汗性足幅3E長さ(cm)約37(26cm)標準質量(g/片足)約1050(26cm)形状ハイカット種類セーフティーシューズ材質(アッパー)PVC、(裏布)メリヤス(ポリエステル)材質(ソール)PVCJIS規格JIS規格S種相当材質(先芯)靴タイプ長靴
国産シートカバー カラー張替タイプ ALBA(アルバ)国産シートカバー カラー張替タイプALBA(アルバ)(24件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から16日以内出荷
ALBA(アルバ)国産シートカバーは完全国内生産。 型の精度が非常に優れています。 また、素材(表皮)選びは慎重に行っており、交換後も非常にキレイに仕上がります。 生産を国内にする事により、高度な品質管理を可能にしました。 本製品はエアタッカーで張り返る仕様にする事により、プロの方も納得のいく最高品質になっています。張替はエアタッカーで行って下さい。
柔らかいEVAラバーブーツ(カバー付) KITA(喜多)柔らかいEVAラバーブーツ(カバー付)KITA(喜多)(4件のレビュー)
3,298税込3,628
1足
当日出荷から3日以内出荷
超軽量素材のEVAラバー素材の長靴です 裏地なしのため、汚れたら丸洗いOK! EVA樹脂が持つ軽量性とゴムの優れた屈曲性を併せ持った長靴です 合成ゴム配合のため、通常のEVA素材より、柔らかく屈曲性が良く履きやすい! 脱ぎ履きに便利なカカト部にキックバック付 カバー部には反射材を使用で、安全面もサポート! EVAラバー素材&インジェクション製法のため、軽さと水漏れしにくい構造が売りの長靴です 雨水や小さなゴミ等の侵入を防ぐカバー付
足幅3E形状ハイカット種類作業靴材質(アッパー)EVA樹脂・合成ゴム材質(ソール)EVA樹脂・合成ゴム機能超軽量・屈曲性材質(先芯)なし靴タイプ長靴
カメラバック アクシス V2 バックパック 20L TENBAカメラバック アクシス V2 バックパック 20LTENBA
38,980税込42,878
1個
5日以内出荷
アクシスV2シリーズはどのような撮影スタイルにも適合できる3点カメラアクセスシステム(トップとサイド、背面の3ヶ所)を採用。 リュックベルトのハーネスは根元から高さ調節可能で、あらゆる体型に合わせてカスタマイズできる上下2本採用。 デザインを印象付ける前面のMOLLE(主に西側諸国の軍隊が採用する、バックパックやタクティカルベルトなどのプラットフォームにポーチ等を固定する規格の通称)ウェビングは、ミリタリー用のポーチやアクセサリーを装着することで、更なる機能性を追加します。 防水として本体はコーティングされた撥水生地の外装と別にレインカバーが付属。 YKKジッパーとクリップ、大幅に強化された縫製がなされ、素材の選定や製造にも妥協はありません。 TENBA Axis V2は、その名の通り、フィールドワークにおける軸(Axis)として、フォトグラファーを支え続けます。
その他ミラーレスまたは一眼レフ+レンズ5-7本+14インチPCなどの収納に対応付属品レインカバー質量(kg)1.8外寸(幅W×高さH×奥行D)(cm)30×50×22寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)28×44×14
長靴 耐油 黒 モノタロウ長靴 耐油 黒モノタロウ(14件のレビュー)
1,698税込1,868
1足
当日出荷
耐油性のある靴底を使用した黒長靴です。 吸水性のあるライニングを使用して足ムレを軽減しております。 クッション性がある取り外しのできるインソールを使用し、足の負担を軽減します。
用途食品工場、水産業、厨房作業など形状ハイカット材質(先芯)なし靴タイプ長靴材質(アッパー)PVC(塩化ビニル)材質(ソール)PVC(塩化ビニル)標準質量(g/片足)約650(26cm)長さ(cm)約34(26cm)機能耐油性足幅3E相当材質(インナー)吸汗布
強化Vベルト DAYTONA(デイトナ)強化VベルトDAYTONA(デイトナ)(52件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から4日以内出荷
スポーツスクーターのハイパワー化、ハイチューン化に対応するため開発された強化Vベルト。心線は※100%アラミド繊維使用。ベルト長はプーリーにセットした状態でノーマル同等の減速比となるよう設定&品質管理。
長靴 カバー付 モノタロウ長靴 カバー付モノタロウ(131件のレビュー)
2,098税込2,308
1足
当日出荷
水の侵入を防ぐカバーの付いた長靴です。 内側素材にき吸水性のある材質を使用しておりますので、汗などによる不快感を和らげてくれます。 クッションのあるインソールで足の負担を軽減します。 脱ぎやすくするかかとキッカー付です。
用途水場作業など長さ(cm)約37(26cm)形状ハイカットタイプカバー付材質(アッパー)ラバー材質(ソール)ラバー材質(カバー)PVC標準質量(g/片足)約810(26cm)材質(インナー)メリヤス靴タイプ長靴種類作業靴足幅3E
抗菌防臭加工耐油長靴 FOOT SAVER 富士手袋工業(天牛)抗菌防臭加工耐油長靴 FOOT SAVER富士手袋工業(天牛)(31件のレビュー)
2,198税込2,418
1足
当日出荷
抗菌加工裏地で雑菌の繁殖を防止。 吸汗素材の導入で足ムレの改善。 耐油性に優れた特殊配合PVCを使用の耐油アッパー。 耐油底は水切りが良く滑りにくい。
機能抗菌加工、吸汗、耐油底ホワイト足幅3E形状ハイカット種類作業靴長さ(cm)31(26cm)材質(アッパー)PVC材質(ソール)PVC標準質量(g/片足)575(26cm)靴タイプ長靴
AXIS M7104 VIDEO ENCODER アクシスコミュニケーションズAXIS M7104 VIDEO ENCODERアクシスコミュニケーションズ
52,980税込58,278
1台
翌日出荷
仕様●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為
AXIS CONNECTOR A 4P2.5 STR 10PCS アクシスコミュニケーションズAXIS CONNECTOR A 4P2.5 STR 10PCSアクシスコミュニケーションズ
3,698税込4,068
1台
当日出荷
Axis製品向けI/Oコネクター4極ターミナルブロック10個入りパック販売
ピッチ(mm)2.5
安全長靴 カバー付 モノタロウ安全長靴 カバー付モノタロウ(185件のレビュー)
2,798税込3,078
1足
当日出荷
スチール先芯入りの安全長靴です。 内側素材にメリヤス生地を使用しておりますので、汗などによる不快感を和らげてくれます。また、ソール部分は弾性のある合成ゴムを使用している為、柔らかくフィット感に優れており、雪寒地でも割れにくいのが特徴です。
用途普通作業用足幅3E長さ(cm)約36.5(26cm)タイプカバー付種類安全長靴材質(アッパー)合成ゴム材質(ソール)合成ゴム標準質量(g/片足)約880(26cm)材質(カバー)PVC材質(インナー)メリヤス材質(先芯)スチール靴タイプ長靴
長靴 耐油 白 モノタロウ長靴 耐油 白モノタロウ(110件のレビュー)
1,698税込1,868
1足
当日出荷
耐油性のある靴底を使用した白長靴です。 吸水性のあるライニングを使用して足ムレを軽減しております。 クッション性がある取り外しのできるインソールを使用し、足の負担を軽減します。
用途食品工場、水産業、厨房作業など標準質量(g/片足)約650(26cm)材質(インナー)吸汗布長さ(cm)約34(26cm)靴タイプ長靴形状ハイカット材質(アッパー)PVC(塩化ビニル)材質(ソール)PVC(塩化ビニル)機能耐油性足幅3E相当
スプリングホース モノタロウスプリングホースモノタロウ(39件のレビュー)
399税込439
1本
当日出荷
スプリングが中に入っていますので、つぶれに強く折れにくいので流体が詰まりにくいです。
用途工場配管や土木建築の給排水に。材質PVC/鉄透明使用温度範囲(℃)-5~65使用圧力(MPa)-0.1~0.5最高使用圧力(MPa)0.5使用流体水/油/粉体特性透明性
バッテリー 12V/6Ah 液注入済 WTZ6VIS LONGバッテリー 12V/6Ah 液注入済 WTZ6VISLONG
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
メーカー名:ロングバッテリーメーカー品番:WTZ6VISロングバッテリーは台湾株式に上場する鉛電池業界では最大手のメーカーで、現在ベトナムホンダではアイドリングストップ機種に純正バッテリーとして採用されております。販売備考:互換 YTX5L-BS YTZ6V YTZ7S 相当 *アイドリングストップ車対応 サイズ(約):113x70x106mm 液入り充電済 ※ご注意:車両によっては車体側ハーネス端子の加工が必要な場合があります。適合情報:スズキ[SUZUKI] ADDRESS110 [アドレス110] CF11Aスズキ[SUZUKI] ADDRESS V100 [アドレスV100] CA11A/CE11Aヤマハ[YAMAHA] XT250 SEROW250 [セロー250] ヤマハ[YAMAHA] GRAND AXIS100 [グランドアクシス100] ヤマハ[YAMAHA] VOX [ボックス] SA31Jホンダ[HONDA] PCX125 [ピーシーエックス125] -13ホンダ[HONDA] PCX150 [ピーシーエックス150] -13ホンダ[HONDA] ZOOMER-X [ズーマーX 110] -15ホンダ[HONDA] Dunk [ダンク] タイプ:アイドリングストップ車対応 液入り充電済重量[キログラム]:約2.1電圧[ボルト]:12備考:【YTZ6V、YTZ7S、YTX5L-BS、YT5L-BS、FTX5L-BS 互換】特記事項:液入り充電済バッテリーの商品特性上、ご使用の際には必ず補充電を行ってからご使用下さい。バッテリーを満充電しないで使用すると、本来の性能が完全に発揮できないことになります。使用上の注意:・火気を近づけないでください。バッテリーから水素ガスが発生するので、引火爆発の原因となります。・金属工具などで(+)端子と(-)端子を接触(ショート)させないでください。スパークにより引火爆発や火災の原因となります。・二輪自動車のエンジン始動以外に使用しないでください。液漏れや焼損、引火爆発の原因となります。・取扱い方法や危険性を充分に理解していない者(子供など)に触れさせないでください。電解液(希硫酸)により失明や火傷の原因となります。・充電器の使用は正しく行ってください。取扱いを誤ると引火爆発や火災、車両機器の損傷の原因となります。充電器の取扱説明書に従い正しく充電してください。・電解液(希硫酸)の取扱いにご注意ください。体に付着すると失明や、火傷などの原因となります。衣服や機器に付くと損傷する恐れがあります。・取扱い時は保護メガネを着用してください。電解液(希硫酸)により失明や火傷の原因となります。・取扱い時はゴム手袋などの保護手袋を着用してください。電解液(希硫酸)により失明や火傷の原因となります。・充電器は、電源がON(入)の状態でバッテリーに接続しないでください。スパークにより引火爆発や火災の原因となります。・ゴミや埃など排気口が詰まった状態で注液、充電、車両への取付を行わないでください。・充電は風通しの良い所で行い、火気を近づけないでください。引火爆発や火災の原因となります。
質量(kg)約2.1備考【YTZ6V、YTZ7S、YTX5L-BS、YT5L-BS、FTX5L-BS互換】タイプアイドリングストップ車対応液入り充電済電圧(V)12バッテリー容量(Ah)6特性液入り充電済バッテリーの商品特性上、ご使用の際には必ず補充電を行ってからご使用下さい。バッテリーを満充電しないで使用すると、本来の性能が完全に発揮できないことになります。
スパイク長靴 福山ゴム工業スパイク長靴福山ゴム工業
8,198税込9,018
1足
4日以内出荷
山林作業・海釣りなど足元のサポートはおまかせ。スパイクの力で安心感UP。メッシュ構造により引き裂きに対する高い耐久性があり、破れにくくなっています。反射素材装備。抜けにくい日本製ステンレスS字型ピン。
ネイビーウィズ3E材質(甲)天然ゴム+合成ゴム材質(底部)スパイク底
アクシス バイクライト充電式ミドルモデル GENTOSアクシス バイクライト充電式ミドルモデルGENTOS
3,998税込4,398
1台
当日出荷
充電式バイクライトAXISシリーズ新JIS対応モデル最大230ルーメンの出力 5時間の連続点灯が可能Eco/Mid/High/Max/(点滅モード2段階)の4段階の照射で、Ecoは40時間の連続点灯上面カット+程よくスポットなビームが対向車の邪魔にならず、JISが想定する使い勝手のよいバイクライト。JIS用ルクス表記:80lux@10m前照灯(JIS規格(JIS C9502)準拠)モデル(Maxモード時のみ)上面カット配光レンズサイドエミッターモードインジケーター1個点灯:Ecoモード2個点灯:Midモード3個点灯:Highモード4個点灯:Maxモード1個点滅:点滅Aモード2個点滅:点滅Bモードブラケット対応幅:直径19~33mm
用途1m落下耐久とIPx5(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。付属品充電用USB Type-C ケーブル(20cm)、ブラケット質量(g)115スイッチ【長押し】On > Off【短押し(点灯後)】Daylight > Eco > Mid > High > Max > 点滅A > 点滅B > 点滅C(ローテーション)電源リチウムイオンバッテリー 3.7V 2500mAh 9.25Wh 内蔵寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35.6×37.3×105.3防塵防水性能(IP)x5光束(Lm)最大230明るさ(Lm)230~20照射距離(m)最大191連続点灯時間(時間)5~40落下耐久(m)1
国産シートカバー カラー被せるタイプ ALBA(アルバ)国産シートカバー カラー被せるタイプALBA(アルバ)(4件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
6日以内出荷から16日以内出荷
ALBA(アルバ)国産シートカバーは完全国内生産。 型の精度が非常に優れています。また、素材(表皮)選びは慎重に行っており、交換後も非常にキレイに仕上がります。 生産を国内にする事により、高度な品質管理を可能にしました。本製品は被せるだけでバッチリ取付できる仕様となっています。
タイプ被せるタイプ
国産カスタムシートカバー カラー被せるタイプ ALBA(アルバ)国産カスタムシートカバー カラー被せるタイプALBA(アルバ)(8件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
6日以内出荷から16日以内出荷
ALBA(アルバ)国産シートカバーは完全国内生産。型の精度が非常に優れています。また、素材(表皮)選びは慎重に行っており、交換後も非常にキレイに仕上がります。生産を国内にする事により、高度な品質管理を可能にしました。本製品は被せるだけでバッチリ取付できる仕様となっています。
タイプ被せる
バッテリー 12V/7Ah 液注入済 WP7A-BS LONGバッテリー 12V/7Ah 液注入済 WP7A-BSLONG
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
メーカー名:ロングバッテリーメーカー品番:WP7A-BSロングバッテリーは台湾株式に上場する鉛電池業界では最大手のメーカーで、現在ベトナムホンダではアイドリングストップ機種に純正バッテリーとして採用されております。販売備考:互換 YTX7A-BS 相当 サイズ(約):151x88x94mm 液入り充電済 ※ご注意:車両によっては車体側ハーネス端子の加工が必要な場合があります。適合情報:スズキ[SUZUKI] BANDIT250/N/V/VZ [バンディット250] スズキ[SUZUKI] ADDRESS V125/G [アドレスV125/G] スズキ[SUZUKI] AVENIS125 [アヴェニス125] スズキ[SUZUKI] VECSTAR125 [ヴェクスター125] ヤマハ[YAMAHA] AXIS TREET [アクシストリート] SE53Jスズキ[SUZUKI] ADDRESS V125S [アドレスV125S] タイプ:液入り充電済重量[キログラム]:約3.15電圧[ボルト]:12備考:【YTX7A-BS、GTX7A-BS、FTX7A-BS 互換】特記事項:液入り充電済バッテリーの商品特性上、ご使用の際には必ず補充電を行ってからご使用下さい。バッテリーを満充電しないで使用すると、本来の性能が完全に発揮できないことになります。使用上の注意:・火気を近づけないでください。バッテリーから水素ガスが発生するので、引火爆発の原因となります。・金属工具などで(+)端子と(-)端子を接触(ショート)させないでください。スパークにより引火爆発や火災の原因となります。・二輪自動車のエンジン始動以外に使用しないでください。液漏れや焼損、引火爆発の原因となります。・取扱い方法や危険性を充分に理解していない者(子供など)に触れさせないでください。電解液(希硫酸)により失明や火傷の原因となります。・充電器の使用は正しく行ってください。取扱いを誤ると引火爆発や火災、車両機器の損傷の原因となります。充電器の取扱説明書に従い正しく充電してください。・電解液(希硫酸)の取扱いにご注意ください。体に付着すると失明や、火傷などの原因となります。衣服や機器に付くと損傷する恐れがあります。・取扱い時は保護メガネを着用してください。電解液(希硫酸)により失明や火傷の原因となります。・取扱い時はゴム手袋などの保護手袋を着用してください。電解液(希硫酸)により失明や火傷の原因となります。・充電器は、電源がON(入)の状態でバッテリーに接続しないでください。スパークにより引火爆発や火災の原因となります。・ゴミや埃など排気口が詰まった状態で注液、充電、車両への取付を行わないでください。・充電は風通しの良い所で行い、火気を近づけないでください。引火爆発や火災の原因となります。
質量(kg)約3.15備考【YTX7A-BS、GTX7A-BS、FTX7A-BS 互換】タイプ液入り充電済電圧(V)12バッテリー容量(Ah)7特性液入り充電済バッテリーの商品特性上、ご使用の際には必ず補充電を行ってからご使用下さい。バッテリーを満充電しないで使用すると、本来の性能が完全に発揮できないことになります。
家具転倒防止板 たおれストッパーブラック axis(デビカ)家具転倒防止板 たおれストッパーブラックaxis(デビカ)
499税込549
1個
当日出荷
家具にセットする事により転倒しにくくなります。
トラスコ品番485-9688材質エラストマー幅(mm)100高さ(mm)14.5奥行(mm)69
AXIS BOX CAMERA アクシスコミュニケーションズAXIS BOX CAMERAアクシスコミュニケーションズ
47,980税込52,778
1台
翌日出荷
AXIS M4327-P アクシスコミュニケーションズAXIS M4327-Pアクシスコミュニケーションズ
87,980税込96,778
1台
翌日出荷
セカンダリリフレッシュキット Grondement(グロンドマン)セカンダリリフレッシュキットGrondement(グロンドマン)(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1セット
4日以内出荷から8日以内出荷
トルクカム、もしくはクラッチを交換する時に交換しなければいけないのに、見落としがちなセカンダリの部品をセットにした、セカンダリリフレッシュキットです。放っておくとスクーターの駆動系は致命的な損傷を受け走行不可能になる事も。積極的に交換しましょう。摩擦のダメージが受けやすいトルクカムピンも古くなったら交換をしないと、トルクカムはたちまち大破してしまいます。また、トルクカムは熱と摩擦と戦っています。シール類は熱による劣化が生じますので、定期的な交換が必要となります。
備蓄用不織布毛布 もしもうふ 1ケース 10枚入 AXIS(アクシス)[防災用品]備蓄用不織布毛布 もしもうふ 1ケース 10枚入AXIS(アクシス)[防災用品]
29,980税込32,978
1ケース(10枚)
翌々日出荷
不織布製のやわらかく、優しい肌触りの毛布。通常の非常用毛布と比べても暖かい仕様となっています。圧縮梱包されているので、コンパクトに収納できます。1枚あたりわずか500gで緊急時の輸送、持ち運びに便利。アルミフィルムに真空圧縮梱包なので長期間・省
仕様●色:ホワイト●材質:難燃性ポリエステル●サイズ:約1400×2000mm●単品重量:約500g●ケース入数:10枚●(公財)日本防炎協会認定製品アズワン品番65-8727-28
国産カスタムシートカバー カラー張替タイプ ALBA(アルバ)国産カスタムシートカバー カラー張替タイプALBA(アルバ)(2件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
6日以内出荷から16日以内出荷
ALBA(アルバ)国産シートカバーは完全国内生産。型の精度が非常に優れています。また、素材(表皮)選びは慎重に行っており、交換後も非常にキレイに仕上がります。生産を国内にする事により、高度な品質管理を可能にしました。本製品はエアタッカーで張り返る仕様にする事により、プロの方も納得のいく最高品質になっています。張替はエアタッカーで行って下さい。
タイプ張替
NEO AXIS(ネオアクシス) ミタニコーポレーションNEO AXIS(ネオアクシス)ミタニコーポレーション
869税込956
1双
8日以内出荷
フィットバンドは甲部分で締める為手の平と甲をしっかり密着!
用途一般作業・土木建築・工場内作業・レジャーレッド入数(双)1組成ポリエステル・ポリウレタン/手の平:合成皮革
AXIS M32-LVE シリーズ アクシスコミュニケーションズAXIS M32-LVE シリーズアクシスコミュニケーションズ
109,800税込120,780
1台
8日以内出荷
AXIS F2105-RE STANDARD SENSOR アクシスコミュニケーションズAXIS F2105-RE STANDARD SENSORアクシスコミュニケーションズ
42,980税込47,278
1台
翌日出荷
AXIS SURVEILLANCE CARD アクシスコミュニケーションズAXIS SURVEILLANCE CARDアクシスコミュニケーションズ
19,980税込21,978
1台
翌日出荷
AXIS M4216-LV アクシスコミュニケーションズAXIS M4216-LVアクシスコミュニケーションズ
79,980税込87,978
1台
翌日出荷
AXIS STEEL STRAPS TX30 570MM 1PAIR アクシスコミュニケーションズAXIS STEEL STRAPS TX30 570MM 1PAIRアクシスコミュニケーションズ
6,498税込7,148
1台
欠品中
仕様●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為」
AXIS M3086-V アクシスコミュニケーションズAXIS M3086-Vアクシスコミュニケーションズ
61,980税込68,178
1台
翌日出荷
仕様●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為
AXIS TF1901-RE SWIVEL MOUNT 4P アクシスコミュニケーションズAXIS TF1901-RE SWIVEL MOUNT 4Pアクシスコミュニケーションズ
3,148税込3,463
1台
翌日出荷
仕様●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為