1個
¥84,980
税込¥93,478
翌々日出荷
1個
¥26,980
税込¥29,678
翌々日出荷
一般切削から高速重切削まで幅広くご使用頂けます。
炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼などの材質に優れた効果を発揮します。
タップ・ドリル・リーマー・フライス等各種工具の磨耗・破損を減少させます。
用途金属の切削加工に
トラスコ品番332-2347
形状スプレー
容量(mL)420
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量250mL
危険物の性状非水溶性
1個
¥919
税込¥1,011
当日出荷
各車ごとに、インパクトを与えつつもバランスのとれた最適なテールデザインを施しました。主要素材はテール/サイレンサー/パイプ部に、高品質の証SUS304を。消音材には、業界初の「Advantex※グラスウール」を採用。上質の存在感とスポーツ性能を併せ持つ、新たな「ドレスアップ・スタンダード」の提案です。
用途自動車用マフラー
手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。
用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質金属、銅
線径(Φmm)0.1
寸法(Φmm)0.1
チューブ内径(Φmm)25
シリンダストローク(mm)9
ストローク調整範囲(mm)(A) 0~10
作動方式複動片ロッド
軸受種類(L) ボールブッシュ
ポートねじの種類(-) Rc
1個
¥26,980
税込¥29,678
10日以内出荷
安定感のある寸胴設計の為、土がたっぷり入り、家庭菜園にぴったりな鉢です。支柱を鉢の周囲に3本固定可能になってます。溝付きの上げ底構造になっておりますので、通気性と排水性に優れております。
用途家庭菜園にぴったり
材質R-PP
直径(Φmm)約300
高さ(mm)約255
号数9号
シートやシートベルトに干渉しない位置にファンを設置しています。スペーサーパッド(別売りAZ865939-010)のと組み合わせで運転時でも背中に空気が流れます。大型マルチポケットで収納力があります。反射材使用しています。軽量です。物流業
仕様大型マルチポケット採用
材質/仕上ポリエステル100%
色レッド
1個
¥42,980
税込¥47,278
翌々日出荷
1個
¥84,980
税込¥93,478
翌々日出荷
用途ディスクブレーキの作動用ピストンシール
こんなお得な商品も!

ブレーキパッド NAO材
モノタロウ
¥979~
税込¥1,077~
多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
種類照光式
取付穴径(Φmm)30.5
端子形状ねじ端子
保護構造IP65
フレーム丸フレーム
硬度9H ブルーライトカット クリア 光沢 液晶保護フィルム。PET製でも、 強化ガラスと同等の表面硬度(8-9H)。キズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。
付属品クリーニングクロス×1・ヘラ×1
適合機種dynabook AZ66/MG
サイズ16.1インチ
取付方式シリコン吸着
硬度高硬度9H
特性光沢
ブルーライトカット○
1枚
¥4,298
税込¥4,728
4日以内出荷
◆シリコン製キーボードカバー。・耐久性・復元性・耐裂性に優れたシリコン素材を採用。耐熱・耐寒性にも強く、長期間の使用に対応。・厚さ約0.3mmの薄型設計で、キータッチの感触を損なわず快適にタイピング可能。・微粘着タイプのため、キーボードに直接貼り付けて使用可能。さらに、付属の両面テープを使用すればよりしっかり固定可能。・ホコリや水滴などからキーボードを保護し、清潔で美しい状態を長くキープします。◆高硬度9H液晶保護フィルム。・【高硬度9H】 強化ガラス相当の9H硬度で、液晶画面をキズや衝撃からしっかりガード。タッチペンにも対応。・【しなやか&飛散防止】 高硬度ながら柔軟性があり、割れてもガラスのように飛び散りません。・【高透過率】 光線透過率91%で、画面の美しさや鮮明さを保ちます。・【気泡軽減設計】 特殊シリコーン粘着層により、貼付後に気泡が目立ちにくく、貼り直しも可能です。
用途本キーボードカバーは約365×145mmのフリーカット仕様で、機種専用ではない汎用タイプです。ご使用のノートPCのサイズに合わせてハサミなどでカットし、貼り付けてご使用ください。付属の両面テープを併用することで、より安定した固定が可能です。
付属品両面テープ×1 / クリーニングクロス×1 / ヘラ×1
適合機種dynabook AZ/LY 2025年版
厚さ(mm)0.3
寸法(mm)【キーカバー】365×145
対応インチサイズ16インチ / 解像度(1920×1200)
特性【フィルム】高硬度9H
1セット
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
主な適合純正品番90003-MAZ-000
1個
¥539
税込¥593
4日以内出荷
定格通電電流(A)10
ハンドル形状鍵操作形
タイプ標準タイプ
種類セレクタ
規格UL、CSA、EN規格(TUV)、CE、CCC
保護構造IP65(防油形)
フレーム丸フレーム
耐電圧充電部対アース間・対異極充電部間:AC2500V 1分間
定格絶縁電圧(V)AC/DC600
定格周波数(Hz)50/60
端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)
取付寸法(mm)Φ30.5
保存温度(℃)-40~80
絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)
電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)
短絡保護装置Fuse 15A
定格インパルス耐電圧(kV)6
汚染度(使用環境)3
耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz
開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)
適合パネル厚さ(mm)1~6
耐電圧(V/min)充電部対アース間・対異極充電部間:AC2500
条件付短絡電流(A)1000
相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)
耐衝撃(誤動作)(m/s2)100
耐衝撃(耐久)(m/s2)500
◆シリコン製キーボードカバー。・耐久性・復元性・耐裂性に優れたシリコン素材を採用。耐熱・耐寒性にも強く、長期間の使用に対応。・厚さ約0.3mmの薄型設計で、キータッチの感触を損なわず快適にタイピング可能。・微粘着タイプのため、キーボードに直接貼り付けて使用可能。さらに、付属の両面テープを使用すればよりしっかり固定可能。・ホコリや水滴などからキーボードを保護し、清潔で美しい状態を長くキープします。◆高硬度9H液晶保護フィルム。・【高硬度9H】 強化ガラス相当の9H硬度で、液晶画面をキズや衝撃からしっかりガード。タッチペンにも対応。・【しなやか&飛散防止】 高硬度ながら柔軟性があり、割れてもガラスのように飛び散りません。・【高透過率】 光線透過率91%で、画面の美しさや鮮明さを保ちます。・【気泡軽減設計】 特殊シリコーン粘着層により、貼付後に気泡が目立ちにくく、貼り直しも可能です。
用途本キーボードカバーは約365×145mmのフリーカット仕様で、機種専用ではない汎用タイプです。ご使用のノートPC、パソコンのサイズに合わせてハサミなどでカットし、貼り付けてご使用ください。付属の両面テープを併用することで、より安定した固定が可能です。
付属品両面テープ×1クリーニングクロス×1ヘラ×1
適合機種dynabook AZ/LY 2025年版
厚さ(mm)0.3
寸法(mm)キーカバー:365×145
入数(枚)1
使用フィルム高硬度9H
対応インチサイズ16インチ 解像度(1920×1200)
1セット
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
シリンダストローク(mm)90
ストローク調整範囲(mm)(A)0~10
作動方式複動片ロッド
軸受種類(M) すべり軸受
ポートねじの種類(-) Rc
オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
1個
¥49,980
税込¥54,978
11日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ