カテゴリ
- 農業機械(751)
- メカニカル部品(685)
- 制御機器(498)
- 店舗什器・備品(456)
- 日用品(452)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(451)
- 切削工具(414)
- 物流用品(266)
- オフィス家具(239)
- 機構部品(229)
- 配管・水廻り設備部材(180)
- バイク部品(178)
- 空調・照明・電設資材(158)
- パソコン/周辺機器(156)
- FA担当者のオススメ新商品(154)
- 自動車補修部品(149)
- 食品・飲料(122)
- 作業工具(122)
- ねじ・ボルト・釘(104)
- 油圧機器・油圧ホース(85)
- 測定用品(70)
- フォークリフト・産機・建機用品(67)
- 電気材料(58)
- 梱包用品(54)
- 事務用品(49)
- 介護用品(43)
- 研磨材(43)
- 建築金物(42)
- 船舶用品・漁業資材(41)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(39)
- 厨房用品(34)
- ヘルスケア(33)
- 科学研究・開発用品(30)
- 家電(28)
- 学童・教育用品(28)
- 溶接用品(25)
- カー用品(25)
- 防犯用品(22)
- 印刷用紙/インク/印刷機(22)
- 電動工具(22)
- 卓上消耗品(21)
- 縫製用品(21)
- 建材・エクステリア(19)
- 防災用品(17)
- はんだ関連・静電気対策用品(13)
- 安全用品(13)
- 塗装・養生・内装用品(13)
- 安全標識(12)
- 整備工具・収納(11)
- バッテリー・電装(11)
- 鈑金・塗装(11)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(10)
- 住設機器(10)
- 塗料(9)
- 救急・衛生(8)
- 医療(8)
- 測量用品(土木/建設)(7)
- 保管用品(6)
- 安全保護具(6)
- 作業服(6)
- 接着剤・補修材(4)
- タイヤ・足回り(4)
- 農業・園芸資材(4)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
- テープ(3)
- クリーンルーム用品(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- 自転車部品(3)
- 肥料・農薬・除草剤・種(3)
- トラック輸送・安全用品(3)
- 空圧工具(3)
- 洗剤・除去剤(2)
- 清掃用品(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 理美容(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 自動車純正部品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 農具(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(8)
- BIGM(丸山製作所)(676)
- おしゃれEXPO(313)
- CKD(228)
- KITO(キトー)(180)
- オカムラ(岡村製作所)(168)
- コガネイ(141)
- ユニ・チャーム(118)
- KANA(片山チエン)(113)
- エスコ(86)
- マースジャパンリミテッド(85)
- 黒田精工(80)
- IDEC(和泉電気)(78)
- オザック精工(78)
- omron(オムロン)(74)
- P・O・Pプロダクツ(74)
- コクヨ(72)
- Panasonic(パナソニック)(60)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(55)
- 椿本チエイン(53)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「b-1-6」の検索結果

VベルトB形 スタンダード
バンドー化学(74件のレビュー)¥4,898~税込¥5,388~1本当日出荷から39日以内出荷伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形B
VベルトB形(スタンダード)
三ツ星ベルト(144件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1本当日出荷から7日以内出荷使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。タイプスタンダード種類Vベルト
VベルトB形 (レッド)
バンドー化学(108件のレビュー)¥7,798~税込¥8,578~1本当日出荷から9日以内出荷スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。材質ゴム種類Vベルトベルト形B
Vベルト LB形オレンジ
三ツ星ベルト(271件のレビュー)¥8,798~税込¥9,678~1本当日出荷から12日以内出荷特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。用途農業機械用Vベルトベルト幅(mm)16.5ベルト高さ(mm)9.5電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
農機用Vベルト レッドSⅡ SB形
バンドー化学(281件のレビュー)¥9,798税込¥10,7781本当日出荷から50日以内出荷VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。用途農業機械用種別SB形ベルト高さ(mm)9.0ベルト上幅(mm)16.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
絶縁ゴムブッシング
ELPA(25件のレビュー)¥226税込¥2491パック(4個)当日出荷埋込ボックスなどに電線を入れる際の絶縁・保護に使用します。用途埋込ボックスなどに電線を入れる際の絶縁・保護に使用します。
ナイロンクリップ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(21件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1袋(100個)当日出荷から7日以内出荷ビス止めのため、確実・強固な固定が可能。材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
先三角ショートビット
スターエム(77件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷から翌日出荷先端がネジタイプではなく先三角タイプなので、押した分だけ錐が入っていき止めたい所で止められます。 ボール盤でご使用の際は先ネジタイプではなく、この『先三角タイプ』をご使用下さい。用途浅い止め穴あけ用適合電動機電気ドリル / インパクトドライバ14.4V以上(19mmまで)/ドリルドライバ18V以上ハンドル付/ボール盤適正回転数(回転/分)3000以下(3mm~19mm)、1500以下(19.5mm~36mm)
ポリウレタンチューブ(20m)
PISCO(ピスコ)(43件のレビュー)¥11,987~税込¥13,186~1巻当日出荷から10日以内出荷柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。 カットマークを約500mm間隔で表示。 用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。長さ(m)20使用温度範囲(℃)空気の場合:-20~70(凍結なきこと)/水の場合:-15~60(凍結なきこと)チューブ全長(m)20特性柔軟性
VベルトB形(レッド)
三ツ星ベルト(54件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1本当日出荷から8日以内出荷動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力電動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。タイプレッドラベル
アルミケース MBシリーズ
タカチ電機工業(32件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質(カバー)アルミ板A1100P
防水形圧着スリーブ
ニチフ(21件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1袋(10個)ほか当日出荷防水形圧着スリーブは、絶縁被覆部分に「高密度ポリエチレン」と「ポリアミド系接着剤」の特殊な二重構造のチューブを使用しています。 圧着後にヒートガン等で被覆部を加熱することで、チューブと電線被覆が接着され防水・防塵効果が得られます。 ほとんどの電線に使用できますが、被覆材料がシリコンゴム、ガラス編組、テフロン(FET、TFE等)、フッ素ゴムのものは、密着効果は期待できません。用途自動車、ポンプ、船舶、家電品(洗濯機、厨房器)など、防水・防油・耐震・防塵などが必要な所にご使用いただけます。種類防水形圧着スリーブ使用温度範囲(℃)105(MAX)定格電圧(V)AC600特性防水、防油、耐震、防塵
貼付ゴム足・成型タイプ Bシリーズ
タカチ電機工業(13件のレビュー)¥249税込¥2741袋(10個)当日出荷接着テープ付の低価格タイプのゴム足です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質天然ゴム
ブッシング ねじ込み式管継手
KITZ(キッツ)(20件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581個当日出荷材質SCS13A形状ブッシング種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300規格面間:JIS B 2301、肉厚:キッツ標準最高使用圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)ねじの種類R×Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)材質(ボディ)SCS13Aロストワックス接続形状ねじ込み
色鉛筆880 単品
uni(三菱鉛筆)(16件のレビュー)¥59税込¥651本当日出荷三菱鉛筆のスタンダード色鉛筆、全36色。 三菱鉛筆の最も普及している定番色鉛筆です。 スタンダードと、キャラクター商品の幅広い品揃えをしています。
ドライメットLF ブッシュ
オイレス工業(31件のレビュー)¥169~税込¥186~1個当日出荷から20日以内出荷無給油で使用でき、薄肉・軽量でコンパクト化が可能です。高荷重低速条件下で安定した低摩擦係数を示し、耐摩耗性に優れています。潤滑油が併用される場合は、中高速領域においても高いPV値で使用可能です。低温から高温まで幅広い温度範囲で使用でき、耐薬品性にも優れています。寸歩安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。使用温度範囲(℃)-200~+280潤滑方式無潤滑長さ公差(mm)0~-0.3許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]3.60[2200]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])49.0[500]許容最高速度V(m/s[m/min])0.65[39]
多目的穴埋めキャップ
ラクテム(4件のレビュー)¥337税込¥3711セット(10個)当日出荷から6日以内出荷取り付けが簡単に行える多目的穴埋めキャップです。ストレート穴や薄板、パイプ穴等に使用することが可能です。取り付けることで防塵対策や識別、怪我防止などの効果に繋がります。黒色と白色の2種類、取り付けサイズも豊富に揃えております。用途様々なシーンでの穴埋め用キャップとして。材質PA(ナイロン)
スチールウール ソープパッド
ボンスター(5件のレビュー)¥639税込¥7031袋(24個)当日出荷スチールウールは工業製品の研磨作業、仕上げ作業などに大変便利な研磨材です。 手にも自然にもやさしい、天然ヤシ油を原料とした無リンソープを使用しています。頑固な油汚れやコゲつきを手早く落とします。用途金属・床などの研磨・清掃材質(鉄)スチールウール、植物性石鹸型式細寸法(mm)約65×60×25等級#0適合材金属、床面など
コンクリートドリル 振動用ドリルビット Bタイプ
ユニカ(105件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷から3日以内出荷豊富に揃ったサイズにより、作業環境ニーズに幅広く対応。 耐久性を重視した超硬チップを採用し、独自設計の刃先形状、角度により、抜群の切れ味を実現。 刃先径5.0mm以下には、耐磨耗性・耐衝撃性に優れたSKS材(合金工具鋼)を選定。ドリルの折れ、曲がりを最小限に抑止。用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル
オイレス70Bドライメットブッシュ
オイレス工業(37件のレビュー)¥189~税込¥208~1個当日出荷から20日以内出荷オイレスドライメットは、オイレス#80の表面層、青銅焼結層、そしてスチールバックメタルの三層から構成される無給油軸受です。無給油で使用できます。磨耗係数が低く、耐荷重性に優れています。往復運動・揺動運動・頻繁な起動停止など油膜構成の困難な個所でも優れた耐磨耗性を発揮します。軸受が薄肉のため、コンパクトな設計が可能です。寸法安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。使用温度範囲(℃)-40~+120許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])24.5[約2.49]
住まいのマニキュアBP
建築の友(15件のレビュー)¥399税込¥4391パック(1.5g)当日出荷木製品やフローリングのスリキズ、小キズ、色あせに最適です。床暖房OK! 筆ペン先仕様で、細いキズにもはみださず、ワンタッチできれいに着色、補修ができます。 床暖房のフローリングにも使用できます。成分アルコール、染料、合成樹脂危険物の類別非危険物
刈払機用防災面メッシュロング
セフティー3(36件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷ロングガードで首元までガードし、飛来物からしっかり守ります。 従来のメッシュプロテクターに比べ、さらにワイド、さらにロングになり顔・耳・首元までしっかりガードできます。用途山林作業等の業務仕様ベルト式調整穴、ワンタッチサイズ調整材質プラスチック部:PP(ポリプロピレン)、メッシュ部:スチール電着塗装長さ(mm)230(メッシュ部分)幅(mm)298高さ(mm)480質量(g)360奥行(mm)110横幅(mm)320(メッシュ部分)
電ドラボール替ビット
ベッセル(18件のレビュー)¥529~税込¥582~1本当日出荷端子台を傷つけないスリム形状、被服チューブ付。強力マグネット入り。用途電気・設備工事 盤の組み立て 機器・設置のメンテナンス 自動車・二輪の整備 DIY本数1硬度HRC62RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能片頭
ステンレス ジャックポイント ヘックス
ヤマヒロ(7件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981箱(500本)当日出荷から3日以内出荷仕様クロムフリー材質ステンレス種類ジャックポイントHEX頭部形状ヘックス仕上スーパーパシペートRoHS指令(10物質対応)対応
ソフトナイロンチューブ
PISCO(ピスコ)(15件のレビュー)¥12,002~税込¥13,202~1巻当日出荷から9日以内出荷一般配管用硬質ストレートチューブ 優れた耐圧性、耐摩耗性、耐寒性 温水・熱媒体油にも使用可能 屈曲疲労に強く長時間安定して使用可能 チューブをカットする時に便利なカットマークが約500mm間隔で表示最高使用圧力(MPa)1.0(20℃/65%RH時)使用温度範囲(℃)-15~90(凍結なきこと)材質ソフトナイロン使用流体空気、水、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100特性耐圧、耐候、耐寒
DDK05ブッシュ
大同メタル工業(50件のレビュー)¥169~税込¥186~1個当日出荷から9日以内出荷鉛を全く使用しない環境にやさしいPbフリー軸受です。 軸受面は動摩擦係数と共に静摩擦係数も極めて小さいので無潤滑で円滑に滑ります。用途一般産業機器、油圧機器、家庭用電気製品、自動車用部品、繊維機械、包装機械材質フッ化エチレン樹脂(PTFE)+特殊添加剤使用温度範囲(℃)-200~280許容面圧(MPa)最高:137常用:49.0以下許容すべり速度(m/min)最高:60常用:15以下耐圧力(MPa)圧縮時:304熱伝導率(W/mk)42長さ公差(mm)0~-0.3摩擦係数(μ)0.03~0.2異物の許容性小線膨張係数(×10-6/℃)軸受面に平行な方向:11厚さ方向:30
フォスナービット
SK(新潟精機)(39件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から翌々日出荷ホールソーでは難しい止まり穴加工も簡単です。用途木材の止まり穴加工に。(FB-26、FB-35、FB-40はスライド丁番の取り付けに。)材質炭素工具鋼(SK)焼入処理
ドリルネジヘックス(金属サイディング用)
TRUSCO(5件のレビュー)¥819税込¥9011パック(42本)当日出荷外壁や屋根、断熱工事などの金属サイディングに多用途に使用できるのがヘックス。高トルクに耐えるヘックスは、厚鋼板をラクラク貫通する鋭い切れ味と強度を誇っています。材質(本体)鉄(SWCH18A)表面処理ユニクローム
...