40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1本
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (167種類の商品があります)

開口部分が広くて、用途が広がります。チェーンにそっくりな形ですっきりとジョイントできます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。 材質ステンレス 種類リングキャッチ
1袋(1個)
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(kg)扉:4.5 質量(g)8 寸法L(mm)38 寸法t(mm)0.8 寸法D1(Φmm)2.1 寸法D2(Φmm)3.9 寸法W(mm)26.5 寸法N(mm)3 寸法d1(Φmm)3.8 寸法d2(Φmm)5 寸法P1(mm)27 寸法P2(mm)16 扉寸法(縦×横)(mm)500×250 表面仕上げバレル研磨 タキゲンコード10661
1個
101 税込111
当日出荷

材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(kg)扉:10 質量(g)40 寸法L(mm)76 寸法t(mm)1 寸法D1(Φmm)4 寸法D2(Φmm)6 寸法W(mm)45.5 寸法N(mm)5 寸法d1(Φmm)4.5 寸法d2(Φmm)6 寸法P1(mm)56 寸法P2(mm)26 寸法P3(mm)30 扉寸法(縦×横)(mm)800×400 表面仕上げバフ研磨 タキゲンコード10658
1個
399 税込439
欠品中

材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(kg)扉:13 質量(g)70 寸法L(mm)89 寸法t(mm)1.2 寸法D1(Φmm)5 寸法D2(Φmm)7.5 寸法W(mm)56 寸法N(mm)5 寸法d1(Φmm)5 寸法d2(Φmm)7 寸法P1(mm)69 寸法P2(mm)32 寸法P3(mm)40 扉寸法(縦×横)(mm)1000×500 表面仕上げバフ研磨 タキゲンコード10657
1個
549 税込604
当日出荷

材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(kg)扉:6.7 質量(g)15 寸法L(mm)51 寸法t(mm)0.8 寸法E(mm)1.2 寸法D1(Φmm)3 寸法D2(Φmm)4.8 寸法W(mm)34.5 寸法N(mm)5 寸法d1(Φmm)4.5 寸法d2(Φmm)5.5 寸法P1(mm)36 寸法P2(mm)21 扉寸法(縦×横)(mm)600×300 表面仕上げバレル研磨 タキゲンコード10660
1個
126 税込139
当日出荷

材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(kg)扉:9.7 質量(g)21 寸法L(mm)64 寸法t(mm)0.8 寸法E(mm)1.2 寸法D1(Φmm)3 寸法D2(Φmm)4.8 寸法W(mm)40 寸法N(mm)5 寸法d1(Φmm)4.2 寸法d2(Φmm)5.5 寸法P1(mm)48 寸法P2(mm)22 寸法P3(mm)29 扉寸法(縦×横)(mm)700×350 表面仕上げバレル研磨 タキゲンコード10659
1個
153 税込168
当日出荷


ジョー・プリンス竹下真鍮A 型引抜蝶番
装飾性と耐蝕性を兼ね備えた黄銅製の蝶番です。
用途分析機器、操作盤扉、医療機器、包装機器、塗装機器、工作機器 材質黄銅(Bs) 種別設備・機械 仕上クロームメッキ仕上 推奨ねじM5皿小ネジ
1個
1,698 税込1,868
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

車の窓ガラスに吸盤で貼るタイプの車種専用設計の完全遮光断熱保温ができるサンシェードです。 完全車種専用設計なので遮光性に優れており、レジャー時の着替えやパーキングでの仮眠、積み荷を隠す効果や防犯効果に優れています。また、夏場にはアルミの反射により断熱効果が期待できます。(メーカー実験済)さらに、特殊構造の生地には十分な量の綿(120g/m2)が入っているため、冬場には保温効果が得られます。(メーカー実験済)だから、一年中多目的にお使いいただけます。 専用収納バッグ付きなので、いつでもかんたんに車内に収納できます。 装着時に迷わない装着タグ付き。(裏:日本語/表:英語 2か国語に対応) ミラー部分やサーポーカーにあるカメラやレーダーにも干渉しない様、切り込みがあ行った親切な設計。 取り付け方法は遮光性に優れた国産オリジナル吸盤を採用。手軽にそして確実に脱着が行えます。
型式NCP60系 メーカートヨタ 年式H14/05~H19/07 車種イスト
1セット
12,980 税込14,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質超硬K10 被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、樹脂系(複合材を除く) 刃形ストレート シャンクストレートシャンク コーティングノンコート
1本
19,980 税込21,978
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

ナリカ電灯台
電球を変えることによって、明るさの違い、消費電力の違い、発熱量の違い、抵抗の違いを理解するための実験器です。 また、光の実験にも使えます。
その他ターミナル付き 寸法(mm)150×100×50 口金E26
1個
2,800 税込3,080
4日以内出荷

1枚
1,898 税込2,088
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

F.P.(エフ・ピー・ツール)ショートリーマ
材質H.S.S.-Co 被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質剤(~40HRC) 刃形スパイラル シャンクストレートシャンク コーティング特殊コーティング(被膜硬度約3700Hv)
1本
12,980 税込14,278
翌々日出荷から85日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

乾電池で豆電球を明るく点灯できることは、実験を通して理解できます。それでは、豆電球よりも大きな電球は乾電池で点灯させられるのでしょうか? この実験器では、乾電池を複数個つないで流れる電気の大きさを比較したり、直列つなぎ・並列つなぎで電気の流れ方に違いがあることを比べるなどの応用実験ができます。
セット内容電灯台/特殊電球(12V、20W)/リード線/アルファ乾電池ホルダー 10個/乾電池(マンガン・単1)10個/収納ケース
1個
16,000 税込17,600
4日以内出荷

20W、60W、100Wの電球をつけることによって、明るさの違い、消費電力の違い、発熱量の違い、抵抗の違いを理解するための実験器です。 3個並べて比べられるので、違いがよく分かります。
付属品20W、60W、100W電球各1個 寸法(mm)500×100×50(台)
1個
16,500 税込18,150
4日以内出荷





仕様ハンドメイド 定格電圧(V)100 LEDランプ別売 光源寿命40000時間
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)



1本
2,198 税込2,418
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

通気性が高いメッシュソックス3足組。適度なフィット性でシューズとの干渉を緩和します。メッシュ部分は、メーカー平編みソックスと比較して2倍の通気性があります。3足組でシンプルなデザインなので、スポーツや普段にも使いまわししやすいソックスです。
材質ポリエステル、ポリウレタン 95:ホワイト×グレー×ブラック 機能通気性 入数3足 指タイプ通常
1足
1,390 税込1,529
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)




自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
1セット(4枚)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (473種類の商品があります)


1個
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (433種類の商品があります)



様々な業種・商品に利用できるデザインを豊富に取り揃えています。
用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。 仕様チチ仕立て 材質ポンジ 寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800
1枚
2,698 税込2,968
5日以内出荷

塗装色ライトベージュ(5Y7/1) 材質 ハンドル防水平面ハンドル(H-85) (キーNo.N200) 保護等級IP4X 扉開閉方式片扉 設置場所屋内用 材質(基板)鉄製2.3mm RoHS指令(10物質対応)対応 キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6パネル:2.3
1個
24,980 税込27,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

材質(本体)スチール 種類ローラ付搬送チェーン チェーン形式トップローラ ローラーラムダ
1リンクほか
209 税込230
8日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

材質(本体)スチール 種類アタッチ付チェーン チェーン形式バイピッチチェーン
1リンクほか
49 税込54
3日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (103種類の商品があります)

ピッチ(mm)100 ピッチメートル系ピッチ リンク内幅W(mm)30 仕様DT 材質(本体)スチール タイプリンク単位 種類直乗せ搬送チェーン リンク内幅(mm)30 寸法E(mm)27 概略質量(kg/m)10 ローラ径(Φmm)50.8 チェーンNo.RF10100R プレート厚(mm)6.3 最小引張強度(kN)96.1 平均引張強度(kN)113 チェーン形式汎用大形コンベヤチェーン ピン長L1(mm)33 ピン長L2(mm)36 ピン径D(mm)14.5 プレート幅H(mm)38.1 ローラ形式Rローラ 最大許容張力(kN)16.1
1リンク
1,298 税込1,428
3日以内出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)