227件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般配管用硬質ストレートチューブ 優れた耐圧性、耐摩耗性、耐寒性 温水・熱媒体油にも使用可能 屈曲疲労に強く長時間安定して使用可能 チューブをカットする時に便利なカットマークが約500mm間隔で表示
使用温度範囲(℃)-15~90(凍結なきこと) 最高使用圧力(MPa)1.0(20℃/65%RH時) 使用流体空気、水、熱媒体油(条件有) 使用真空圧力(kPa)-100 特性耐圧、耐候、耐寒
1巻
1,254 税込1,379
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

1本
89 税込98
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
材質ばね用シリコンクロム鋼 種類極重荷重 使用温度範囲(℃)150~-30 ばねの種類強力ばね
1個
特価
319 税込351
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (253種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。
材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)21 耐荷重(kg)7(縦2ヶ使用時) 表面仕上げ鏡面バフ研磨
1個
242 税込266
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

建設、建築他、あらゆる工事にお手持の電動ハンマーで作業の能率を向上させます。 非常にバランスのとれた設計で、長時間作業でも疲れず、らくらく使用できます。 合金鋼(SCM-440)使用。
用途土木工事でみぞ堀・造園工事で穴掘り・Pタイル、クッションフロア等の貼り替え作業に・道路標識、ラインファルト作業に・アスファルトの切断に
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

靭性に優れたクロモリ鋼を使用し、許容差幅は5μmに統一しています。
用途主に金型や冶具等の位置決めに使用します。 材質SCM445 硬度HRC58~62 許容差0~+0.005
1個
199 税込219
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

フジテック・ジャパン可変式3段ロック
簡易式のミニロックです。
仕様ダイヤル:3桁 ブラック
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PISCO(ピスコ)スパッタチューブ
RoHS
チューブ全長(m)20 チューブ色ダークグレー 最高使用圧力(MPa)1.0(20℃ 65%RH時) 使用温度範囲(℃)-15~90(凍結なきこと) 使用流体空気、熱媒体油、水(条件有※) 使用真空圧力(kPa)-100
1巻
6,998 税込7,698
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1枚
159 税込175
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (215種類の商品があります)

足場台 DRXB (BLACK LABEL) 長谷川工業 動画あり
精悍なブラックタイプ。スタンダードタイプの足場台。収納時は、脚部が折りたたみ構造なので、車のトランクなどに収納OK! 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
最大使用荷重(kg)100 踏ざん踏面幅(mm)41 材質/仕上アルミ/カラーアルマイト ブラック
1台
19,980 税込21,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途プレス金型、プラスチック金型に。
1個
299 税込329
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (263種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCJ2B10-~) SMC CADデータあり
耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (246種類の商品があります)

一般配管用硬質ストレートチューブ 優れた耐圧性、耐摩耗性、耐寒性 温水・熱媒体油にも使用可能 屈曲疲労に強く長時間安定して使用可能 チューブをカットする時に便利なカットマークが約500mm間隔で表示
長さ(m)100 使用温度範囲(℃)気体:-20~100(凍結なきこと)、流体:-15~90(凍結なきこと) 最高使用圧力(MPa)1.0(20℃) 使用流体空気/水(条件あり)/熱媒体油(条件あり) 使用真空圧力(kPa)-100 特性耐寒/耐摩耗/耐圧
1巻
16,980 税込18,678
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

材質超硬K10 被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、樹脂系(複合材を除く) 刃形ストレート シャンクストレートシャンク コーティングノンコート
1本
27,980 税込30,778
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)



1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CJ2KB-Z SMC CADデータあり
1個
特価
2,998 税込3,298
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)

F.P.(エフ・ピー・ツール)ショートリーマ
材質H.S.S.-Co 被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質剤(~40HRC) 刃形スパイラル シャンクストレートシャンク コーティング特殊コーティング(被膜硬度約3700Hv) シャンク径d(Φmm)3.0突出しセンタ
1本
6,698 税込7,368
3日以内出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

SUS316締付継手 ティー PISCO(ピスコ) 動画あり
PISCO(ピスコ)SUS316締付継手 ティー
RoHS
耐食性に優れたSUS316材を使用した締付継手薬品、気密性、重視(医療、食品、半導体)な特殊環境配管に最適。
用途ねじとチューブの接続 形状ティー 使用流体空気、水、その他 接続ねじ種類R 最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。 使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプ耐腐蝕用タイプ
1個
特価
4,298 税込4,728
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

内径(Φmm)7.5 使用流体薬液・脱イオン水(純水) 材質PFA 外径(Φmm)10 黒(不透明) 長さ(m)20 最高使用圧力(MPa)1(20℃)
1個
74,980 税込82,478
3日以内出荷

F.P.(エフ・ピー・ツール)ショートリーマ
材質H.S.S.-Co 被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質剤(~40HRC) 刃形スパイラル シャンクストレートシャンク コーティング特殊コーティング(被膜硬度約3700Hv)
1本
14,980 税込16,478
翌々日出荷から85日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

1箱(100枚)
8,798 税込9,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TBは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別極重荷重 茶色 ばね定数(N/mm)29.78 自由長(mm)75 外径(mm)10 内径(mm)5 ばねの種類強力ばね
1個
469 税込516
4日以内出荷

・スポット溶接等の火花雰囲気での一般空気圧および水配管用。 ・外層に難燃性樹脂(UL-94規格V-0相当)を使用した2層構造。
使用流体空気、水 材質ナイロン12 最高使用圧力(MPa)1.0(20℃)
1個
9,898 税込10,888
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

低摩擦シリンダ (MQMLB~) SMC CADデータあり
・摺動抵抗の小さいメタルシール構造により一般シリンダでは使用 できない駆動速度域・出力コントロールをカバー。 ・耐横荷重形
作動方式複動片ロッド
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

住化農業資材ミストエース
ミストエースS54は4.5~6.0m間口用、ミストエースS72は6.3~7.2m間口用です。ハウスの両サイドから同時に散水し、ハウス全体をムラなく均一に潅水できます。奥行80mまで均一に潅水できます。特殊黒色ポリエチレンで優れた耐久性です。チューブの取り付けには「パッカー式吊り具」を使います(19~42mmΦ)。
用途ハウスサイドからハウス全面をムラなく潅水。ハウスの両サイドに設置してお使いいただく潅水チューブです。専用の部材「パッカー式吊り具」で簡単に施工できます。”霧雨のような散水”で土の跳ね返りがなく、やさしく全体を濡らします。 折径(mm)チューブ:62 関連資料(1.24MB) 適正使用圧力(MPa)0.12-0.15
1巻(120m)
37,980 税込41,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワンタッチレバーカップリングオスの吐出口をワンタッチレバーカップリングのオスに変換するアルミ製の異径媒介金具です。
材質アルミ製
1個
27,980 税込30,778
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
36,980 税込40,678
5日以内出荷

マグネット式ロッドレスシリンダ  CY3B シリーズ(CY3B10-~) SMC CADデータあり
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

1枚
159 税込175
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (201種類の商品があります)

・リニアガイドの剛性向上でテーブル変位量48%低減。 ピッチ方向変位量:48%減(0.31mm→0.16mm)。 ヨー方向変異量:63%減(0.24mm→0.09mm)。 ロール方向変位量:90%減(0.06mm→0.006mm)。・最大標準ストローク150mm(Φ20の場合)。・質量 最大6%削減(194g→182g)。・取付寸法、全長寸法は既存製品MXHシリーズと同等
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
23,980 税込26,378
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5742種類の商品があります)


ニューストロング販売クランピングスタットボルト
スパナ掛け付きで締めすぎてボルトが取れない場合役立ちます。ねじの長さが左右異なっています。締付け側のねじが疲労した時はTナット側で使用できます。
用途基準の埋め込みボルトとして使用。 材質スチール(S45C)、硬度:HRC30~35、仕上:黒染
1本
379 税込417
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

CJ Series(CJ2B10) SMC CADデータあり
1個
2,898 税込3,188
翌々日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (221種類の商品があります)

1個
6,698 税込7,368
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)



CJ Series(CJ2ZB10) SMC CADデータあり
1個
3,298 税込3,628
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

内径(Φmm)7.5 使用流体空気、チッ素ガス、水、脱イオン水(純水) 材質ポリオレフィン系樹脂 外径(Φmm)10 最高使用圧力(MPa)0.7(20℃)
1個
4,198 税込4,618
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)